絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・14・15・16・18・20・25・30・50・-・対数(P)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・Lumberg Automation・RS PRO・ダイヤトレンド・エスコ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・Alpha Wire・東京電線工業・BELDEN・SICK・フエニックス・コンタクト・WURTH ELEKTRONIK・関西通信電線・フジクラ・ダイヤケーブル・長岡特殊電線・AMPHENOL・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・冨士電線(東京)・エイム電子・富士電線工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 電線/ケーブル

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
4,264件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 20.2m BS EN13602 RS PRO

    RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 20.2m BS EN13602

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様断面積 = 1.167 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 1.22mm長さ = 20.2m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST, ACHシリーズ 両端に SACH-003G-P0.2 コンタクトを圧着 JST(日本圧着端子製造)

    JST, ACHシリーズ 両端に SACH-003G-P0.2 コンタクトを圧着

    JST(日本圧着端子製造)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタJST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板コンタクトケーブルアセンブリ. ケーブルの一方が圧着コンタクトで終端処理されているACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板コンタクトケーブルアセンブリです。 < 820-1406') 820-1406/は、長さ150 mmです。 < 820-1400') 820-1400/は、長さ300 mmです。長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST フックアップワイヤー / 計装ケーブル SXA-SS5-22300, 300mm JST(日本圧着端子製造)

    JST フックアップワイヤー / 計装ケーブル SXA-SS5-22300, 300mm

    JST(日本圧着端子製造)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様長さ = 300mmXAシリーズ圧着ハーネスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱ビニル絶縁電線 UL1007AWGシリーズ アズワン

    耐熱ビニル絶縁電線 UL1007AWGシリーズ

    アズワン
    6,500税込7,150
    1本
    当日出荷
    電気・電子機器の内部配線に適しています。耐熱性、難燃性に優れています。
    用途UL規格認定品
  • CS-UCOMJ3 (CE) タツタ電線

    CS-UCOMJ3 (CE)

    タツタ電線
    6,598税込7,258
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • 同軸ケーブル5D-2W 関西通信電線

    同軸ケーブル5D-2W

    関西通信電線(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2W概算質量(kg/km)110導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/6.2絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)

    沖電線
    3,398税込3,738
    1本(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールドシース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • VVFスルー ELPA

    VVFスルー

    ELPA
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
  • 定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    34,980税込38,478
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。
    用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
  • 曲げフリー光コード 八光電機製作所

    曲げフリー光コード

    八光電機製作所
    4,798税込5,278
    1本(1.5m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    自動シャッタ付SCコネクタの光コードです。損失が小さく、曲げに強い為、余長処理や収容等、取り扱い易い光コードです。
    用途光伝送装置、ONU、宅内光配線仕様曲げ損失/0.1dB以下(波長1.55μm・Φ5mm×10ターン)、伝送損失/0.4dB/km以下最小曲げ半径(mm)2.5コネクタ単心SCコネクタ(自動シャッタ付)RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1.0以下減衰量(dB)(反射)40/km以上
  • 機器内配線用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    機器内配線用電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    45,980税込50,578
    1巻
    8日以内出荷
    導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
    用途柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)100芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
  • 2.0mmx 50m IV電線(単線/緑) エスコ

    2.0mmx 50m IV電線(単線/緑)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-554種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)1
  • 1.6mmx100m IV電線(単線/黒) エスコ

    1.6mmx100m IV電線(単線/黒)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940AT-523種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 1.6mmx100m IV電線(単線/白) エスコ

    1.6mmx100m IV電線(単線/白)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-522種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 125V/17A ビニール平行線 エスコ

    125V/17A ビニール平行線

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    芯数(C)2公称断面積(mm2)2定格電圧(V)125定格電流(A)17タイプ撚線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)PVC(塩化ビニル)仕上外径(mm)3.4×6.8絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    5,530税込6,083
    1個
    翌日出荷
    日本製。3心(白・黒・赤)。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。VCTF。
    エスコ品番EA940AG-16種類産業機械用ケーブル全長(m)10芯数(C)3材質(シース)ビニール定格容量12A 300V (1.25mm2×3心)公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)白/黒/赤仕上外径(mm)7.8絶縁体厚さ(mm)0.6
  • 300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940AG-15種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5許容電流(A)15芯数(C)3材質(シース)ビニール
  • 300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-1種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • USB-RS485-WE-1800-BT FTDI

    USB-RS485-WE-1800-BT

    FTDI
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニール線 ミネシマ

    ビニール線

    ミネシマ
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル
  • J-FCT 電子ボタン電話用ケーブル JAPPY

    J-FCT 電子ボタン電話用ケーブル

    JAPPY
    25,980税込28,578
    1巻
    翌々日出荷
    種類通信ケーブル全長(m)200導体外径(Φmm)0.65対数(P)3
  • 警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY

    警報用ケーブル(屋内専用)

    JAPPY
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    種類難燃ケーブル全長(m)200芯数(C)3導体外径(Φmm)0.9
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード 協和ハーモネット

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    協和ハーモネット
    9,998税込10,998
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    規格/略称KCTFシース色全長(m)100種類産業機械用ケーブル
  • グローバルスタンダードケーブル 倉茂電工

    グローバルスタンダードケーブル

    倉茂電工
    11,980税込13,178
    1本
    7日以内出荷
    耐熱性
    用途機器内・盤内配線用種別より線種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
  • ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付 長岡特殊電線

    ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付

    長岡特殊電線
    4,498税込4,948
    1本
    8日以内出荷から9日以内出荷
    「耐ノイズ性」高密度編組シールドにより、耐ノイズ性に優れています。 「耐使用環境性」PS、ABS材料に対して非以降であり、色移りしません。 「環境対策」廃棄焼却時に有害物質のダイオキシン等を発生せず、環境に配慮したエコ材料で構成しています。 RoHS指令対応品です。
    用途OA機器、FA機器、制御機器、通信機器等の接続や、マイクロホン及びコンピューター装置機器間の信号伝送に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • デバイスネットケーブル JMACS(日本電線工業)

    デバイスネットケーブル

    JMACS(日本電線工業)
    47,980税込52,778
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
    種別固定配線用種類FA用ケーブル色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)120±12
  • VCT延長3P10M ELPA

    VCT延長3P10M

    ELPA
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    種類電力ケーブル
  • VCTF1.25×3 5M ELPA

    VCTF1.25×3 5M

    ELPA
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5芯数(C)3導体公称断面積(mm2)1.25
  • VCTF 10M ELPA

    VCTF 10M

    ELPA
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300全長(m)10種類電力ケーブル
  • 300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル 倉茂電工

    300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル

    倉茂電工
    6,698税込7,368
    1本
    7日以内出荷
    種類FA用ケーブル
  • 可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 阪神電線

    可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格

    阪神電線
    1,398税込1,538
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F定格電圧(V)600識別数字マーキング許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.85シース厚(mm)1.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • 電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m 正和電工

    電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m

    正和電工
    23,980税込26,378
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯~3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。
    用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。規格/略称VCTF芯数(C)2シース色定格電圧(V)125全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニール準拠規格JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.6
  • 電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ) カナレ電気

    電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ)

    カナレ電気
    20,980税込23,078
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン色(絶縁体)青・青・白・白耐電圧(V/min)AC500
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)

    富士電線工業
    34,980税込38,478
    1巻(50m)
    翌々日出荷
    壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
    用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
  • エレゲイジャー JEFCOM(ジェフコム)

    エレゲイジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電線ゲージ・ドリルゲージ・折尺メジャーが1つでOK
    仕様測定電線ゲージIV用/0.75~325mm2ドリルゲージ/1~10Φmm折尺/500mm
  • 火災報知器用耐熱電線(HP-S(CU)) 伸興電線

    火災報知器用耐熱電線(HP-S(CU))

    伸興電線
    6,898税込7,588
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    消防庁告示第11号「耐熱電線の基準」で規定された耐熱性能を有し、加熱開始から15分後、380℃の高温下で、交流250Vの電圧に耐えることができます。(注)使用温度/電圧ではありません。静電しゃへい層を軟銅テープに置き換えた構造です。
    用途主に防災施設などにおける小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電話用ケーブル 伸興電線

    電話用ケーブル

    伸興電線
    11,980税込13,178
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    ビニル被覆の平形電線です
    仕様屋内用平形通信電線規格JCS 9068
  • 通信用ケーブル 伸興電線

    通信用ケーブル

    伸興電線
    789税込868
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます。耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています。静電しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えたタイプもあります。(FCPEV-S / EM-FCPEE-S)
    仕様着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル規格JCS 5421
  • 計装用ケーブル 伸興電線

    計装用ケーブル

    伸興電線
    2,998税込3,298
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    このコードは電気音響機器や、電気通信機器などに使用されます。さらには小容量のプロセス計装の各種情報、制御信号の伝送用にも使用範囲が拡大されています。注)MVVSは固定配線用のケーブルです。可動部への配線は行わないでください
    規格自社規格
  • 発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル 関西通信電線

    発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル

    関西通信電線
    4,698税込5,168
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    日本製: 関西通信電線。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。430MHz/1200MHzといった高い周波数帯を使用した無線通信に適しています。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。軽量かつ編組タイプなので曲げ特性よく、取り扱いが簡単です。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-5D-FBもご用意しています。さらに外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小限に低減した5D-HFAもおすすめです。
    用途アマチュア無線、業務用無線、RFID通信、無線LANなど広範囲な無線通信。ペイシングシステム、簡易携帯電話、移動体電話。高周波機器の接続、及び内部配線。ローテーターを使ってアンテナを回す場合は、遮蔽のためのアルミ箔テープが破れることがありますので、アルミ箔テープを使っていない5D-2Vの使用をおすすめします。材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC耐電圧1000静電容量85標準色シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1特性インピーダンス(Ω)50±2
電線/ケーブル