絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・15・16・17・18・20・25・30・50・-・対数(P)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・RS PRO・BELDEN・関西通信電線・WURTH ELEKTRONIK・フジクラ・ダイヤケーブル・冨士電線(東京)・富士電線工業・伸興電線・ノーブランド・品川電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・日本エレパーツ・PANDUIT(パンドウイット)・潤工社・KHD・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・協和ハーモネット・ELPA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 電線/ケーブル

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,924件中 921~960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM4> 住友電気工業(Optigate(R))

    片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM4>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本ほか
    11日以内出荷
    テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。
    色紫タイプGI(PE-A10G+)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM2> 住友電気工業(Optigate(R))

    片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本ほか
    11日以内出荷
    テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。
    色若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本ほか
    11日以内出荷
    心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
    色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本ほか
    11日以内出荷
    心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
    色黄タイプSM全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM3> 住友電気工業(Optigate(R))

    片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM3>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本ほか
    11日以内出荷
    テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。
    色アクアタイプGI(PE-A10G)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端LCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端LCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本ほか
    11日以内出荷
    心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
    色黄タイプSM全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光アダプタ 変換接続 住友電気工業(Optigate(R))

    光アダプタ 変換接続

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM3> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM3>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
    色アクアタイプGI(PE-A10G)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OM2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OM2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
    色若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
    色若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
    色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
    色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2回路用ケーブル キャブタイヤケーブル2.2m Panasonic(パナソニック)

    2回路用ケーブル キャブタイヤケーブル2.2m

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    用途上段と下段で回路を分けたい場合に使用します。長さ(mm)193幅(mm)130質量(kg)0.06高さ(mm)74キャブタイヤケーブル(m)2.2
  • HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(300m)ほか
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類HKIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
  • 消防用警報用電線 古河電工メタルケーブル

    消防用警報用電線

    古河電工メタルケーブル
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    消防用警報用ケーブル。耐火・耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
    耐電圧(V/min)350最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上
  • 消防用耐熱電線 古河電工メタルケーブル

    消防用耐熱電線

    古河電工メタルケーブル
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    消防用耐熱電線。導体上に耐熱性に優れた、架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので導体の剥線が容易です。全線心着色識別されていますので、誤配線防止とともに配線接続作業が簡単です。シース表面に、導体サイズを表示してありますので識別が容易です。
    色灰
  • 通信機器用特殊耐熱ビニル電線 古河電工メタルケーブル

    通信機器用特殊耐熱ビニル電線

    古河電工メタルケーブル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(500m)
    4日以内出荷
    諸特性はKVと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。
    定格105℃・60V以下
  • 通信機器用ビニル電線 古河電工メタルケーブル

    通信機器用ビニル電線

    古河電工メタルケーブル
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    通信機器および電子機器等の内部配線に使用されます。JCS 3368号に準拠しております。
    定格60℃・60V以下
  • 単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ) 古河電工メタルケーブル

    単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ)

    古河電工メタルケーブル
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1セット(500m×2巻)
    4日以内出荷
    諸特性はVSFと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限 値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。JIS C 3306参考規格。
    定格105℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    古河電工メタルケーブル
    ¥23,980税込¥26,378
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。通信用ケーブル。全線心着色識別されていますので誤配線防止とともに配線接続作業が容易です。アルミマイラーテープによる静電遮蔽を施しており、耐雑音性に優れています。遮蔽層には、ドレン線を入れているため、接地作業が容易です。
    絶縁体厚さ(mm)0.23シース厚(mm)1.1対数(P)30導体径(mm)0.9仕上外径(Φmm)17耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)最大:29.2静電容量(nF/km)80以下最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5000
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    古河電工メタルケーブル
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SB)
    定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1
  • リード線 小 神保電器

    リード線 小

    神保電器
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    その他にも、ピッチ46m/m幅や被覆材質を変えたエコ電線のリード線もご用意できます。(受注後30日~45日で出荷します。)
    高さ(mm)【露出部】13ピッチ(mm)13電線仕様-種別IV線導体径(mm)1.6入数(本)100
  • 6600Vテープ巻形屋外終端接続部 住電機器システム

    6600Vテープ巻形屋外終端接続部

    住電機器システム
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
    寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
  • 6600Vテープ巻形屋内終端接続部 住電機器システム

    6600Vテープ巻形屋内終端接続部

    住電機器システム
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
    寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
  • ミニボビンシリーズ・UL1015規格塩化ビニル絶縁電線 共和

    ミニボビンシリーズ・UL1015規格塩化ビニル絶縁電線

    共和
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱
    3日以内出荷
    コンパクトで持ち運びに便利。 専用ケースから直接引き出せます。 箱から取り出しボビン単体でも使用できます。
  • ミニボビンシリーズ・UL1007規格塩化ビニル絶縁電線 共和

    ミニボビンシリーズ・UL1007規格塩化ビニル絶縁電線

    共和
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱
    3日以内出荷
    コンパクトで持ち運びに便利。 専用ケースから直接引き出せます。 箱から取り出しボビン単体でも使用できます。
  • RP-SMA-J-MCX-P変換ケーブル GB[制御機器]

    RP-SMA-J-MCX-P変換ケーブル

    GB[制御機器]
    ¥939税込¥1,033
    1個
    3日以内出荷
  • FFCケーブル 1.25mm 14P 20cm コネクタ2個セット GB[制御機器]

    FFCケーブル 1.25mm 14P 20cm コネクタ2個セット

    GB[制御機器]
    ¥499税込¥549
    1セット
    3日以内出荷
    FFC14芯ケーブルとコネクター2個のセット品です。 ロック機構付基板実装用コネクター2個付属
    ピッチ(mm)ケーブル/1.25ケーブル長(cm)20
  • FFCケーブル 1.25mm 14P 15cm コネクタ2個セット GB[制御機器]

    FFCケーブル 1.25mm 14P 15cm コネクタ2個セット

    GB[制御機器]
    ¥479税込¥527
    1セット
    3日以内出荷
    FFC14芯ケーブルとコネクター2個のセット品です。 ロック機構付基板実装用コネクター2個付属
    ピッチ(mm)ケーブル/1.25ケーブル長(cm)15
  • FFCケーブル 1.25mm 14P 10cm コネクタ2個セット GB[制御機器]

    FFCケーブル 1.25mm 14P 10cm コネクタ2個セット

    GB[制御機器]
    ¥459税込¥505
    1セット
    3日以内出荷
    FFC14芯ケーブルとコネクター2個のセット品です。 ロック機構付基板実装用コネクター2個付属
    ピッチ(mm)ケーブル/1.25ケーブル長(cm)10
  • SHV 耐熱並列線 7/0.18×3列 5m(±2%) サンコー電商

    SHV 耐熱並列線 7/0.18×3列 5m(±2%)

    サンコー電商
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋
    3日以内出荷
    センサー付きの冷却ファンやサーボモーターなどで見かけるタイプですが電源、グラウンドの他に信号線が使えるのでセンサーやアクチュエーターなど何かと使い道があります。 地味ながらオススメ品です。 通常の2列ではなく、3列の平行線です。
    寸法(mm)(7/0.18×3) 外径:1.1 ×3.3色黒/赤/白長さ(m)5±2%耐熱温度(℃)90
  • シリコンゴム絶縁電線 1.25sq 5m(±2%) ノーブランド

    シリコンゴム絶縁電線 1.25sq 5m(±2%)

    ノーブランド
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック
    3日以内出荷
    色白サイズ1.25sq長さ(m)5±2%定格電圧(V)300耐熱温度(℃)180
  • 照射架橋ポリエチレン電線(0.5sq 2m×6色) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(0.5sq 2m×6色)

    KHD
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器の内部配線用電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)2(×6)定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.60以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • SHW耐熱電線 黒 0.08mm×7 100m巻 ノーブランド

    SHW耐熱電線 黒 0.08mm×7 100m巻

    ノーブランド
    ¥3,798税込¥4,178
    1リール
    3日以内出荷
    色黒サイズ0.08mm×7長さ(m)100耐熱温度(℃)80
  • SHW耐熱電線 黄 0.08mm×7 100m巻 ノーブランド

    SHW耐熱電線 黄 0.08mm×7 100m巻

    ノーブランド
    ¥3,798税込¥4,178
    1リール
    3日以内出荷
    色黄サイズ0.08mm×7長さ(m)100耐熱温度(℃)80
  • SHW耐熱電線 青 0.08mm×7 100m巻 ノーブランド

    SHW耐熱電線 青 0.08mm×7 100m巻

    ノーブランド
    ¥3,798税込¥4,178
    1リール
    3日以内出荷
    色青サイズ0.08mm×7長さ(m)100耐熱温度(℃)80
  • SHW耐熱電線 赤 0.08mm×7 100m巻 ノーブランド

    SHW耐熱電線 赤 0.08mm×7 100m巻

    ノーブランド
    ¥3,798税込¥4,178
    1リール
    3日以内出荷
    色赤サイズ0.08mm×7長さ(m)100耐熱温度(℃)80
  • SHW耐熱電線 緑 0.08mm×7 100m巻 ノーブランド

    SHW耐熱電線 緑 0.08mm×7 100m巻

    ノーブランド
    ¥3,798税込¥4,178
    1リール
    3日以内出荷
    色緑サイズ0.08mm×7長さ(m)100耐熱温度(℃)80
  • SHW耐熱電線 白 0.08mm×7 100m巻 ノーブランド

    SHW耐熱電線 白 0.08mm×7 100m巻

    ノーブランド
    ¥3,798税込¥4,178
    1リール
    3日以内出荷
    色白サイズ0.08mm×7長さ(m)100耐熱温度(℃)80
  • SHW耐熱電線 0.08mm×7 黄 10m巻(±2%) ノーブランド

    SHW耐熱電線 0.08mm×7 黄 10m巻(±2%)

    ノーブランド
    ¥699税込¥769
    1パック
    3日以内出荷
    色黄サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80
電線/ケーブル