絞り込み
芯数(C)
  • 2(9)
  • 4(8)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • その他(1)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 10(7)
  • 20(3)
  • 30(6)
  • 40(2)
  • 50(7)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(7)
  • 200(14)
導体外径(Φmm)
  • 0.65
  • 0.7(38)
  • 0.9(95)
  • 1.1(115)
  • 1.2(79)
  • 1.35(27)
  • 1.5(123)
  • 1.6(86)
  • 1.8(128)
  • 2(63)
  • 2.4(46)
  • 2.5(50)
  • 2.6(31)
  • 3(46)
  • 3.1(49)
  • 3.6(32)
  • 3.7(29)
  • 4.4(24)
  • 5.5(24)
  • 6(25)
シース色
  • シース色カラー(6)
  • シース色灰(12)
  • シース色黒(10)
対数(P)
  • 1(11)
  • 2(12)
  • 3(13)
  • 4(2)
  • 5(11)
  • 6(1)
  • 7(3)
  • 10(10)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 30(5)
  • 50(1)
  • -(1)
ブランド
  • 冨士電線(東京)(12)
  • 伸興電線(11)
  • JMACS(日本電線工業)(4)
  • 沖電線(3)
  • JAPPY(3)
  • 富士電線工業(2)
  • ノーブランド(1)
  • 関西通信電線(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
冨士電線(東京)・伸興電線・JMACS(日本電線工業)・沖電線・JAPPY・富士電線工業・ノーブランド・関西通信電線・協和ハーモネット・古河電工メタルケーブル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インターホンケーブル JMACS(日本電線工業)

    インターホンケーブル

    JMACS(日本電線工業)(23件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1巻(100m)
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
    用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル JMACS(日本電線工業)

    着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル

    JMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
    用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    伸興電線(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV

    伸興電線(2件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • 電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業

    電子ボタン電話用ケーブル

    富士電線工業(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
    用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
  • H-PVC耐熱通信機器用ビニル電線 協和ハーモネット

    H-PVC耐熱通信機器用ビニル電線

    協和ハーモネット(8件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です 。
    用途ブレッドボードのジャンパー線 電気機器、電子機器、計測器等の内部配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.65RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.45
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥929~税込¥1,022~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1巻(200m)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    種別単線
  • 埋込屋内電話線 富士電線工業

    埋込屋内電話線

    富士電線工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻(100m)
    当日出荷
    シースを厚くして、配線時および工事時に外傷が付きにくくしています。配管を使用せず、壁やボードの裏側に直接配線できます。
    用途木造・プレハブ住宅等の先行配線用として、壁埋め込み式の配線に適しています。質量(kg)5色灰種類通信ケーブル全長(m)100芯数(C)4材質(シース)ビニル材質(絶縁体)茶/ビニル、白/PVC、黒/ビニル、青/ビニル絶縁体厚さ(mm)約0.4導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.5以下シース厚(mm)約1.5導体外径(Φmm)0.65絶縁体外径(mm)約1.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上仕上外径(Φmm)6.7耐電圧(V/min)AC600
  • 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業)

    警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB JMACS(日本電線工業)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    JMACS(日本電線工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)
  • 電話用ケーブル ETI 沖電線

    電話用ケーブル ETI

    沖電線
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本(200m)
    5日以内出荷
    電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE 絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。
    用途電子ボタン電話装置の配線シース色灰
  • 電子ボタン電話用ケーブル JAPPY

    電子ボタン電話用ケーブル

    JAPPY
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。 対より構造により、漏話特性に優れています。 ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。
    種類通信ケーブル全長(m)200絶縁体厚さ(mm)約0.2
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(200m)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
    用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種別単線区分屋内種類難燃ケーブル定格電圧(V)60全長(m)200材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
  • PVC屋内線 TIV-F 伸興電線

    PVC屋内線 TIV-F

    伸興電線(5件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻(200m)
    当日出荷
    ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
    用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に種類通信ケーブル全長(m)200芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)13導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)20以上導体外径(Φmm)0.65仕上外径(Φmm)1.85×4.0耐電圧(V/min)AC350
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き) 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き)

    冨士電線(東京)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
  • IEVインターフォンケーブル 伸興電線

    IEVインターフォンケーブル

    伸興電線(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。
    用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に色灰種類通信ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
  • J-FCT 電子ボタン電話用ケーブル JAPPY

    J-FCT 電子ボタン電話用ケーブル

    JAPPY
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻
    3日以内出荷
    種類通信ケーブル全長(m)200導体外径(Φmm)0.65対数(P)3
  • 屋外線ケーブル 伸興電線

    屋外線ケーブル

    伸興電線
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。 一般地域における引込線用(支持線1.2mm)と落雷等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線1.4mm)があります(4P・6Pは支持線1.4mmが標準です)。 全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。 支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。 支持線は、1.2mm及び1.4mmの鋼線ですのでケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます。
    用途このケーブルは、従来の鋼心入屋外線(TOV-SS)に代わって電話加入者端末への引込専用として使用される自己支持形ケーブルです。 有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。仕様支持線:1/1.2(本/mm)全長(m)200導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上※20℃空中導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350静電容量(nF/km)平均60以下/1kHz
  • 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥929~税込¥1,022~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
  • SHW耐熱電線 0.08mm×7 黒 10m巻(±2%) ノーブランド

    SHW耐熱電線 0.08mm×7 黒 10m巻(±2%)

    ノーブランド
    ¥699税込¥769
    1パック
    3日以内出荷
    外径0.65mm 導体断面積32AWG相当の 80℃の耐熱性を持つ耐熱電線10mです。
    色黒サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)0.65絶縁耐圧(V)30
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
    用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。色灰種類難燃ケーブル形式対より丸形全長(m)10材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
  • 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型 屋内用(EM-AE) 伸興電線

    警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型 屋内用(EM-AE)

    伸興電線
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。
    用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
  • テレコントロールシステム用ケーブル テレコン62 冨士電線(東京)

    テレコントロールシステム用ケーブル テレコン62

    冨士電線(東京)
    ¥27,980税込¥30,778
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    「ガス切れ」や「ガス漏れ事故」を帽子するため、中央コンピュータで24時間監視する保安システムが導入されています。 端末ユーザーへのサービス向上を計ると同時に販売店の省力化を促すのがねらいで、積極的に取り入れられています。 テレコントロールシステム用ケーブル「テレコン62」は優れた伝送特性を持っており、伝送制御装置と各種端末機間の配線に安心して使用できます。
    仕上外径(mm)約4.5概算質量(kg/km)25シース色黒導体径(mm)0.65導体抵抗(Ω/km)56.5以下静電容量(nF/km)平均60以下条長(m)200
  • テレコントロールシステム用ケーブル テレコン62 冨士電線(東京)

    テレコントロールシステム用ケーブル テレコン62

    冨士電線(東京)
    ¥27,980税込¥30,778
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    「ガス切れ」や「ガス漏れ事故」を帽子するため、中央コンピュータで24時間監視する保安システムが導入されています。端末ユーザーへのサービス向上を計ると同時に販売店の省力化を促すのがねらいで、積極的に取り入れられています。テレコントロールシステム用ケーブル「テレコン62」は優れた伝送特性を持っており、伝送制御装置と各種端末機間の配線に安心して使用できます。
    仕様導体抵抗20℃(Ω/km):56.5以下,仕上外径(約mm):4.5概算質量(kg/km)25シース色灰導体径(mm)0.65静電容量(nF/km)平均60以下条長(m)200
  • テレコントロールシステム用ケーブル テレコン62 冨士電線(東京)

    テレコントロールシステム用ケーブル テレコン62

    冨士電線(東京)
    ¥27,980税込¥30,778
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    「ガス切れ」や「ガス漏れ事故」を帽子するため、中央コンピュータで24時間監視する保安システムが導入されています。端末ユーザーへのサービス向上を計ると同時に販売店の省力化を促すのがねらいで、積極的に取り入れられています。テレコントロールシステム用ケーブル「テレコン62」は優れた伝送特性を持っており、伝送制御装置と各種端末機間の配線に安心して使用できます。
    仕様導体抵抗20℃(Ω/km):56.5以下,仕上外径(約mm):4.5概算質量(kg/km)25シース色ベージュ導体径(mm)0.65静電容量(nF/km)平均60以下条長(m)200
  • 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅テープ遮へい付き) 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅テープ遮へい付き)

    冨士電線(東京)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(銅テープ遮へい付き) 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(銅テープ遮へい付き)

    冨士電線(東京)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
  • 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き) 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き)

    冨士電線(東京)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
  • 消防用警報用電線 古河電工メタルケーブル

    消防用警報用電線

    古河電工メタルケーブル
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    消防用警報用ケーブル。耐火・耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
    耐電圧(V/min)350最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上
  • 屋内通信用ビニル平形電線 ( TIVF ) 関西通信電線

    屋内通信用ビニル平形電線 ( TIVF )

    関西通信電線
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    ビニル(PVC)絶縁、被覆の平型ケーブルです。
    用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。2芯並列は、保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗(MΩ/km)20線心数2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)600
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準13.5端子対数20絶縁体厚さ(mm)標準0.2シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.65±0.02
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準14.5端子対数30絶縁体厚さ(mm)標準0.2シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.65±0.02
  • J-FCT 電子ボタン電話用ケーブル JAPPY

    J-FCT 電子ボタン電話用ケーブル

    JAPPY
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻
    3日以内出荷
    種類通信ケーブル全長(m)200導体外径(Φmm)0.65対数(P)2
  • 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(AE) 伸興電線

    警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(AE)

    伸興電線
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。
    用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
  • 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 屋内用(AE) 伸興電線

    警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 屋内用(AE)

    伸興電線
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。
    用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
  • 屋外用通信電線(オクソトセンコア(TOEV)) 伸興電線

    屋外用通信電線(オクソトセンコア(TOEV))

    伸興電線
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    ポリエチレン絶縁、ビニルシースケーブルです。全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。
    用途電話加入者端末への引込線用として使用されるケーブルです。有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上導体径(mm)0.65RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350静電容量(nF/km)平均60以下
  • 屋外用通信電線(オクソトセン(TOEV-SS)) 伸興電線

    屋外用通信電線(オクソトセン(TOEV-SS))

    伸興電線
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。
    用途電話加入者端末への引込線用として使用される自己支持形ケーブルです。有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上導体径(mm)0.65RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350静電容量(nF/km)平均60以下
  • インターホンケーブル 伸興電線

    インターホンケーブル

    伸興電線
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    主にインターホンの配線用に設計されたものです。 その他小容量の信号用、制御用配線にも使用できます。 ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆のケーブルです。
    全長(m)100心数(C)10(導体中心層:2/導体第一層:8)ケーブル外径(Φmm)約5.7絶縁体厚さ(mm)0.18概算質量(kg/km)53導体外径(Φmm)0.65被覆厚さ(mm)0.8
電線/ケーブル