絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・15・16・17・18・20・25・30・50・-・対数(P)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(188)
- RS PRO(115)
- BELDEN(106)
- 関西通信電線(83)
- WURTH ELEKTRONIK(81)
- フジクラ・ダイヤケーブル(68)
- 冨士電線(東京)(63)
- 富士電線工業(62)
- 伸興電線(52)
- ノーブランド(49)
- 品川電線(49)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(43)
- 日本エレパーツ(40)
- PANDUIT(パンドウイット)(38)
- 潤工社(37)
- KHD(37)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(35)
- 協和ハーモネット(35)
- ELPA(29)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・RS PRO・BELDEN・関西通信電線・WURTH ELEKTRONIK・フジクラ・ダイヤケーブル・冨士電線(東京)・富士電線工業・伸興電線・ノーブランド・品川電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・日本エレパーツ・PANDUIT(パンドウイット)・潤工社・KHD・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・協和ハーモネット・ELPA・ブランドをもっと見る

SHW耐熱電線 0.08mm×7 青 10m巻(±2%)
ノーブランド¥699税込¥7691パック3日以内出荷この商品は1リール200m 巻です。 リール単位でご購入の場合は200の倍数でご注文ください。色青サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80
SHW耐熱電線 0.08mm×7 緑 10m巻(±2%)
ノーブランド¥699税込¥7691パック3日以内出荷この商品は1リール200m 巻です。 リール単位でご購入の場合は200の倍数でご注文ください。色緑サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80
SHW耐熱電線 0.08mm×7 2m(±2%)×10色
ノーブランド¥1,398税込¥1,5381パック3日以内出荷0.08mm径の導体を7本よりあわせた、外径0.65mmの電線2m 10色パックです。色赤・青・白・黄・黒・緑・紫・灰・橙・茶サイズ0.08m ×7長さ(m)2(±2%) ×10色耐熱温度(℃)80
すずメッキ線 1.6mm 10m巻
ノーブランド¥2,698税込¥2,9681パック3日以内出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。サイズ1.6mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 1.2mm 10m巻
ノーブランド¥1,698税込¥1,8681パック3日以内出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。サイズ1.2mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 1.0mm 10m巻
ノーブランド¥1,398税込¥1,5381パック3日以内出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだののりが良い、すずをメッキした電線です。1.0mm径と太いので電源ラインの配線に向きます。サイズ1mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.8mm 1kg巻
ノーブランド¥9,998税込¥10,9981リール3日以内出荷はんだがのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。質量(kg)1サイズ0.8mm長さ(m)およそ220RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.65mm 10m巻
ノーブランド¥819税込¥9011パック3日以内出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 0.65mm径と比較的太く、かつ取り回しもしやすいので、電源ラインの配線に向いています。サイズ0.65mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.5mm 500g巻
ノーブランド¥5,598税込¥6,1581リール3日以内出荷はんだがのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。サイズ0.5mm質量(g)500長さ(m)およそ279RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.5mm 1kg巻
ノーブランド¥9,998税込¥10,9981リール3日以内出荷はんだがのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。質量(kg)1サイズ0.5mm長さ(m)およそ557RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.4mm 500g巻
ノーブランド¥5,598税込¥6,1581リール3日以内出荷ハンダ付けがしやすく、基板の配線、ジャンパーに各種リード線として使用されます。サイズ0.4mm質量(g)500長さ(m)およそ434RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.32mm 500g巻
ノーブランド¥5,598税込¥6,1581リール3日以内出荷ハンダ付けがしやすく、基板の配線、ジャンパーに各種リード線として使用されます。サイズ0.32mm質量(g)500長さ(m)およそ675RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.32mm 20m巻
ノーブランド¥619税込¥6811パック3日以内出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだのノリに優れた金属スズによってめっきされた電線です。絶縁被覆はありません。ユニバーサル基板での電源ラインなど抵抗を減らしたい配線におすすめです。サイズ0.32mm長さ(m)20±2%RoHS指令(10物質対応)対応
50ΩD型同軸ケーブル 5D-2V 灰 20m
フジクラ¥11,980税込¥13,1781パック3日以内出荷シールド線が丈夫にできておりノイズに強いです。色灰備考インビータンス:50Ω、コネクター:なし長さ(m)20規格5D-2V
ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 10m(±2%)
潤工社¥729税込¥8021パック3日以内出荷寸法(mm)0.26色黄長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 100m巻
潤工社¥4,398税込¥4,8381リール3日以内出荷テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。寸法(mm)0.26色白
ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.26mm 10m(±2%)
潤工社¥729税込¥8021パック3日以内出荷テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。 1袋10m。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。寸法(mm)0.26色赤長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.26mm 100m巻
潤工社¥4,398税込¥4,8381リール3日以内出荷テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。寸法(mm)0.26色緑
ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 100m巻
潤工社¥4,198税込¥4,6181リール3日以内出荷テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。寸法(mm)0.26色黄
電線/ケーブル
富士電線工業¥6,498~税込¥7,148~1本6日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
中継用SMAプラグ・パネルジャック3D白ケーブル
日本エレパーツ¥5,798~税込¥6,378~1本(100mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)。-25℃~80℃仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3D-XV(白)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・ジャック3D白ケーブル
日本エレパーツ¥2,798~税込¥3,078~1本(100mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)。-25℃~80℃仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3D-XV(白)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMA両端プラグ3D白ケーブル
日本エレパーツ¥2,898~税込¥3,188~1本(150mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)。-25℃~80℃仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3D-XV(白)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ3Dケーブル
日本エレパーツ¥2,898~税込¥3,188~1本(100mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・パネルジャック3Dケーブル
日本エレパーツ¥5,798~税込¥6,378~1本(100mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・ジャック1.5D白ケーブル
日本エレパーツ¥2,498~税込¥2,748~1本(100mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5DS-QFBS 白ケーブル(高性能/屋内向け)。-40℃~90℃|曲げ半径:21mm。耐熱性PVCを使用した、丈夫で高性能なSMA延長用ケーブルです。屋内配線に最適です。形状ストレートケーブル1.5DS-QFBS白結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMA両端プラグ1.5D白ケーブル
日本エレパーツ¥2,498~税込¥2,748~1本(150mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5DS-QFBS 白ケーブル(高性能/屋内向け)。-40℃~90℃|曲げ半径:21mm。耐熱性PVCを使用した、丈夫で高性能なSMA延長用ケーブルです。屋内配線に最適です。仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5DS-QFBS白結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ1.5DQEVケーブル
日本エレパーツ¥2,798~税込¥3,078~1本(100mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5DQEVケーブル
日本エレパーツ¥2,698~税込¥2,968~1本(100mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMA両端プラグ5DVW1ケーブル
日本エレパーツ¥3,298~税込¥3,628~1本(125mm)ほか8日以内出荷5D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。3D-VW1と同様、耐熱・高難燃PVCを使用。さらに太径で長距離配線にも対応可能です。難燃性重視の用途に最適です。仕様両端SMAP形状ストレートケーブル5D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ3DVW1ケーブル
日本エレパーツ¥2,898~税込¥3,188~1本(150mm)ほか8日以内出荷3D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ3.5Dケーブル
日本エレパーツ¥3,500~税込¥3,850~1本(150mm)ほか8日以内出荷仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型ジャックプラグ