絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・15・16・17・18・20・25・30・50・-・対数(P)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・RS PRO・BELDEN・関西通信電線・WURTH ELEKTRONIK・フジクラ・ダイヤケーブル・冨士電線(東京)・富士電線工業・伸興電線・ノーブランド・品川電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・日本エレパーツ・PANDUIT(パンドウイット)・潤工社・KHD・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・協和ハーモネット・ELPA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 電線/ケーブル

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,922件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業)

    警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード KHD

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    KHD
    13,980税込15,378
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性に優れています。
    用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。規格/略称VCTFKシース色全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    4,398税込4,838
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
    シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    519税込571
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)2導体公称断面積(mm2)0.75導体外径(Φmm)1.1シース外径(Φmm)9.0(±0.34)質量(kg)10.5(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)15材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)36絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)30/0.18絶縁体外径(mm)2.8(±0.16)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応素線数【導体】30材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)5.6耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • UL2464可動部用シールドロボットケーブル 協和ハーモネット

    UL2464可動部用シールドロボットケーブル

    協和ハーモネット
    4,798税込5,278
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    UL規格対応の高屈曲ケーブルです。導体には極細線を使用しています。耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。心線の色分けにより識別が容易です。編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。UL VW-1の難燃試験に合格します。
    用途屈曲性が要求される制御装置の信号ライン。コンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用定格電圧(V)300AWG26シールド絶縁体厚さ(mm)0.25導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51絶縁体外径(mm)1UL規格UL2464定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF VCTF 0.75X2C 品川電線

    SF VCTF 0.75X2C

    品川電線
    2,498税込2,748
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)2ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)6.6定格電圧(V)300許容電流(A)7規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)60シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
  • エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    2,598税込2,858
    1巻(5m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
  • 600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線 住友電気工業

    600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線

    住友電気工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。
    用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線種別より線材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂難燃性許容温度(℃)連続:-40~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線導体最高許容温度(℃)200
  • VAコード ELPA

    VAコード

    ELPA
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)600全長(m)5芯数(C)2定格電流(A)18導体外径(Φmm)1.6
  • 機器内配線用・供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    機器内配線用・供給電源用電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    8,698税込9,568
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
    用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)耐熱高柔軟性耐熱PVC難燃性VW-1導体軟銅線定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TUV認定品、<PS>E
  • KFC細径2心並列線 協和ハーモネット

    KFC細径2心並列線

    協和ハーモネット(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
    用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線材質耐熱ビニル赤、黒種類産業機械用ケーブル芯数(C)2耐熱温度(℃)80導体構成(本/mm)10/0.12導体公称断面積(mm2)0.1RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.0×2.0
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付

    倉茂電工(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    7日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • 30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    30V UL対応可動用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    4,498税込4,948
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付) フジクラ・ダイヤケーブル

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)

    フジクラ・ダイヤケーブル(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種類電力ケーブル
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    2,998税込3,298
    1巻(10m)
    9日以内出荷
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 古河電工メタルケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    古河電工メタルケーブル
    4,998税込5,498
    1巻(10m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
    定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
  • 耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ

    耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >

    クラベ
    19,980税込21,978
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。
    用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁体厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    679税込747
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    芯数(C)2導体公称断面積(mm2)1.25導体外径(Φmm)1.5シース外径(Φmm)9.8(±0.34)質量(kg)13.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)21材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)40絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)6.4耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • CVケーブル 矢崎エナジーシステム

    CVケーブル

    矢崎エナジーシステム
    38,980税込42,878
    1巻(50m)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    在庫品として9色が揃っています。
    用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
  • ビデオケーブル カナレ電気

    ビデオケーブル

    カナレ電気
    2,198税込2,418
    1本(0.5m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • 絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線

    絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)

    行田電線(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    600V以下の回路に使用されます。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)60
  • 電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線(東京)

    電子ボタン電話用ケーブル

    冨士電線(東京)
    14,980税込16,478
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
  • ポリエチレン絶縁ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    ポリエチレン絶縁ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    22,980税込25,278
    1巻(50m)
    5日以内出荷から58日以内出荷
    データ伝送の汎用ケーブルです。
    用途コンピューター、周辺機器。事務機などの電子機器の内部配線及び機器接続用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)電安法 300、UL 300、cUL 300定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105全長(m)10種類産業機械用ケーブル適合規格UL AWM 2517 cUL AWM II A/B RoHS材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)水中2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線
  • CC-LinKケーブル JMACS(日本電線工業)

    CC-LinKケーブル

    JMACS(日本電線工業)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
    仕様Ver.1.10種類FA用ケーブル芯数(C)3AWG20概算質量(kg/km)70導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約7.6特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)耐電圧(V/min)AC2000静電容量(nF/km)60以下(1kHz)
  • 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工

    電子機器配線用ケーブル(シールド付)

    倉茂電工
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
    用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線材質シールド:すずめっき軟銅線編組タイプ線心対より種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)150材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1公称断面積(mm2)0.5曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下シース色導体構成(本/mm)22/0.18導体外径(Φmm)約0.95絶縁体外径(mm)約1.65絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
  • 通信用構内ケーブル TKEV 冨士電線(東京)

    通信用構内ケーブル TKEV

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。
    用途ボタン電話装置の配線に仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下種類通信ケーブル規格JCS9070適合品導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下導体外径(Φmm)0.5静電容量(nF/km)60以下(平均値)
  • ソフトVCTF 倉茂電工

    ソフトVCTF

    倉茂電工
    4,698税込5,168
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟性
    規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300定格温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60(固定時)適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60難燃性60°傾斜試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
  • アッテネーター ALPSystems

    アッテネーター

    ALPSystems
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    光の強さを適正範囲に調整する際に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応研磨UPC
  • ETFE電線(ジュンフロン線)0.26mm 2m(±2%)×7色 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)0.26mm 2m(±2%)×7色

    潤工社
    999税込1,099
    1パック
    当日出荷
    ”ジャンパー線”という呼び名で基板上の手張り配線に使われているタイプです。 被覆はテフロンで多少ハンダごてを当てたりしても溶けませんが芯線は単芯なので折れやすく傷つけたり何度も曲げたりしないように注意します。
    寸法(mm)0.26赤青白緑紫黒黄長さ(m)2(±2%) ×7色定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
  • ETFE電線(ジュンフロン線)0.51mm 2m(±2%)×6色 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)0.51mm 2m(±2%)×6色

    潤工社
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷
    可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
    寸法(mm)0.51赤白黒青黄緑
  • ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線 二宮電線工業

    ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線

    二宮電線工業
    21,980税込24,178
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。
    種別より線淡黄に黒スパイラル定格電圧(V)600芯数1最高使用温度(℃)500試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K 日合通信電線

    ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K

    日合通信電線
    15,980税込17,578
    1巻(153m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    能力耐屈曲性:C配線接続電源線、機器内配線、及び外部連絡対応アウトガス:B芯数1c耐熱温度(℃)耐熱性:+105難燃性B耐ノイズD耐油性B耐寒温度(℃)耐寒性:-15
  • SF VCTF 3.5X3C 品川電線

    SF VCTF 3.5X3C

    品川電線
    9,698税込10,668
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数3ケーブルサイズ(SQ)3.5定格電圧(V)300規格JIS色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF VCTF 2X4C 品川電線

    SF VCTF 2X4C

    品川電線
    6,898税込7,588
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)2仕上外径(Φmm)9.2定格電圧(V)300許容電流(A)17規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)150シース厚(mm)1導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79
  • スタースリムライト2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    スタースリムライト2種ゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    4,498税込4,948
    1本(5m)ほか
    8日以内出荷
    規格/略称2CT芯数(C)4導体構成(本/mm)37/0.26導体公称断面積(mm2)2導体外径(Φmm)1.8仕上外径(Φmm)12.2定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法適用材質(シース)天然ゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム識別黒/白/赤/緑絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)210導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.2シース厚(mm)1.9線心外径(mm)3.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
  • ビニル平行コード エスネット

    ビニル平行コード

    エスネット(1件のレビュー)
    499税込549
    1巻(2m)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル