絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・15・16・17・18・20・25・30・50・-・対数(P)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・RS PRO・BELDEN・関西通信電線・WURTH ELEKTRONIK・フジクラ・ダイヤケーブル・冨士電線(東京)・富士電線工業・伸興電線・ノーブランド・品川電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・日本エレパーツ・PANDUIT(パンドウイット)・潤工社・KHD・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・協和ハーモネット・ELPA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 電線/ケーブル

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,922件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルゲージ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルゲージ

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2枚)
    当日出荷
    2枚1セットの使いやすいケーブルゲージ2mm2から500mm2まで、幅広い太さのケーブルに対応。 (2mm2、 3.5mm2、 5.5mm2、 8mm2、 14mm2、 22mm2、 38mm2、60mm2、100mm2、150mm2、200mm2、 250mm2、325mm2、400mm2、500mm2) 便利な目盛付。 ケーブル仕上げ外径を測定。
    仕様測定電線種別/600V CV,CE,EE(単心専用)
  • 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

    エスネット
    5,198税込5,718
    1巻
    当日出荷
    鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品
    用途電力用全長(m)5芯数(C)2試験電圧1500V構成導体:単線色(絶縁体)黒・白絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5シース色ケーブル形状丸形線心識別黒・白最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)規格/略称VVR
  • NEOCLEAN-E ペンタイプ ALPSystems

    NEOCLEAN-E ペンタイプ

    ALPSystems
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 また、クリーニングカートリッジが交換でき、クリーニングカートリッジの清掃回数は、 約750回を実現、クリーニングコストを抑えることができます。 付属のキャップでプラグのフェルール端面もクリーニングができます。
    仕様【標準清掃回数】750回以上(カートリッジ1本あたり)タイプカートリッジ交換RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.0mm×20m IV電線(単線) エスコ

    2.0mm×20m IV電線(単線)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)1
  • 計装用ケーブル JMACS(日本電線工業)

    計装用ケーブル

    JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
    用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種別より線種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-15~75材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ポリエチレン材質(テープ)AL/PET難燃性シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線各種認証ULVW-1
  • 600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    1,698税込1,868
    1巻(5m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ付き同軸ケーブル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    コネクタ付き同軸ケーブル1

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コネクタ付き同軸ケーブルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC 協和ハーモネット

    耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC

    協和ハーモネット
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です。
    用途ジャンパー線、電気機器・電子機器・計測器等の内部配線導体構成(本/mm)1/0.5導体径(mm)Φ0.5仕上外径(Φmm)約1.3
  • 2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    2種ビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    4,198税込4,618
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
    用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    エスネット(1件のレビュー)
    789税込868
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFKRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラーケーブル JMACS(日本電線工業)

    ソーラーケーブル

    JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
    種別より線種類電力ケーブル使用温度範囲(℃)-40~+90規格E(電気用品安全法)材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン許容曲げ半径(mm)56標準条長(m)200概算質量(kg/km)70シース厚(mm)1.5導体構成(本/mm)7/0.8導体外径(Φmm)2.4絶縁体外径(mm)4導体公称断面積(mm2)3.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7材質(導体)軟銅より線
  • VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    VVFケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
    用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
  • カラーVVFケーブル 愛知電線

    カラーVVFケーブル

    愛知電線(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
    用途屋内配線規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
  • 耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード 長岡特殊電線

    耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード

    長岡特殊電線
    549税込604
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW) 大電

    機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW)

    大電
    5,998税込6,598
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性
    用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として種別より線適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング)定格電圧(V)電気用品:600(AC)/750(DC)、UL MTW:600、UL AWM:600(AC)/750(DC)、CSA AWM:600(AC)、TU CEマーキング・TU UKCAマーキング:450/700材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル芯数1芯難燃性JIS C 3005、VW-1、FT-1、EN50265-2-1許容曲げ半径(mm)2D導体軟銅撚り線定格温度(℃)電気用品:75、UL MTW:90、UL AWM:105、CSA AWM:105、TUV CEマーキング:70、TUV UKCAマーキング:70RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    フロンレックス電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    6,198税込6,818
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。
    用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。定格電圧(V)600色(絶縁体)定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 正和電工

    平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)

    正和電工
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
    用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)100材質ビニル質量(kg)4タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格定格125V-12A外寸(mm)約3.1×6.2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
    用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)3000
  • カールコード(白) 長岡特殊電線

    カールコード(白)

    長岡特殊電線(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
    用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつ
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    冨士電線(東京)
    929税込1,022
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60シース色
  • UL1061電線  AWG30 サンコー電商

    UL1061電線 AWG30

    サンコー電商
    849税込934
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
    AWG30UL規格UL1061
  • UL・NEC規格ケーブル 坂東電線

    UL・NEC規格ケーブル

    坂東電線
    4,898税込5,388
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
    用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。材質(絶縁体)耐熱PVC定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)

    沖電線
    3,798税込4,178
    1本(10m)ほか
    当日出荷から68日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)

    沖電線
    1,998税込2,198
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から62日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • ビニールキャブ オーム電機

    ビニールキャブ

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格/略称VCTFシース色使用電圧(V)300種類産業機械用ケーブル
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)

    オーナンバ
    7,698税込8,468
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途100V以下の電子機器等の伝送用として。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC
  • クリーナー ALPSystems

    クリーナー

    ALPSystems
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    NTT-AT製の光コネクタ清掃器具です。小さなゴミも綺麗に除去することが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)

    沖電線
    2,298税込2,528
    1本(10m)ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図によるシース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線
  • CHIPI-X10 FTDI

    CHIPI-X10

    FTDI(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KFC細径3心並列線 協和ハーモネット

    KFC細径3心並列線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
    用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線材質耐熱ビニル白、赤、黒種類産業機械用ケーブル芯数(C)3耐熱温度(℃)80導体構成(本/mm)10/0.12導体公称断面積(mm2)0.1RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.0×3.0
  • 通信電線 オーム電機

    通信電線

    オーム電機
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類通信ケーブル
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格

    阪神電線
    469税込516
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • ニクロム線(ニッケルクロム1種) サンコー電商

    ニクロム線(ニッケルクロム1種)

    サンコー電商
    669税込736
    1パック
    当日出荷から5日以内出荷
    ニッケルクロム電熱線1種。耐熱性や耐酸化性が優れたニッケルクロム電熱線です。強じんで高温強度が大きく、非磁性です。加工性は、高温加熱後も脆弱化することがなく、冷間加工性も良好です。用途は、電気炉や電熱器などの高温発熱体、高抵抗の抵抗材などに適しています。
  • RG-316同軸ケーブル 日本エレパーツ

    RG-316同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    5,598税込6,158
    1巻(10m)
    当日出荷
    温度特性:-40-185℃ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、比較的柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)FEP材質(絶縁体)PTFEシース色導体外径(Φmm)内部:約0.51、外部:約1.98シース外径(Φmm)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)900絶縁体外径(Φmm)約1.52
  • エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    17,980税込19,778
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。
    用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルゲージ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルゲージ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    狭いところのケーブル計測が可能! CV線 11サイズの計測が可能。 折り畳み式でコンパクト。 電線サイズがひと目でわかる。 「くし型」では入らない狭いところも計測できる!
    仕様許容電流表記測定範囲単心ケーブル(5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、325)質量(g)57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×40×20
  • TIV-F通信用屋内ビニル平形電線 協和ハーモネット

    TIV-F通信用屋内ビニル平形電線

    協和ハーモネット(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用した通信用電線です。
    用途電話機相互間、インターフォン回路の配線、警報回路の配線種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.9×3.8
  • ニクロム線 600W ELPA

    ニクロム線 600W

    ELPA(5件のレビュー)
    207税込228
    1個
    当日出荷
    電熱器・コンロ用
    用途電熱器・コンロ用仕様600W質量(g)16種類産業機械用ケーブル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5導体外径(Φmm)0.7
  • 600Vビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル VVR

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    5,298税込5,828
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    用途電力用シース色
  • JJアダプタ ALPSystems

    JJアダプタ

    ALPSystems
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    同じコネクタ同士を接続する際に使用するアダプタ
    仕様シングルモード/マルチモード兼用RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル