ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプオーナンバ(3件のレビュー)
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ倉茂電工
多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル三ツ星
300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
ビニル絶縁ビニルシースケーブル昭和電線
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ >福電
ソフトVCT倉茂電工
グローバルケーブル倉茂電工
耐油型VCTF青色絶縁ナンバリング方式ア-ス付倉茂電工
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >クラベ
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ >福電
耐油型VCTF赤色絶縁ナンバリング方式ア-ス付倉茂電工
細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)倉茂電工
細径化 滑性ロボットケーブル倉茂電工