絞り込み
接続方式
  • その他(1)
  • ねじ式(1)
  • カプラー(1)
  • ニップル(2)
  • プラグ(4)
ノズル長(mm)
  • 10(1)
  • 21(6)
  • 22(1)
  • 24(3)
  • 25(1)
  • 26.5(1)
  • 30(1)
  • 58(2)
  • 72(1)
  • 74.5(1)
  • 100(20)
  • 125(3)
  • 140(8)
  • 200(5)
  • 300(11)
  • 330(1)
  • 500(5)
  • 940(2)
  • 1000(4)
  • 1550(1)
エアー取付口
  • 1/8(2)
  • 1/4(44)
  • 3/8(1)
  • 20型プラグ(1)
  • その他(3)
ノズル口径(Φmm)
  • 3
  • 1(19)
  • 1.3(4)
  • 1.5(4)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 2(145)
  • 2.1(8)
  • 2.3(7)
  • 2.5(9)
  • 3.5(30)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 6.5(5)
  • 8(5)
  • 12(3)
  • 12.6(5)
  • 16(15)
  • その他(5)
ノズル取付口
  • 1/8(41)
  • 1/4(4)
  • 7/16(5)
  • M14(11)
空気使用量(L/min)
  • 145(1)
  • 175(1)
  • 176(2)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 212(1)
  • 225(1)
  • 232(1)
  • 247(1)
  • 280(2)
  • 320(1)
  • 600(2)
  • 610(1)
  • 675(1)
  • 741(1)
  • 840(2)
145・175・176・200・210・212・225・232・247・280・320・600・610・675・741・840
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 近畿製作所(17)
  • WTB(15)
  • ジョプラックス(10)
  • エスコ(8)
  • TRUSCO(4)
  • ヤマトエンジニアリング(4)
  • サンピース(2)
  • BeHAUS(1)
モノタロウ・近畿製作所・WTB・ジョプラックス・エスコ・TRUSCO・ヤマトエンジニアリング・サンピース・BeHAUS
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

FA現場のお役立ち情報
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスタガン ロングノズル モノタロウエアーダスタガン ロングノズルモノタロウ(161件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にノズル口径(Φmm)3カプラー接続ねじ径G(PF)1/4材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル販売区分業務用
エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプジョプラックス
2,098税込2,308
1個
当日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)140ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)3全長(mm)240ノズル外径(Φmm)20
エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプジョプラックス(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)72ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)3全長(mm)185ノズル外径(Φmm)21
樹脂製エアダスター TRUSCO樹脂製エアダスターTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部M14×1仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付材質本体:PP(ポリプロピレン)全長(mm)128質量(g)90使用温度範囲0~50℃最高使用圧力1.0MPa使用流体空気2018年トラスコ掲載ページ5 0606
ワイドブロアーガン 近畿製作所ワイドブロアーガン近畿製作所(8件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
当日出荷
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 ホースよじれ止め付。 アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)74.5ノズル口径(Φmm)3接続口径PF1/4ノズル外径(Φmm)20.5
エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホースジョプラックス
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
用途作業空間を有効に使って範囲延長に。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)25ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20
可変式超ロングノズルダスターガン 近畿製作所可変式超ロングノズルダスターガン近畿製作所(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。ノズル長(mm)650~1550ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)トラスコ品番356-8709全長(mm)740~1640質量(g)640使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
プラスチックエアダスター ジョプラスターPro ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターProジョプラックス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。狭所や奥まった場所へのエアブロー作業に最適です。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。仕様下からの接続専用付属品樹脂プラグJS-02材質本体:PP全長(mm)260質量(g)86タイプ下部接続使用温度範囲(℃)0~50使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140使用流体空気ノズル口径(Φmm)3常用使用圧力(MPa)1エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1
カプラー付ロングノズル軽量プラダスター 近畿製作所カプラー付ロングノズル軽量プラダスター近畿製作所(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。奥まった所も簡単にブロー。
ノズル口径(Φmm)3接続方法カプラー接続材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気ノズルねじ径PF1/8
高圧エアーダスターガン WTB高圧エアーダスターガンWTB
2,398税込2,638
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途大工、建築現場。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)2.5ノズル外径(Φmm)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン(プラグタイプ) WTBエアーダスターガン(プラグタイプ)WTB
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 0600
エアーダスター WTBエアーダスターWTB
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
用途一般生産工場、食品工場にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8材質アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1
ブラックプラダスターガン WTBブラックプラダスターガンWTB
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8仕様エア流量調節内蔵型・埋込式ピン材質POM最高使用圧力(MPa)1
エアーダスター WTBエアーダスターWTB
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。 Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。 本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。 Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。 引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。
用途一般生産工場、食品工場にエアー取付口G1/4ノズル長(mm)21ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3仕様引金落下防止ピン付トラスコ品番468-7698材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1
スーパーロングノズルエアーガン 1000mm 近畿製作所スーパーロングノズルエアーガン 1000mm近畿製作所
17,980税込19,778
1個
当日出荷
エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。 ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。 空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。 手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
用途各種ダスティング作業、ブロー、冷却等ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3トラスコ品番441-7178材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1090質量(g)555使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ニップルノズル外径(Φmm)3ノズル取付部G1/8エア取入口G1/4
プラスチックエアダスター ジョプラスターPro ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターProジョプラックス
3,598税込3,958
1個
当日出荷
レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。 接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃にトラスコ品番236-6482セット内容エアダスター:ジョプラスターPro(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製)材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR厚さ(mm)25全長(mm)260質量(g)113タイプ床配管使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20ノズルタイプロングノズル+安全シールドエアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
エアーブローガン(流量調節付) エスコエアーブローガン(流量調節付)エスコ
3,060税込3,366
1個
当日出荷
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去取付ねじ【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)3仕様プラグ付エスコ品番EA123BE-2質量(g)275使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気エア量(L/min)280(0.5MPa)
エアーダスター TRUSCOエアーダスターTRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的ダスト作業で広くご使用いただけます。
用途一般ダスト作業取付口(エア)G1/4仕様ボタンプッシュ式材質(本体)真鍮、鉄、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)NBR
12mm [増量ノズル付]エアーガン エスコ12mm [増量ノズル付]エアーガンエスコ
4,960税込5,456
1個
当日出荷
大型増量・軽量タイプ 通常の5倍の風量 プラグ付
口径(Φmm)12取付ねじ1/8inchネジエスコ品番EA123AM-3材質(本体)アルミダイカスト製穴径(Φmm)3外形寸法(mm)118×88吐出し空気量(L/min)840
エアダスターガン 近畿製作所エアダスターガン近畿製作所
4,198税込4,618
1個
当日出荷から3日以内出荷
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
用途一般ダスト作業。
ロングノズルタイプエアダスター(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ WTBロングノズルタイプエアダスター(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプWTB
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)3配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスター(ロングノズル) サンピースエアーダスター(ロングノズル)サンピース
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から翌日出荷
粉塵や切削粉の吹き飛ばしなど、ダスター作業に。
仕様衝突圧強力型材質アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスター プラグ仕様 ヤマトエンジニアリングエアーダスター プラグ仕様ヤマトエンジニアリング
1,998税込2,198
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
用途エアーブロー・ダスター作業に。取付(ノズル)G1/8使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアーダスターガン 近畿製作所エアーダスターガン近畿製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
細ノズルエアーダスターガン 近畿製作所細ノズルエアーダスターガン近畿製作所(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
二輪車のキャブレター等のダスト作業
ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3接続口径G(PF)1/4トラスコ品番296-1903全長(mm)187質量(g)250空気使用量(L/min)210ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプ細ノズル
エアダスターガン(増量ノズル付) ヤマトエンジニアリングエアダスターガン(増量ノズル付)ヤマトエンジニアリング
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。
用途一般ダスト作業用。付属品プラグトラスコ品番201-9420材質POM全長(mm)260使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4
キャタピラースライドエアーダスターガン(アルミノズル) 近畿製作所キャタピラースライドエアーダスターガン(アルミノズル)近畿製作所
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷
スライド式バルブ固定の小型エアーダスターガンです。 増風ノズル付です。
用途大型車、大型機械、農機具の洗浄 等に材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)ノズル口径(Φmm)3エアー取付口OPBプラグ(20型)ノズル取付口G1/8
高圧用エアーダスターガン ヤマトエンジニアリング高圧用エアーダスターガンヤマトエンジニアリング
1,098税込1,208
1個
当日出荷
軽量エアーダスターです。
用途高圧コンプレッサー用セット内容高圧用プラグ材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
プラスチックエアダスター ジョプラスターR ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターRジョプラックス
3,698税込4,068
1個
当日出荷
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR厚さ(mm)25全長(mm)240質量(g)105使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20ノズルタイプロングノズル+安全シールドエアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
エアーダスターガン WTBエアーダスターガンWTB
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ノズル部を長くすることで、手の届かない箇所へのエアーブローができます。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に。エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8仕様エアー流量調節内蔵型材質POM2018年トラスコ掲載ページ5 0607
エアダスター TRUSCOエアダスターTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。 軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8ブラック使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) エスコエアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)エスコ
8,990税込9,889
1個
翌日出荷
レバー付き。プラグ付き。横穴から空気を吸い込んで円錐状に噴射するノズル。通常ノズルに比べて約3.5倍の風量が得られます。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)58穴径(Φmm)3付属品プラグエスコ品番EA123AM-3H材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)840
エアーダスターガン 近畿製作所エアーダスターガン近畿製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3質量(g)210空気使用量(L/min)232接続方式下からの1ウェイ方式ノズル外径(Φmm)-ノズルねじ径G1/8
細ノズルエアーダスターガン 近畿製作所細ノズルエアーダスターガン近畿製作所
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G1/8
グリップダスターガン 近畿製作所グリップダスターガン近畿製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
自転車、バイク等のハンドルのグリップを簡単に、取り外す事が可能。
ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3質量(g)220空気使用量(L/min)176ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G1/8
プラスチックエアダスター ジョプラスターR(上配管用)+ソフトロングノズル(140mm) ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターR(上配管用)+ソフトロングノズル(140mm)ジョプラックス
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。トラスコ品番684-7553セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個全長(mm)240タイプ床配管ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm) ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm)ジョプラックス
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。トラスコ品番684-7542セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個全長(mm)240タイプ床配管ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm) ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm)ジョプラックス
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。トラスコ品番684-7541セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個全長(mm)240タイプ床配管ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
ロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ WTBロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプWTB
3,798税込4,178
1個
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)3配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
プラスチックエアダスター ジョプラスター2 ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスター2ジョプラックス
3,298税込3,628
1個
当日出荷
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃にトラスコ品番236-6484セット内容エアダスター:ジョプラスター[[R2]](日本製)、ロングノズル:TLN-140(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製)材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR厚さ(mm)32全長(mm)245質量(g)125タイプ床配管使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20ノズルタイプロングノズル+安全シールドエアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
エアーガン・スプレーノズル