絞り込み
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
空気使用量(L/min)
110・120・125・140・145・150・160・180・200・210・230・232・250・280・290・300・470・500・1035・1200・空気使用量(L/min)をもっと見る
ブランド
近畿製作所・TRUSCO・いけうち・エスコ・ADVANTEC・SK11・WTB・CEJN(セイン)・栗田製作所・ジョプラックス・千代田通商・BeHAUS・オオサワ&カンパニー・ベッセル・パオック・AIR MASTER・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・GREAT TOOL・KTC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,267件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリーズ208エア・フルードガン ラバーチップノズル CEJN(セイン)

    シリーズ208エア・フルードガン ラバーチップノズル

    CEJN(セイン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    当日出荷
    傷つきやすい表面の保護に最適です。3サイズ入(Φ14、Φ25、Φ35)
    用途塗装面へのブロー作業に
  • シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー スターチップノズル

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷
    強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)80~95ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5空気流量(L/min)100~700取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1
  • ロング&ロングダスターガン AIR MASTER

    ロング&ロングダスターガン

    AIR MASTER
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷
    ノズルの長さを約670mm~約1250mmの間で調整できるエアダスターです。 手の届かなかった高所のブローに最適。 商品重量が比較的軽いのも作業の負担を軽くします。
    材質(本体)ABS樹脂、(ノズル)アルミ・ABS樹脂・真鍮全長(mm)約880~1450質量(g)約215軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)約3.7接続口20型プラグ
  • エアーダスター WTB

    エアーダスター

    WTB
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1丁
    当日出荷
    用途一般生産工場、食品工場に材質アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 増風量タイプエアダスターガン WTB

    増風量タイプエアダスターガン

    WTB
    ¥529~税込¥582~
    1本ほか
    当日出荷
    ノズル取付口G1/8
  • ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ) 近畿製作所

    ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ)

    近畿製作所
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付口G1/8
  • エアダスター用静音大流量ノズル TRUSCO

    エアダスター用静音大流量ノズル

    TRUSCO
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    質量(g)22ノズル長(mm)25取付口(ノズル)G1/8
  • オイルレスエアーガン 栗田製作所

    オイルレスエアーガン

    栗田製作所
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。
    用途精密機械部品へのエアブローに。トラスコ品番556-7955全長(mm)116質量(g)184最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)エアー取付口G1/4
  • ワンダーガン エアーブラストタイプ用部品 オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン エアーブラストタイプ用部品

    オオサワ&カンパニー
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 軽量ミストノズル フラットタイプ(広角度噴霧型) エバーロイ

    軽量ミストノズル フラットタイプ(広角度噴霧型)

    エバーロイ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が36mmのコンパクトボディーからミストを広角噴霧することが可能です。
    用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。材質ステンレス鋼(SUS303)接続部のサイズRc1/8質量(g)35耐熱温度(℃)250
  • 1流体ノズル フラットタイプ(広角度噴射型) エバーロイ

    1流体ノズル フラットタイプ(広角度噴射型)

    エバーロイ(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    140度の広角度噴射が可能なスプレーノズルで、目詰まりしにくい構造です。
    用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。材質ステンレス鋼(SUS303)噴射角度140°耐熱温度(℃)250
  • 超軽量ロングマグネシウムエアーダスター WTB

    超軽量ロングマグネシウムエアーダスター

    WTB(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    当日出荷
    エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
    用途自動車整備工場、一般生産工場に。トラスコ品番391-6723全長(mm)255質量(g)127最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • 高圧ミニエアーダスターガン WTB

    高圧ミニエアーダスターガン

    WTB(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1丁
    当日出荷
    手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
    用途板金塗装工場、自動車整備工場。トラスコ品番363-3349全長(mm)100質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2接続方式プラグノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2.0ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4高圧専用プラグ
  • 軽量ミニエアーダスターガン WTB

    軽量ミニエアーダスターガン

    WTB(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
    用途板金塗装工場、自動車整備工場。トラスコ品番363-3357材質本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄全長(mm)90質量(g)49使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5カプラータイプ常圧用ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ
  • キャタピラスライドダスターガン 近畿製作所

    キャタピラスライドダスターガン

    近畿製作所
    ¥3,298税込¥3,628
    1丁
    当日出荷
    グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。ノズルは静音タイプです。
    用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。トラスコ品番391-3651全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)14.5ノズル口径(Φmm)0.8×5穴ノズル取付部G1/8適合流体空気エアー取付口カプラ用プラグ
  • エアーダスター(流量調整ノズル) ベッセル

    エアーダスター(流量調整ノズル)

    ベッセル(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    流量調整タイプです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。
    用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。付属品箱入りトラスコ品番330-6666全長(mm)130質量(g)240使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力0.7MPa接続方式カプラ空気消費量(L/min)150ノズル長(mm)27.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8使用エアーホース内径(Φmm)4以上
  • 軽量ウォータープラダスター 近畿製作所

    軽量ウォータープラダスター

    近畿製作所(12件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
    材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ質量(g)214最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)ノズル長(mm)50使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)4.3ノズルねじ径PF1/8
  • エアーダスターガン(流量調整ノズル) 近畿製作所

    エアーダスターガン(流量調整ノズル)

    近畿製作所(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。
    トラスコ品番292-4561材質アルミ接続口径G(PF)1/4全長(mm)111質量(g)230空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
  • スクリューエアーホースダスターガンセット 近畿製作所

    スクリューエアーホースダスターガンセット

    近畿製作所
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷
    接続口径(inch)G1/4空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径(inch)PF1/8
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    口径(Φmm)1ノズル長(mm)47ノズル外径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8
  • シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ209 エア・フルードガン

    CEJN(セイン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)167色蛍光グリーン材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
  • エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ WTB

    エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ

    WTB
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに。引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。
    用途・一般生産工場、食品工場に。トラスコ品番207-2154全長(mm)108材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ WTB

    エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ

    WTB
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    衝突圧強力タイプです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ WTB

    エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ

    WTB
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカスト配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター フレキシブルノズル TRUSCO

    エアダスター フレキシブルノズル

    TRUSCO
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
    ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8
  • これエエやん エアソケット GAONA(ガオナ)

    これエエやん エアソケット

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアブローガンとエアホースの接続や、エアホース同士の接続などに使用できます。 エアブローガンやエアプラグにワンタッチで取付けできます。
    用途エアホースを接続するためのエア配管用継手材質鋼呼び径【ワンタッチ接続】20型
  • 扇形ノズル VVEAシリーズ いけうち

    扇形ノズル VVEAシリーズ

    いけうち
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平均粒子径が50μm以上の細霧を発生する2流体扇形ノズル。
    材質S303質量(g)50ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8
  • 充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ いけうち

    充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ

    いけうち
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)標準操作圧力(MPa)0.2粒子径(μm)(平均)290~520
  • 充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ いけうち

    充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ

    いけうち
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)質量(g)13ねじサイズR1/4標準操作圧力(MPa)0.2粒子径(μm)(平均)290~520
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターR ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターR

    ジョプラックス
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR厚さ(mm)25全長(mm)240質量(g)105使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20ノズルタイプロングノズル+安全シールドエアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • 直進タイプスプレーノズル K-7型 SUS304製 香取組製作所

    直進タイプスプレーノズル K-7型 SUS304製

    香取組製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    中部に入っている十字コアによって水が旋回し、遠心力により噴出穴から勢いよく、粗い水滴が噴出するタイプの円形全面(Full Cone)スプレーノズルです。またメンテナンスのため、十字コアは取り外しが可能です。
    用途工業用洗浄、冷却、金属表面処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。材質SUS304全長(mm)32質量(g)30種類円形全面スプレーノズル六角対辺(mm)14ねじサイズR1/4
  • ラインブラスター GA-REW(ガリュー)

    ラインブラスター

    GA-REW(ガリュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転タイプのエアーショックガンのノズルを小型化し、生産ラインへの取り付けを容易にした製品です。
    用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • T-222HPES用 ダストバッグ パオック

    T-222HPES用 ダストバッグ

    パオック
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    T-222HPES用のダストバッグです。
    用途T-222HPES用のダストバッグに適合機種T-222HPES材質(本体)ポリエステル、不織布本体質量(g)31本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×240×14
  • 高圧エアーダスターガン WTB

    高圧エアーダスターガン

    WTB
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
    用途大工、建築現場。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)2.5ノズル外径(Φmm)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 安全シールド エアダスター用 ジョプラックス

    安全シールド エアダスター用

    ジョプラックス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
    適合機種ジョプラスターシリーズ外径(mm)100
  • ロングノズル BeHAUS

    ロングノズル

    BeHAUS
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)2.3適合流体空気ノズルねじ径G1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • パルスブローコントローラ 千代田通商

    パルスブローコントローラ

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番125-9078幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)344奥行(mm)30使用空気圧力(MPa)0.3~0.7ノズル口径(Φmm)4mm以下ホース取付口Rc3/8ノズル取付口Rc1/4
  • 強力型エンジンクリーナー(ニップルタイプ) WTB

    強力型エンジンクリーナー(ニップルタイプ)

    WTB
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。
    用途一般生産工場、自動車整備工場。トラスコ品番855-2099材質ステンレス全長(mm)375質量(g)360最高使用圧力1MPaノズル口径(Φmm)6エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0625
  • ブラシエアーダスターガン WTB

    ブラシエアーダスターガン

    WTB(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1丁
    当日出荷
    平ハケ形状にすることで異形加工物・機械などのすき間のダスト除去作業が効率よくできます。
    用途一般生産工場、自動車整備工場に。最高使用圧力1MPaノズル口径(Φmm)特殊ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • エアダスターWT SK11

    エアダスターWT

    SK11
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
    用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)ノズルノーマル空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
エアーガン・スプレーノズル