絞り込み
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
空気使用量(L/min)
110・120・125・140・145・150・160・180・200・210・230・232・250・280・290・300・470・500・1035・1200・空気使用量(L/min)をもっと見る
ブランド
近畿製作所・TRUSCO・いけうち・エスコ・ADVANTEC・SK11・WTB・CEJN(セイン)・栗田製作所・ジョプラックス・千代田通商・BeHAUS・オオサワ&カンパニー・ベッセル・パオック・AIR MASTER・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・GREAT TOOL・KTC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,268件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空円錐ノズル(小量噴霧) KKBPシリーズ いけうち

    空円錐ノズル(小量噴霧) KKBPシリーズ

    いけうち
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。異物通過径が大きく、目詰まりしにくい細霧発生ノズル。部品点数が少なくコンパクトな設計。ワーラーが取外し可能、メンテナンスが容易。
    用途加湿、冷却、散布材質S303(本体)、S316L相当(ワーラー)圧力(MPa)標準:0.3
  • 90°ロングチューブエアーダスター JTC

    90°ロングチューブエアーダスター

    JTC
    8,498税込9,348
    1個
    8日以内出荷
    エンジンルーム等の狭い場所に最適!
    仕様噴出口数:5穴、ロングノズルで真横に噴き出すエアーガンです。ノズル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルノズル JATE911ヨウ KTC

    フレキシブルノズル JATE911ヨウ

    KTC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • エアダスターWT SK11

    エアダスターWT

    SK11
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    丈夫なアルミダイキャストボディーで、増風ノズルタイプのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
    用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)490取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)ノズル増風DX空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
  • エアーチャック SK11

    エアーチャック

    SK11(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    ゴムボート・ゴムボール等へのエアー充填に便利なチャックのセットです。浮き輪やボール、ゴムボート等の空気入れに最適な、接続アダプタ付きのチャックセットです。
    用途ゴムボート・ゴムボール等のエアー充填。材質ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)0.7取付口PF1/4オネジアダプタサイズG1/8(PF1/8)・G1/4(PF1/4)
  • マッハ高圧インパクトエアーダスター フジマック

    マッハ高圧インパクトエアーダスター

    フジマック
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    高圧空気圧力専用エアーダスターです。 広範囲にエアー間欠波動がでます。
    トラスコ品番852-3611質量(g)160最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
  • サイレンサーノズル CEJN(セイン)

    サイレンサーノズル

    CEJN(セイン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
    騒音レベル(dB(A))82RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗浄ガン JTC

    洗浄ガン

    JTC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
    全長(mm)290使用エアー圧力(MPa)12ホース長さ(mm)1040RoHS指令(10物質対応)対応
  • 増風量タイプエアダスターガン WTB

    増風量タイプエアダスターガン

    WTB
    529税込582
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ノズル取付口G1/8
  • エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ) 近畿製作所

    エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)

    近畿製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    欠品中
    農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
    用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所にトラスコ品番489-6092材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他全長(mm)612質量(g)388使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)500使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)6エアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8
  • エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)用空気弁スプリング 近畿製作所

    エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)用空気弁スプリング

    近畿製作所(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合本体K-601-1-OPB
  • エアーダスター用ブラシノズル 近畿製作所

    エアーダスター用ブラシノズル

    近畿製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
    用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1毛丈(mm)25ノズル長(mm)110使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3
  • ワンダーガン ペンシルタイプ用部品 オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン ペンシルタイプ用部品

    オオサワ&カンパニー
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ツリーガン 流量調整付 栗田製作所

    ツリーガン 流量調整付

    栗田製作所(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
    用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番398-1169材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)205最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCO

    エアダスター ボタン式 プラグタイプ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • 可変式超ロングノズル 近畿製作所

    可変式超ロングノズル

    近畿製作所(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
    用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどトラスコ品番356-8717全長(mm)750~1640質量(g)460使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)650~1550使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8
  • キャタピラスライドダスターガン 近畿製作所

    キャタピラスライドダスターガン

    近畿製作所
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。ノズルは静音タイプです。
    用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。トラスコ品番391-3651全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)14.5ノズル口径(Φmm)0.8×5穴ノズル取付部G1/8適合流体空気エアー取付口カプラ用プラグ
  • ミニバックガン 近畿製作所

    ミニバックガン

    近畿製作所
    20,980税込23,078
    1丁
    当日出荷
    レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。
    用途こまかなホコリの吸引。 袋を外せば油等の吸引も可能。トラスコ品番292-4579材質本体:アルミダイカスト、集塵袋:麻全長(mm)240質量(g)300最高使用圧力1MPa空気消費量(L/min)100ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)7取付口(エア)G1/4
  • カプラー付ロングノズル軽量プラダスター 近畿製作所

    カプラー付ロングノズル軽量プラダスター

    近畿製作所(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。奥まった所も簡単にブロー。
    材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60接続方法カプラー接続使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8
  • 空気量調節付 樹脂エアーダスター TRUSCO

    空気量調節付 樹脂エアーダスター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    本体にエアー調節機能を内蔵したエアーダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアーダスターに比べて約30%軽量化しています。エアー取付け口は上下の2ウェイタイプです。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
    用途一般ダスト作業材質ポリアセタン・真鍮最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~50接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.0エアー接続口1/4ノズル取付部G1/8
  • エアーカーテンノズル TRUSCO

    エアーカーテンノズル

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
    トラスコ品番288-2159材質真鍮質量(g)16ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)Φ1.0×8ノズル取付部G1/8
  • スプリングウレタンコイルダスターセット TRUSCO

    スプリングウレタンコイルダスターセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。
    使用温度範囲-40~+80℃使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部ねじ径G1/8ホース取付口G1/4最小曲半径23mm樹脂寸法(mm)内径5・外径8
  • スクリューエアーホースダスターガンセット 近畿製作所

    スクリューエアーホースダスターガンセット

    近畿製作所
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    接続口径(inch)G1/4空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径(inch)PF1/8
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番292-4587質量(g)28口径(Φmm)3ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径PF1/8
  • ロングノズルエアーガン(長さ調整式) エスコ

    ロングノズルエアーガン(長さ調整式)

    エスコ
    3,660税込4,026
    1個
    翌日出荷
    伸縮機能付ロングノズルタイプ。
    材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)545~1000取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ穴径(mm)2.8エア量(L/min)444
  • 高圧エアダスター 100mm SK11

    高圧エアダスター 100mm

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
    用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)530ノズル100mmノズル空気取入口高圧プラグ
  • エアダスタ 流量調節 SK11

    エアダスタ 流量調節

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。操作しやすい大型ハンドルです。
    用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)390取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
  • エアーガン 大流量タイプ 日平機器

    エアーガン 大流量タイプ

    日平機器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ダイヤルレギュレーター付きのエアーガンで通常のエアーガンより吹き出し口が太く大流量のため、幅広い用途で使用できます。ロングノズル付です。
    用途エアーによるホコリ、水分、油、鉄粉等の除去作業などに。トラスコ品番200-4397材質アルミ・スチール最高使用圧力210PSi(1.4MPa)空気消費量(L/min)1200L/毎分ノズル長(mm)ロングノズル:全長115・先端径Φ12(内径Φ5)本体サイズ(mm)110x25x160
  • BIM自在ホルダー いけうち

    BIM自在ホルダー

    いけうち
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ノズルを装置の支柱(金属棒)に取り付けて固定するためのホルダー。
    材質S303(ホルダー)、S304(ナット、蝶ボルト)
  • TAIFUJet 金属製エアーノズル フラット型(50mm幅タイプ) SUS304製 いけうち

    TAIFUJet 金属製エアーノズル フラット型(50mm幅タイプ) SUS304製

    いけうち
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    噴射幅50mmのエアーノズル 周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 耐熱温度400℃
    用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却材質S304質量(g)140最高使用圧力(MPa)1口径(Φmm)1.2孔数16耐熱温度(℃)400ねじサイズR1/4
  • ゴムボート・ボール用エアー充填3点セット グリーンクロス

    ゴムボート・ボール用エアー充填3点セット

    グリーンクロス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    空気入れにもダスターにも使える3点セット。
    用途空気入れ(ゴムボート・ボール)、ダスターにも使える3点セット接続ねじG1/4(管用平行ネジ)
  • シリーズ208 エア・フルードガン 固定ノズル CEJN(セイン)

    シリーズ208 エア・フルードガン 固定ノズル

    CEJN(セイン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番128-1285材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)254質量(g)122最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)78使用流体空気、不燃性液体エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
  • エアースティック KOTO

    エアースティック

    KOTO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    斬新な横噴出し式エアーガンです。ノズル径がΦ12mmと細く長いので、狭く奥まった所にもエアー吹きが可能です。 穴径Φ1.4mm×5穴の噴出し口で広い範囲を直撃します。 エアー流量調整機能付きです。
    穴径(Φmm)1.4ノズル径(Φmm)12
  • 激テクト(エアーダスター) AIRREX(アネスト岩田)

    激テクト(エアーダスター)

    AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサエアを最大限に活用する機能付きハイパーダスターです。随伴気流生成ノズルによりコンプレッサエアの空気量を3倍に増幅し、効率的にエアブローします。傷防止ラバー付きです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥など。空気使用量(L/min)80~250供給空気圧力(MPa)0.1~0.6
  • ダスターノズル UNITED

    ダスターノズル

    UNITED
    249税込274
    1個
    翌日出荷
    最高使用圧力(MPa)3適合流体空気
  • パルスブローコントローラ 千代田通商

    パルスブローコントローラ

    千代田通商(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番125-9078幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)344奥行(mm)30使用空気圧力(MPa)0.3~0.7ノズル口径(Φmm)4mm以下ホース取付口Rc3/8ノズル取付口Rc1/4
  • 強力型エンジンクリーナー(ニップルタイプ) WTB

    強力型エンジンクリーナー(ニップルタイプ)

    WTB
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。
    用途一般生産工場、自動車整備工場。トラスコ品番855-2099材質ステンレス全長(mm)375質量(g)360最高使用圧力1MPaノズル口径(Φmm)6エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0625
  • エアダスターWT SK11

    エアダスターWT

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
    用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)ノズルノーマル空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
  • ジョプラ用中空糸膜フィルター SK11

    ジョプラ用中空糸膜フィルター

    SK11
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ジョプラ用の中空糸膜フィルターです。食品関係、精密機械等のエアーブロウ時に適しています。ジョプラスターRのノズル部に取り付けますので、クリーンなエアーが出せます。
    用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質中空糸膜:PP常用圧力(MPa)0~0.4材質(ケース)PA使用環境温度(℃)0~5
  • ジョプラ用フラットノズル SK11

    ジョプラ用フラットノズル

    SK11
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ジョプラ用のフラットノズルです。切粉除去や清掃、洗浄後の水切り乾燥等に適しています。ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅します。
    用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質SSP口径(Φmm)吹出:1×16穴接続ねじR1/4オネジ常用使用圧力(MPa)0.7使用環境温度(℃)0~130(0.5Mpa)
エアーガン・スプレーノズル