絞り込み
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
空気使用量(L/min)
110・120・125・140・145・150・160・180・200・210・220・230・232・250・280・290・470・500・1035・1200・空気使用量(L/min)をもっと見る
ブランド
近畿製作所・TRUSCO・いけうち・エスコ・ADVANTEC・SK11・WTB・CEJN(セイン)・栗田製作所・ジョプラックス・千代田通商・BeHAUS・オオサワ&カンパニー・ベッセル・パオック・AIR MASTER・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・GREAT TOOL・KTC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,266件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングノズル BeHAUS

    ロングノズル

    BeHAUS
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)2.3適合流体空気ノズルねじ径G1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • パルスブローコントローラ 千代田通商

    パルスブローコントローラ

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番125-9078幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)344奥行(mm)30使用空気圧力(MPa)0.3~0.7ノズル口径(Φmm)4mm以下ホース取付口Rc3/8ノズル取付口Rc1/4
  • 強力型エンジンクリーナー(ニップルタイプ) WTB

    強力型エンジンクリーナー(ニップルタイプ)

    WTB
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。
    用途一般生産工場、自動車整備工場。トラスコ品番855-2099材質ステンレス全長(mm)375質量(g)360最高使用圧力1MPaノズル口径(Φmm)6エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0625
  • ブラシエアーダスターガン WTB

    ブラシエアーダスターガン

    WTB(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1丁
    当日出荷
    平ハケ形状にすることで異形加工物・機械などのすき間のダスト除去作業が効率よくできます。
    用途一般生産工場、自動車整備工場に。最高使用圧力1MPaノズル口径(Φmm)特殊ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • エアダスターWT SK11

    エアダスターWT

    SK11
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
    用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)ノズルノーマル空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
  • ジョプラスターR SK11

    ジョプラスターR

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    業界最軽量のエアダスターです。軽い・扱いやすい・疲れにくい、人間工学に基づいた設計で、より握りやすく、長時間の作業の負担を軽減します。手元で楽々調整できるダイヤル式流量調節機能付きなので、無駄なエアーの使用を防ぎ、省エネに貢献します。冬の作業も快適に行え、接触しても対象物を傷つけにくいPP樹脂製です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。仕様ダイヤル式流量調整機能付き材質PP樹脂質量(g)70空気吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)
  • エアダスタ 500mm パオック

    エアダスタ 500mm

    パオック(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)654×140×25本体質量(g)約180接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約500適合流体空気
  • ロングタイプダスターガン WTB

    ロングタイプダスターガン

    WTB
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローが出来ます。 作業者への跳ね返りはありません。
    用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場トラスコ品番827-5624材質アルミダイカスト、真鍮全長(mm)1195質量(g)720最高使用圧力1MPaノズル長(mm)1000ノズル取付部G1/8ノズル形状特殊エアー取付口G1/4
  • ステンレスロングノズル 栗田製作所

    ステンレスロングノズル

    栗田製作所
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
    最高使用圧力0.7MPaパイプ径(Φmm)5ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8
  • プラグ付ボール用エアー充填ノズル AIR MASTER

    プラグ付ボール用エアー充填ノズル

    AIR MASTER
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ボールなどにエアー充填ができるノズルです。
    材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス全長(mm)-質量(g)約25軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約75ノズル口径(Φmm)約0.6接続口20型プラグ
  • 高圧用ダスターガン 近畿製作所

    高圧用ダスターガン

    近畿製作所
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1丁
    当日出荷
    疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィットします。 高圧対応のコンプレッサーからのエアーで使用できるダスターガンです。 通常の汎用エアーガンと同様に違和感なく作業が可能です。 丈夫なアルミダイカストボディーです。
    用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥等材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ゴム、他最高使用圧力(MPa)2.5空気使用量(L/min)120(0.6MPa時)370(2.0MPa時)使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2エアー取付口高圧専用プラグノズル取付口G1/8エアー取込口高圧専用プラグ
  • フリーハンドエアーブロー アズワン

    フリーハンドエアーブロー

    アズワン
    ¥26,900税込¥29,590
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-1557-01
  • エアーノズル フラットタイプ ブロワー(ブロアー)型 エバーロイ

    エアーノズル フラットタイプ ブロワー(ブロアー)型

    エバーロイ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ブロワに対応した省エネ型フラットエアーノズル。ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射します。 PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性。
    用途液切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃、エアーカーテン材質PPS質量(g)25種類フラット耐熱温度(℃)130取付サイズR1/2最大使用圧力(kPa)100最小通路径(Φmm)3.1吐出空気量(NL/min)1190
  • 樹脂製エアーダスター 標準ノズル・ニップルタイプ TRUSCO

    樹脂製エアーダスター 標準ノズル・ニップルタイプ

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番287-1874材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ全長(mm)124色オレンジ質量(g)159最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~60接続方式ニップルノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8
  • スーパーロングノズルエアーガン 1000mm 近畿製作所

    スーパーロングノズルエアーガン 1000mm

    近畿製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。 ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。 空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。 手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
    用途各種ダスティング作業、ブロー、冷却等トラスコ品番441-7178材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1090質量(g)555使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ニップルノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)3ノズル取付部G1/8エア取入口G1/4
  • スプレー方向調整継手 ボールジョイント エバーロイ

    スプレー方向調整継手 ボールジョイント

    エバーロイ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷
    キャップをゆるめボールを動かし、再びキャップを絞めることにより、50°の広い範囲で角度調整が可能。 形状がコンパクトで軽量。
    材質ステンレス鋼(SUS303)首振角度(°)50耐熱温度(℃)250
  • 薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(中タイプ) エバーロイ

    薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(中タイプ)

    エバーロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    低粘度~高粘度液体まで、粒化噴霧することが可能です。 極微小流量から豊富なラインナップを揃えています。 液通路径が大きく、詰まり対策に有効です。 シンプルな構造で、分解・メンテナンスも容易に行えます。
    用途コーティング、離型剤噴霧、ガラス基盤の精密洗浄、ウエハーの精密洗浄、消臭・除菌液の散布、ペースト噴霧、ウエハーの精密洗浄、精密部品の洗浄、自動車部品の精密洗浄、樹脂製品の精密洗浄等。材質本体:SUS316L質量(g)26チューブ接続口径(Φmm)4
  • 軽量ミストノズル フルコーンタイプ(充円錐噴霧型) エバーロイ

    軽量ミストノズル フルコーンタイプ(充円錐噴霧型)

    エバーロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が31mmのコンパクトボディーからミストを約18°の角度で噴霧することが可能です。
    用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。材質ステンレス鋼(SUS303)接続部のサイズRc1/8質量(g)35種類スポット耐熱温度(℃)250
  • ロング流量調整ノズル ベッセル

    ロング流量調整ノズル

    ベッセル(2件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
    AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 流量調整付。 ネジ部はG1/8
    用途AD-4交換用ノズルねじ寸法G1/8ノズル口径(Φmm)2.5先端外径(Φmm)5
  • マルチチャンネルジェット FL-600H ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600H

    ティックコーポレーション
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    幅(mm)25全長(mm)90常用圧力(MPa)0~0.6使用流体空気流体温度(℃)0~50ねじサイズG1/4
  • チヨダ ピタチャン 千代田通商

    チヨダ ピタチャン

    千代田通商
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ブローガン用オプションです。ブローガンの固定用に使用。作業性UP。
    仕様ブローガン固定用マグネットトラスコ品番364-0892質量(g)33
  • エアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100R ベッセル

    エアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100R

    ベッセル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
    用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。全長(mm)227使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
  • エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD2 0C ベッセル

    エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD2 0C

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    オイル・水分・切削粉のはねかえりをエアの膜で遮断します。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4082全長(mm)145質量(g)127使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)20使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.8エアー取付口Rc1/4
  • エアダスター フジマック

    エアダスター

    フジマック
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ径(mm)(ノズル接続)M11 P1.0 右ネジ接続口常圧用カプラRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーガン 細ノズル 栗田製作所

    エアーガン 細ノズル

    栗田製作所
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    接続口径PF1/4質量(g)210ノズル長(mm)106ノズル口径(Φmm)3.0エア噴出量(L/min)260ノズルねじ径PF 1/8
  • 空気流量調節ノズル TRUSCO

    空気流量調節ノズル

    TRUSCO
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷
    ノズル接続径G1/8ノズル外径(Φmm)6
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5550質量(g)54口径(Φmm)3ノズル長(mm)75ノズル外径(Φmm)20.5ノズルねじ径PF1/8
  • 細ノズルエアーダスターガン 近畿製作所

    細ノズルエアーダスターガン

    近畿製作所(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    二輪車のキャブレター等のダスト作業
    トラスコ品番296-1903接続口径G(PF)1/4全長(mm)187質量(g)250空気使用量(L/min)210ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプ細ノズル
  • バキュームブロワガンT-222 サクションホース BeHAUS

    バキュームブロワガンT-222 サクションホース

    BeHAUS
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    T-222、T-222HPES用のサクションホースです。
    用途T-222、T-222HPES用のサクションホースとして適合機種T-222、T-222HPES材質PP本体質量(g)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイクロンノズル パオック

    サイクロンノズル

    パオック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。
    用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に材質(本体)ナイロン最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)55ノズル長(mm)127ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)ノズルねじ径(inch)G1/8適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.5×142×43.5
  • タンククリーナー Esseries いけうち

    タンククリーナー Esseries

    いけうち
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質はPTFEのみのため、耐薬品性に優れる。 。扇形に噴射し、回転により360°に広がる。(ESV)。洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
    用途化学タンク・コンテナ・充填機・各種機械など、酸・アルカリでの洗浄。仕様噴射パターン:360材質PTFE使用圧力(MPa)(推奨)0.05~0.5耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超軽量エアダスター ブレス

    超軽量エアダスター

    ブレス
    ¥2,900税込¥3,190
    1個
    当日出荷
    噴射されたエアで跳ね返る切削屑や切粉を、強力なエアカーテンで側方にそらすことができます。小型・軽量ですから女性でも扱いやすくて、疲れにくく、細かな部分の作業も簡単です。樹脂製なので接触しても対象物を傷つけにくいです。
    用途加工時切粉・切削屑の除去、乾燥、冷却、梱包のエアー注入など仕様常用使用圧力(Mpa):1.0以下質量(g)100空気消費量(L/min)40~330(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体空気
  • エアダスタ 100mm SK11

    エアダスタ 100mm

    SK11
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。奥まった狭い場所への噴射に便利な100mmノズル付きなので、対象から少し距離を置いて作業ができます。対象物をノズル先端から保護すると同時に、ノズル先端の傷つき、破損を軽減します。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
    用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)750取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
  • エアブローガン KTC

    エアブローガン

    KTC
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。ノズルは340~610mmまで自由に伸縮が可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。ノズル先端は回転でき、上向き噴射も可能
    用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。材質(本体)強化プラスチック質量(g)220寸法L(mm)497~767ノズル長(mm)340~610最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度(℃)-2.0~85ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3.4エア噴出量(L/min)280
  • スライド式エアダスター SK11

    スライド式エアダスター

    SK11
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    スライドするだけで流量調整ができる。スライド位置を固定すれば連続で出し続けられます。ラインのほこり飛ばし等に最適です。アルミボディなので頑丈で軽量です。好みのエアー量で手放しでダスター作業が可能です。
    用途常圧用の小型スライド式エアダスター。材質アルミ/真鍮最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2エアー接続口常圧用プラグノズルねじ径G1/8配管接続方式プラグ
  • エラストマー製ソフトロングノズル ジョプラックス

    エラストマー製ソフトロングノズル

    ジョプラックス
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    ソフトタイプのよく曲がるロングノズルです。接触しても対象物を傷つけにくいです。
    用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に金型やメッキ品のエアーブロー作業にエアーブロー作業時のキズ対策に。トラスコ品番382-6803適合機種ジョプラスターシリーズ材質ノズル部:エラストマー、ナット部:PA接続口径M14×1.0メネジ全長(mm)140色灰使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)8適合流体エアー外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口M14×1.0メネジ
  • ラウンドノズル ジョプラックス

    ラウンドノズル

    ジョプラックス
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。
    用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。トラスコ品番106-7090材質本体:ポリアセタール(POM)幅(mm)28接続口径R1/4全長(mm)45色黒使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0×13穴適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充円錐ノズル(目詰まり対策) AJP-PPSシリーズ いけうち

    充円錐ノズル(目詰まり対策) AJP-PPSシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    材質PPS標準操作圧力(MPa)0.2
  • エンジンクリーニングガン JTC

    エンジンクリーニングガン

    JTC
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    エンジンルーム等のクリーニングに最適!!ロングノズル 奥まった場所に 先端30°角度付き 流量調節可能(つまみを回すことで噴出水量を調節できます。)
    仕様先端30°角度付き、流量調節可能全長(mm)410ノズル長(mm)260ノズル口径(Φmm)17空気取入口Rc1/4ホース長さ(mm)1500使用空気圧(kg/cm2)6~12
  • これエエやん エアプラグ 外ネジ GAONA(ガオナ)

    これエエやん エアプラグ 外ネジ

    GAONA(ガオナ)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器などに取付けることで、エアソケットとワンタッチで取付けできるようになります。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
    用途エア機器を接続するための継手材質鋼
エアーガン・スプレーノズル