絞り込み
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
空気使用量(L/min)
110・120・125・140・145・150・160・180・200・210・230・232・250・280・290・300・470・500・1035・1200・空気使用量(L/min)をもっと見る
ブランド
近畿製作所・TRUSCO・いけうち・エスコ・ADVANTEC・SK11・WTB・CEJN(セイン)・栗田製作所・ジョプラックス・千代田通商・BeHAUS・オオサワ&カンパニー・ベッセル・パオック・AIR MASTER・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・GREAT TOOL・KTC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,267件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーダスター ベッセル

    エアーダスター

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
    用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。トラスコ品番311-4104全長(mm)145質量(g)122最高使用圧力0.97MPaノズル口径(Φmm)2.1取付口(エア)Rc1/4
  • エアーダスターニードルノズル TRUSCO

    エアーダスターニードルノズル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
    トラスコ品番284-3811材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)22ノズル長(mm)130ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)1.0
  • ワンダーガン ハンドタイプ (カプラ付) オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン ハンドタイプ (カプラ付)

    オオサワ&カンパニー(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ワンダーガンとは、コンプレッサーのエアーの動力源として、吹飛ばし、吸込み、搬送にと各産業界で幅広くご使用頂いている異色のエアーガンです。
    用途吹き飛ばし。冷却。乾燥。回収。搬送(吸着)。排出付属品カプラ 1/4インチ(おねじ×プラグ)
  • 軽量ワイドノズル WAZAMONO

    軽量ワイドノズル

    WAZAMONO
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    電気を通しにくい為、電気製品回りなどに最適。エアーがフラット状に出る。
    材質ポリアセタール(POM)最高使用圧力(MPa)1.0常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)2ノズル取付口1/8PF28
  • 山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ いけうち

    山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ

    いけうち
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
  • エアーダスターレバー式 UNITED

    エアーダスターレバー式

    UNITED
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ボールの空気入れ、機械の清掃、ボートの空気入れ、農機具の清掃に
    材質本体:アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • ダスターノズル 流量調整 SK11

    ダスターノズル 流量調整

    SK11
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。寸法(mm)24使用温度範囲(℃)-200~260最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)適合流体空気
  • エアーガン JTC

    エアーガン

    JTC(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    排出量が違います。ラバーチップ・チャック付き
    圧力(kg/cm2)15ノズル口径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A ベッセル

    エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4155全長(mm)242質量(g)131使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
  • エアーダスターガンフレキシブルノズル UNITED

    エアーダスターガンフレキシブルノズル

    UNITED(1件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    自由自在に曲げる事ができますので、奥まった部分や直接エアーが届きにくい場所へのエアーブローができます。
    材質(本体)アルミニウム(ポリエチレン被覆)最高使用圧力(MPa)3.0使用流体空気最大締付トルク(N・m)5.0ノズルねじ径G1/8
  • エアーダスター ベッセル

    エアーダスター

    ベッセル(12件のレビュー)
    ¥1,389税込¥1,528
    1個
    当日出荷
    用途ホース取付口/コンセント・カプラ用全長(mm)125(継手含む)質量(g)245(継手含む)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)180使用流体圧縮空気エアーホース内径(Φmm)4以上ノズル口径(Φmm)2常用使用圧力(MPa)0.5ノズル形状標準ノズルノズルねじ径G1/8
  • ワンダーガン Aセット オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン Aセット

    オオサワ&カンパニー
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。 W101は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
    最高使用圧力(MPa)0.9
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5533質量(g)110口径(Φmm)2ノズル長(mm)300ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5525質量(g)62口径(Φmm)2ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)6ノズルねじ径G(PF)1/8
  • エアダスタ 増風 SK11

    エアダスタ 増風

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。エアーを吐出する圧力で、ノズル後方から空気を吸い込み、吐出量を3倍に増幅させます。広い範囲へ噴射したり、短時間で除塵作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
    用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)690取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
  • その他ノズル(液攪拌用) EJXシリーズ いけうち

    その他ノズル(液攪拌用) EJXシリーズ

    いけうち
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    液中で噴射した際ノズル内が負圧になることで周囲の液体を吸い込み、 供給液量の3~4倍の液量を吐出するノズル。
    標準操作圧力(MPa)0.05
  • エアーブローガン ロングタイプ CUSTOR(クストー)

    エアーブローガン ロングタイプ

    CUSTOR(クストー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    高所部・農機具の足回りにこびりついた泥など活躍します!。先端には、新たにゴム製チップノズルが装備され、取り回し時の不意の傷つけ等を防ぎます。サイズ違いが御座いますので、用途に合わせてお選びください。
    付属品エアーカプラー(1/4、20PMタイプ)配管接続方式カプラー
  • 山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ いけうち

    山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ

    いけうち
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。
    用途洗浄、散布圧力(MPa)標準:0.3
  • 均等扇形ノズル(超高圧仕様) DSPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(超高圧仕様) DSPシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    稀有な強力洗浄専用の扇形ノズル。鋭いカミソリ刃のように、薄く強打力で均等な流量分布の扇形噴霧を発生。扇形ノズルで最も強力な洗浄力を持つ(水圧・噴霧流量が同条件の場合)。
    用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:5
  • 高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン BeHAUS

    高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン

    BeHAUS(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
    用途作業現場の清掃に最高使用圧力(MPa)2.5本体質量(g)432ノズル口径(Φmm)28適合流体空気アズワン品番64-5410-59
  • エアダスター 明治機械製作所

    エアダスター

    明治機械製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
  • エアクリーニングガン SK11

    エアクリーニングガン

    SK11(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    洗浄液を噴射し、エンジンルーム・エアコンなど機械の洗浄に最適です。ワンハンド操作ができ、ロングノズルで奥まで届きます。防錆油の吹き付け、消毒液の散布などにも使用できます。液体吐出量調節ねじ付きで、吸い上げた液体の吹き出し量を調節できます。
    用途機械の洗浄や液体の吹きつけ、ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去。洗浄・冷却・乾燥作業等。付属品吸上げホース1.5m質量(g)285最高使用圧力(MPa)0.7供給方式吸上式空気使用量(L/min)(最大)210最大吐出量(L/min)液体:0.23ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)250前後ホース長さ(mm)吸上:1500
  • ポケットブローガン EARTH MAN

    ポケットブローガン

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥731税込¥804
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な小型&軽量ブローガン。 エアー流量調整機能付。 摩耗に強い鉄製プラグ採用。
    用途ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに。仕様(空気供給口)プラグ材質(本体)アルミ最高使用圧力(MPa)1
  • シリーズ208エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ208エア・フルードガン

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
  • エアーガン用ノズル 銅パイプ付 栗田製作所

    エアーガン用ノズル 銅パイプ付

    栗田製作所(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
    用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番556-9524材質黄銅製質量(g)15表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません)ノズル長(mm)105パイプ径(Φmm)4ノズル口径(Φmm)3取付口G1/8(ノズル)
  • 目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス鋼303製 いけうち

    目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス鋼303製

    いけうち
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    種類充円錐常用圧力(MPa)0.2
  • ハイパーブローガン 近畿製作所

    ハイパーブローガン

    近畿製作所(10件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    内部スリット機構により流量がアップ。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。操作バランスが良く、引き金を引くことで、流量調節できます。
    用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹き飛ばし付属品Oリング付G3/8オネジ20型プラグ材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他使用温度(℃)-10~60接続方法カプラー接続使用空気圧力(MPa)0~1.0使用流体空気
  • 超軽量スパイラルホース (ブローガン付) 千代田通商

    超軽量スパイラルホース (ブローガン付)

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    ブローガンを標準取付をし購入後すぐに使用できます。ホースをよりスリムに仕上げ、ホース質量を25%軽量化(メーカー比)しました。高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。
    用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。トラスコ品番376-1754色ライトグリーン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)7ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×7ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60質量(g/セット)288最大使用寸法(m)4継手R1/4・C4P-5H-S
  • KURITA ツリーガン 栗田製作所

    KURITA ツリーガン

    栗田製作所(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
    用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番363-4582材質本体:アルミダイカストADC12相当品、部品:黄銅棒C3604、ニトリルゴムNBR、ステンレスSUS304、冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料)、SS400相当品(プラグ材料)、表面処理:クロームメッキ全長(mm)110質量(g)205使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • 標準扇形ノズル いけうち

    標準扇形ノズル

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
    用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。トラスコ品番391-8220全長(mm)25質量(g)16種類扇型六角対辺(mm)14角度(°)噴霧/90(0.3MPa)常用圧力(MPa)0.3噴射角度90噴霧量(L/min)1.0(0.3MPa)ねじサイズR1/4
  • エアーガン エア流量調整付 栗田製作所

    エアーガン エア流量調整付

    栗田製作所(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番398-1118接続口径G(PF)1/4質量(g)210ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
  • エアーブラストガン TRUSCO

    エアーブラストガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
    用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。セット内容ホースバンド×2個ホース2m×1本 SUSパイプ×1個全高(mm)135常用使用圧力(MPa)0.6プラグRc1/4空気消費量(m3/min)0.25
  • エアーガンジャンボタイプ TRUSCO

    エアーガンジャンボタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷
    用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)SS400材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6
  • パルスエアーノズル(2個組) ベッセル

    パルスエアーノズル(2個組)

    ベッセル
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    当日出荷
    パルスブローにすることで、より除塵力がアップ。部歴史ブル空気冷却ホースに取付けて使用できるアダプター付き。
    用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに材質ポリアセタール樹脂質量(g)35使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)300空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5ノズル長(mm)57.6使用流体圧縮空気内径(inch)【コネクタ】1/4"常用使用圧力(MPa)0.5ノズル外径(Φmm)33ノズル内径(Φmm)2.9耐圧力(MPa)0.97使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
  • 高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9S型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所

    高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9S型 SUS304製 BSBM製

    香取組製作所
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    K-9型のスプレー角度を狭くしたタイプで、より強いインパクト(水圧による衝撃)が必要な場合に使われます。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が35°に広がります。
    用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、コンテナの洗浄など。種類扇状スプレーノズル
  • アングルノズル SK11

    アングルノズル

    SK11
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。狭く奥まったところのダスター作業に適しています。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質鉄最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8ノズル外径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5
  • 空円錐ノズル(極小量噴霧) KBNシリーズ いけうち

    空円錐ノズル(極小量噴霧) KBNシリーズ

    いけうち
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。微霧を発生可能。従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
    用途冷却、散布、加湿材質セラミック(ノズル本体)、PA(噴口部の他)、ポリエステル・エラストマー(クローザー)噴射角度区分:80、80°(標準圧力時)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:1
  • 空円錐ノズル(小量噴霧) Kシリーズ いけうち

    空円錐ノズル(小量噴霧) Kシリーズ

    いけうち
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。細霧を発生可能。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
    用途加湿、冷却、散布材質S303噴射角度80(°)(標準圧力時)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.3
  • エアーダスターガン(プラグタイプ) WTB

    エアーダスターガン(プラグタイプ)

    WTB
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0600
エアーガン・スプレーノズル
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
6ページ目: エアーガン・スプレーノズル 【通販モノタロウ】 コンプレッサー・空圧機器・ホース