カテゴリ
絞り込み
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
空気使用量(L/min)
110・120・125・140・145・150・160・180・200・210・230・232・250・280・290・470・500・600・1035・1200・空気使用量(L/min)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(26)
- 近畿製作所(132)
- いけうち(120)
- エスコ(108)
- TRUSCO(108)
- ADVANTEC(76)
- SK11(63)
- WTB(59)
- CEJN(セイン)(54)
- ジョプラックス(43)
- 栗田製作所(43)
- SMC(34)
- 千代田通商(31)
- BeHAUS(30)
- 虹技(30)
- オオサワ&カンパニー(28)
- ベッセル(27)
- パオック(25)
- AIR MASTER(24)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](22)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・近畿製作所・いけうち・エスコ・TRUSCO・ADVANTEC・SK11・WTB・CEJN(セイン)・ジョプラックス・栗田製作所・SMC・千代田通商・BeHAUS・虹技・オオサワ&カンパニー・ベッセル・パオック・AIR MASTER・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ブランドをもっと見る

2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付
エスコ¥5,530税込¥6,0831セット翌日出荷仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付
2.0mm穴 エアーブローガン ウレタンホース付
エスコ¥4,410税込¥4,8511セット翌日出荷仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付
クイックチェンジエアブローガン
Pro-Auto¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷ベントタイプノズル100mm仕様のスタンダードタイプのエアブローガンです。全長(mm)255質量(g)115空気圧力(MPa)最大:1.6
ブローガンめねじG1/8
千代田通商¥1,998税込¥2,1981個当日出荷上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。用途各種エアブロー作業に。トラスコ品番145-7416材質本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理厚さ(mm)1.6全長(mm)レバー調整タイプめねじG1/8ノズル取付部G1/8RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口Rc1/4
NEW パワーガン
大塚刷毛製造¥8,698税込¥9,5681丁翌々日出荷トルネード効果により、入り込んだホコリやゴミのかき出しに効果を発揮します。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に仕様エアーダスターガン質量(g)200空気使用量(L/min)200ノズル長(mm)100ニップルRc1/4(PT1/4)圧力(MPa)吹付空域:0.5~0.8
タンククリーナー Rjseries
いけうち¥179,800~税込¥197,780~1個5日以内出荷直進タイプの水流を噴射しながら3次元回転するため、タンク内を強力 洗浄。 洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。 比較的高温でも使用可能。 コンパクトな設計のため、挿入口が小さなタンクにも設置がしやすい。 ノズル部はロックされないので、装置への出し入れがスムーズ。用途強い汚れ、固着した汚れに。 食品・飲料タンクの洗浄。 製紙原料タンクなどの内面洗浄。耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)
WTB¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)
WTB¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター プロテクトノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)
WTB¥3,398税込¥3,7381個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3656全長(mm)115材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ
WTB¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)3配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスター プラグタイプ・通常ノズルタイプ
WTB¥13,980税込¥15,3781個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3679全長(mm)1085材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ
WTB¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷衝突圧強力タイプです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ
WTB¥12,980税込¥14,2781個当日出荷衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金がひきやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し制作しました。用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3681全長(mm)1085材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
パルスパイプフラッシュツールセット
JTC¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷ラジエター洗浄機 冷却ラインをパルス振動で強力洗浄! エアーと水道水で冷却システム内の錆等の不純物をパルス(断続噴射方式)洗浄します。トリガー付きで噴射量調整可能セット内容フラッシュツール、フラッシュホース、円錐型アダプター、ヒートコア用アダプタ3種(円錐型、Φ5/8、Φ1/2)、ガーデンホース用コネクタ、90°コネクタ、ホースクランプ2種(16~27mm、20~32mm)
これエエやん ノズル エアブローガン用 風量増量
GAONA(ガオナ)¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷ノズルの手元側が大きく開口した大気を吸込みやすい形状になっており、通常の約3倍の量でエアーを噴出します。 切くずや水滴などを一気に吹き飛ばすことができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。用途エアブローガンの交換用ノズル材質アルミニウム取付ねじG1/8
これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節
GAONA(ガオナ)¥4,698~税込¥5,168~1個7日以内出荷エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。 狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。 ノズル根元のリングを回すと、エアーの流量調節ができます。 ノズル先端に保護カバーがついているので、対象物に当たってしまった際に傷がつくのを防ぎます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。用途流量調節できるエアブローガンの延長用ノズル材質黄銅取付ねじG1/8
これエエやん エアブローガン 掃除 跳ね返り減少 上下接続 ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷特殊形状のノズルがエアーを吹きつけた際の跳ね返りを減少させ、より安全に使用できます。 プラグとキャップを入替えることで、エアー供給口を場所に合わせて上下使い分けることができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利です。 20型エアソケットとワンタッチで取付けできます。 保護カバー付きなので、握りやすくすべり止めにもなります。 先端をロングノズル(GA-JM003、GA-JM004)に取替えることで、狭く入り組んだ場所や離れた場所にもエアーを吹きつけることができます。用途機械の清掃や塗料の乾燥に便利なエアブローガン材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル樹脂呼び径【プラグ接続ねじ】G1/4、【ノズル接続ねじ】G1/8ノズルねじ径G1/8プラグ取付ねじG1/4
これエエやん エアブローガン 掃除 上下接続 ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷プラグとキャップを入替えることで、エアー供給口を場所に合わせて上下使い分けることができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利です。 20型エアソケットとワンタッチで取付けできます。 保護カバー付きなので、握りやすくすべり止めにもなります。 先端をロングノズル(GA-JM003、GA-JM004)に取替えることで、狭く入り組んだ場所や離れた場所にもエアーを吹きつけることができます。用途機械の清掃や塗料の乾燥に便利なエアブローガン材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル樹脂呼び径【プラグ接続ねじ】G1/4、【ノズル接続ねじ】G1/8ノズルねじ径G1/8プラグ取付ねじG1/4
直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ
いけうち¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷8個の孔から強力な直進エアーを噴射。材質S316L相当質量(g)7孔数8耐熱温度(℃)400ねじサイズR1/8最高使用圧力(kPa)1
直進ノズル(長尺タイプ) TAIFUJet (TF-PF)シリーズ
いけうち¥149,800税込¥164,7801個62日以内出荷噴射幅100~1,400mmの長尺エアーノズル。材質S304質量(g)1100口径(Φmm)1孔数156噴射角度400ねじサイズR1/2
直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-BR)シリーズ
いけうち¥9,098~税込¥10,008~1個5日以内出荷コンプレッサーエアーに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJet(R)。口径(Φmm)3孔数6ねじサイズR1/2最高使用圧力(kPa)100
空円錐ノズル(少量噴霧) BIMKシリーズ
いけうち¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズル。材質S303噴射角度60粒子径(μm)(平均)20~100
直進ノズル(制御機構付き) SO-CMシリーズ
いけうち¥27,980税込¥30,7781個17日以内出荷強い打力の極細棒流を発生させる直進ノズル。材質セラミック(チップ)、S303(その他)質量(g)150ねじサイズRc1/8標準操作圧力(MPa)0.3
直進ノズル(自動洗浄機構付き) MOMOJet"C"シリーズ
いけうち¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。材質S303質量(g)52ねじサイズR1/2標準操作圧力(MPa)1
直進ノズル(丸底仕様) CRP(AL99)シリーズ
いけうち¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。材質セラミック(噴口部)、S303(その他)標準操作圧力(MPa)2
直進ノズル(トリミング用) CMP-Tシリーズ
いけうち¥3,998~税込¥4,398~1個12日以内出荷突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズル。材質PA(スリーブ)、NBR(Oリング)、S303(その他)ねじサイズR3/8標準操作圧力(MPa)1
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ
いけうち¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から15日以内出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。標準操作圧力(MPa)0.2
多頭ノズル(7頭タイプ) 7KBシリーズ
いけうち¥52,980税込¥58,2781個12日以内出荷コンパクトヘッダーにKBノズルを7個取りつけた、ほぼ円形のスプレーパターンを持つ充円錐ノズル。材質S303質量(g)370噴射角度(標準圧力時)180ストレーナー装着ねじサイズRc3/4標準操作圧力(MPa)0.7
多頭ノズル(7頭タイプ) 7JJXPシリーズ
いけうち¥42,980~税込¥47,278~1個6日以内出荷コンパクトヘッダーにJJXPノズルを7個取りつけた、ほぼ円形のスプレーパターンを持つ充円錐ノズル。材質S303標準操作圧力(MPa)0.2
スプレーノズル用取付キット ノズル2個用(ノズル別売り)
宮入バルブ製作所¥24,880税込¥27,3681個11日以内出荷付属品カプラ付きボールバルブ、小型減圧弁Assy(ゲージ付)、ポリウレタンチューブΦ6 10m、ポリウレタンチューブΦ6 2m 2本、ハーフユニオン Φ6×R1/8 4個、フィルターAssy 2個、ワンタッチ継手チーズ流体水、空気
スプレーノズル用取付キット ノズル1個用(ノズル別売り)
宮入バルブ製作所¥19,880税込¥21,8681個11日以内出荷付属品カプラ付きボールバルブ、小型減圧弁Assy(ゲージ付)、ポリウレタンチューブΦ6 5m、ポリウレタンチューブΦ6 2m、ハーフユニオン Φ6×R1/8 2個、フィルターAssy流体水、空気