絞り込み
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
空気使用量(L/min)
110・120・125・140・145・150・160・180・200・210・230・232・250・280・290・470・500・600・1035・1200・空気使用量(L/min)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・近畿製作所・いけうち・エスコ・TRUSCO・ADVANTEC・SK11・WTB・CEJN(セイン)・ジョプラックス・栗田製作所・SMC・千代田通商・BeHAUS・虹技・オオサワ&カンパニー・ベッセル・パオック・AIR MASTER・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,432件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルテックスクーラー 虹技

    ボルテックスクーラー

    虹技
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • ジョプラスター用 超軽量PP樹脂製ロングノズル ジョプラックス

    ジョプラスター用 超軽量PP樹脂製ロングノズル

    ジョプラックス
    798税込878
    1個
    5日以内出荷
    JOPLAX <嵐>ノズルは、威力のある衝撃エアー(間欠波動効果)で広範囲の埃や水など吹き飛ばします!。窪みに溜まった水なども叩きだします。
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質ポリプロピレン本体寸法(mm)140×23×23本体質量(g)7吐出口径Φ2x1穴接続口M14x1.0メネジ
  • ジョプラスター用アダプター ジョプラックス

    ジョプラスター用アダプター

    ジョプラックス
    598税込658
    1個
    5日以内出荷
    ジョプラスターエアーノズルにオプションを装着するためのアダプターです。【対応オプション】フラット型エアーノズル(EJ-F0100、EJ-F0120)
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質POM規格M8x1.0本体寸法(mm)25×20×20本体質量(g)8
  • ジョプラスター用アダプター ジョプラックス

    ジョプラスター用アダプター

    ジョプラックス
    598税込658
    1個
    5日以内出荷
    ジョプラスターエアーノズルにオプションを装着するためのアダプターです。
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質POM本体寸法(mm)25×20×20本体質量(g)6
  • ジョプラスター用アダプター ジョプラックス

    ジョプラスター用アダプター

    ジョプラックス
    598税込658
    1個
    5日以内出荷
    エアー拡散を制御する構造でエネルギーロスの少ないブロウイングを実現。エアーブロウ時に発生する騒音を低減。平面・並列ブロウに。(エアーカーテンやエアーナイフ等)ハケの様に平面に均一にブロウしたい場合に適しています。
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質POM本体寸法(mm)25×20×20本体質量(g)5
  • ジョプラスター用 間欠波動ノズル 「嵐」 ジョプラックス

    ジョプラスター用 間欠波動ノズル 「嵐」

    ジョプラックス
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    本アダプターは、ジョプラックス社のエアーダスターとノズル等の接続にご使用ください。
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質アルミニウム(本体)使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力0.9MPa本体寸法(mm)62×26×26本体質量(g)37耐圧力(MPa)3適合流体エアー接続口G(PF)1/8
  • ジョプラスター用 標準ノズル ジョプラックス

    ジョプラスター用 標準ノズル

    ジョプラックス
    698税込768
    1個
    5日以内出荷
    ジョプラスター用のニップルです。
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質PP(ポリプロピレン)サイズM14×1.0
  • ジョプラスター用 ニップル ジョプラックス

    ジョプラスター用 ニップル

    ジョプラックス
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    ジョプラスターエアーノズルにオプションを装着するためのアダプターです。【対応オプション】ジェットノズル(FL-600E、FL-600R)
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質PP(ポリプロピレン)サイズG1/4
  • ジョプラスター用 アダプター ジョプラックス

    ジョプラスター用 アダプター

    ジョプラックス
    598税込658
    1個
    5日以内出荷
    ジョプラスター用の標準装備ノズルです。
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。適合機種ジョプラスターR(TD-100,TU-100H)、ジョプラスターII(TD-30H)本体寸法(mm)25×20×20本体質量(g)8接続口G(PF)1/8メネジ×M14x1.0メネジ適合ノズルJOPLA× <嵐>ノズル
  • ジェットノズルラウンド ジョプラックス

    ジェットノズルラウンド

    ジョプラックス
    6,980税込7,678
    1個
    5日以内出荷
    ジョプラスターR用接続プラグ。アダプターを付け替えて簡単装着!
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質ABS本体寸法(mm)55×23×23本体質量(g)8常用使用圧力(MPa)1吐出口径Φ1×16穴接続口G(PF)1/4オネジ
  • ジェットノズルフラット ジョプラックス

    ジェットノズルフラット

    ジョプラックス
    6,980税込7,678
    1個
    5日以内出荷
    エアー拡散を制御する構造でエネルギーロスの少ないブロウイングを実現。エアーブロウ時に発生する騒音を低減。凹凸の多い局所に。局所狙いの集中ブロウ用。凹凸面や手が届かず長尺のロングノズルを使用する場所へのブロウに適しています。
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質ポリアセタール本体寸法(mm)90×47×23本体質量(g)22常用使用圧力(MPa)1吐出口径Φ1×16穴接続口G(PF)1/4オネジ
  • フレキシブルサイドブローノズル KTC

    フレキシブルサイドブローノズル

    KTC
    918税込1,010
    1個
    6日以内出荷
    エアブローガンセット(YTKAG8)のノズル。柔らかい先端と左右の吹き出し穴により、奥まった側面の掃き出しに最適。エアブローガンに差し込むだけで装着が可能。
  • ファンノズル KTC

    ファンノズル

    KTC
    559税込615
    1個
    6日以内出荷
    エアブローガンセット(YTKAG8)のノズル。ノズル先端からもエアーを取り込み、広範囲の作業に最適。エアブローガンに差し込むだけで装着が可能。
  • トルネードノズルパイプ KTC

    トルネードノズルパイプ

    KTC
    798税込878
    1個
    6日以内出荷
    トルネードノズル(YKAG-802)のパイプ。
  • トルネードノズル KTC

    トルネードノズル

    KTC
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    エアーブローガンセット(YTKAG8)のノズル。渦巻状のエア振動で、狭小部位も効果的に掃き出しが可能。エアブローガンに差し込むだけで装着が可能。
  • ターボノズル KTC

    ターボノズル

    KTC
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    エアブローガンセット(YTKAG8)のノズル。外から吸引するエアーと合わせることで、他ノズルに比べ約3倍の風量を吹き出す。エアブローガンに差し込むだけで装着が可能。
  • シャットプルーフノズル KTC

    シャットプルーフノズル

    KTC
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    エアブローガンセット(YTKAG8)のノズル。外部からエアーを吹き出すことで、水や油の飛散を軽減。エアブローガンに差し込むだけで装着が可能。
  • エアダスター用プラグ SUN UP

    エアダスター用プラグ

    SUN UP
    198税込218
    1個
    5日以内出荷
    エアダスターの交換用プラグ
    用途エアダスターとエアーホースの接続に。本体質量(g)24取付ねじM12×1.0本体サイズ(mm)L39×W19×H・D19
  • エアダスター用ニップル SUN UP

    エアダスター用ニップル

    SUN UP
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    エアダスターの交換用ニップル
    用途エアダスターとエアーホースの接続に。本体質量(g)14取付ねじ[M12×1.0]×G1/4本体サイズ(mm)L25×W13×H・D13
  • エアダスターノズル フレキシブルタイプ SUN UP

    エアダスターノズル フレキシブルタイプ

    SUN UP
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    取付けネジ同径 Rc1/4(PT1/4)管用テーパーメネジ。使用最高圧力 1.0MPa
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。本体寸法(mm)309×14×14本体質量(g)21ノズル長(mm)300取付ネジ径G1/8
  • エアダスターノズル SUN UP

    エアダスターノズル

    SUN UP
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    作業内容に合わせて交換できるエアダスター用ノズルです。
    用途エアダスターのノズル交換や用途別の使い分けに。取付ネジ径G1/8
  • エアダスターST. SUN UP

    エアダスターST.

    SUN UP
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    丈夫なダイキャストボディのスタンダードタイプです。プラグ位置を上部・底部で変更でき、ホースの取り回しに合わせられます。
    用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。規格ロングノズル付本体質量(g)260最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0・10.2本体サイズ(mm)L158×W186×H・D20ノズル取付部G1/8ニップルM11×1.0
  • EXTRA 超軽量 ロング&ロングエアーダスター替ノズル SUN UP

    EXTRA 超軽量 ロング&ロングエアーダスター替ノズル

    SUN UP
    4,980税込5,478
    1個
    5日以内出荷
    ロング&ロングエアーダスター用の替えノズルです。ノズルが最大125cmまで伸びる!。先曲りノズルタイプ!。材質/本体...ABS樹脂 シャフト...アルミ ノズル先...真鍮。MADE IN TAIWAN
    用途エアダスターガンの交換用ノズルとして。本体寸法(mm)710×50×28本体質量(g)175常用圧力(MPa)0.7材質(ノズル)アルミノズル長(cm)125適合流体空気接続口G1/8(PF1/8)管用)平行オネジ
  • フレキシブルストレートノズル KTC

    フレキシブルストレートノズル

    KTC
    819税込901
    1個
    6日以内出荷
    エアブローガンセット(YTKAG8)のノズル。柔らかい先端で奥まった箇所の掃き出しに最適。エアブローガンに差し込むだけで装着が可能。
  • ジョプラスターR 嵐ノズル付 ジョプラックス

    ジョプラスターR 嵐ノズル付

    ジョプラックス
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    JOPLAX PP樹脂製ロングノズルは、超軽量7g!。作業時に接触しても対象物をキズつけにくい樹脂素材を採用!。ジョプラックス社のジョプラスターR(TD-100,TU-100H)、ジョプラスターII(TD-30H)にご使用頂けます。
    用途機器や作業場所のほこり、水分、切粉の吹き飛ばしに。規格下プラグ仕様(床配管対応)本体寸法(mm)190×26×152本体質量(g)115常用圧力(MPa)1.0以下使用環境温度(℃)5~50耐圧力(MPa)1.5適合流体エアー
  • エンジンクリーナー SUN UP

    エンジンクリーナー

    SUN UP
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    洗浄液を吸い上げて吹き付けます。エアーダスターとしても使用可能!
    用途エンジンルームの清掃に!本体質量(g)415最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0・10.2本体サイズ(mm)L395×W87×H・D21
  • エアーダスター 空気量調整付 SUN UP

    エアーダスター 空気量調整付

    SUN UP
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    使用頻度の高いノズル2種を付属。(1)空気量調整ノズルはノズル基部を回すと風量の調整が可能。(2)扱いやすい100mm長ストレートノズル。丈夫なダイキャストボディ。スタンダード品。上部・底部、プラグの位置が交換できるので、エアホースの取付け位置を変更できます。
    用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。本体質量(g)275最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0・10.2本体サイズ(mm)L158×W104×H・D20ノズル取付部G1/8ニップルM11×1.0
  • エアダスターST. SUN UP

    エアダスターST.

    SUN UP
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    丈夫なダイキャストボディのスタンダードタイプです。プラグ位置を上部・底部で変更でき、ホースの取り回しに合わせられます。
    用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0・10.2ノズル取付部G1/8ニップルM11×1.0
  • エアダスター&ホース SUN UP

    エアダスター&ホース

    SUN UP
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    エアーダスターの取付け口を、上部と下部の何れか片方に取付け可能です。(2WAY仕様)
    用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。
  • エアダスター 3倍増風ノズル付 SUN UP

    エアダスター 3倍増風ノズル付

    SUN UP
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    増風ノズルの他に、100mm長ストレートノズルも付属。丈夫なダイキャストボディ。スタンダード品。上部・底部、プラグの位置が交換できるので、エアホースの取付け位置を変更できます。
    用途広範囲の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。本体質量(g)285最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0・10.2本体サイズ(mm)L158×W158×H・D20ノズル取付部G1/8ニップルM11×1.0
  • EXTRA ロング&ロングエアーダスターガン 超軽量260g SUN UP

    EXTRA ロング&ロングエアーダスターガン 超軽量260g

    SUN UP
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    高所まで届く伸縮式!。ノズルが最大125cmまで伸びる!。先曲りノズルタイプ!。材質/本体...ABS樹脂 シャフト...アルミ ノズル先...真鍮 プラグ...スチール。MADE IN TAIWAN
    用途機器や作業場所のほこり、水分、切粉の吹き飛ばしに。本体寸法(mm)885×70×28本体質量(g)250常用圧力(MPa)0.7材質(ノズル)アルミノズル長(cm)125適合流体空気接続口プラグ
  • DCエアダスター SUN UP

    DCエアダスター

    SUN UP
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    丈夫なダイキャストボディを採用しています。用途に合わせた専用ノズル付きです。
    用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。
  • ハイパーブローガン THB

    ハイパーブローガン

    THB
    2,980税込3,278
    1個
    5日以内出荷
    内部スリット機構により流量がアップ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。操作バランスがよく、引き金を引くことで流量調整できます。
    用途ゴミ・ホコリ・切粉の清掃材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他質量(g)255使用空気圧力(MPa)0~1.0ノズル長(mm)44使用温度-10~60℃
  • エアーガンペン型 THB

    エアーガンペン型

    THB
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト設計のペン型タイプ、点検時などに活躍します。先端ゴムカバー付きで接触による傷防止機能付き。軽量アルミボディ。
    用途狭い場所・精密な場所へのピンポイントな作業に材質アルミ、ゴム寸法(幅W×長さL)(mm)8×113最大排出量(L/h)27000
  • 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]

    増量ノズル付きエアーダスター

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    空気を取込む特殊形状ノズルで風量3倍アップ
    用途ゴミ・ホコリ・切粉の清掃付属品カプラ最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.6ねじノズル接続ネジ:G1/8(PF1/8)奥行D×幅W×高さH(mm)24x186x134プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4)
  • ポケットタイプ エアーブローガン(パルスエアーガン) SUMAKE

    ポケットタイプ エアーブローガン(パルスエアーガン)

    SUMAKE
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    パルスエアーで溝隙間等の汚れを取り除く
    用途隙間溝の掃除付属品22PMカプラ寸法(mm)150×96質量(g)141推奨エアー圧(MPa)0.3~0.6
  • ハイパーブローガン(ロングノズル) THB

    ハイパーブローガン(ロングノズル)

    THB
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    内部スリット機構により流量がアップ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。操作バランスがよく、引き金を引くことで流量調整できます。
    用途ゴミ・ホコリ・切粉の清掃材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他質量(g)350使用空気圧力(MPa)0~1.0ノズル長(mm)295使用温度-10~60℃
  • エアーブローガン LIS

    エアーブローガン

    LIS
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    作業時に発生する埃、水分、塵のエアブローに適しています。ダストシールド取付け可能
    用途ゴミ・ホコリ・切粉の清掃付属品カプラ材質プラスチック、スチール
  • メガパルスブローコントローラ 千代田通商

    メガパルスブローコントローラ

    千代田通商
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    エアブローの空気消費量を1/2に低減。バルブの解放と閉鎖時間が同じです。従来の連続ブローと同じ作業時間であれば、空気消費量は 1/2に軽減出来ます。電源不要です。供給ポート(IN)からのエアのみで内部シリンダーを作動させパルスを発生させます。パルス調整が簡単です。調整するのはパルス調整ニードルのみ調整バルブで周波数を変更することが出来ます。エアブロー効果のアップです。衝撃波を発生させる事により切粉などの対象物が効率よく除去出来ます。
    用途切粉の吹き飛ばしに。エアブローによる冷却に。水切り、乾燥に。コンベアで製品搬送時のアシストに。パーツフィーダー等部品の搬送に。イオナイザーでの除電に。塗装前の除塵に。重ねた板・紙・鉄板の分離に。プラスチックケース(トレイ)の清掃に。トラスコ品番511-6985幅(mm)72高さ(mm)95.8使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)81使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在ノズル LF-200 ベッセル

    自在ノズル LF-200

    ベッセル
    989税込1,088
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番593-5050
エアーガン・スプレーノズル