絞り込み
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
空気使用量(L/min)
110・120・125・140・145・150・160・180・200・210・230・232・250・280・290・470・500・600・1035・1200・空気使用量(L/min)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・近畿製作所・いけうち・エスコ・TRUSCO・ADVANTEC・SK11・WTB・CEJN(セイン)・ジョプラックス・栗田製作所・SMC・千代田通商・BeHAUS・虹技・オオサワ&カンパニー・ベッセル・パオック・AIR MASTER・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,432件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ いけうち

    長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ

    いけうち
    58,980税込64,878
    1個
    30日以内出荷
    周囲の空気を巻き込んで噴射します。 均一で安定した噴射と、強い噴射力を持つ設計です。 静音性、直進性に優れています。 チップの脱着、交換が可能です。 メンテナンス時の作業効率化、コストダウンにつながります。
    用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばしエア冷却清掃剥離エアカーテンなどに材質パイプ:ステンレス鋼304、チップ:PPS外径(Φmm)65ノズル長(mm)40ノズル口径(Φmm)1
  • 差替えエアブローガンセット・ターボノズル付き CUSTOR(クストー)

    差替えエアブローガンセット・ターボノズル付き

    CUSTOR(クストー)
    4,298税込4,728
    1セット
    5日以内出荷
    ノズルの根元は六角形、ノズル角度も変更可能で便利です!。長さの異なるノズルが3種類+ターボノズルを差し替え可能。
    ノズル長(mm)100/160/320
  • スタンダードブローガンS カプラー付 CUSTOR(クストー)

    スタンダードブローガンS カプラー付

    CUSTOR(クストー)
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    手元での部品のクリーニングや、狭く奥まった箇所の洗浄等にお勧めです。
    付属品1/4NPニップル付ノズル長(mm)100配管接続方式ニップル
  • VMG - ブローガン SMC

    VMG - ブローガン

    SMC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • IBG1-12C - チップガード SMC

    IBG1-12C - チップガード

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    材質【チップガード】ポリカーボネート(透明)型式IBG1-12C外径(Φmm)100
  • IBG1 - インパクトブローガン SMC

    IBG1 - インパクトブローガン

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
  • 流量調節ノズル GREAT TOOL

    流量調節ノズル

    GREAT TOOL
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。風量の調節が可能です。
    用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • 風量増量強力ノズル GREAT TOOL

    風量増量強力ノズル

    GREAT TOOL
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。入力風量を3から4倍にパワーアップ。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
    用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • 樹脂製ロングノズル GREAT TOOL

    樹脂製ロングノズル

    GREAT TOOL
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。狭い奥まった箇所にブロ-が可能です。
    用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • ロングノズル GREAT TOOL

    ロングノズル

    GREAT TOOL
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。奥まった箇所のブロ-に最適。
    用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • ボール用充填ノズル GREAT TOOL

    ボール用充填ノズル

    GREAT TOOL
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。ボ-ル等のエア-充填が可能です。
    用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • フレキシブルノズル GREAT TOOL

    フレキシブルノズル

    GREAT TOOL
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。曲がった狭い箇所のブロ-に最適。300から500ミリの長さ調整が可能です。
    用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズタイプフレキシブルタイプ:曲がった箇所向け最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • ニードル型ロングノズル GREAT TOOL

    ニードル型ロングノズル

    GREAT TOOL
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。細く狭い個所、電子機器のブロ-に最適。
    用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • ゴムボート・ボール用エアー充填4点セット グリーンクロス

    ゴムボート・ボール用エアー充填4点セット

    グリーンクロス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エアーダスターに接続することにより、空気入れにもダスターにも使える4点セット。
    用途空気入れ(ゴムボート・ボール)・ダスターにも使える4点セット付属品ノズル(TV-8ネジ)と1/8(G)接続用ニップル付接続ねじエアーダスター用G1/8(管用平行ネジ)
  • エアーダスターガン用カップリングソケット GREAT TOOL

    エアーダスターガン用カップリングソケット

    GREAT TOOL
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    お手持ちのエアーダスターガンをカップリング式エアーダスターガンに。工具不要・接続簡単、クイックワンタッチ仕様。最大トルク353N・m。
    用途エアーダスター用カップリングソケット最高使用圧力(MPa)0.7常用圧力(MPa)0.4~0.6取付ねじG1/8(PF1/8管用平行ネジ)(市販のダスターガンのほとんどが(80%前後)ノズル取付ネジG1/8を使用しています。)カップリング20型カップリング適合流体空気
  • 3.8穴x100mm エアブローガン(カールホース付) エスコ

    3.8穴x100mm エアブローガン(カールホース付)

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    翌日出荷
    付属品1/4"スイベル 雄フィッティング、プラグ付仕様ホース:5×8mm×6m カールホース付(使用範囲5m)材質本体:ポリアセタール、ノズル:鉄、ホース:ポリウレタン質量(g)390使用圧力(MPa)0.63Mpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230ノズル長(mm)100ノズル内径(Φmm)3.8エア流量(L/min)432
  • Φ17x126mm ハイパワーエアーガン(集中ノズル付) エスコ

    Φ17x126mm ハイパワーエアーガン(集中ノズル付)

    エスコ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)38ノズル口径(Φmm)1.3×8ノズル外径(Φmm)17空気吐出量(L/min)263(0.4MPa)ノズルねじ径G1/8”
  • Φ25x128mm ハイパワーエアーガン(広範囲ノズル付) エスコ

    Φ25x128mm ハイパワーエアーガン(広範囲ノズル付)

    エスコ
    7,400税込8,140
    1個
    翌日出荷
    材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)41ノズル口径(Φmm)1×16(吸引孔×16)ノズル外径(Φmm)25空気吐出量(L/min)268(0.4MPa)ノズルねじ径G1/8”
  • エアーダスター(流量調節付) エスコ

    エアーダスター(流量調節付)

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
  • ダスターノズル 30cm サンピース

    ダスターノズル 30cm

    サンピース
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷
    エアーダスターの交換ロングノズル
    質量(g)106ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3ノズル取付口G1/8
  • エアーダスター(標準型) サンピース

    エアーダスター(標準型)

    サンピース
    1,898税込2,088
    1丁
    翌日出荷
    粉塵や切削粉の吹き飛ばしなど、ダスター作業に。
    仕様引金落下防止ピン付材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エア増幅ノズル トランスベクタージェットステンレス KOGI

    エア増幅ノズル トランスベクタージェットステンレス

    KOGI
    86,980税込95,678
    1個
    6日以内出荷
    周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
    用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸着:ロボットハンド 吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0288全長(mm)75.7材質/仕上ステンレス質量(g)180口径(Φmm)最小10使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ12.7最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)290~587外径(mm)最大 Φ33.8ノズル取付口NPT-1/8
  • エアワイパー KOGI

    エアワイパー

    KOGI
    88,980税込97,878
    1個
    6日以内出荷
    水切り用ノズル:エアワイパーです。 中空ノズルの中心部に水切り材を通します。 中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。 水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。 ブロー強さを調整できます。(目盛調整式) 水を通し、洗浄ノズルとして使用することも可能です。
    用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。全長(mm)36口径(Φmm)最小10使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)10空気消費量(NL/min)58~118(目盛1の時)外径(mm)37ノズル取付口Rc1/8
  • エア増幅ノズル トランスベクターステンレス KOGI

    エア増幅ノズル トランスベクターステンレス

    KOGI
    249,800税込274,780
    1個
    6日以内出荷
    周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 目盛による調整が可能です。
    用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0323全長(mm)97.1材質/仕上ステンレス質量(g)1240口径(Φmm)最小30使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ38最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)868~1755(目盛10の時)外径(mm)最大 Φ69.8ノズル取付口NPT-3/8
  • パネルガードクーラー KOGI

    パネルガードクーラー

    KOGI
    469,800税込516,780
    1個
    6日以内出荷
    フロンなどの冷媒を使用しません。 駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。 コンパクトで取付簡単です。 盤内で熱交換された空気は自動排気します。 設置周囲温度MAX80℃です。 埃が多い環境でも使用できます。
    用途制御盤・電子機器のトラブル防止に。 制御盤の冷却。 産業用カメラの冷却。 センサーBOXの冷却。セット内容サイレンサ、ビニールホース、ビニールホース固定具材質/仕上本体:アルミ、樹脂使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)接続径NPT-3/8供給口(圧縮空気)NPT-3/8
  • エア増幅ノズル 大型フロートランスベクター KOGI

    エア増幅ノズル 大型フロートランスベクター

    KOGI
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
    用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙材質/仕上ステンレス使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1
  • 可変式ショックガン 回転タイプ ガン付き GA-REW(ガリュー)

    可変式ショックガン 回転タイプ ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射径を調整可能。
    用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 可変式ショックガン 首振りタイプ ノズルユニット GA-REW(ガリュー)

    可変式ショックガン 首振りタイプ ノズルユニット

    GA-REW(ガリュー)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射幅を調整可能。
    用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 可変式ショックガン 首振りタイプ ガン付き GA-REW(ガリュー)

    可変式ショックガン 首振りタイプ ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射幅を調整可能。
    用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • T-222HPES用 ツル口ノズル パオック

    T-222HPES用 ツル口ノズル

    パオック
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    T-222HPES用のツル口ノズルです。
    用途T-222HPES用のツル口ノズルに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)43本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.5×235×34.5
  • T-222HPES用 ブラシノズル パオック

    T-222HPES用 ブラシノズル

    パオック
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    T-222HPES用のブラシノズルです。
    用途T-222HPES用のブラシノズルに適合機種T-222HPES材質(本体)PP、ナイロン本体質量(g)32本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×120×40
  • T-222HPES用 細口ノズル パオック

    T-222HPES用 細口ノズル

    パオック
    399税込439
    1個
    当日出荷
    T-222HPES用の細口ノズルです。
    用途T-222HPES用の細口ノズルに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)19本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×123×33
  • T-222HPES用 ノズル用延長パイプ パオック

    T-222HPES用 ノズル用延長パイプ

    パオック
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    T-222HPES用のノズル用延長パイプです。
    用途T-222HPES用のノズル用延長パイプに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)45本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×205×29
  • ヘリックスダスターガン(ニップルタイプ) WTB

    ヘリックスダスターガン(ニップルタイプ)

    WTB
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
    用途一般生産工場、食品工場に。適合本体3全長(mm)140材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ TRUSCO

    エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番160-8087材質本体:アルミニウム全長(mm)127.5質量(g)219使用温度範囲(℃)0~60使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアーブローガン ハゼット

    エアーブローガン

    ハゼット
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切り屑、ホコリ等の吹き飛ばし作業に広く使用できます。本体ハンドルはプラスチック製、ノズルは金属製です。
    用途自動車・産業機械・木工機械清掃などに。セット内容日本仕様カプラーエアー取付口G1/4
  • ボルテックスチューブ 隔壁取付用Cキャップ 208/208用 虹技

    ボルテックスチューブ 隔壁取付用Cキャップ 208/208用

    虹技
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9915
  • ボルテックスチューブ 隔壁取付用Cキャップ 106用 虹技

    ボルテックスチューブ 隔壁取付用Cキャップ 106用

    虹技
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9914
  • ボルテックスチューブ VCホルダ 208/218・308/318 VC本体胴部固定用 虹技

    ボルテックスチューブ VCホルダ 208/218・308/318 VC本体胴部固定用

    虹技
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9833
  • ボルテックスチューブ VCホルダ 106/116 VC本体胴部固定用 虹技

    ボルテックスチューブ VCホルダ 106/116 VC本体胴部固定用

    虹技
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9832
エアーガン・スプレーノズル