絞り込み
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
空気使用量(L/min)
110・120・125・140・145・150・160・180・200・210・230・232・250・280・290・470・500・600・1035・1200・空気使用量(L/min)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・近畿製作所・いけうち・エスコ・TRUSCO・ADVANTEC・SK11・WTB・CEJN(セイン)・ジョプラックス・栗田製作所・SMC・千代田通商・BeHAUS・虹技・オオサワ&カンパニー・ベッセル・パオック・AIR MASTER・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,432件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベントノズルガン 近畿製作所

    ベントノズルガン

    近畿製作所
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    先端に角度があり、対象物が狙えます。
    用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし適合エアーダスターノズル材質真鍮、アルミ、ゴムねじ長さ(mm)9口径(Φmm)2.5使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9
  • ディフェンスプレート 近畿製作所

    ディフェンスプレート

    近畿製作所(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    作業時のブローバックを防ぎます。クリアガードなので作業時ワークが見えます。取り外して洗浄できます。
    材質ポリエステル(PET)、ゴム(NBR)使用温度(℃)-10~60
  • スレンダータイプダスターガン "Dolphin" 近畿製作所

    スレンダータイプダスターガン "Dolphin"

    近畿製作所
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ボタン一つで流量調節。使用感度抜群のボディーシルエット
    用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他トラスコ品番360-3440材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)質量(g)105最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)175(1.0MPa時)接続方法カプラー接続使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
  • チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲4750mm 千代田通商

    チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲4750mm

    千代田通商
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
    用途ブローガンスパイラルセット。トラスコ品番376-1631ネイビーブルー質量(g)506最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)4.75
  • チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲2450mm 千代田通商

    チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲2450mm

    千代田通商
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
    用途ブローガンスパイラルセット。トラスコ品番376-1614ネイビーブルー質量(g)258最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)2.45
  • 軽量ノズル500mm WTB

    軽量ノズル500mm

    WTB
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
    トラスコ品番359-9400質量(g)54ノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8
  • 軽量ノズル100mm WTB

    軽量ノズル100mm

    WTB
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
    トラスコ品番359-9370質量(g)15ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8
  • 軽量ダスター WTB

    軽量ダスター

    WTB(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
    用途自動車整備工場、一般生産工場に。トラスコ品番363-3331全長(mm)190質量(g)121使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用) TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6429適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)200質量(g)66板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MM

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4800全長(mm)607.0質量(g)265使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル200MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル200MM

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4788全長(mm)312.0質量(g)240使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル100MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル100MM

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4770材質本体:アルミニウム全長(mm)200.5質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCO

    エアダスター ボタン式 プラグタイプ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4711全長(mm)124.5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • エアダスター ボタン式 ニップルタイプ 標準ノズル TRUSCO

    エアダスター ボタン式 ニップルタイプ 標準ノズル

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4664全長(mm)124.5シルバー質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • スレンダータイプダスターガンサイレント(常圧) 近畿製作所

    スレンダータイプダスターガンサイレント(常圧)

    近畿製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
    用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。通常の常圧ソケットに接続するタイプです。トラスコ品番391-3660全長(mm)102質量(g)105使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)14ノズル口径(Φmm)1×12穴ノズル取付部G1/8適合流体空気エアー取付口常圧用1/4プラグ
  • 樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ TRUSCO

    樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
    用途一般ダスト作業に。材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキオレンジ使用温度(℃)-10~60接続方式ニップル使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8
  • 常圧用プチダスター フジマック

    常圧用プチダスター

    フジマック
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    手早くチェンジ!コンパクトアクションで作業効率アップ! 常に携帯!ポケットや釘袋に入るコンパクトサイズ! 釘打機などのツールとの交換がその場で出来ます。取り替える際に手間がかからず、常に携帯しても邪魔になりません。
    全長(mm)92口径(Φmm)(ノズル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧用プチダスター フジマック

    高圧用プチダスター

    フジマック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    手早くチェンジ!コンパクトアクションで作業効率アップ! 常に携帯!ポケットや釘袋に入るコンパクトサイズ! 釘打機などのツールとの交換がその場で出来ます。取り替える際に手間がかからず、常に携帯しても邪魔になりません。
    全長(mm)94口径(Φmm)(ノズル)3接続口高圧用カプラRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製エアーダスター 増量ノズル・ニップルタイプ TRUSCO

    樹脂製エアーダスター 増量ノズル・ニップルタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番287-1904材質タフナイロン、真鍮、鉄、ニッケルメッキ(Oリング)NBR全長(mm)175質量(g)201最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ニップルノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16エアー接続口G1/4ネジノズル取付部G1/8
  • 伸縮ノズル230~380mm TRUSCO

    伸縮ノズル230~380mm

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
    トラスコ品番228-0752材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)95ノズル長(mm)230~380ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • 伸縮ノズル190~400mm TRUSCO

    伸縮ノズル190~400mm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
    トラスコ品番228-0761材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)95ノズル長(mm)190~400ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • エアーダスター増量ノズル TRUSCO

    エアーダスター増量ノズル

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。
    トラスコ品番284-3803材質/仕上アルミニウム/アルマイト仕上シルバー質量(g)58ノズル長(mm)75ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)15.0
  • エアーダスター TRUSCO

    エアーダスター

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的ダスト作業で広くご使用いただけます。
    用途一般ダスト作業仕様ボタンプッシュ式材質(本体)真鍮、鉄、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)NBR取付口(エア)G1/4
  • エアーガンセット深穴タイプ TRUSCO

    エアーガンセット深穴タイプ

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    セット内容ホースバンド×2個ダストホース2m×1本ダストバック×1個常用使用圧力(MPa)0.6プラグRc1/4寸法D45度
  • 200mm エアーガン用ノズル エスコ

    200mm エアーガン用ノズル

    エスコ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    エスコ品番EA123AE-200材質真鍮、銅穴径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)150ノズル長(mm)200パイプ径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPF
  • エアーガン用ノズル エスコ

    エアーガン用ノズル

    エスコ
    1,180税込1,298
    1本
    当日出荷
    パイプ径が細いため、すきま清掃が容易です。
    材質真鍮(クロムメッキ)ノズル長(mm)100取付ねじ1/8inchPF
  • クリーニングガン エスコ

    クリーニングガン

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    翌日出荷
    油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。
    用途上塗り前の洗浄、乾燥。細部隙間の洗浄、乾燥。板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥エスコ品番EA122CB寸法(mm)315(H)×300(L)材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)720穴径(Φmm)5タンク容量(L)1使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)210ノズル長(mm)120取付ねじ1/4inchPFノズル口径(Φmm)5所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250噴出量(mL/min)500
  • ロングノーズエアーダスター エスコ

    ロングノーズエアーダスター

    エスコ
    3,470税込3,817
    1個
    翌日出荷
  • ブースターノズルエアーガン エスコ

    ブースターノズルエアーガン

    エスコ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。ホース上下取付可能。アスピレーターブースターノズル付
    エスコ品番EA123AM材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)260穴径(Φmm)2外形寸法(mm)131×87ノズル長(mm)75取付ねじ1/4inchPFノズル口径(Φmm)2空気使用量(出力)(L/min)675空気使用量(入力)(L/min)225
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    口径(Φmm)3ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)6ノズルねじ径UNF7/16山20
  • エアーカーテン付エアーダスターガン 近畿製作所

    エアーカーテン付エアーダスターガン

    近畿製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 エアーカーテン付き
    材質アルミ接続口径PF1/4全長(mm)124質量(g)200空気使用量(L/min)320ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径UNF7/16山20
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5541質量(g)170口径(Φmm)2ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8
  • エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]

    エアブローガン

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,980税込4,378
    1個
    5日以内出荷
    ・90度のサイドホール。・大風量。・フィルターの寿命を延ばす。・狭い隙間の中も掃除することができます。・エアフィルターのホコリを吹き飛ばす
    用途狭い隙間の掃除に
  • 4Sシリコーンフェルールガスケット ADVANTEC

    4Sシリコーンフェルールガスケット

    ADVANTEC
    15,980税込17,578
    1組(2個)
    5日以内出荷
    材質シリコーンメーカー商品コード19321002
  • 空円錐ノズル/細霧発生小噴量形 いけうち

    空円錐ノズル/細霧発生小噴量形

    いけうち
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
  • K60用空気弁セット 近畿製作所

    K60用空気弁セット

    近畿製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合K-60
  • ワンダーガン ワイドキャッチ オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン ワイドキャッチ

    オオサワ&カンパニー
    32,980税込36,278
    1個ほか
    4日以内出荷
  • ワンダーガン YW501タイプ オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン YW501タイプ

    オオサワ&カンパニー
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアーフットバルブ オオサワ&カンパニー

    エアーフットバルブ

    オオサワ&カンパニー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • ワンダーガン オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン

    オオサワ&カンパニー
    27,980税込30,778
    1個ほか
    4日以内出荷
エアーガン・スプレーノズル