絞り込み
ブランド
接続口径
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 空圧補器

FA現場のお役立ち情報
8,925件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密レギュレータ IRシリーズ SMC

    精密レギュレータ IRシリーズ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
    ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
  • G Series(G46-4-~) SMC

    G Series(G46-4-~)

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • コンパクトユニット TRUSCO

    コンパクトユニット

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    2重ボトルの採用により、エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの機能を同軸上に一体化させたコンパクトなユニットです。
    付属品ブラケット全長(mm)202.5質量(kg)0.75使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)50使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)1.2ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
  • レギュレータ R□000シリーズ CKD

    レギュレータ R□000シリーズ

    CKD
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
    圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Rcネジ使用流体圧縮空気表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ40ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) ParkerTAIYO

    レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    空気を安定した圧力に調整します。
    使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~60
  • L型配管アダプタ SMC

    L型配管アダプタ

    SMC
    849税込934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
    用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20B-D~AC40B-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D~AC40B-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 フラットで一体感のあるデザイン 視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
    ボディサイズ20管接続口径1/4材質(ケース)ポリカ―ボネート単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)接続ねじ種類Rcフィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁なし排気機構リリーフタイプデジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • WELL AIR 部品 取付金具 カマタテクナス

    WELL AIR 部品 取付金具

    カマタテクナス
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途WELLAIRオプション
  • 精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC

    精密レギュレータ IRシリーズ IR2000

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
  • 小形精密レギュレータ コガネイ

    小形精密レギュレータ

    コガネイ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
    材質アルミ質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)1.5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要
  • ハイリリーフレギュレータ コガネイ

    ハイリリーフレギュレータ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2次側の圧力変動が大きい場合でも、素早く応答。エアパイロット式を採用。
  • ドレン排出器 スーパートラップ (センサーなしタイプ) フクハラ

    ドレン排出器 スーパートラップ (センサーなしタイプ)

    フクハラ
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
    用途コンプレッサ・エアタンクの自動ドレン抜きセット内容耐圧ゴムホース500mmニップル幅(mm)154質量(kg)4.1高さ(mm)110使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)奥行(mm)329最高使用圧力(MPa)1動作方式コンプレッサー作動中2~60分ごとに、約2~60秒間ドレン排出量(cm3/回)2900適合コンプレッサ出力(kW)22~220(排出)入口ねじの種類G入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径3/8
  • G59Dシリーズ 汎用圧力計 CKD

    G59Dシリーズ 汎用圧力計

    CKD
    1,513税込1,664
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKD

    F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~)

    CKD
    3,788税込4,167
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • ハイドロチェッカ コガネイ

    ハイドロチェッカ

    コガネイ
    28,698税込31,568
    1個
    欠品中
    小形・軽量。高性能の油圧式シリンダ速度制御装置。 封入の作動油は温度による粘度変化が少なく、設定速度の変化は最小です。 配管・配線不要で取付が簡単です。
    仕様スプリングリターン方式(負荷を除くとロッドは自動的に復帰します。)【制御負荷範囲】147.1~4903.3N、【許容衝撃不可】衝撃エネルギーEk<2.3N・m、【制御速度範囲】0.5~30(不可980.7N時)使用温度範囲(℃)0~60
  • ルブリケータ BN-23T5 日本精器

    ルブリケータ BN-23T5

    日本精器(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
    全長(mm)195質量(kg)0.55使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200
  • エアフィルター 日本精器

    エアフィルター

    日本精器(14件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
    全長(mm)170質量(g)600取付方式ブラケット別売使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 精密レギュレータ IRシリーズ SMC

    精密レギュレータ IRシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
    接続口径Rc1/8質量(kg)0.14種類精密減圧弁形式基本タイプ(ハンドル)ボディサイズIR1000型感度フルスパンの0.2%以内空気消費量(L/minANR)4.4以内繰返し性フルスパンの±0.5%以内圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
  • G Series(GC3~) SMC

    G Series(GC3~)

    SMC(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上 ●工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-04~) SMC

    AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-04~)

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaドレン排出口【エアフィルタ】ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ40ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
  • コンプレッサ兼用ドレンコック パオック

    コンプレッサ兼用ドレンコック

    パオック
    899税込989
    1個
    当日出荷
    コンプレッサ兼用のドレンコックです。
    用途コンプレッサ兼用のドレンコックに適合機種AG-3039NF、AG-4578NTF材質本体:真鍮ねじ径R1/4本体寸法(mm)W39×H31×D16本体質量(g)35
  • AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートドレンフロート 前田シェルサービス

    オートドレンフロート

    前田シェルサービス
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
  • GP46 - スイッチ付圧力計 SMC

    GP46 - スイッチ付圧力計

    SMC(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    最大表示圧力(10) 1.0MPa
  • Rc 1/4" ミニエアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/4" ミニエアーレギュレーター

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    当日出荷
    質量(g)200全高(mm)90最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2)面間寸法(mm)40
  • WELL AIR DTシリーズ カマタテクナス

    WELL AIR DTシリーズ

    カマタテクナス
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。
    用途配管端末での水滴の分離除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)ホースニップルΦ6mm設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BG SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BG

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ボディサイズ25
  • 精密レギュレータ IRシリーズ IR1000 SMC

    精密レギュレータ IRシリーズ IR1000

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ1最高使用圧力(MPa)1
  • エアインジケータKISシリーズ コガネイ

    エアインジケータKISシリーズ

    コガネイ
    3,298税込3,628
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ライン中のエアの有無や機器の作動状態を色で表示。明確な色の表示切換で視認性に優れています。
    使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3給油
  • FRZシリーズ(E4050) コガネイ

    FRZシリーズ(E4050)

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
    使用流体空気設定圧力単位MPa
  • HA-22Bエレメント 日立産機システム

    HA-22Bエレメント

    日立産機システム
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    用途型式HAF-22B エアーフィルター交換用エレメント
  • W Series(WR110) SMC

    W Series(WR110)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • I Series(IR3000) SMC

    I Series(IR3000)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ3
  • R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) CKD

    R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~)

    CKD
    825税込908
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
  • M8000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD

    M8000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ

    CKD
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
空圧補器