商品豆知識
両面ヘアーライン仕上げ。取付ねじ無し。長穴付きでねじ、ナット等の施工性に優れ金属面への取付も容易です。両面ヘアライン仕上なので扱いやすく、美観も良好です。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)16
厚さ(mm)2
全長(mm)70
穴数長穴:3
長穴(mm)5.5×10
1袋(20個)
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。電線コードなども入りやすくなっています。
材質スチール
幅(mm)16
厚さ(mm)3
穴ピッチ(mm)15
長穴(mm)5.5×10
ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。電線コードなども入りやすくなっています。
材質スチール
幅(mm)16
厚さ(mm)3
長穴(mm)5.5×10
換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。
材質PP樹脂
質量(g)65
内径(Φmm)99
外径(Φmm)100
適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm
使用壁厚(mm)70 以上
取付穴寸法(mm)110
穴径(mm)ビス:2-Φ4.5
呼び径(Φmm)100
ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-351A
幅(mm)40×40
厚さ(mm)2
寸法(mm)【穴】7×29.5
全長(mm)100
質量(g)約119.4
穴数4
取付ねじなし
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
付属品四角穴皿ビス(5.5×45)×20本
材質鉄
全長(mm)280
アズワン品番65-2285-28
ねじサイズM12(ナット付)
1組
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
補強金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。