カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Wichard
- モノタロウ(15)
- 水本機械製作所(863)
- エスコ(620)
- KITO(キトー)(202)
- AIOULE(ふじわら)(168)
- TRUSCO(115)
- WAKI(和気産業)(111)
- ひめじや(90)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(88)
- ニッサチェイン(86)
- ハイロジック(39)
- アイアイ(32)
- RS PRO(31)
- コンドーテック(28)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- スリーエッチ(26)
- BEAVER(ビーバー)(23)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(21)
- OHSATO(大里)(21)
- ブランドをもっと見る
材質
- SUS316L(11)
- ステンレス(5)
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
セーフティースナップフック ロープ用
Wichard¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。材質ステンレス(SUS316L)
カラビナフックL型
Wichard¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。本体にはCEマーク(機械指令)が刻印されております。用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。材質ステンレス(SUS316L)安全環環なし
丸リング(SUS316L)
Wichard¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどの連結金具に。材質ステンレス(SUS316L)
フォールディングパッドアイ(2穴)
Wichard¥4,298税込¥4,7281個当日出荷丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。ISO15085準拠品です。リング部は倒すことができます。用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。トラスコ品番362-4438材質ステンレス(SUS316L)寸法d(mm)7寸法A(mm)40寸法E(mm)40寸法B(mm)23.4寸法C(mm)15寸法D1(mm)6使用荷重(kN)7.35
セーフティースナップフック(キーリング付)
Wichard¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。キーホルダーとして。材質ステンレス(SUS316L)
クイックリリーススナップシャックル スイベル
Wichard¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。簡単に開閉できます。用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
スナップシャックル スイベル
Wichard¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。ピンにより簡単に開閉でき、ピンはフックに固定されているので外れてなくす心配がありません。アイの部分が回転するのでチェーンやロープなどが絡みません。用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
ステンレス強力アイストラップ ベルト用
Wichard¥879~税込¥967~1個当日出荷丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。幅のあるベルトなどとの締結に最適です。用途船舶艤装用として。壁、床、柱などへの取付用として。材質ステンレス(SUS316L)
三角リング(SUS316L)
Wichard¥1,998税込¥2,1981個当日出荷丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。用途ベルト、ロープ、チェーンなどの連結金具に。材質ステンレス(SUS316L)
Dリング(SUS316L)
Wichard¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。用途ベルト、ロープ、チェーンなどの連結金具に。材質ステンレス(SUS316L)
ダイヤモンドパッドアイ(スクエア)
Wichard¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷二相ステンレス鋼で、非常に高強度で優れた耐食性があります。用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。材質二相ステンレス鋼
ダイヤモンドパッドアイ(ラウンド)
Wichard¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷二相ステンレス鋼で、非常に高強度で優れた耐食性があります。用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。材質二相ステンレス鋼
フォールディングパッドアイ(3穴)
Wichard¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から翌々日出荷丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。ISO15085準拠品です。リング部は倒すことができます。用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。材質ステンレス(SUS316L)
スナップシャックル スイベル ベルト用
Wichard¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。ピンにより簡単に開閉でき、ピンはフックに固定されているので外れてなくす心配がありません。アイの部分が回転するのでチェーンやロープなどが絡みません。用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
ステンレス強力アイストラップ ロープ用
Wichard¥899~税込¥989~1個当日出荷丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。ロープやワイヤーとの締結部がラウンド形状で摩耗を低減します。用途船舶艤装用として。壁、床、柱などへの取付用として。材質ステンレス(SUS316L)
セーフティースナップフック ベルト用
Wichard¥4,298税込¥4,7281個当日出荷丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。幅のあるベルトなどとの締結に最適です。用途船舶艤装用として。ベルト、ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。トラスコ品番206-4061材質ステンレス(SUS316L)寸法L(mm)60寸法d(mm)30使用荷重(kg)200寸法R(mm)8使用荷重(kN)1.96