絞り込み
電圧(V)
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
1,565件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池 東芝ライテック非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池東芝ライテック
64,980税込71,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池
入数1
天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
誘導灯器具 東芝ライテック誘導灯器具東芝ライテック
52,980税込58,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
誘導灯器具
タイプ一般型(20分間)
部品・ランプ/別売電源 DAIKO(大光電機)部品・ランプ/別売電源DAIKO(大光電機)
63,980税込70,378
1台
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付セフティー電気用品(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。 20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。 電気代0円、Co2排出ゼロ。 自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。 検知エリアは、2~6m。 車1台分を完全カバー出来ます。 自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。 もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。材質アルミ合金寸法(mm)566×182×63質量(kg)2.9消費電力(W)12(100%点灯時)使用温度(℃)-15~+45保護等級IP65(耐塵防噴流型)色温度(K)5000保証期間2年光束(Lm)(器具)2000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.24MB)グリーン購入法適合高さ(m)(取付)3~5適合ポール径(Φmm)48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応)バッテリー容量(Wh)89.6
高天井用照明 Panasonic(パナソニック)高天井用照明Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
DNシリーズ工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間アーム亜鉛鋼板光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能配光タイプ拡散調光範囲約5~100(%)連続
天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)昼白色保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED非常用照明器具 交換用電池 三菱電機LED非常用照明器具 交換用電池三菱電機
52,980税込58,278
1個
当日出荷から62日以内出荷
タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付セフティー電気用品
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。電気代0円、Co2排出ゼロ。自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。検知エリアは、2~6m。車1台分を完全カバー出来ます。自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。寸法(mm)550×255×91質量(kg)3.4材質(本体)アルミ合金消費電力(W)10.5※100%点灯時使用温度(℃)-5~45保護等級IP65(耐塵防噴流型)色温度(K)5000保証期間2年光束(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料STP-20-BSL_カタログ(14.72MB)グリーン購入法適合取扱説明書取扱説明書(3.3MB)取付高H(cm)300~500適合ポール径(Φmm)42.7~114.3(その他のサイズは自在バンドにて対応)バッテリー容量(Wh)98
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応
アルミポール DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルミポールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1本
当日出荷
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。 作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」 先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)約1.9
LED非常灯 東芝ライテックLED非常灯東芝ライテック
52,980税込58,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
調光方式調光不可光色昼白色相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70タイプ水平天井取付専用適合周波数50/60Hz
LED誘導灯 本体 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 本体Panasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。
仕様リモコン自己点検機能付種別一般型(電池内蔵型)取付天井埋込型電圧(V)100交換目安ランプ:60000時間電池内蔵型LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素蓄電池電球の種類LED
棚下灯用電源コード 光商事棚下灯用電源コード光商事
54,980税込60,478
1組(5m×20本)
当日出荷から9日以内出荷
AC100V3芯端子(HTSCFC、HTSCシリーズ)のオプション品、プラグタイプ電源コード。コードカラーはホワイトです。
定格電流(A)7
直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
電圧(V)100~242材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
照明操作金具棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム)照明操作金具棒DENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取付けされた照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適です。 ポールは軽量アルミポールで伸縮自在。自由な高さに対応。
非常灯 交換用電池 三菱電機非常灯 交換用電池三菱電機(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)4.8
シーリングライト14畳用 Panasonic(パナソニック)シーリングライト14畳用Panasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
種類調色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K)富士メディシィエ
69,980税込76,978
1本
当日出荷
【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度(K)2700光束(Lm)430~504RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.59MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.39MB)
シーリングダウンライト ENDO(遠藤照明)シーリングダウンライトENDO(遠藤照明)
50,980税込56,078
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト一般屋内専用
白艶消電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ保護等級IP20光源寿命(LED)40000時間調光の可否不可
シャンデリア/吹抜け/吹抜け・傾斜天井/吹抜けシャンデリア DAIKO(大光電機)シャンデリア/吹抜け/吹抜け・傾斜天井/吹抜けシャンデリアDAIKO(大光電機)
58,980税込64,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1セット
6日以内出荷
電圧(V)100~242
TENQOOバー 東芝ライテックTENQOOバー東芝ライテック
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷から86日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
シーリングスタンダードスイングモデル ドウシシャシーリングスタンダードスイングモデルドウシシャ
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。
用途12畳用機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能電池単4×2本(テスト用付属)光色昼光色~電球色
ルーチ・リミット フレックス Luci(ルーチ)ルーチ・リミット フレックスLuci(ルーチ)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
質量(g)67/1012mm
LEDブラケット MAXRAY(マックスレイ)LEDブラケットMAXRAY(マックスレイ)
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
B級BH形 片面 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック)B級BH形 片面 点滅形誘導灯Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B級BL形 片面 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック)B級BL形 片面 点滅形誘導灯 長時間Panasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【100℃耐熱】ダウンライト 富士メディシィエ【100℃耐熱】ダウンライト富士メディシィエ
51,980税込57,178
1台
11日以内出荷
100℃耐熱の設計で、サウナの高温環境下でも安心してご使用いただけるダウンライトです。直接照明として使用頂けます。スポットでロウリュウ等を照らせご好評を頂いております。
消費電力(W)6.3ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)DC24色温度2700色温度(K)2700光束(Lm)442~506光色電球色、昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB) (0.72MB)グリーン購入法適合調色の可否
【高性能】 水中テープライト (拡散・3000K) 富士メディシィエ【高性能】 水中テープライト (拡散・3000K)富士メディシィエ
52,980税込58,278特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
材質(本体)軟質樹脂消費電力(W)10.5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度(K)3000使用環境屋内・屋外・水中・温泉動作温度(℃)-40~45光束(Lm)716RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.59MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.39MB)
LED誘導灯A級 片面天井壁直付長時間 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯A級 片面天井壁直付長時間Panasonic(パナソニック)
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・長時間定格型
仕様自己点検スイッチ付セット内容FK92222×4本材質本体:鋼板、枠:鋼板寸法(mm)幅:450、高:450、出しろ:75質量(kg)8.5(本体・表示板)本体:ホワイト、枠:ホワイト消費電力(W)8.2定格電圧(V)AC100交換目安ランプ交換の目安60000時間入力電流(A)0.158光度(cd)50以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池、交換電池:FK723 2.4V 700mAh×2RoHS指令(10物質対応)対応
Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体 三菱電機Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体三菱電機
97,980税込107,778
1台
当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
質量(kg)2.920形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ゴージャスリング 居室用シーリングライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ゴージャスリング 居室用シーリングライトODELIC(オーデリック)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
シンプルなリング形状に際立つエッジの効いたきらめき ホテルライクなインテリアスタイルをより一層洗練させます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質アクリル(透明・カット模様入)幅(mm)Φ623質量(kg)4.9高さ(mm)86取付方式クイックA対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
高天井用照明 Panasonic(パナソニック)高天井用照明Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
DNシリーズ体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ制御、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化スポーツに最適な配光をラインアップ既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30電圧(V)100~242本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間アーム亜鉛鋼板光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能調光範囲約5~100(%)連続
LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具 岩崎電気LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具岩崎電気
82,980税込91,278
1セット
4日以内出荷から90日以内出荷
定格電圧(V)100~242取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否
シャンデリア/~10畳 DAIKO(大光電機)シャンデリア/~10畳DAIKO(大光電機)
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
調光の可否色温度(K)2700電圧(V)AC100光源寿命40,000時間適用畳数~10畳取付方式簡易取付式器具・セットセット品光源色電球色LED交換
防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 既設対応形 岩崎電気防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 既設対応形岩崎電気
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品幅(mm)169材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100~242保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)演色指数(Ra)83調光の可否耐雷サージ10kV(コモンモード)
ジャックロープライト(両面) ルーファースジャックロープライト(両面)ルーファース
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
100V直結で最大50mまで使用可能 5m、10m、20mの連結で長さ調整可能 省エネ設計で消費電力6W(/m) 低発熱で高い安全性 屋内・屋外使用可能 防水IP65、連結や長さ調整が簡単
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明消費電力(W)6/m色温度(K)6000質量(g/m)130間隔(mm)チップ:32.6
レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法16 岩崎電気レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法16岩崎電気
92,980税込102,278
1セット
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4光束(Lm)(器具光束)3820LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)
照明器具