蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
色ホワイト
定格15A 125V 1500W
コード長さ(m)1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
付属品ランプご挿入防止治具
色本体/白
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
超ランプフリー
入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
1灯用としても使用可能!!
電圧(V)100~240
付属品専用ハーネス
規格40W2灯用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27
適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり/天井/電気/リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所/シンプル/常夜灯
電圧(V)AC100(50/60Hz)
保証期間1年
タイマーOFFタイマー:30分/60分
調光方式リモコン調光
調光の可否可(10段階)
引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質ユリア
色クリーム
口金E26
本体質量(g)約40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39
定格容量(W)合計100まで
アズワン品番65-0529-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。
ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様(調光/常夜灯)10/2段階
質量(g)1000
電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×393×85
LED寿命(時間)40000
光色昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否可
切タイマー30分
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
仕様平形コード用
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
結線方式巻締端子式
色ホワイト
仕様2.5mコード付
定格15A 125V 1500W
定格6A 250V
適合電線径(Φmm)(VVF 2心)1.6・2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
口金E26
材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)磁器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
トラスコ品番820-4943
色ホワイト
定格10A 300V
お好みの長さにカットしてご使用できます。
付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。
ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12
電源(V)5/1A以上のUSBポート
電圧(V)5
コード長さ(m)USB:約2
テープ厚さ(mm)5
色温度(K)4000
適合機種FA40326用ランプ
アズワン品番64-3183-32
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種FA10312/FA10322用ランプ
アズワン品番64-3183-30
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
接地側(W)表示付き
天井固定用のネジが付いています
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
適合電線VVF
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品保証書付取扱説明書
電圧(V)AC100-242 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1250×58×80
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
適合規格電気用品安全法
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
色黒
定格電圧(V)250
口金E26
結線方式巻締端子式
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源LED
材質(カバー)ポリカーボネート
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
色(カバー)乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様電源ユニット内蔵
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
種類一般タイプ
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
仕様2.5mコード付/フット式リモートスイッチ
定格10A 125V 1000W
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
平均演色評価数(Ra)83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
調光の可否不可
入数(本)1
定格電圧(V)100
消費電力(W)4.5
埋込穴(Φmm)150
仕様【傾斜天井配光】非対応
適合高気密SB
色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)110
LED内蔵
入力電流(A)0.1
光束(Lm)495
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
配光タイプ拡散マイルド
器具相当60形電球1灯
LED交換可
電源ユニット内蔵
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
寸法(mm)393×85
電圧(V)AC100
演色指数(Ra)85
調光の可否○
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。