蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
23,964件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

消費電力を削減するLEDベースライトです。セードは割れにくいポリカーボネート製でできており、フック、落下防止チェーン付きで安全に取付できます。
用途屋内用照明(屋外使用禁止) 付属品固定用ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、電源ブッシング2個、取扱説明書 電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×53×200 設置場所屋内用(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
付属品取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本 寸法(mm)393×85 電圧(V)AC100 器具・セットセット 光源色昼光色 調光方式10段階 演色指数(Ra)85 調光の可否 調色の可否×
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり/天井/電気/リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所/シンプル/常夜灯 電圧(V)AC100(50/60Hz) 器具・セットセット 保証期間1年 タイマーOFFタイマー:30分/60分 調光方式リモコン調光 取扱説明書(7.08MB) 演色指数(Ra)85以上 調光の可否可(10段階)
1個ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
電圧(V)100~240 付属品専用ハーネス 規格40W2灯用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27 適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200 取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

口金E26 材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ 材質(本体)磁器
1個
439 税込483
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質ユリア クリーム 口金E26 本体質量(g)約40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39 定格容量(W)合計100まで アズワン品番65-0529-61 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷


お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12 電源(V)5/1A以上のUSBポート 電圧(V)5 コード長さ(m)USB:約2 テープ厚さ(mm)5 色温度(K)4000
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種FA40326用ランプ アズワン品番64-3183-32 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様平形コード用 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 結線方式巻締端子式 ホワイト
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種FA10312/FA10322用ランプ アズワン品番64-3183-30 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)100 センサー明るさ:内蔵 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 耐雷サージ15kV
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 平均演色評価数(Ra)83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) 調光の可否不可 入数(本)1
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
電圧(V)5 電源DC5V 1A
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接地側(W)表示付き 天井固定用のネジが付いています
定格電圧(V)125 定格電流(A)6 適合電線VVF
1個
138 税込152
当日出荷

仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 種類一般タイプ 定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

一般屋内ライティングダクトレール専用天井直付器具です。
材質ポリカーボネート(PC) 全長(mm)52.9 電源(V)100
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6 仕様押込式 付属品コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg)0.5 タイプFL15W相当 スイッチスイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)470 演色指数(Ra)80 取付面位置直付・壁面
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)1.7 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2 仕様押込式 付属品コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg)0.9 タイプFL20W相当 スイッチスイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)710 演色指数(Ra)80 取付面位置直付・壁面
1台
4,198 税込4,618
当日出荷