絞り込み
光色
  • その他(65)
  • キャンドル色(7)
  • 昼光色(135)
  • 昼白色(204)
  • 温白色(209)
  • 白色(164)
  • 電球色(492)
電圧(V)
  • 12(1)
  • 24(33)
  • 90~242(3)
  • 100(474)
  • 100~200(19)
  • 100~240(315)
  • 100~242(1,780)
  • 100~254(6)
  • 120~240(1)
  • 200(183)
  • 200~242(1)
  • 200~254(16)
  • 242(102)
  • その他(5)
消費電力(W)
  • 20~30未満
  • 5未満(1,546)
  • 5~10未満(2,889)
  • 10~20未満(2,990)
  • 30~40未満(2,409)
  • 40~50未満(1,803)
  • 50~60未満(761)
  • 60~70未満(333)
  • 70~80未満(262)
  • 80~90未満(205)
  • 90~100未満(42)
  • 100~200未満(203)
  • 200~300未満(47)
  • 300~400未満(14)
  • 400~500未満(5)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1,227)
  • 三菱電機(535)
  • ODELIC(オーデリック)(259)
  • 東芝ライテック(181)
  • コイズミ(小泉成器)(128)
  • DAIKO(大光電機)(106)
  • 岩崎電気(86)
  • ENDO(遠藤照明)(75)
  • 山田照明(25)
  • アイリスオーヤマ(22)
  • HotaluX(ホタルクス)(19)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(19)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(15)
  • コイズミ照明(9)
  • オーム電機(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • アミューズ(5)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • JAPPY(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,008)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(71)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1,549)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(125)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
2,767件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDシーリングライト Qシリーズ 調光 アイリスオーヤマLEDシーリングライト Qシリーズ 調光アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
シェードが小さく、高さが低くなることで圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に
付属品取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本寸法(mm)393×85電圧(V)AC100器具・セットセット光源色昼光色調光方式10段階演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否×
LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善)LEDシーリングライト リモコン付きYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光取扱説明書(7.08MB)演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)
トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W オーム電機トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-Wオーム電機(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
付属品ランプご挿入防止治具消費電力(W)適用光源/20定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約900適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50色(本体)
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
32日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光オーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
直径38cmのシーリングライト寝室・リビング・ワンルームなどに壁スイッチで明るさが3段階調節できます取り付け簡単適用畳数は~6畳LED5年保証対象商品
質量(g)約755電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.05(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ380×高さ75光源LED×36灯使用(交換不可)演色指数(Ra)86調光率(%)100ー50ーナイトライト調光の可否適用畳数6調色の可否×
LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマLEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳)アイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。
取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光・調色発光効率(Lm/W)150
LEDシーリングライト Qシリーズ 調光調色(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマLEDシーリングライト Qシリーズ 調光調色(6畳 8畳 12畳)アイリスオーヤマ
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
シェードが小さく、高さが低くなることで圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に
寸法(mm)393×85電圧(V)AC100器具・セットセット光源色電球色~昼光色演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否
小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!
器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
LEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマLEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳)アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。
取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光発光効率(Lm/W)150
【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳)アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
LEDシーリングライト 調光 リモコン付き オーム電機LEDシーリングライト 調光 リモコン付きオーム電機(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
直径45cmのシーリングライト 100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 30分/60分オフタイマー付き 電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 明るさ最大3000ルーメン 適用畳数は~6畳 光源色は昼光色 LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0本体質量(g)約950定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750使用場所屋内用(屋外使用禁止)取扱説明書(4.05MB)待機電力(W)0.5調光の可否適用畳数6畳用
【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳)アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
LED 多目的灯 タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯タキズミ(TAKIZUMI)
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷
傘付型プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)プラグ付コード(長:約550)吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)ヒートン取付ピッチ:約794コンセント接続
電圧(V)AC100消費電力(W)24.7取付ヒートン・チェーン取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)129.5幅(mm)160高さ(mm)91長さ(mm)1000質量(kg)1.2器具・セットセット品光源色昼光色光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否×
LED多目的灯・キッチンライト 4.5畳用 DAIKO(大光電機)LED多目的灯・キッチンライト 4.5畳用DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
消費電力(W)24材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光源寿命40000時間光束(Lm)2600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可
引掛けシーリング式LEDロングシーリングライト スワン電器引掛けシーリング式LEDロングシーリングライトスワン電器(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。引掛けシーリング採用で通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。
仕様回転ストッパー付ブラック材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)520周波数(Hz)50/60消費電力(W)(最大)26定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.3定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54器具・セット器具色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)3300RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否×適用畳数6調色の可否×
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 両反射笠 HotaluX(ホタルクス)1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 両反射笠HotaluX(ホタルクス)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明電源電圧(V)100~242器具・セットセット色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可
【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳)アイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
LEDシーリングライト HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライトHotaluX(ホタルクス)
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
【調光】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1高さ(mm)128外径(Φmm)434器具・セットセット色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否不可
Myシリーズ ライトユニット 三菱電機Myシリーズ ライトユニット三菱電機
11,980税込13,178
1台
92日以内出荷
シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1台調光の可否
LEDシーリングライト 調光 調色 東芝LEDシーリングライト 調光 調色東芝
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能な調色機能付きシーリングライトゆっくりおやすみタイマー付きお好みの明るさを記憶するメモリ機能付き色の調整は21段階で白色~電球色への切替が可能リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可能軽量設計だから取付もラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 調色 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング質量(kg)1.5モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)器具・セットセット品待機電力(W)0.72調光の可否押すごとに20段階変化(全灯時)切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5調色の可否
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス)1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から翌々日出荷
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状トラフ寸法(mm)75×1225×64質量(kg)1.7電源電圧(V)100~242色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDシームレス照明 トライトLEDシームレス照明トライト
11,980税込13,178
1本
当日出荷
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様屋内専用セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25シルバー高さ(mm)33電源(V)AC100~200
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)取付天井直付型取付方式カチットF定格電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい構造器具・セットセット品材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しトランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
小型シーリングライト 薄形 昼白色 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄形 昼白色アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
3日以内出荷
天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
定格寿命(時間)40000色温度昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)Ra85
LEDシーリングライト HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライトHotaluX(ホタルクス)
5,698税込6,268
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
本製品は、一般市場向けの複数型番(HLDC12258/HLDC08258/HLDC06258)と 同等の光束・色温度・機能を持つ法人向け仕様です。 お部屋の広さに応じてお選びください。 賃貸物件の退去時交換、小規模オフィス・店舗の照明更新に適しています。 本製品には、リモコンホルダおよび木ネジが付属します。 【~12畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDC12788 → 本製品(SLDC12790) ・一般市場向け型番:HLDC12258 → 本製品(SLDC12790) 【~8畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDC08788 → 本製品(SLDC08790) ・一般市場向け型番:HLDC08258 → 本製品(SLDC08790) 【~6畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDC06788 → 本製品(SLDC06790) ・一般市場向け型番:HLDC06258 → 本製品(SLDC06790)
用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1高さ(mm)128外径(Φmm)434器具・セットセット品色温度(K)6500~2700光源色昼白色・昼光色・電球色演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
LEDシーリングライト 6畳用 調光 昼光色 オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光 昼光色オーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
小さくても明るい 子供部屋・書斎・ワンルームなどに 直径38cmのシーリングライト リモコンで6段階に明るさ調節 壁スイッチで3段階に明るさ調節 取り付け簡単 明るさ最大3100ルーメン 適用畳数は~6畳 光源色は昼光色 LED5年保証対象商品 ※セード・リモコンを除く
付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(g)本体:約755、リモコン:約39(乾電池を除く)消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、 0.06(常夜灯使用時)寸法(Φ×高さH)(mm)本体:約380×75(プラグ・スポンジ除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:約35×17×142光源LED×36灯使用(交換不可)使用電源(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット品寿命リモコン:約2年(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)保証期間5年間(お買い上げの日から)(LED器具の点灯装置)、1年間(セード・リモコン)エネルギー消費効率(Lm/W)126.5(100%点灯時)光束(Lm)3100(100%点灯時)、1500(50%点灯時)、0.8(常夜灯使用時)使用範囲(m)リモコン:約5明るさ(Lm)最大3100光色昼光色取扱説明書(1.99MB)演色指数(Ra)80(平均)調光の可否適用畳数6畳用調光範囲リモコン調光:100%ー75%ー50%ー25%ー10%・常夜灯、壁スイッチ調光:100%ー50%ー常夜灯調色の可否不可
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×
LED 多目的灯 タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯タキズミ(TAKIZUMI)
7,298税込8,028
1台
翌々日出荷
傘付型プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)プラグ付コード(長:約550)吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)ヒートン取付ピッチ:約394コンセント接続
電圧(V)AC100消費電力(W)21.4取付ヒートン・チェーン取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)127.5幅(mm)160高さ(mm)91長さ(mm)600質量(kg)0.9器具・セットセット光源色昼光色光束(Lm)2730LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否×再生紙使用マーク適合調色の可否×
IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
欠品中
質量(kg)3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83グリーン購入法適合
LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光オーム電機
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
直径45cmのシーリングライト寝室・リビングルーム・ワンルームなどにリモコンで6段階に明るさ調節壁スイッチで3段階に明るさ調節取り付け簡単適用畳数は~6畳LED5年保証対象商品
付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(kg)本体…約1、リモコン…約39電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.06(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17光源LED×48灯使用(交換不可)演色指数(Ra)80調光率(%)リモコン調光…100-75-50-25-10-ナイトライト、壁スイッチ調光…100-50-ナイトライト調光の可否適用畳数6電池寿命(年)乾電池(リモコン):約2(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)調色の可否×
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ東芝ライテック(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から32日以内出荷
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵
LEDシーリングファン YAMAZEN(山善)LEDシーリングファンYAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から5日以内出荷
簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光色温度(K)3000/4000/5000保証期間1年演色指数(Ra)80以上調色の可否3段階
LED和風ペンダント コイズミ(小泉成器)LED和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9材質枠:プラスチック、内セード:強化和紙幅(mm)488高さ(mm)191奥行(mm)488適合範囲~4.5畳用本体質量(g)2000色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2575LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
和風ペンダントライト 上下調光 アイリスオーヤマ和風ペンダントライト 上下調光アイリスオーヤマ
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ480×162定格寿命(時間)40000点灯方法上下発光・調光発光効率(Lm/W)135調光範囲10段階切タイマー15/30min
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 150幅 HotaluX(ホタルクス)1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 150幅HotaluX(ホタルクス)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状逆富士形幅(mm)150寸法(mm)150×1250×62質量(kg)2.1色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応
LEDベースライト 逆富士型 40形/20形 エコリカLEDベースライト 逆富士型 40形/20形エコリカ
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
高効率と省エネを実現したスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません。 国際規格 CISPR15適合。厳しい品質検査をクリアした「ノイズ低減照明器具」です。 安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年設けております。
用途照明器具の新設、40形および20形蛍光灯器具のリニューアルに材質カバー:ポリカーボネイト使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra84器具・セットセット品(LEDユニット・取付ベース)色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 15配光角度(°)LEDユニット単体:約180(ピーク照度50%のとき110)調光の可否不可
SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94本体アルミカバー樹脂(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所天井専用電圧(V)100グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
...
照明器具