絞り込み
光色
  • 昼光色(2)
  • 昼白色(2)
  • 電球色(3)
電圧(V)
  • 100(5)
  • 200(1)
  • 242(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満
  • 5未満(1,546)
  • 5~10未満(2,890)
  • 10~20未満(3,001)
  • 20~30未満(2,798)
  • 30~40未満(2,422)
  • 40~50未満(1,813)
  • 50~60未満(761)
  • 60~70未満(334)
  • 70~80未満(263)
  • 80~90未満(205)
  • 90~100未満(42)
  • 100~200未満(203)
  • 200~300未満(47)
  • 400~500未満(5)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(1)
ブランド
  • 東京メタル(4)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • ENDO(遠藤照明)(2)
  • 日立(1)
  • 山田照明(1)
  • ELI Lamp(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32×2 直付用【器具別売】 日立交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32×2 直付用【器具別売】日立
9,998税込10,998
1個
欠品中
定格入力電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL)(mm)73×1247器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
10~12畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル10~12畳用 シーリングファン(リモコン付)東京メタル
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。
長さ(mm)天井から羽根まで:120寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65羽根:黒・茶口金E26使用電圧(V)AC100モーターDC機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
シーリングファン プルスイッチ式 東京メタルシーリングファン プルスイッチ式東京メタル
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26消費電力(W)395(ファン35、ランプ360)仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF本体質量(kg)6.8セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ホワイト適合電球60W E26 まで使用可×6灯フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチ
TENQOO非常灯40形埋込W300 東芝ライテックTENQOO非常灯40形埋込W300東芝ライテック
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:324質量(kg)3.1消費電力(W)300埋め込み寸法(mm)W:300
TENQOO非常灯20形埋込W300 東芝ライテックTENQOO非常灯20形埋込W300東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
欠品中
幅(mm)器具:324質量(kg)2.2消費電力(W)300埋め込み寸法(mm)W:300
Lamp LED投光器 ELI LampLamp LED投光器ELI Lamp
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
大容量LEDで、高天井照明やグラウンド照明に最適です。
用途工場用照明・体育館用照明・グラウンド用照明・ゴルフ練習場用照明・駐車場用照明に。長さ(mm)196幅(mm)204高さ(mm)440奥行(mm)184.4消費電力(W)300色温度(K)5500光源色昼光色
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
高天井用照明 防眩・小型シーリングライト ENDO(遠藤照明)高天井用照明 防眩・小型シーリングライトENDO(遠藤照明)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ耐震性能2.2G(クラス2S適合)の安全設計高性能防舷パネル一体型のベースライト
用途一般屋内専用取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ構造防塵パネル・耐震クラスS2保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間演色指数(Ra)82適正電圧(V)100-242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可
高天井照明 防舷・薄型シーリングライト 角形 ENDO(遠藤照明)高天井照明 防舷・薄型シーリングライト 角形ENDO(遠藤照明)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ耐震性能2.2G(クラスS2適合)の安全設計高性能防舷パネル一体型のハイパワーベースライト防舷仕様を標準とすることで、不快なグレア(まぶしさ)を軽減できます。無線コントロールシステムで最適な運用が可能
用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付、落下防止ワイヤー付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35無線無線信号制御方式グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100~242調光率(%)5~100耐震性2.2G調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可システム対応スマートレッズシステム
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
コンセプトは空に浮かぶ雲ユーモラスなデザインだけが特徴ではない、さまざまな場所に使いやすいロングセラーです
仕様コードハンガー:あり、コード調整器付種別器具:LED一体型質量(kg)1.8電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯機能コード収納:ありランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
フィラメント形ランプのノスタルジックなシャンデリアホイールをモチーフにした意匠に漂う武骨な雰囲気が魅力です
マットブラック材質(本体)電圧(V)100ランプLED色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.7光源寿命20000時間演色指数(Ra)80
シャンデリア 山田照明シャンデリア山田照明
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
シルバーアレンジメント。重厚な古典様式のシャンデリアをクロームシルバーに染めると、金色のシャンデリアとは違うクールで現代的な輝きを見せてくれます。本来の華やかさが控えめながら格調と気品がより際だって感じられます。
適合【使用可能】電球形蛍光ランプ不可(構造)材質/仕上鋼(クロームメッキ)/ガラス(クリア)/ガラスビーズ(クリア)取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E17寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ612×410×818ランプ【LED】LDC4L-H-E17/D/C250-V3(フェニックス)電球シャンデリア球(クリア)
シーリングファン リモコン式 東京メタルシーリングファン リモコン式東京メタル
23,980税込26,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFFセード寸法(mm)Φ130×H160フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類リモコン
シーリングファン プルスイッチ式 電球別売 東京メタルシーリングファン プルスイッチ式 電球別売東京メタル
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26消費電力(W)395(ファン35、ランプ360)仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF本体質量(kg)6.8セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ブロンズ適合電球60W E26まで使用可×6灯フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチ
照明器具