照明器具 :「光センサ」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
MILCO.NET 調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替えタイプ)。
種別調光コントローラ
質量(kg)0.3
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)4W(最大負荷台数、消灯時)
定格電源電圧AC100~254V
皮相電力(VA)定格:10
入数1台
特性照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ)
埋込穴(Φmm)75
1台
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途非常用照明器具。天井直付・壁面横付兼用
定格固定出力
大きさ20形
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
耐震性S2
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。人検知センサ付。LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途非常用照明器具。天井直付・壁面横付兼用
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
大きさ40形
使用電池(Ni-MH)7H15DA
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
演色指数(Ra)85
耐震性S2
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可
形20形 階段通路誘導灯兼用形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
商品構成器具本体+ライトユニット
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)85
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
人感センサー付
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可
形40形 階段通路誘導灯兼用形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
商品構成器具本体+ライトユニット
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)85
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
人感センサー付
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ。人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細やかな節電が可能。センサが検知範囲内の人の動きを感じて自動制御。空間の安全性や消し忘れを防止し、節電が図れます。点灯時調光率を5段階で調光可能。見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ
用途工場・倉庫など
形状逆富士タイプ/230幅
質量(kg)1.3
取付直付形
種類中天井用/逆富士タイプ/230幅
本体塗装亜鉛めっき鋼板白色
大きさ40形
ランプの種類LED
人感センサー付
1台
¥9,698
税込¥10,668
31日以内出荷
Myシリーズ。人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細やかな節電が可能。センサが検知範囲内の人の動きを感じて自動制御。空間の安全性や消し忘れを防止し、節電が図れます。点灯時調光率を5段階で調光可能。見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ
用途工場・倉庫など
質量(kg)1.2
取付直付形
タイプ40形
種類中天井用/笠付タイプ
本体鋼板(白色仕上(白色塗装))
ランプの種類LED
人感センサー付
1台
¥9,798
税込¥10,778
31日以内出荷
GTシリーズ。高機能レンズによる配光制御でまぶしさ低減と高効率を両立。独自設計の高機能レンズ付カバー。LEDパッケージ個々にレンズをかぶせることで、きめ細かに配光を制御。LEDからの光をできる限り多く取り込み、効率よく光を集めます。従来のまぶしさ低減はそのままに、レンズと下面カバーを一体化することにより薄型・軽量化を実現。学校や体育館などの公共施設へ同等の明るさでもコストを抑えた提案が可能。高機能レンズにより十分な明るさを確保できるため、水銀ランプと同等の照度でも台数を減らすことが可能。さらにガード付拡散カバーを装着しなくても、見上げた時のまぶしさを軽減しており、従来品よりイニシャルコストを抑えられます。リニューアルに配慮した安全性と施工性。上面取付部に中央穴を追加。直付で中央穴からの電源配線や一転直付取付が可能。長穴形状の取付穴で、微調整も可能。電源端子台を保護する端子台カバーを標準装備。端子台カバーを完全に取外さなくても、コネクタの接続が可能。割れにくいポリカーボネート樹脂の下面カバー。傾斜天井への取付時に30°までの角度調整が可能。施工性がさらに向上し、高所での施工時間の短縮が可能。H形鋼取付の施工性にも配慮。200~250mmのH形鋼へワンアクションで取付可能。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合わせて施工が可能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。H形鋼にダクターチャンネル施工時。アームに刻印された取付ガイドにより、角形状で起きる施工後の微調整も容易。さらなるコンパクト化と軽量化を実現。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能搭載。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的な聡明保全が可能に。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。リニューアル時の過剰な明るさを軽減。学校体育館などの公共施設にも対応。非常用電源100Vにも対応。避難場所(学校体育館など)では、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応可能。耐震クラスS2に適合。デジタルインターフェース機能付電源を標準搭載。後付オプションで調光システムの導入または人感センサ機能の追加が可能。
用途体育館・アリーナ・新設の工場・倉庫など
仕様デジタルインターフェース搭載電源、「ハイブリットナノコーティング」カバー、光源寿命お知らせ機能
取付直付専用
種類一般形/電源一体型/SGモデル
使用温度範囲(℃)-10~40
定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)
定格電圧(V)100~242
本体アルミニウム
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
配光角度(°)中角配光(63)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
耐震性S2
傾斜天井取付角度(°)30
下面カバーポリカーボネート透明(レンズ付)
用途屋内用
仕様中天井用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
機能人感センサ付
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
形40形 階段通路誘導灯兼用形
材質(本体)鋼板 白色仕上
タイプ人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
質量(kg)2.9
形20形 階段通路誘導灯兼用形
材質(本体)鋼板 白色仕上
Myシリーズ。電池内蔵形。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。リモコン自己点検機能付。人を検知して100%点灯。人がいないときは必要最小限の明るさに抑えて節電
用途テナントビル、オフィス、病院など
取付天井直付・壁面横付兼用
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ階段通路誘導灯兼用形
定格電圧(V)100~242
耐震性S2
人感センサーあり/段調光タイプ
Myシリーズ。天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。人を検知して100%点灯。人がいない時は必要最低限の明るさに抑えて節電。リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現。正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減。電波形人感センサにより、すばやく点灯
用途テナントビル、オフィス、病院など
仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可
質量(kg)3.9
取付天井直付・壁面横付兼用
タイプ60分間定格形
種類階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付器具段調光タイプ
定格電圧(V)100~242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
大きさ40形
使用電池7H30DB(Ni-MH)
電池内蔵形
認定番号3AE-1075
非常灯評定番号LALE-031
耐震性S2
人感センサー付
1台
¥79,980
税込¥87,978
29日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH
人感センサ検出範囲Φ4.5m(高さ2m)設置高さ最大3m以下、Φ6m(高さ3m)
ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)0.3
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
定格電圧(V)100~254
使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
埋込穴(Φmm)75
用途屋内用
仕様中天井用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)0.8
機能人感センサ付
製品形状トラフタイプ
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
仕様高天井用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.2
機能人感センサ付
製品形状笠付タイプ
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
仕様高天井用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1
機能人感センサ付
製品形状トラフタイプ
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
仕様中天井用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.3
機能人感センサ付
製品形状逆富士タイプ 230幅
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
仕様中天井用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1
機能人感センサ付
製品形状逆富士タイプ 150幅
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
仕様中天井用
種別LEDライトユニット形ベースライト
全長(mm)1250
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.1
機能人感センサ付
製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様最大制御台数:72台、アドレス範囲:000-1~095-4Lx
質量(kg)0.3
定格消費電力(W)4
定格入力電圧(V)通信:+-24
定格電源電圧100~254V
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
色温度電球色~昼白色 20K step
使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH
設定範囲(照度)100~3000Lx
反射率(%)センサ検知:3~40
定格入力電流(mA)通信:2.4
埋込穴(Φmm)75
調光範囲100~5%調光、0%(消灯)0.5% step
Myシリーズ。天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。人を検知して100%点灯。人がいない時は必要最低限の明るさに抑えて節電。リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現。正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減。電波形人感センサにより、すばやく点灯
用途テナントビル、オフィス、病院など
仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可
取付天井直付・壁面横付兼用
種類階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付器具段調光タイプ 60分間定格形
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
大きさ40形
使用電池7H30DB(Ni-MH)
電池内蔵形
寿命常用光源ライトユニット:40000時間(光束維持率85%)
ランプの種類LED
LED内蔵
認定番号3AE-1075
演色指数(Ra)85
非常灯評定番号LALE-031
耐震性S2
電源ユニット内蔵
人感センサー付
MCシリーズ
種別(ライトユニット)一般タイプ
カバープラスチック 乳白色
タイプ人感センサタイプ 白色コーン
使用温度範囲(℃)5~35
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
接続台数調光用ダウンライト:1~24台、人感センサ付ダウンライト:3台 またはMS121A:5台
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
反射板枠プラスチック 白色
ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 壁スイッチ4個用
仕様【操作ボタン割付動作】個別・グループ、ゾーン、パターン、調光up/down、色温度up/down、人感/照度センサー入切、赤外線:通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz
質量(kg)0.06
定格入力電圧(V)通信:±24
機能ボタン操作、一時点灯、消灯遅延、誤操作防止
通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用周囲温度(℃)-10~40
使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
ボタン数操作ボタン:4
定格入力電流(mA)通信:6.6
1台
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
ローカル自動調光システム MILCO.S 双方向ワイヤレスリモコン
付属品乾電池2本(動作確認用)
質量(kg)0.16(電池除く)
材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)
使用温度範囲(℃)0~35
電源単3アルカリ乾電池2本(付属)
操作屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
通信機能自動/消灯の操作、調光率の明暗、調光率指示の操作、設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現
モニタ調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報
設定項目通常、シーン1~6、調光率、上下限調光率、不在時調光率、感度設定、初期照度、目標照度、人感センサ保持時間、不在時フェード時間、スケジュール設定機能
適合コントローラ機種【別売】MS681、MS681S、MS682、MS682S、MS683S、MS684SA、MS691S、MS691S、MS692S、MS851、MS711S(設定の高さによっては使用できない機種があります)
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。