絞り込み
ブランド
電圧(V)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 照明器具

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
20,956件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED 蛍光灯器具用オプション ガード Panasonic(パナソニック)LED 蛍光灯器具用オプション ガードPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様蛍光灯器具用ガード
引掛シーリング角型コンセントアダプタ Panasonic(パナソニック)引掛シーリング角型コンセントアダプタPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
極数2定格6A 125V仕様商パック
防水ソケット Panasonic(パナソニック)防水ソケットPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ブラック口金E26
引掛埋込ローゼット取付金具 Panasonic(パナソニック)引掛埋込ローゼット取付金具Panasonic(パナソニック)
149税込164
1個
当日出荷
タイプ引掛埋込ローゼツト取付金具材質鋼板
LED部品 エンドキャップ DAIKO(大光電機)LED部品 エンドキャップDAIKO(大光電機)
169税込186
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】23幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】17RoHS指令(10物質対応)対応
LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 300W 万方商事LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 300W万方商事
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
LEDソーラー街灯は、驚異の1020個LED搭載で300W相当の広範囲照射を実現した街灯です。ソーラー充電式(高品質パネル+大容量バッテリー)で電気代ゼロ&環境に配慮した設計です。暗さを感知して自動点灯、明るさで自動消灯する省エネ設計。約90cmの大型ボディで安定性抜群ながら、太陽光発電のため配線工事不要です。連日の悪天候でも途切れない明るさを維持し、駐車場や庭先を昼白色で照らすします。
用途照明・防犯用に。付属品リモコン質量(kg)5.5寸法(cm)90×35×21発光色昼白色 300w相当充電時間約7~10時間でフル充電、ソーラーパネルとバッテリーで2~3日はライト点灯可能LED使用数(個)1020防水性IP65操作距離【リモコン】8~10m点灯時間夜間点灯後は3時間・5時間・8時間の点灯時間を設定できます。
ソケット 東西電気産業ソケット東西電気産業
429税込472
1個
当日出荷
材質外郭:磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6受金E26 低一体式ソケット関連資料(0.07MB)
防水型LED照明 モジュール ユーボン防水型LED照明 モジュールユーボン
5,798税込6,378
1個
当日出荷
スリムで場所を取らないため、取付場所を選びません。LEDのため、発熱が少なく、周囲への温度影響が少なく済みます。背面にマグネットが装着されており、金属パネルなどに固定して使用できます。両端のネジ穴(M4用)を使用して、確実な固定も可能です。
仕様●LEDモジュール部長:432mm(L3)●中心照度(1m 直下) Min:110 lx●取付位置間:450mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間質量(g)160電圧(V)AC100消費電力(W)3.6色温度(K)6500 (6000~7000)全長L1(mm)460光束(Lm)Typ:350演色指数(Ra)80
LEDロングシーリングライト スワン電器LEDロングシーリングライトスワン電器
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引っ掛けシーリング式)
ホワイト材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)520消費電力(W)(最大)2定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54器具・セット器具色温度(K)5000光束(Lm)器具:3300RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91221A種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LED
LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付付属品FK91221S(表裏2本セット)種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:10以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED非常灯 専用型 小空間 直付 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)LED非常灯 専用型 小空間 直付 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m)適合水平天井取付専用材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)0.7高さ(mm)75タイプ天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)1光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000幅(Φmm)155材質(レンズ)ガラスLED内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から4日以内出荷
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.7取付埋込型タイプ60形電圧(V)100~242消費電力(W)4.2構造浅型9H識別記号【電源ユニット】A0LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯60形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵、電源内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15
LEDベースライト 逆富士型 40形/20形 エコリカLEDベースライト 逆富士型 40形/20形エコリカ
8,698税込9,568
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
高効率と省エネを実現したスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません。 国際規格 CISPR15適合。厳しい品質検査をクリアした「ノイズ低減照明器具」です。 安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年設けております。
用途照明器具の新設、40形および20形蛍光灯器具のリニューアルに材質カバー:ポリカーボネイト使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra84器具・セットセット品(LEDユニット・取付ベース)色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 15配光角度(°)LEDユニット単体:約180(ピーク照度50%のとき110)調光の可否不可
LEDシーリングファン YAMAZEN(山善)LEDシーリングファンYAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光色温度(K)3000/4000/5000保証期間1年演色指数(Ra)80以上調色の可否3段階
LED非常用照明器具 交換用電池 三菱電機LED非常用照明器具 交換用電池三菱電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
引掛シーリングボディー&キャップセット オーム電機引掛シーリングボディー&キャップセットオーム電機(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ロックでしっかりと固定できます 天井固定用のネジが付いています 接地側(W)表示付き
定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線シーリング…VVF、キャップ…丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
レトロペンダントランプ付きペンダントライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レトロペンダントランプ付きペンダントライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品LED電球、1灯用ソケット直径(Φmm)セード:Φ272高さ(mm)35質量(g)約560消費電力(W)3.9口金E26定格消費電力(W)100まで全光束(Lm)512コード長さ(mm)800光源LED(電球色2700K)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131光束(Lm)512RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
LED流し元灯 (配線工事不要) オーム電機LED流し元灯 (配線工事不要)オーム電機(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)9.8光源色昼白色相当付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書質量(g)625定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
LED電球SPハロゲン電球タイプ Panasonic(パナソニック)LED電球SPハロゲン電球タイプPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
首振角度(°)90直下近接限度(cm)30適合ランプ5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)取付面位置天井面取付専用
B級用LEDランプ Panasonic(パナソニック)B級用LEDランプPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
適合機種FA40352用ランプアズワン品番64-3183-35電球の種類LED
コードハンガー Panasonic(パナソニック)コードハンガーPanasonic(パナソニック)
319税込351
1個
当日出荷
IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から3日以内出荷
質量(kg)3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83グリーン購入法適合
特殊工具 岩崎電気特殊工具岩崎電気
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
露出高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ  PW色 神保電器露出高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ PW色神保電器
299税込329
1個
当日出荷
種類露出コンセント定格電圧(V)125形状引掛タイプ定格電流(A)6仕様送り端子なし
直管形LEDベースライト 逆富士器具 東芝ライテック直管形LEDベースライト 逆富士器具東芝ライテック(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様調光信号用端子台付色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
[単2x3本]LED誘導灯(緑色/540x34mm) エスコ[単2x3本]LED誘導灯(緑色/540x34mm)エスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
エスコ品番EA983FR-107
リニューアルプレート(屋内用LEDダウンライト用) 穴埋め用 Panasonic(パナソニック)リニューアルプレート(屋内用LEDダウンライト用) 穴埋め用Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2オフホワイト外径(Φmm)215取付可能厚(mm)(天井材)5~24埋込穴(Φmm)125~175
ベターランプ付7A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベターランプ付7A中間スイッチPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
定格7A 100V
キーソケット Panasonic(パナソニック)キーソケットPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブラック定格6A 250V
66ソケット・べーク オーム電機66ソケット・べークオーム電機(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2材質(本体)フェノール樹脂口金E26ケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ36×約42定格電圧(V)300定格電流(A)6
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
イエロー質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700定格入力電流(A)0.1グローブ種別樹脂乳白最大光度(cd)335光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライトコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
推しカラースポットライト JTT推しカラースポットライトJTT
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
机や棚に飾った推しグッズを魅力的にライトアップするUSBスポットライト。ステージに立つアイドルをライトアップするように、フィギュアやジュエリー、ポスターなどを好みに角度でライトアップ。スポットライトの光と伸びる影の陰影でおしゃれ空間を演出できます。1.5mのUSBケーブルの真ん中にライトのON/OFFボタンを搭載。ライトアップ時に簡単に切り替えが可能です。USB電源に対応しており、USB-ACアダプターやモバイルバッテリー、USBシガーソケットに接続してご利用いただけます。本製品の筐体はアルミニウム素材を使用しており、効率よく筐体から熱を放熱します。取り付けは付属の固定用ビスと粘着シート、2種類の固定方法に対応。ご利用場所や用途に合わせて簡単に取り付け可能。カラフルな7色をラインアップ。推しのカラーや好みに合わせてお選びいただけます。
用途【ライトアップ例】PCケースの照明として、棚のフィギュアなど推しグッズに、デスクライトとして、写真やポスターに付属品固定用ビス×2、粘着シート×2質量(g)約45ケーブル長(m)約1.5入力USB-A保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)約29×29×36USB5V/1A
ビーズシャンデリア SWANビーズシャンデリアSWAN
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
黒のアイアンにビーズをあしらったモダンなシャンデリアです。直径38cmと比較的コンパクトなサイズで6畳程度のお部屋でご使用いただいても圧迫感がありません。白熱シャンデリア灯×5灯とビーズが煌めき洗練されたゴージャスな空間を演出します。
材質アイアン、樹脂寸法(mm)直径380×高さ320取付引き掛けシーリング質量(g)3000スイッチ壁スイッチコード長さ(m)0.6定格ランプ電力(W)白熱40×5
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
7,798税込8,578特価
1本
当日出荷から92日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)入数(本)1
LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光オーム電機
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
直径45cmのシーリングライト寝室・リビングルーム・ワンルームなどにリモコンで6段階に明るさ調節壁スイッチで3段階に明るさ調節取り付け簡単適用畳数は~6畳LED5年保証対象商品
付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(kg)本体…約1、リモコン…約39電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.06(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17光源LED×48灯使用(交換不可)演色指数(Ra)80調光率(%)リモコン調光…100-75-50-25-10-ナイトライト、壁スイッチ調光…100-50-ナイトライト調光の可否適用畳数6電池寿命(年)乾電池(リモコン):約2(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)調色の可否×
バルブチェーンライト STE(エス・ティー・イー)バルブチェーンライトSTE(エス・ティー・イー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。
用途防雨/防滴/屋外仕様(球間)90cm電圧(V)100全長(m)10定格消費電力(W)4LED電球色(10球)連結数(最大)5セット防水性IP44(屋外使用可)
照明器具