絞り込み
ブランド
電圧(V)
消費電力(W)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 照明器具

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
20,930件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED20形ウォール防雨形 Panasonic(パナソニック)LED20形ウォール防雨形Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から14日以内出荷
定格電圧(V)100~242調光の可否不可
浴室用照明カバー 半円型CXグローブ (G-CX) ローヤル電機浴室用照明カバー 半円型CXグローブ (G-CX)ローヤル電機(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)195高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26またはE17取付場所壁面取付適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)
レトロペンダントランプ付きペンダントライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レトロペンダントランプ付きペンダントライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品LED電球、1灯用ソケット直径(Φmm)セード:Φ272高さ(mm)35質量(g)約560消費電力(W)3.9口金E26定格消費電力(W)100まで全光束(Lm)512コード長さ(mm)800光源LED(電球色2700K)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131光束(Lm)512RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白演色指数(Ra)83調光の可否
小型シーリングライト コイズミ(小泉成器)小型シーリングライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可質量(kg)0.2直径(Φmm)120高さ(mm)30ランプLEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
LED流し元灯・センサー付(配線工事必要) オーム電機LED流し元灯・センサー付(配線工事必要)オーム電機(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1点
当日出荷
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯。 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能。 配線工事が必要。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)730全光束(Lm)約1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88光源色昼光色
LED電球DL 40-100形相当 Panasonic(パナソニック)LED電球DL 40-100形相当Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100埋込穴(Φmm)125質量(kg)0.5径(Φmm)125直下近接限度(cm)50埋込高(mm)159器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
LEDアーム式ベッドライト Panasonic(パナソニック)LEDアーム式ベッドライトPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様常夜灯内蔵手元スイッチ付(コード長さ1.8m)、壁直付型・メディカルユニット取付型、処置用・読書用、メディカルユニット用取付金具:FK60110(別売)、壁付用取付金具:FK60111(別売)材質/仕上セード:アルミダイカスト(クールホワイト)、トランス収納部:樹脂カバー(クールホワイト)質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)4.5器具・セットセットLED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光率(%)5~100取付面位置壁面電球の種類LED調光の可否調色の可否×
B級用LEDランプ Panasonic(パナソニック)B級用LEDランプPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
適合機種FA40352用ランプアズワン品番64-3183-35電球の種類LED
ダウンシーリング60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング60形拡散温白色Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から32日以内出荷
消費電力(W)6電圧(V)AC100質量(kg)0.3直径(Φmm)110色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
LED浴室灯 DAIKO(大光電機)LED浴室灯DAIKO(大光電機)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。
消費電力(W)4.4質量(kg)0.6高さ(mm)195×165色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.1色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白光束(Lm)器具:370RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
引掛シーリングプラグ Panasonic(パナソニック)引掛シーリングプラグPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。配線ダクト用。
定格電圧(V)125仕様2P定格電流(A)6吊下荷重N(kgf)50(5)まで
ダウンライト台座 未来工業ダウンライト台座未来工業
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ダウンライトを適用取付厚より薄い天井材(スパンドレルなど)へ取り付ける際に使用します。適用外の薄い天井材だと隙間ができてしまうところを、本製品を使用して適正な厚みにすることで通常の施工が可能となります。
用途薄い板材へダウンライトを取り付ける際に。材質PP
LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 逆富士形 HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 逆富士形HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1セットほか
4日以内出荷から5日以内出荷
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 40形/20形 エコリカ直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 40形/20形エコリカ
5,398税込5,938
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
形状トラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
特殊工具 岩崎電気特殊工具岩崎電気
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
バラストレス水銀レフ形LEDランプ ENDO(遠藤照明)バラストレス水銀レフ形LEDランプENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
消費電力(W)31.5仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード)質量(g)860タイプ防湿防雨形電源(V)100-242口金E39光源寿命40000時間LEDバラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当~250W相当調光の可否
ポリカ製 直付照明(丸コップ) 栄興電器ポリカ製 直付照明(丸コップ)栄興電器(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類丸コップ取付ピッチ(mm)66.7
LED 蛍光灯器具用オプション ガード Panasonic(パナソニック)LED 蛍光灯器具用オプション ガードPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様蛍光灯器具用ガード
避難口 表示板 B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)避難口 表示板 B級BL・BH兼用Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)217×218材質(本体)樹脂(クールホワイト)
分岐ソケット Panasonic(パナソニック)分岐ソケットPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
定格3A 125V適合電球白熱電球、電球形蛍光灯、LED電球口金E26ブラック引き紐長さ(cm)75
キーソケット Panasonic(パナソニック)キーソケットPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブラック定格6A 250V
角型引掛シーリング キャップ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリング キャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格6A 125V
天井用角型引掛シーリングコンセント Panasonic(パナソニック)天井用角型引掛シーリングコンセントPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480質量(g)51.5定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
66ソケット・べーク オーム電機66ソケット・べークオーム電機(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2材質(本体)フェノール樹脂口金E26ケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ36×約42定格電圧(V)300定格電流(A)6
推しカラースポットライト JTT推しカラースポットライトJTT
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
机や棚に飾った推しグッズを魅力的にライトアップするUSBスポットライト。ステージに立つアイドルをライトアップするように、フィギュアやジュエリー、ポスターなどを好みに角度でライトアップ。スポットライトの光と伸びる影の陰影でおしゃれ空間を演出できます。1.5mのUSBケーブルの真ん中にライトのON/OFFボタンを搭載。ライトアップ時に簡単に切り替えが可能です。USB電源に対応しており、USB-ACアダプターやモバイルバッテリー、USBシガーソケットに接続してご利用いただけます。本製品の筐体はアルミニウム素材を使用しており、効率よく筐体から熱を放熱します。取り付けは付属の固定用ビスと粘着シート、2種類の固定方法に対応。ご利用場所や用途に合わせて簡単に取り付け可能。カラフルな7色をラインアップ。推しのカラーや好みに合わせてお選びいただけます。
用途【ライトアップ例】PCケースの照明として、棚のフィギュアなど推しグッズに、デスクライトとして、写真やポスターに付属品固定用ビス×2、粘着シート×2質量(g)約45ケーブル長(m)約1.5入力USB-A保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)約29×29×36USB5V/1A
LEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマLEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳)アイリスオーヤマ
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。
取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光発光効率(Lm/W)150
LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマLEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳)アイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。
取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光・調色発光効率(Lm/W)150
LEDシーリングライト 6畳用 調光 昼光色 オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光 昼光色オーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
小さくても明るい 子供部屋・書斎・ワンルームなどに 直径38cmのシーリングライト リモコンで6段階に明るさ調節 壁スイッチで3段階に明るさ調節 取り付け簡単 明るさ最大3100ルーメン 適用畳数は~6畳 光源色は昼光色 LED5年保証対象商品 ※セード・リモコンを除く
付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(g)本体:約755、リモコン:約39(乾電池を除く)消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、 0.06(常夜灯使用時)寸法(Φ×高さH)(mm)本体:約380×75(プラグ・スポンジ除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:約35×17×142光源LED×36灯使用(交換不可)使用電源(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット品寿命リモコン:約2年(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)保証期間5年間(お買い上げの日から)(LED器具の点灯装置)、1年間(セード・リモコン)エネルギー消費効率(Lm/W)126.5(100%点灯時)光束(Lm)3100(100%点灯時)、1500(50%点灯時)、0.8(常夜灯使用時)使用範囲(m)リモコン:約5明るさ(Lm)最大3100光色昼光色取扱説明書(1.99MB)演色指数(Ra)80(平均)調光の可否適用畳数6畳用調光範囲リモコン調光:100%ー75%ー50%ー25%ー10%・常夜灯、壁スイッチ調光:100%ー50%ー常夜灯調色の可否不可
コンセントライト スイッチ付 E12口金 ホワイト オーム電機コンセントライト スイッチ付 E12口金 ホワイトオーム電機
389税込428
1個
3日以内出荷
コンセントからあかりがとれます足元灯や間接照明、アロマライトなどにスイッチ付きで便利口金E12、10ワットまでの電球用
仕様口金E-12電球用、10ワットまでホワイト定格1A-125V
LED部品 フィードインボックス DAIKO(大光電機)LED部品 フィードインボックスDAIKO(大光電機)
919税込1,011
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】160幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】20RoHS指令(10物質対応)対応
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機
8,998税込9,898
1セット
翌日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.3製品形状逆富士タイプ 230幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
和風ペンダントライト 12畳上下調色 アイリスオーヤマ和風ペンダントライト 12畳上下調色アイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
和室などに最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)2100消費電力(W)44.6定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×466×120機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】5040(最大点灯時)光色電球色~昼光色待機電力(W)0.5適用畳数~12畳切タイマー30分
バルブチェーンライト STE(エス・ティー・イー)バルブチェーンライトSTE(エス・ティー・イー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。
用途防雨/防滴/屋外仕様(球間)90cm電圧(V)100全長(m)10定格消費電力(W)4LED電球色(10球)連結数(最大)5セット防水性IP44(屋外使用可)
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイルODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
省施工金具 Panasonic(パナソニック)省施工金具Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
先に省施工金具をバンドで固定することにより、電力柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。(標準の角度の場合はなくても取付けできます) 灯具の取付角度を伏せて使用する場合に必要です。
質量(kg)0.14タイプ角度可変型種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用本体ステンレス適合径(Φmm)柱:60(59.6含む)以上
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から4日以内出荷
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.7取付埋込型タイプ60形電圧(V)100~242消費電力(W)4.2構造浅型9H識別記号【電源ユニット】A0LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯60形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵、電源内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15
LED誘導灯 本体 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 本体Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。
仕様リモコン自己点検機能付種別一般型(電池内蔵型)取付天井埋込型電圧(V)100交換目安ランプ:60000時間電池内蔵型LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素蓄電池電球の種類LED
照明器具