絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 照明器具

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
32,114件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED器具ベット灯 東芝ライテック

    LED器具ベット灯

    東芝ライテック
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    LEDベッド灯の特長/高効率、演色性をアップ/メディカルコンソール取付用と壁直付用の2タイプをラインアップ。固有エネルギー消費効率を向上させるとともに、平均演色評価数もRa70からRa83へとアップしました。読書や食事など手元でより自然な色味を再現します。やさしい快適なあかりを提供/従来品とほぼ同等のビーム角で照射方向以外の余分な光を抑え、隣接ベッドへの光漏れを低減、プライベート空間を提供します。照射ムラの小さい配光均斉度を実現/300ルクス以上のあかりで均斉度がアップしているため、照射面の明暗の差が小さくなり、目が疲れにくく読書や手元作業がより快適に。
    材質灯具/アルミ、アーム/鋼板幅(mm)Φ128寸法(mm)灯具:Φ128×68灯具/マイルドホワイト、アーム/マイルドホワイト周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.2(100V)アーム寸法(mm)上下:358ランプLDF4LHGX53/C7/400、LDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4NHGX53/C7/400、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WWHGX53/C7/400、LDF4WW-HGX/C7/5/2エネルギー消費効率(Lm/W)61.9(100V)入力電流(mA)86(100V)光束(Lm)260配光角度(°)100光色電球色(2700K Ra:83)調光方式不可距離照射面:0.1カテゴリーアーム式ベット灯エコロジー商品省エネ
  • LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    7,598税込8,358
    1本
    6日以内出荷
    エネルギー消費効率が大幅にアップし、電気代の削減に貢献。既存器具に取り付け可能で、リプレイスにも最適なユニットです。口金:電源内蔵ユニット用専属口金。Hf 32W器具相当
    その他【光束維持時間】40000時間質量(kg)0.41材質(本体)樹脂(乳白/白)消費電力(W)15電源内蔵入力電圧(V)100-242色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト光束(Lm)3000明るさ(Lm)3000演色指数(Ra)82調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 電球ソケット E10形 豆電球用 パイロ電子

    電球ソケット E10形 豆電球用

    パイロ電子
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    呼び径Φ10mmのねじ込み式電球ソケットで懐中電灯に使われる豆電球に適合します。 学校の教材等にも採用されています。 パイロットランプも共通ですが似通った規格で太目のE-12型のものもあります。
    定格48v以下口金E10ソケット形状豆電球用パッケージSKT4
  • 電球ソケット E10形ベース付き 豆電球用 パイロ電子

    電球ソケット E10形ベース付き 豆電球用

    パイロ電子
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    呼び径Φ10mmのねじ込み式電球ソケットで懐中電灯に使われる豆電球に適合します。学校の教材等にも採用されています。
    定格48v未満口金E10ソケット形状豆電球用ベース付きパッケージSKT5
  • ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミ照明

    ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質/仕上【コーン】樹脂/鏡面ユニバーサル グレアレス角度(°)35(グレアカット)首振角度(°)30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可
  • 100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン コイズミ照明

    100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン

    コイズミ照明
    6,798税込7,478
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    タイプベースランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付可能天井厚(mm)5~25
  • LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    6,598税込7,258
    1台
    5日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ。ドットレス発光のスリムタイプ。間接照明から直見せライン照明まで、スリムさとドットレスな特長を活かした幅広い用途に対応
    付属品取付金具その他※調光器不可材質アルミ(アルマイト)幅(mm)25カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井・床面兼用高さ(mm)25備考非調光定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94別売付属品電源ケーブル、延長ケーブル光源寿命40000時間LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
    付属品送り用端子台材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)取付軒下専用備考センサー機能連動可能定格電圧(V)100構造防雨型センサー人感センサー ON-OFF型平均演色評価数(Ra)94LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 停電検知LEDシーリングライト Luminous(ルミナス)

    停電検知LEDシーリングライト

    Luminous(ルミナス)
    5,898税込6,488
    1台
    4日以内出荷
    停電を検知して、停電用ライトが自動で点くシーリングライト。地震や大雨など災害時の突然の停電に安心。普段使っている照明が非常時にも役に立つ。供えない防災です。
    用途照明、シーリングライトとして。リビング/寝室/オフィス/事務所機能【調光】11段階色温度(K)6500電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)明るさ【常夜灯】2段階演色指数(Ra)80切タイマー0.5 / 1.0 (時間)調色の可否-エコロジー商品省エネ
  • 人感センサー付引掛けモデル ドウシシャ

    人感センサー付引掛けモデル

    ドウシシャ
    8,198税込9,018
    1台
    4日以内出荷
    サーキュライト人感センサー付は、設置したお部屋に入ると、センサーが感知して自動でLEDライトとファンがON。
    用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。仕様【調光】2段階、【調色】3段階消費電力(W)(50/60Hz)14機能ライト、ファン独立運転可電池【リモコン】コイン型電池(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ190×190光束(Lm)810光色昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
  • メガソケットモデル ドウシシャ

    メガソケットモデル

    ドウシシャ
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    サーキュライトメガシリーズは、羽根サイズを大きくする事で強力な風を生み出します。また、換気モードを搭載し羽根を逆回転する事で、空気の循環を促します。
    用途洗面所/トイレ/キッチンなど。仕様【調光】5段階、【調色】3段階外形寸法(mm)Φ240×230消費電力(W)(50/60Hz)24機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)光束(Lm)1520光色昼光色~電球色調光の可否調色の可否
  • 高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率 アイリスオーヤマ

    高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率

    アイリスオーヤマ
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    高天井用LED照明 RZ-R E39口金 LICONEX
    透明カバー質量(g)1560消費電力(W)82.1~78.9定格電圧(V)100~242全光束(Lm)15000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000ビーム角(度)(1/2)110長さL×直径(mm×Φmm)323×216エネルギー消費効率(Lm/W)190.1調光の可否照度角(1/2)66度エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ専用 防水型器具 ECOPOLA

    直管形LEDランプ専用 防水型器具

    ECOPOLA
    9,998税込10,998
    1台
    8日以内出荷
    直管形LED ECOPOLAランプ専用 防水型器具 IP66(防水・防塵)対応。養豚場(豚舎)や養鶏場・牛舎・食品工場・立体駐車場など粉塵の多い施設でも、安心してお使いいただけます。
    材質本体:ポリカーボネート 反射板:鉄板(サビ止め加工) カバー留め具:ステンレス 密封材:シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂消費電力(W)16~24ソケットG13RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66動作電圧(V)(入力)AC85~230、50/60Hzエコロジー商品省エネ
  • コンセントライト スイッチ付 E12口金 ホワイト オーム電機

    コンセントライト スイッチ付 E12口金 ホワイト

    オーム電機
    449税込494
    1個
    当日出荷
    コンセントからあかりがとれます。足元灯や間接照明、アロマライトなどに。スイッチ付きで便利。口金E12、10ワットまでの電球用
    仕様口金E-12電球用、10ワットまでホワイト定格1A-125V
  • USBテープLED 流れるRGB リモコン付き JTT

    USBテープLED 流れるRGB リモコン付き

    JTT
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    流れるような光のイルミネーションでお部屋の雰囲気づくりに最適なUSBテープLED。12色からお好みの色をボタン一つで切り替え。付属のリモコンでLEDテープの多彩な機能を簡単に操作可能。テープLEDの電源は様々なUSB電源に対応。コンセントの位置に縛られることなく自由に設置できます。テープLEDはハサミなどでカット可能&両面テープ貼り付けのため、工具不要で簡単に取付けが可能です。IP65相当の防水機能を備えており、水はねする場所でも安心してご利用いただけます。
    用途リビングの壁際や棚の下などのお部屋のアクセントに、間接照明に、コレクションケースやフィギュア棚の装飾にセット内容LEDテープ本体、リモコン(テスト用電池付属)、取扱説明書幅(mm)約10電源USB 5V/2A以上ケーブル長(m)(USBコード)約1保証期間初期不良のみ端子USB-Aタイプエコロジー商品省エネ
  • 【安心の5年保証】LEDシーリング10畳ワイド調色枠付 東芝

    【安心の5年保証】LEDシーリング10畳ワイド調色枠付

    東芝
    22,980税込25,278
    1台
    7日以内出荷
    フロスト枠付きのシンプルなセードのLEDシーリングライトです。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。本体セードからの直接光やワイド色調機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。調光調色機能付きでシーンに併せたお好みの光設定が可能です。
    質量(kg)3品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC消費電力(W)39.5全光束(Lm)4899定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)124光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)664×105調光率(%)100~5
  • LED部品 カップリング形ジョイナー DAIKO(大光電機)

    LED部品 カップリング形ジョイナー

    DAIKO(大光電機)
    2,598税込2,858
    1台
    4日以内出荷
    仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】220幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】20RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品ダクトレール用プラグ DAIKO(大光電機)

    LED部品ダクトレール用プラグ

    DAIKO(大光電機)
    979税込1,077
    1台
    4日以内出荷
    仕様コード吊ペンダント専用、取付可能器具質量5kgまで、電気容量6A材質プラスチック長さ(mm)【器具】55幅(mm)【器具】30高さ(mm)【器具】30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度センサー付きLEDテープライト セット ハタヤリミテッド

    温度センサー付きLEDテープライト セット

    ハタヤリミテッド
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。本体、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋のセットです。耐衝撃保護等級IK10です。誤使用による焼損を防ぐ温度センサー付きです。屈曲に強い、優れた耐久性です。
    用途トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。セット内容LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド(色/グレー)、収納袋保護等級耐衝撃保護等級IK10光源色明るさ(Lm)700エコロジー商品省エネ
  • 20形 ライトバー シンプルセルコンひとセンサON/OFF 段調光切替タイプ Panasonic(パナソニック)

    20形 ライトバー シンプルセルコンひとセンサON/OFF 段調光切替タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    ◆ひと(熱線)センサ付。◆1600 lmタイプ・昼白色・非調光。◆Ra83
    電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプ寿命光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>LED昼白色色(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L1500

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • ベーシックラインライト L1200 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L1200

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否○(ライコン別売)調色の可否不可
  • シーリングライト12畳用 Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト12畳用

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    種類調色電圧(V)100器具・セットセット色温度(K)6500、2700光源色昼光色、電球色グリーン購入法適合調光の可否適用畳数12調色の可否
  • シーリングライト8畳用 Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト8畳用

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    種類調色電圧(V)100消費電力(W)30.8器具・セットセット品色温度(K)昼光色:6500、電球色:2700光源色昼光色、電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否適用畳数~8畳調色の可否
  • LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 300W 万方商事

    LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 300W

    万方商事
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    LEDソーラー街灯は、驚異の1020個LED搭載で300W相当の広範囲照射を実現した街灯です。ソーラー充電式(高品質パネル+大容量バッテリー)で電気代ゼロ&環境に配慮した設計です。暗さを感知して自動点灯、明るさで自動消灯する省エネ設計。約90cmの大型ボディで安定性抜群ながら、太陽光発電のため配線工事不要です。連日の悪天候でも途切れない明るさを維持し、駐車場や庭先を昼白色で照らすします。
    用途照明・防犯用に。付属品リモコン質量(kg)5.5寸法(cm)90×35×21発光色昼白色 300w相当充電時間約7~10時間でフル充電、ソーラーパネルとバッテリーで2~3日はライト点灯可能LED使用数(個)1020防水性IP65操作距離【リモコン】8~10m点灯時間夜間点灯後は3時間・5時間・8時間の点灯時間を設定できます。エコロジー商品省エネ
  • キーレスソケット オーム電機

    キーレスソケット

    オーム電機
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    口金E-17電球用ソケット
    定格1A-250V適合電線VFF0.75平方mm
  • スポットライト 簡易取付金具式 ENDO(遠藤照明)

    スポットライト 簡易取付金具式

    ENDO(遠藤照明)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様LEDZランプ JDRx1:別売質量(kg)0.6高さ(mm)50有効高さ(mm)取付面:60器具・セット器具のみ縦(mm)556横(mm)73LEDランプJDRx1(別売)光源寿命40000時間可動範囲(°)150
  • Smart LEDZ Fit専用 ゲートウェイ(プラグタイプ) ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ Fit専用 ゲートウェイ(プラグタイプ)

    ENDO(遠藤照明)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    適合Fit専用質量(kg)0.3高さ(mm)107取り付け形状ゲートウェイ(プラグタイプ)シリーズSmart LEDZ縦(mm)77横(mm)95無線LANIEEE802.11b/g
  • LED防犯灯 7VA 自動点滅器なし 岩崎電気

    LED防犯灯 7VA 自動点滅器なし

    岩崎電気
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)1.1アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6.4定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)156.2光源寿命60000時間(光束維持率75%)光束(Lm)1000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500グリーン購入法適合色(グローブ)ポリカーボネート耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ライティング・コネクタ Luci(ルーチ)

    ライティング・コネクタ

    Luci(ルーチ)
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    材質スプリング:ステンレス銅、導電部:電気銅スズメッキハウジング耐熱性66ナイロン UL94V-2グレー
  • 延長コード DNライティング

    延長コード

    DNライティング
    999税込1,099
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
    定格DC24V・2A品種延長コード
  • エコラインランプ DNライティング

    エコラインランプ

    DNライティング
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷から35日以内出荷
    高周波点灯形専用蛍光ランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ15.5mm、曲げ加工可能 定格寿命12000時間
    品種エコラインランプ
  • iD1600iスタイル人センサ昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD1600iスタイル人センサ昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1組
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、ひとセンサ付・1600lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)607幅(mm)80質量(kg)1高さ(mm)50電圧(V)100~242消費電力(W)11.6色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>エネルギー消費効率(Lm/W)133.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1550RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LB40形紫外線遮断黄色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形紫外線遮断黄色

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●紫外線遮断黄色タイプ・非調光●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート電圧(V)100~242器具・セット器具のみ光源色LED(黄色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • LB40形非常灯2000lm昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形非常灯2000lm昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具・2000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LB40形非常灯4000lm昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形非常灯4000lm昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様●非常用照明器具・4000lmタイプ・昼白色●Ra8●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242消費電力(W)26.1器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)153.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4000明るさ(Lm)4000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • iD800iスタイル昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD800iスタイル昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1組
    欠品中
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21533【オプション】片反射笠アダプタFSK21020●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)片反射笠アダプタとガードを組み合わせて使用する場合は、ガードの加工が必要です。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)607幅(mm)80質量(kg)1高さ(mm)50電圧(V)100~242消費電力(W)5.9色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)830RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LB20形1600lm昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB20形1600lm昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1台
    欠品中
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・1600lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • iD6900Dスタイル230 防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    iD6900Dスタイル230 防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NNWK42073+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ
    仕様【適合ガード】FK42553(ステンレス)、【適合ガード】FK42533(鋼材)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)3.1高さ(mm)86タイプ天井直付型、防湿型・防雨型・6900 lmタイプ・昼白色・非調光使用温度範囲(℃)-10~35等級IP23 防湿光源LED(昼白色)色温度5000 K光源色昼白色トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 【調光器】PWM調光器 LED 富士メディシィエ

    【調光器】PWM調光器 LED

    富士メディシィエ
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    調光器として、取り付けは非常に簡単です。DC24Vの電源とセットでご利用ください。接続可能な容量は148Wです。
    入力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
照明器具