カテゴリ
絞り込み
電圧(V)
- 3.6(14)
- 4.8(11)
- 5(11)
- 12(19)
- 24(223)
- 100(4,401)
- 100~110(15)
- 100~200(40)
- 100~240(918)
- 100~242(16,545)
- 100~254(39)
- 100~277(11)
- 125(51)
- 200(501)
- 200~242(1,568)
- 200~254(19)
- 242(205)
- 250(20)
- 300(21)
- その他(11)
- 電圧(V)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(1,830)
- 5~10未満(4,064)
- 10~20未満(6,315)
- 20~30未満(6,595)
- 30~40未満(5,869)
- 40~50未満(3,791)
- 50~60未満(1,369)
- 60~70未満(890)
- 70~80未満(556)
- 80~90未満(829)
- 90~100未満(56)
- 100~200未満(289)
- 200~300未満(66)
- 300~400未満(14)
- 400~500未満(5)
- 500~600未満(4)
- 600~700未満(1)
- その他(1)
- ~5未満(232)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(13,245)
- 三菱電機(8,815)
- ODELIC(オーデリック)(1,838)
- コイズミ照明(1,392)
- 東芝ライテック(1,296)
- ENDO(遠藤照明)(954)
- DAIKO(大光電機)(950)
- 岩崎電気(849)
- DNライティング(271)
- JEFCOM(ジェフコム)(239)
- 山田照明(190)
- オーム電機(159)
- HotaluX(ホタルクス)(117)
- ハーフェレ(110)
- 日立(100)
- 東京メタル(92)
- アイリスオーヤマ(90)
- TOKISTAR(90)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(74)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

オーデリック 高演色LED 超浅型 ベースダウンライト 電源装置直上形
ODELIC(オーデリック)¥3,598~税込¥3,958~1台5日以内出荷超浅型ベースダウンライト 電源装置直上型 天井裏に余裕がない場所も設置可能な超浅型。電源装置が本体の直上にあるため、施工も簡単です 高演色照明R15クラス2種別LED一体型幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2取付傾斜天井取付:可能(55度)材質(本体)アルミダイカスト埋め込み深さ(mm)36ランプの種類高演色LED光源寿命50000時間明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否不可取付必要高(mm)36取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から5日以内出荷あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2種別LED一体型構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED屋外ブラケット
DAIKO(大光電機)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から4日以内出荷定格電圧AC100V専用光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
LEDバスルームライト
ODELIC(オーデリック)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷電球色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。仕様調光器の使用不可材質アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転消費電力(W)6全光束(Lm)412電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDライト
サンワダイレクト¥3,698税込¥4,0681個欠品中ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。 首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。 LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。 明るさは最大約180ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり) LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約4時間です。 作業灯、散歩、アウトドア、読書、非常灯、防災用など多岐にわたって利用できます。光源SMD2835LED11粒光束(Lm)約180、電球色:130、昼白色:150、温白色:180LED寿命(時間)約10000調光方式スイッチ短押し/昼白色-電球色-温白光-電源OFFスイッチ長押し/無段階調光エコロジー商品省エネ
LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷付属品FK91221S(表裏2本セット)仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:10以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
セード付スポットライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質セード:ABS質量(g)190口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約82×138寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×82アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 40形
HotaluX(ホタルクス)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から9日以内出荷LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体です。用途屋内用スイッチ-エコロジー商品省エネ
テープLED連結コネクター 2ピン 2個セット
JTT(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷カットした単色テープLEDを連結ピン数(ピン)2入数2適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIBエコロジー商品省エネ
ダクトレールファン DCモーター プラス Φ50cm
BRID¥18,980税込¥20,8781台当日出荷自宅や店舗・事務所の天井にある照明用ダクトレールに簡単に取り付けが出来る空気循環アイテム。 付属リモコンで 5 段階の風量調節、回転方向の選択ができるハイスペック型のダクトレール専用ファン。 風量調整をすることで、季節や使用シーンによって快適なライフスタイルを送ることができます。 また、回転方向を変更する事で空気の流れを上下方向どちらにも設定可能な為、より良い冷暖房効率を実感できます。 元々設置してあるダクトレールの配列にとらわれず取り付けができるように、首振り機能(固定)も搭載。 設置場所の狙いたいスペースに対して、しっかりと空気を循環してくれるツールです。用途自宅や店舗、事務所の空気循環アイテムに。冷暖房効率に。付属品簡易リモコン/ボタン電池仕様組立式取付照明用ダクトレール専用ファン風量5段階回転方向正回転/反回転首振り可、固定可寸法(Φ×高さH)(cm)50×16
軒下用ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から4日以内出荷ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 防水用の透明パネルで拡散・集光タイプのデザインを統一。 同一空間で拡散・集光タイプを使用しても、統一感のあるエクステリアを演出できます。用途軒下用仕様高気密SB形電圧(V)100消費電力(W)4.9構造防湿型・防雨型色温度(K)2700LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100パネル透明電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドエコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥5,398税込¥5,9381台3日以内出荷から90日以内出荷水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。仕様調光器:不可寸法(mm)出:167質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥9,798税込¥10,7781台3日以内出荷から90日以内出荷葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(透明・乳白)質量(kg)0.8高さ(mm)121種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)119ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷から32日以内出荷用途軒下用仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付型式浅型:10H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形/防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯光色電球色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥9,398~税込¥10,338~1台4日以内出荷から32日以内出荷用途軒下用仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付幅(mm)Φ149質量(kg)0.8取付天井直付型高さ(mm)47電圧(V)100構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から4日以内出荷消費電力(W)5.6構造高気密SB形制御位相制御式:2線式枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し首振角度(°)30ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.06配光角度(°)30の傾斜天井に対応明るさ60形電球1灯器具相当、フリー(ライコン別売):ON/OFF使用時ライコン不要直下近接限度(cm)10照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)100傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 ベースダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥7,698~税込¥8,468~1台翌々日出荷から32日以内出荷LED一体型のダウンライト。すっきりとした外観と高い消費効率。 明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。仕様配光:斜天井非対応色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形制御位相制御式:2線式器具・セットセット品色温度(K)6200~2700光源色シンクロ調色(昼光色~電球色)光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)80調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)80調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵調色の可否可エコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト 乾電池式 置き型
オーム電機¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 置き型タイプ防塵防水性能IPX4(防まつ形)光源色昼白色点灯保持時間約10秒人感センサ検出距離(m)正面約5、左右約90°、上下約90°エコロジー商品省エネ
ライティングバー用 入り切りアダプタ リモコン
ELPA¥1,518税込¥1,6701個当日出荷ライティングバーに設置された複数の照明器具を個々に入/切するためのリモコン式スイッチです。 別売の受信機(LR-RCAC)と組み合わせてご使用ください。 5種類の信号が送信できますので、ライティングバーに取り付けた複数の照明器具のうち、特定のライトだけをON/OFFできます。使用電池コイン形リチウム電池CR2025×1個(テスト用内蔵)電池寿命約6カ月(1日5回 ON/OFFを行った場合)(※内蔵の電池はテスト用です。動作期間を保証するものではありませんので早めに新しい電池と交換してください。)アズワン品番65-1862-08動作距離(m)約2.5
間接照明 スタンダードタイプ
ODELIC(オーデリック)¥9,598税込¥10,5581台5日以内出荷種別器具:LED一体型長さ(mm)600、(取付部含む)640質量(kg)0.5色オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)7.5ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷コストパフォーマンスとオールマイティー種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)160質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)樹脂(オフホワイト色)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)4.4首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8配光角度(°)136明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,098税込¥8,9081台5日以内出荷身近な紙コップのほっとする形をあかりに。くるりとしたフチの仕上げに愛着を感じるデザインです種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)140寸法(mm)出:167質量(kg)0.6高さ(mm)208材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
誘導灯用吊具 丸型L=250
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合本体FA10312C、FA10316C、FA10322C、FA10326C、FA20312C、FA20316C、FA20322C、FA20326C、FA40312C、FA40316C、FA40322C、FA40326C、FA20380C、FA20390C、※FA10318、※FA10328、※F20318、※FA20328、※FA40318、※FA40328
LEDベースライト 逆富士型 40形/20形
エコリカ¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から10日以内出荷高効率と省エネを実現したスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません。 国際規格 CISPR15適合。厳しい品質検査をクリアした「ノイズ低減照明器具」です。 安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年設けております。用途照明器具の新設、40形および20形蛍光灯器具のリニューアルに材質カバー:ポリカーボネイト使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra84器具・セットセット品(LEDユニット・取付ベース)色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 15配光角度(°)LEDユニット単体:約180(ピーク照度50%のとき110)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
フロアースタンド
東京メタル¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷1灯タイプフロアースタンド。 セードが左右に動きます。 AC100V60WE26までの電球が使用可能。 シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。 省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。質量(kg)3高さ(mm)1475電圧(V)AC100消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)1.8使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売)セード寸法(mm)Φ235フレンジ寸法(mm)Φ230
棚下灯用電源コード
光商事¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から13日以内出荷AC100V3芯端子(HTSCFC、HTSCシリーズ)のオプション品、プラグタイプ電源コード。コードカラーはホワイトです。定格電流(A)7
LED 防水棚下ライト
光商事¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から13日以内出荷電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。乳白色カバーで電球色と昼光色の2色展開。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)発光:120使用温度(℃)-20~45演色指数(Ra)82
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・コンセントプラグ付・民泊向け 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付/コンセントプラグ付/取付同梱材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.9消費電力(W)1定格電圧(V)100色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70
LEDシームレス照明
トライト¥6,198~税込¥6,818~1本ほか当日出荷軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 取付クリップは確実に取付けてください。 最大10mまで連結可能です。用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明にセット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質本体:A6063、カバー:PC高さ(mm)34.5電源(V)AC100~200
一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)150タイプ天井直付型電力(W)150エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 直付型 Dスタイル W150
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481台4日以内出荷集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)632幅(mm)150タイプ天井直付型電力(W)150エコロジー商品省エネ
転換アダプタE26-E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷口金E26からE17に転換できます。材質フェノール樹脂色ブラック口金E26→E17本体質量(g)約17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×35定格容量(W)合計300までアズワン品番65-0529-63RoHS指令(10物質対応)対応