絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 照明器具

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
32,114件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.3製品形状逆富士タイプ 230幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • スポットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    スポットライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。
    材質ABS+スチール定格電圧(V)AC100口金E11本体質量(g)115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43器具・セットセット色温度(K)2700光束(Lm)600光色電球色相当調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    7,398税込8,138
    1台
    62日以内出荷
    付属品角形引掛シーリング付その他スイッチ付材質セード 乳白ガラス質量(kg)0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×205×160LEDランプ別売光源寿命40000時間
  • 電源装置 24V PFC 電源コード付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    電源装置 24V PFC 電源コード付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    8,198税込9,018
    1個
    8日以内出荷
    ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:過負荷保護有り出力電圧(V)24DC寿命50000時間以上周囲温度(℃)-25-45待機時消費電力(W)0.3
  • 電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,098税込1,208
    1本
    8日以内出荷
    LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
    用途間接照明仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18材質プラスチック電圧(V)24出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム定格電圧(V)24下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8クリップ幅(mm)10梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個通電容量5A入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
  • プロファイル 面付 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 面付 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    5,598税込6,158
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mm以下のLEDテープライト用。幅9.6W/mまでのLEDテープライトと共に使用する場合のに常時動作(1日8時間以上)が可能。取付けクリップの最大間隔:500mm。LED:テープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!。カバー:このプロファイルを使用するとLEDの粒は常に見えます。LEDの粒が見えないように、COBテープライトを使用してください。
    用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18シルバーアルマイト取付取付けクリップでネジ止め用内寸幅(mm)16梱包内容プロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED(昼白色)非常用照明器具30分間タイプ・LED 中天井用(~6m)自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(昼白色)非常用照明器具30分間タイプ・LED 中天井用(~6m)自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED非常灯 専用形 低天井 直付 黒 Panasonic(パナソニック)

    LED非常灯 専用形 低天井 直付 黒

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト 富士メディシィエ

    【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト

    富士メディシィエ
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    【有名サウナ施設で採用多数!】100℃耐熱・IP67の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な電球色の埋め込み型LEDダウンライトです。小~中規模のサウナでの使用に適しており、他にはない斜め配光で、壁面のデザインやロウリュを魅力的に演出します。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
    ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)DC24色温度(K)2700グリーン購入法適合
  • 一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 4000lm 幅328 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 4000lm 幅328 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.1取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)25本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • 一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)13.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.7高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なしトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付天井直付型高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 間接照明 コイズミ照明

    間接照明

    コイズミ照明
    9,398税込10,338
    1台
    5日以内出荷
    幅(mm)25高さ(mm)28時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
  • キッチンライト コイズミ照明

    キッチンライト

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    高さ(mm)30タイプ対面キッチン対応型奥行(mm)75時間光束維持:40000時間ランプLED
  • 取付金具(SUS) 日動工業

    取付金具(SUS)

    日動工業
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    腐食性ガスや塩害に対して有効で、寸切ボルトなどへ簡単に取付できます。
    付属品ベース取付金具(スチール)×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×7(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2定格(199V)0.30A/(200V)0.15A消費電力(!00V)30W/(200V)30W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55電源コード(m)入力:0.5(切放し)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(199V)183.3、(200V)183.3LED30W入力電圧範囲(V)90~264演色指数(Ra)81(高演色LED)入力電源(V)100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)5500
  • 通路誘導灯用適合表示板 Panasonic(パナソニック)

    通路誘導灯用適合表示板

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    適合B級・BL形(20B形)片面用、B級・BH形(20A形)片面用適合器具FA20312、FA20316、FA20318、FA20322、FA20326
  • ダウンシーリング FreePa 60形 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング FreePa 60形

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
    幅(mm)Φ149カバープラスチック質量(kg)0.6取付直付タイプ(天井直付型)高さ(mm)43切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)電圧(V)100消費電力(W)6.2機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付入力電流(A)0.1入数1台明るさ60形電球1灯器具相当特性ペア点灯可能型:親器直下近接限度(cm)10デザインCasual演色指数(Ra)83調光の可否不可(ON/OFF型)配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット内蔵調色の可否不可
  • 和風ペンダントライト 上下調色 アイリスオーヤマ

    和風ペンダントライト 上下調色

    アイリスオーヤマ
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷
    和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
    寸法(mm)Φ480×162定格寿命(時間)40000機能【調色】11段階点灯方法上下発光・調色発光効率(Lm/W)135調光範囲10段階切タイマー15/30min
  • 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,298税込6,928
    1台
    5日以内出荷
    上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット。さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。
    仕様調光器:不可種別ブラケットライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)125寸法(mm)(出)80質量(kg)0.6取付グローブ:グローブ引掛式高さ(mm)119構造密閉型平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台エコロジー商品省エネ
  • LED洋風ペンダントライト 昼光色 オーム電機

    LED洋風ペンダントライト 昼光色

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    セードの縁にクローム飾りが付いています。プルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。カバーに影がなく、均一に発光します。低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいです。チラツキが少なく目にやさしいです。LED5年保証対象商品
    付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)直径456×高さ116定格電圧(V)100 50/60Hz定格寿命(時間)約40000光源色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック)

    高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)

    ODELIC(オーデリック)
    5,698税込6,268
    1台
    5日以内出荷
    くつろぎを照らすもの。プライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
    仕様調光器:不可種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.6取付グローブ:ねじ込式高さ(mm)168材質(本体)樹脂(オフホワイト色)構造防湿型角度(°)傾斜天井対応:90光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED フラットダウンライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED フラットダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,598税込5,058
    1台
    5日以内出荷
    FLAT DOWN LIGHT(フラットダウンライト)。均一な発光面と超浅型構造、高演色R15の美しい光のダウンライト。発光面と枠まで一体感のあるフラットなデザイン。フトコロの浅い天井裏に設置可能な取付必要高36mmの超薄型設計です。電源装置一体型で狭いスペースへの取り付けやすさにもこだわりました。
    仕様浅型、高気密SB、調光器不可種別フラットダウンライト幅(mm)Φ114質量(kg)0.2オフホワイト高さ(mm)(必要)36材質(本体)樹脂角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94埋め込み深さ(mm)36ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散配光(111°)取付可能天井厚(mm)5-25下面カバー樹脂(乳白)エコロジー商品省エネ
  • 壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック)

    壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなスクエアデザイン。側面のスリットからこぼれる光が空間をスタイリッシュに演出。
    仕様●FreePaお出迎え・点灯省エネ型・明るさセンサ付●光束維持率:70%幅(mm)225質量(kg)2取付壁直付高さ(mm)225消費電力(W)5.1スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯全光束(Lm)178機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付きランプ色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.9光源寿命40000時間LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)0.091(100V)色(カバー)(アクリルカバー)乳白明るさ白熱電球40形1灯器具相当可動範囲(センサ)全方向20度調光の可否不可LED交換エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    必要な時だけ点灯しムダを省く。人が近づくとパッと点灯。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。より薄く、天井にスッキリと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にスッキリ納まり、空間に開放感を与えます。既設器具の跡を隠すサイズ感。天井に既設器具の跡がついていても、すっきり隠せるサイズ感なので、クロスを張り替える必要もありません。虫・ホコリの入りにくい構造。
    用途内玄関・廊下用仕様LED・電源ユニット:内蔵、FreePa・ON/OFF型・明るさセンサ付、光束維持率:70%取付引掛けシーリング方式高さ(mm)126消費電力(W)15スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き光源寿命40000時間入力電流(A)0.25(100V)色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し明るさ丸形スリム蛍光灯20形1灯器具相当可動範囲(センサ)全方向20度演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LEDアームライト 看板灯  25W 2500LM 1台で発光2色 電球/色昼白色 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LEDアームライト 看板灯 25W 2500LM 1台で発光2色 電球/色昼白色

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    ・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。 ・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能 ・灯具角度前後約234°調節が可能。 ・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。 ・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。 ・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。 ・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。 ・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
    用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約2.68電圧(V)AC85~265(50/60HZ兼用)消費電力(W)約25コード長さ(m)約2 アース付3芯(アーム内配線1 口出線1)アーム長さ(mm)約530(ライト除く)色温度(K)3000/5000光源色電球色/昼白色明るさ(Lm)約2500ライト角度調整(°)約234RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • マイクロトラックライト TOKISTAR

    マイクロトラックライト

    TOKISTAR
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    小型トラックレールで施工可能。アイボール型ローフォルムスポットライト
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC質量(g)20消費電力(W)1.6定格電圧(V)DC24器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
  • LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ブラケット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可
  • 落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付 岩崎電気

    落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付

    岩崎電気
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    材質リングキャッチ:SUS304全長(mm)500ワイヤー径(Φmm)3ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応適合器具LEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD NEO材質(カシメ部)(金属)SUS316
  • 40形 直付形/軒下用・防雨・防湿形 DAIKO(大光電機)

    40形 直付形/軒下用・防雨・防湿形

    DAIKO(大光電機)
    5,798税込6,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93082WE/YE LZA-93081WE/YE LZA-93080WE/YE LZA-93079WE/YE LZA-93078WE/YE LZA-93077WE/YE、100V~242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード付(明るさ約70%)取付場所天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨・防湿形エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/スポットライト/LEDランプtype DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/スポットライト/LEDランプtype

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応防水防雨形近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • 業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ Panasonic(パナソニック)

    業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    IP23 防湿。壁直付型、埋込ボックス取付専用。壁面取付専用
    材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)幅(mm)155質量(kg)2高さ(mm)155電圧(V)100光源LED電球、適合ランプ:5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)100調光の可否不可
  • ビス Panasonic(パナソニック)

    ビス

    Panasonic(パナソニック)
    179税込197
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    入数(本)10
  • 防雨型ブラケット コイズミ照明

    防雨型ブラケット

    コイズミ照明
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • 別売電源 コイズミ照明

    別売電源

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
照明器具