絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: 照明器具

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
32,114件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E26小サクラソケット 青山電陶

    E26小サクラソケット

    青山電陶
    16,980税込18,678
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    なし
    材質(本体)磁器定格6A300V結線方法ネジ止め
  • E17耳付レセップ 青山電陶

    E17耳付レセップ

    青山電陶
    9,998税込10,998
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    なし
    付属品端子ネジ(取付済み)材質(本体)磁器定格3A300V結線方法ネジ止め
  • E17ソケット絶縁ファイバー 青山電陶

    E17ソケット絶縁ファイバー

    青山電陶
    259税込285
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    なし
    付属品-材質(本体)圧縮紙定格-結線方法-
  • E26小モーガルソケット一穴 青山電陶

    E26小モーガルソケット一穴

    青山電陶
    13,980税込15,378
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    なし
    付属品端子ネジ材質(本体)磁器定格6A300V結線方法ネジ止め
  • E11ハロゲンソケット 青山電陶

    E11ハロゲンソケット

    青山電陶
    77,980税込85,778
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    なし
    付属品-材質(本体)磁器備考標準電線/250mmその他対応いたします定格7A300V結線方法-
  • E17ソケットリング 青山電陶

    E17ソケットリング

    青山電陶
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    なし
    付属品-材質(本体)定格-結線方法-
  • E26べーク線付ソケット 青山電陶

    E26べーク線付ソケット

    青山電陶
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    欠品中
    なし
    付属品-材質(本体)フェノール樹脂定格6A300V結線方法-
  • □500 直付 乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    □500 直付 乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1組
    4日以内出荷
    光色昼白色
  • □500 直付 乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    □500 直付 乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1組
    4日以内出荷
    光色昼白色
  • □450 埋込 深枠(白) Panasonic(パナソニック)

    □450 埋込 深枠(白)

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1組
    4日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)38器具・セットセット品光束(Lm)5370明るさ(Lm)5370光色昼白色調光の可否×
  • □450 埋込 乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    □450 埋込 乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    33日以内出荷
    光色温白色
  • □450 埋込 乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    □450 埋込 乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1組
    4日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)34器具・セットセット品光束(Lm)5080明るさ(Lm)5080光色昼白色調光の可否×
  • LED誘導灯リニューアルプレート C級 天井直付用 三菱電機

    LED誘導灯リニューアルプレート C級 天井直付用

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    92日以内出荷
    蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
    仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)C級用適合誘導灯:KSH10151、KSH10162、KSH10151H、KSH10162H、KST1951B、KST1962B質量(kg)1.2取付天井直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分C級外形寸法(mm)□550×140材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
  • LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁面直付用 三菱電機

    LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁面直付用

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    90日以内出荷
    蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
    仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B級用適合誘導灯:KSH20151、KSH40151、KSH20151H、KSH40151H、KST2951B、KST4951B取付壁直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B級材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
  • LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 壁面直付用 三菱電機

    LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 壁面直付用

    三菱電機
    6,698税込7,368
    1個
    92日以内出荷
    蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
    仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B/C級用適合誘導灯:KSH1051、KSH20151、KSH40151、KSH10151H、KSH20151H、KSH40151H、KST1951B、KST2951B、KST4951B質量(kg)2.3取付壁直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B/C級外形寸法(mm)□750×300材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1エコロジー商品省エネ
  • PWM信号制御調光用電源 DAIKO(大光電機)

    PWM信号制御調光用電源

    DAIKO(大光電機)
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷
    調光可能範囲1%~100%
    仕様最大延長距離:10m電圧(V)AC100~242RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(PWM調光)
  • LED部品 カップリング形ジョイナーフィードイン端子付 DAIKO(大光電機)

    LED部品 カップリング形ジョイナーフィードイン端子付

    DAIKO(大光電機)
    3,398税込3,738
    1台
    4日以内出荷
    器具色:白
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 エンドキャップ DAIKO(大光電機)

    LED部品 エンドキャップ

    DAIKO(大光電機)
    249税込274
    1台
    4日以内出荷
    器具色:白
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機)

    LED屋外スポットライト

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 首振壁向65°外向90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 サテン 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機)

    LED屋外スポットライト

    DAIKO(大光電機)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 首振上方90°下方65°・回転360° キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト DAIKO(大光電機)

    LEDスポットライト

    DAIKO(大光電機)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
    材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長138、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否個別調光従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト DAIKO(大光電機)

    LEDスポットライト

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
    材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト DAIKO(大光電機)

    LEDスポットライト

    DAIKO(大光電機)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 首振90°・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
    材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品色温度(K)6500~2700光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 白コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付 取付可能天井厚5~25【mm】
    白(ホワイト93)電圧(V)AC100ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命60000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 首振壁向50°外向90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
    材質本体:アルミダイカスト ▼塗装/強化ガラス 透明質量(kg)1.1寸法径Φ75 長132 高168mm電圧(V)AC100消費電力(W)6.8取付場所天井付・壁付・床付兼用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光従来光源ダイクロハロゲン65W相当エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    7,198税込7,918
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可能 首振片側のみ30°・回転350° 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン: 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】
    材質アルミ ▼塗装寸法(mm)径Φ85、埋込穴Φ75、埋込深135質量(kg)0.3電圧(V)AC100消費電力(W)5.7ランプ別売電源(AC)100VRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83/93調光の可否調光(逆位相調光)従来光源ダイクロハロゲン50W相当エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    2,698税込2,968
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可能 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 - 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】
    材質枠:鋼板 ▼塗装寸法(mm)径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深70質量(kg)0.3電圧(V)AC100消費電力(W)7ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)2700容量(VA)12配光角度(°)60光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)カットオフアングル-従来光源白熱灯00W相当エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    付属品不燃シート仕様55度までの傾斜天井に取付可能、位相制御式(2線式)、直下近接限度10cm適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応デザインArchiDesign(アーキデザイン)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110エコロジー商品省エネ
  • sB 高光束 L1200 白 3000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L1200 白 3000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.5取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)30.6定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64色温度(K)3000 (電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)144.7入力電流(A)(100V時) 0.31光束(Lm)4430使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 低光束 L900 白 5000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L900 白 5000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)16.6定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)5000 (昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)148.7入力電流(A)(100V時) 0.17光束(Lm)2470使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 低光束 L900 黒 5000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L900 黒 5000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)16.6定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)5000 (昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)144.5入力電流(A)(100V時) 0.17光束(Lm)2400使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 低光束 L1500 黒 4000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1500 黒 4000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)26.8定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64色温度(K)4000 (白色)エネルギー消費効率(Lm/W)143.2入力電流(A)(100V時) 0.27光束(Lm)3840使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 高光束 L1200 白 5000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L1200 白 5000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.5取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)30.6定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64色温度(K)5000 (昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)156.8入力電流(A)(100V時) 0.31光束(Lm)4800使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 高光束 L900 白 3000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 白 3000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)3000 (電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)142.1入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3270使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 低光束 L1200 白 5000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1200 白 5000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.5取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)21.7定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64色温度(K)5000 (昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)152入力電流(A)(100V時) 0.22光束(Lm)3300使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    材質本体:鋼対応調光器併用不可ランプ寿命40,000時間演色指数(Ra)Ra83
  • フード コイズミ照明

    フード

    コイズミ照明
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
  • エクステリアスパイクスポット コイズミ照明

    エクステリアスパイクスポット

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    適合キャブタイヤケーブルを切断して接続する場合は別途ジョイントボックス(市販品)が必要ですサイズ本体長-198 地上高-267 幅-Φ120 全長-440 回転角度-330 首振角度-90 埋込深-173mm 重-1.9kg消費電力(W)6対応調光器併用不可ランプLEDランプLDF6色温度2700Kランプ寿命40,000時間演色指数(Ra)Ra93
  • 防雨防湿型ブラケット コイズミ照明

    防雨防湿型ブラケット

    コイズミ照明
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    仕様8VA(100V)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)消費電力(W)4.5対応調光器併用不可ランプLEDランプLDF5色温度5000Kランプ寿命40,000時間演色指数(Ra)Ra85エコロジー商品省エネ
  • ポールライト用交換バッテリー システック

    ポールライト用交換バッテリー

    システック
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ソーラーポールライト専用バッテリー。交換目安は「3~5年(設置環境により個体差が生じます)」
    バッテリーニッケル水素バッテリーバッテリー容量(Ah)4.2バッテリー電圧(V)6
照明器具