照明器具 :「表札灯」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色
エコ商品
取付方式壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)110 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色
エコ商品
取付方式壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)111 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
8,098 税込8,908
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色
エコ商品
取付方式壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)184 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色
エコ商品
取付方式壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)184 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色
エコ商品
取付方式壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)114 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。表札だけが明るくなる下面配光。夜も文字がくっきりです。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
幅(mm)75 質量(kg)0.4 取付壁直付型 高さ(mm)75 電圧(V)100 消費電力(W)2.2 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.5 入力電流(A)(100V時)0.045 光束(Lm)65 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ10形電球1灯器具相当 出しろ(mm)78 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
11,900 税込13,090
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED門柱灯40形X1電球色
電圧(V)100 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建築を染める薄型フラットフォルム。LEDならではのフラットフォルム。自在な角度調整で壁面演出や表札灯などに最適です
種別器具:LED一体型 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)7.5 構造防雨型 ランプLED 材質(カバー)アクリル(ケシ) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)85
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)明暗センサー付門柱灯
明るさに反応して自動点灯・消灯。消し忘れなし。留守中の防犯にも便利です
幅(mm)117 寸法(mm)出:123 取付化粧ネジ式 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(白・黒) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)29 光源寿命40000時間 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング