カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具
          • 施設・屋外照明(3)
          • 住宅・店舗照明(5)

照明器具 :「150φ ダクト」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レールライト ライティングダクト用 E26口金 オーム電機レールライト ライティングダクト用 E26口金オーム電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます ライトの向きを自由に動かせます E26口金 電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプDAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光の可否従来光源白熱灯60W相当
ペンダントライト・和風対応商品 山田照明ペンダントライト・和風対応商品山田照明
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ひとつひとつ職人が手作りしたヒビ模様の丸型ペンダント。熱したガラスを水で急冷させることで個性的な表情のヒビ模様を造り出します。みぞれ、べっこう、あずきの光のきらめきが空間全体に響きあいます。
電圧(V)AC100消費電力(W)40取付け方法ダクトタイプ対応商品和風:ペンダントライト光源E17クリプトン球(クリア)PS40W形×1適合ランプLDA5L-E17/C/W(パナソニック)高さ(mm)201質量(kg)1.2仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能長さ(mm)500~1200直径(Φmm)150
LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体ENDO(遠藤照明)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
SDシリーズ既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形取付埋込空調ダクト回避型タイプ40Wタイプ
小型ペンダントライト 美ルック Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。 温かみのある北欧ハンドメイドガラスをモチーフに。 50~60年代の北欧モダンをモチーフにした温かみのあるフォルムに、渋めのクリアカラーでヴィンテージ感をプラス。
用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可タイプ配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.09特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)高演色95調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED小型ペンダントライト ブラックセード TAIKO DENKILED小型ペンダントライト ブラックセードTAIKO DENKI
6,898税込7,588
1個
10日以内出荷
シンプルなデザインのセードながら真鍮ブロンズメッキ×ブラック塗装で重厚感のある質感。電球色のLEDで雰囲気のある空間を演出します。ダクトレールを使用して多灯使いもおすすめです。
仕様●ランプ:LED電球4.2W(E17)●光色:電球色2700K●材質:木製 ウォールナット色塗装、鋼板 黒塗装●寸法:Φ150×高155●コード長:600mm(吊り高さ調節可能)●質量:0.4kg●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:81.0lm/W●定格光束:340lm●消費電力:4.2W●平均演色評価数:Ra82●引き掛けシーリング取付式※調光器との併用はできませんアズワン品番65-3908-12
LEDベースライト 20Wタイプ ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 20WタイプENDO(遠藤照明)
5,598税込6,158
1台
62日以内出荷
SDシリーズ既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形質量(kg)1.4取付埋込タイプ20Wタイプ構造空調ダクト回避型本体寸法W(mm)150埋込穴(Φmm)150×639
照明器具