絞り込み
種別
  • 40W型(2)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • DAIKO(大光電機)(10)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • 三菱電機(43)
  • ENDO(遠藤照明)(15)
  • 山田照明(4)
光色
  • その他(15)
  • キャンドル色(1)
  • 昼光色(31)
  • 昼白色(63)
  • 温白色(66)
  • 白色(61)
  • 電球色(85)
電圧(V)
  • 100~242
  • 100(29)
  • 100~240(33)
  • 200(3)
  • 242(3)
消費電力(W)
  • 5~10未満(26)
  • 10~20未満(74)
  • 20~30未満(21)
  • 30~40未満(5)
  • 50~60未満(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(45)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(36)
  • 10,000-50,000円(72)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明器具 :「FHT32」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーリングダウンライト ENDO(遠藤照明)シーリングダウンライトENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト一般屋内専用
白艶消電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ保護等級IP20光源寿命(LED)40000時間調光の可否不可
ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPEENDO(遠藤照明)
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8・35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
軒下用LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用ホワイト取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)100~242消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6構造防雨型本体アルミランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ60形[白熱灯60形器具相当]、100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]、150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]、200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]、250形[水銀灯100形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)鋼板取付面位置天井面取付専用電源ユニット60形[NNK06015N LE9]、100形[NNK10015N LE9/LJ9]、150形[NNK15015N LE9/LJ9]、200形[NNK20015N LE9/LJ9]、250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15調色の可否×
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83反射板鋼板(白色仕上)
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 2500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵 DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 2500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵DAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装径(Φmm)115電圧(V)AC100-242消費電力(W)23.7埋め込み深さ(mm)107容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光カットオフアングル30°従来光源FHT42W相当
軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷から4日以内出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質 外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。 使用温度範囲は-10℃~35℃ 使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。 -10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用質量(kg)1ホワイト取付埋込型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150鋼板取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)91反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
Lファインecoシリーズ直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です
形状反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯質量(kg)1.6/0.6(器具/ランプ)取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)定格消費電力(W)53色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)135.8光源寿命40000時間(光束維持率90%)明るさ(Lm)3900明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)7200反射板鋼板(白色仕上)
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
取付埋込形タイプLDL40定格電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)83反射板鋼板(白色仕上)
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
Lファインecoシリーズ全面カバーでまぶしさを抑え、空間全体を柔らかく照らす乳白カバーを採用
形状乳白カバータイプ/190幅/1灯用カバーアクリル乳白色仕上質量(kg)5.4/0.3(器具/ランプ)取付埋込形タイプLDL40定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)100~242本体鋼板(亜鉛メッキ仕上)定格消費電力(W)28色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)90.3光源寿命40000時間(光束維持率90%)明るさ(Lm)3900明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)190×1257定格光束(Lm)2530鋼板(白色仕上)反射板鋼板(白色仕上)
LED客席ダウンライト 150形 Φ100mm Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 150形 Φ100mmPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)12.4入力電圧(V)100~242色温度(K)3000明るさコンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当・LED150形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100調光率(%)0~100鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)電圧(V)100~242消費電力(W)20.7電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)135幅(Φmm)82LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)75調光の可否従来光源FHT32W相当
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
電圧(V)100~242消費電力(W)20.7電源別置定格寿命(時間)40000幅(Φmm)82LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)75調光の可否従来光源FHT32W相当
ダウンライト・軒下照明 山田照明ダウンライト・軒下照明山田照明
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)20.7電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)123幅(Φmm)82LEDLED一体型耐水性防雨調光方式PWM埋込穴(Φmm)75調光の可否従来光源FHT32W相当
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)20.7電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)127幅(Φmm)82LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)75調光の可否従来光源FHT32W相当
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
9,998税込10,998
1台
90日以内出荷
MCシリーズコンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)175ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト ライトユニット 三菱電機ベースダウンライト ライトユニット三菱電機
7,498税込8,248
1台
90日以内出荷
MCシリーズ
定格電圧(V)100~242調色の可否×
LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型 三菱電機LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型三菱電機
27,980税込30,778
1台
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)85
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
9,598税込10,558
1台
90日以内出荷
MCシリーズ高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
一般型ベースダウンライト一般型 2000TYPE ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト一般型 2000TYPEENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
MidPowerシリーズ眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライトカットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
種別LEDモジュール付質量(kg)0.5タイプ2000タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)16.2電源内蔵タイプビーム角(度)74アングル(°)グレアカットオフ:30材質(枠)アルミ(白艶消)LED寿命(時間)40000配光角度(°)57調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合施工内容断熱施工不可演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W×2LED交換不可
浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPE ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPEENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
MidPowerシリーズ高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト既設のダウンライトを簡単に置き換えることができるダウンライトです。同口径で複数の明るさのバリエーションを取りそろえています。既存光源に合わせた置き換えだけでなく、高照度化や適正照度などのプラン変更も手軽に行えます。
用途屋内・軒下兼用形質量(kg)0.6タイプ2000タイプ消費電力(W)16.2電源内蔵タイプ構造防雨形グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W×2LED交換不可下面カバー樹脂(乳白)
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 白コーン ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra83 近接限度距離:0.2m ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25【mm】
材質枠:鋼板 ▼塗装/コーン:アルミ ▼塗装質量(kg)1.3白(ホワイト93)寸法径Φ115 埋込穴Φ100 埋込深183mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)23.7時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V光源寿命40000時間容量(VA)24/25/25RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光カットオフアングル30°従来光源FHT32W×2灯相当
軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPE ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPEENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト従来の同口径でよりハイパワーに進化カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミ(鏡面仕上)タイプ900/1400/2400タイプ消費電力(W)14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)28.6/28.9/28.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(FHT32W)1400TYPE(CDM-R35W)2400TYPE(FHT32W×2)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
防湿形ベースダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(FHT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)電源ユニット別売(別置形)
軒下用グレアレスダウンライト 600/900TYPE ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 600/900TYPEENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト従来の同口径でよりハイパワーに進化カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミ(鏡面仕上)タイプ600/900タイプ消費電力(W)11.2/10.4/10.4/10.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)15.1/15.0/14.4/14.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)器具相当600TYPE(FHT24W)900TYPE(FHT32W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
グレアレス ベースダウンライト 2400/3000TYPE ENDO(遠藤照明)グレアレス ベースダウンライト 2400/3000TYPEENDO(遠藤照明)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40°に設定。カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)タイプ2400/3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)【2400TYPE】28.3/28.7/28.0【3000TYPE】36.9/37.2/36.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)【グレアカットオフアングル】40光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)器具相当2400TYPE(FHT32W×2)、3000TYPE(FHT42W×2)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
軒下用ベースダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)軒下用ベースダウンライト 3000/4000TYPEENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト
用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質透明アクリル、コーン:アルミ(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)(グレアカットオフアングル)15光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)200アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)電源ユニット別売(別置形)
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型構造高気密SB/浅型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
防湿形ベースダウンライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 3000TYPEENDO(遠藤照明)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
Rsシリーズ外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT32W×3灯用電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました 25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮
種別LED一体型カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25
角型LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)角型LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
端正な空間を演出するLEDスクエアタイプ。
取付埋込型タイプ150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]ランプの種類LED識別記号電源ユニット(150形/200形/250形):A4/A6/A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
軒下用ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)軒下用ベースダウンライトENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズ用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト
用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質透明アクリル定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)62ビーム角度(°)79埋込穴(Φmm)150アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ超広角配光LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーンODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)黒色鏡面コーン。まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーン ダウンライトの発光感を極限まで抑制しつつ、照度をしっかりと確保します
種別LED一体型材質コーン:樹脂(黒色鏡面)カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25
軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPEENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト従来の同口径でよりハイパワーに進化カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用材質コーン:アルミ(鏡面仕上)電圧(V)(対応)100~242角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
高演色LED リニューアルベースダウンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED リニューアルベースダウンライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
RENEWAL BASE DOWN LIGHT(リニューアルベースダウンライト)埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト発光効率のよさ、R15の演色性など先進性を備えながら、FDL、FHTランプを使用した従来光源ダウンライトに類似する意匠。まぶしさをやわらげる深型鏡面コーンタイプと光を効率よく拡散させる深型オフホワイト色コーンタイプがあります。
仕様調光器:不可種別リニューアルベースダウンライト幅(mm)Φ170質量(kg)0.5オフホワイト高さ(mm)(必要高)93材質(本体)アルミ電圧(V)100-242構造浅型角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)埋め込み深さ(mm)93材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)150調光の可否×配光タイプ拡散配光取付可能天井厚(mm)5-25
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
Lファインecoシリーズ
仕様簡易連結具付形状逆富士タイプ/2灯用質量(kg)2.1/0.6(器具/ランプ)取付直付形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(亜鉛メッキ仕上)定格消費電力(W)38色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)128.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4900反射板鋼板(白色仕上)
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
Lファインecoシリーズオフィスの通路照明や工場の全体照明などさまざまな用途に対応します
形状トラフタイプ/1灯用質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ)取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)定格消費電力(W)20色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)124.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2490反射板鋼板(白色仕上)
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 2500クラス/Φ100 1/2照度角40°/電源内蔵 DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 2500クラス/Φ100 1/2照度角40°/電源内蔵DAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装径(Φmm)115電圧(V)AC100-242消費電力(W)23.7埋め込み深さ(mm)107容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光カットオフアングル30°従来光源FHT42W相当
fht24特集
おすすめ人気ランキング
照明器具