121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ステンレス ストレートフック 水本機械製作所

    ステンレス ストレートフック

    水本機械製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途吊り具として材質ステンレス種類フック寸法B(mm)60
  • ステンレス Qボルトフック 水本機械製作所

    ステンレス Qボルトフック

    水本機械製作所
    509税込560
    1個
    当日出荷
    はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス チェーンフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス チェーンフック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス使用荷重(kg)20使用荷重(N)196.2
  • Lボルトフック 水本機械製作所

    Lボルトフック

    水本機械製作所
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので、水回り等に最適です。
    用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。付属品六角ナッ卜2ヶ、丸ワッシャー1ヶ付セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ入数20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.0ton 牽引フック エスコ

    3.0ton 牽引フック

    エスコ(3件のレビュー)
    2,410税込2,651
    1個
    当日出荷
    仕様フック、ボルトセットエスコ品番EA987FL-5材質全長(mm)135種類フック使用荷重(t)3能力(t)3口の開き(mm)48
  • Cカン ばね付 八幡ねじ

    Cカン ばね付

    八幡ねじ
    289税込318
    1個
    当日出荷
    C型の金具にバネ式の外れ防止プレートを保有し、ワンタッチで着脱が可能です。
    用途チェーンの連結用に。材質スチール表面処理ユニクロ
  • 1.12ton フック(溶接型) エスコ

    1.12ton フック(溶接型)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,310税込4,741
    1個
    当日出荷
    材質高張力合金鋼寸法(mm)B:25、E:78、F:98、W:23.5使用荷重(t)1.12
  • チェーンフック ステンレス AIOULE(ふじわら)

    チェーンフック ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。 チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)37種類フック寸法L(mm)80使用荷重(kg)30寸法A(mm)6寸法S(mm)11寸法B(mm)25寸法B1(mm)15適合チェーン線径(Φmm)3~5
  • 1.0ton J型フック エスコ

    1.0ton J型フック

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA987N-1材質SCM435厚さ(mm)36全長(mm)176質量(g)425種類フック使用荷重(t)1ピン径(Φmm)7爪長さ(mm)80
  • ステンレス Lボルトフック 水本機械製作所

    ステンレス Lボルトフック

    水本機械製作所
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので、水回り等に最適です。
    用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。トラスコ品番317-7613セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ寸法L(mm)47寸法H(mm)30ねじ径M-6寸法D(mm)6寸法B(mm)17寸法W(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • 2.0ton フック(溶接型) エスコ

    2.0ton フック(溶接型)

    エスコ(2件のレビュー)
    5,610税込6,171
    1個
    当日出荷
    材質高張力合金鋼寸法(mm)B:34、E:92、F:114、W:30使用荷重(t)2
  • ステンレス アイフック 水本機械製作所

    ステンレス アイフック

    水本機械製作所
    429税込472
    1個
    当日出荷
    リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類フック表面処理(本体)バレル研磨
  • 3.0ton フック(溶接型) エスコ

    3.0ton フック(溶接型)

    エスコ
    6,010税込6,611
    1個
    当日出荷
    材質高張力合金鋼寸法(mm)B:36、E:106、F:129、W:33.2使用荷重(t)3
  • ステンレス チェーンフックC型 ひめじや

    ステンレス チェーンフックC型

    ひめじや
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    チェーン等の連結にお使い頂けます。チェーンなどを口部の金具の奥に入れることができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)40種類フック寸法L(mm)80寸法d(mm)8使用荷重(kg)50寸法W(mm)25寸法S1(mm)11寸法S2(mm)7
  • セイフティーフック B型 八幡ねじ

    セイフティーフック B型

    八幡ねじ
    189税込208
    1個
    当日出荷
    脱着が容易です。サイズは呼び径です。
    用途チェーンの連結など、取り外しが必要な場所に使用。材質スチール、表面処理:ユニクロ
  • ステンレス オープンチェーンフック ひめじや

    ステンレス オープンチェーンフック

    ひめじや
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    チェーン等の連結にお使い頂けます。開いたフック部分にチェーンを引っ掛け、ハンマーでかるく叩けば、フックが閉まり、チェーンの連結ができます。バネ部は押し込む事で開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)47種類フック寸法L(mm)75寸法d(mm)12使用荷重(kg)30寸法t(mm)5寸法S(mm)9寸法D(mm)6寸法W(mm)25
  • スパイダーゴムフック Φ3XL60mm ブラック ユタカメイク

    スパイダーゴムフック Φ3XL60mm ブラック

    ユタカメイク
    419税込461
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番754-1643材質スチールブラック質量(g)20種類フック線径(Φmm)3.5包装形態袋入り縦(mm)60横(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッケルメッキスイベルベルトナスカン TRUSCO

    ニッケルメッキスイベルベルトナスカン

    TRUSCO
    429税込472
    1個
    当日出荷
    アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
    用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質スチール(ニッケルメッキ)寸法L(mm)51.5寸法t(mm)4寸法S(mm)6寸法D(mm)4仕上ニッケルメッキ寸法W2(mm)15H(mm)7使用荷重(kN)0.3
  • 8.0ton フック(溶接型) エスコ

    8.0ton フック(溶接型)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    材質高張力合金鋼寸法(mm)B:51、E:136、F:177、W:35使用荷重(t)8
  • ブラックチェーンフックA型(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)

    ブラックチェーンフックA型(黒ツヤ消しセラミックコート)

    AIOULE(ふじわら)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    黒艶消しのステンレス製のチェーンフックA型です。
    材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し質量(g)50寸法L(mm)75使用荷重(kg)40寸法S(mm)11寸法B(mm)27寸法B1(mm)13.5チェーン寸法(mm)適合:5~6
  • ステンレス スナップフックシャックル 水本機械製作所

    ステンレス スナップフックシャックル

    水本機械製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーンなどのよりとりに。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5.0ton フック(溶接型) エスコ

    5.0ton フック(溶接型)

    エスコ
    9,780税込10,758
    1個
    翌日出荷
    使用荷重(kg)5000寸法F(mm)171寸法E(mm)133寸法B(mm)43.5寸法W(mm)39
  • チェーンフックA型 ステンレス AIOULE(ふじわら)

    チェーンフックA型 ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。
    材質ステンレス(SUS316)種類フック
  • 1.5ton 吊りフック エスコ

    1.5ton 吊りフック

    エスコ
    60,700税込66,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987NJ-1.5全長(mm)364質量(kg)6.6種類フック使用荷重(t)1.5爪長さ(mm)50
  • 取付金具S管 鉄製 UNIT(ユニット)

    取付金具S管 鉄製

    UNIT(ユニット)
    189税込208
    1組(10個)
    当日出荷
    表示板を見やすく設置できる取付具です。
    用途標識、バルブ表示板等の取り付けに。トラスコ品番744-5113材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)27.2×16.4内径(mm)11.8、6線径(mm)2.3
  • ステンレス カーテンフック 水本機械製作所

    ステンレス カーテンフック

    水本機械製作所
    109税込120
    1個
    当日出荷
    細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。カーテンの上部金具として使用できます。
    用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。トラスコ品番849-1711材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法W(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)0.98
  • ステンレス スナップフックDE型 水本機械製作所

    ステンレス スナップフックDE型

    水本機械製作所
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ラッチ部分がななめにカットされたフックです。対象物に簡単に連結できます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。トラスコ品番123-3350材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)50寸法S(mm)10寸法D(mm)5寸法W(mm)27使用荷重(kN)0.2
  • ステンレス コートフック 水本機械製作所

    ステンレス コートフック

    水本機械製作所
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途コートフックとして。物掛けとして。
  • ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 水本機械製作所

    ステンレス プチカラビナ(スタンダード型)

    水本機械製作所
    739税込813
    1個
    当日出荷
    黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
    用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。一番スタンダードなジョイント金具です。材質ステンレス(SUS304)表面処理黒色塗装(艶消し黒)
  • ワイヤクリップ ステンレス ミニクリップ 水本機械製作所

    ワイヤクリップ ステンレス ミニクリップ

    水本機械製作所
    749税込824
    1個
    当日出荷
    フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。
    用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
  • ステンレス ロング吊りフック 水本機械製作所

    ステンレス ロング吊りフック

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性に優れています。
    用途床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。付属品ねじ付座金トラスコ品番178-4069材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)217ねじ径M-10寸法L1(mm)187寸法A(mm)22寸法S(mm)17寸法D(mm)9寸法B(mm)30寸法T(mm)2寸法W(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.74
  • ステンレス シートフックJ型 水本機械製作所

    ステンレス シートフックJ型

    水本機械製作所
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
    用途物掛けとして。トラスコ品番113-4585材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)27寸法H(mm)17寸法d(mm)4寸法A(mm)10寸法B(mm)17寸法T(mm)2.5寸法W(mm)29使用荷重(kN)0.1
  • ステンレス シートフックB型 水本機械製作所

    ステンレス シートフックB型

    水本機械製作所
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
    用途物掛けとして。トラスコ品番113-4623材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)45寸法H(mm)20寸法d(mm)3.1寸法B(mm)13寸法T(mm)2.5寸法W(mm)9使用荷重(kN)0.1
  • [EA987GK-33用] ラッチセット エスコ

    [EA987GK-33用] ラッチセット

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    欠品中
  • 2.0ton スリングフック(緑) エスコ

    2.0ton スリングフック(緑)

    エスコ
    9,410税込10,351
    1個
    翌日出荷
    材質高張力合金鋼寸法L(mm)148使用荷重(kg)2000寸法E(mm)40寸法B(mm)45寸法E'(mm)39
  • チェーンスナップ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    チェーンスナップ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    フックの片側にバネが付いている仕様のチェーンフックです。
    材質ステンレス(SUS304)種類フック
  • チェーンフックB型 ステンレス AIOULE(ふじわら)

    チェーンフックB型 ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれているチェーンフックです。
    材質ステンレス(SUS316)種類フック
  • 500kg パイプ用吊フック エスコ

    500kg パイプ用吊フック

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987NG-2質量(kg)1.35種類フック寸法L(mm)227使用荷重(t)0.5寸法d(mm)30寸法L1(mm)120寸法L2(mm)180寸法T(mm)16
  • 250kg パイプ用吊フック エスコ

    250kg パイプ用吊フック

    エスコ
    9,940税込10,934
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987NG-1質量(kg)0.55種類フック寸法L(mm)165使用荷重(t)0.25寸法d(mm)22寸法L1(mm)90寸法L2(mm)130寸法T(mm)13
  • 2.5ton スイベル付安全フック エスコ

    2.5ton スイベル付安全フック

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    付属品安全ラッチエスコ品番EA987FV-2.5A材質特殊鋼全長(mm)253.5質量(kg)1.9種類フック寸法L(mm)211寸法H(mm)28.5使用荷重(t)2.5寸法F(mm)14寸法D(mm)56寸法E(mm)40寸法B(mm)47寸法C(mm)40寸法G(mm)24寸法K(mm)110口の開き(mm)47チェーン寸法(mm)10
吊具用フック