絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所(40)
- エスコ(26)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- WAKI(和気産業)(4)
- ニッサチェイン(2)
- 八幡ねじ(2)
- ひめじや(2)
- TRUSCO(1)
- ユタカメイク(1)
- 友屋(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- UNIT(ユニット)(1)
- 東京富士商会(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレス シートフックJ型
水本機械製作所¥349~税込¥384~1個3日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法d(mm)4寸法T(mm)2.5使用荷重(kN)0.1
ステンレス シートフックE型
水本機械製作所¥939税込¥1,0331個9日以内出荷用途物掛けとして。トラスコ品番113-4557材質ステンレス(SUS304)幅(mm)80寸法L(mm)80寸法t(mm)3寸法W(mm)15使用荷重(kN)0.03
ステンレス シートフックA型
水本機械製作所¥209税込¥2301個3日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途物掛けとして。トラスコ品番113-4592材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)25寸法d(mm)2.1寸法S(mm)12寸法T(mm)1.5寸法W(mm)7使用荷重(kN)0.03
ステンレス オープンフックP型
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ステンレス TFB グランドフック
水本機械製作所¥499~税込¥549~1個ほか5日以内出荷使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ステンレス TFA グランドフック
水本機械製作所¥629税込¥6921袋(2個)5日以内出荷使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。トラスコ品番849-0895材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)11寸法d(mm)3.8寸法A(mm)17寸法B(mm)14寸法D1(mm)1寸法D2(mm)2寸法W(mm)10使用荷重(kN)0.05
シートフックE型
水本機械製作所¥539~税込¥593~1個5日以内出荷ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)4寸法T(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.03
シートフックB型
水本機械製作所¥259~税込¥285~1個5日以内出荷ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法T(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.1
オープンフックB型
水本機械製作所¥779~税込¥857~1個5日以内出荷環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。RoHS指令(10物質対応)対応
C型フック
友屋¥459税込¥5051個4日以内出荷レバー部分共にオールステンレス製のため、屋外での使用に最適です。チェーンやワイヤーロープの連結はもちろん、ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。仕様屋外使用:可能材質SUS304電解研磨処理使用荷重(kg)約20
フック ステンレス トリガースナップ 長さ60mm 使用荷重0.49kN
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。口の開きが広いタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に。トラスコ品番162-9657材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)60寸法d(mm)13寸法S(mm)12寸法D(mm)4.5寸法W1(mm)21寸法W2(mm)9.5H(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
ガンメタチェーンフックA型
AIOULE(ふじわら)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製ステンレス製のチェーンフックA型です。装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ質量(g)50寸法L(mm)75使用荷重(kg)40寸法S(mm)11寸法B(mm)27寸法B1(mm)13.5チェーン寸法(mm)適合:5~6
フック ステンレス トリガースナップ
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。口の開きが広いタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に。トラスコ品番162-9661材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)78寸法d(mm)20寸法S(mm)17寸法D(mm)5.5寸法W1(mm)26寸法W2(mm)10.5H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78
ステンレス シートフックA型
水本機械製作所¥179~税込¥197~1個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法T(mm)1.5使用荷重(kN)0.03
ステンレス シートフックD型
水本機械製作所¥369税込¥4061個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途物掛けとして。トラスコ品番113-4629材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)28寸法H(mm)25寸法d(mm)4寸法A(mm)10寸法B(mm)18寸法T(mm)2.5寸法W(mm)28使用荷重(kN)0.05
ステンレス シートフックJ型
水本機械製作所¥279税込¥3071個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途物掛けとして。トラスコ品番113-4585材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)27寸法H(mm)17寸法d(mm)4寸法A(mm)10寸法B(mm)17寸法T(mm)2.5寸法W(mm)29使用荷重(kN)0.1
スイベルベルトナスカン
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881袋(1個)当日出荷アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番418-5789材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)90寸法H(mm)4寸法t(mm)5寸法S(mm)14寸法D(mm)4寸法W1(mm)26寸法W2(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
アルミスナップフックBE型
水本機械製作所¥669~税込¥736~1袋当日出荷軽量なスプリングフックです。開口部の形状をフックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ
スナップフックB型
水本機械製作所¥859税込¥9451袋当日出荷スタンダードなスプリングフックです。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番382-8890材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)40寸法S(mm)6寸法D(mm)4寸法W(mm)20寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29
ステンレス ナス型Cリンク
水本機械製作所¥599~税込¥659~1袋当日出荷2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
オープンキャッチ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥829~税込¥912~1個4日以内出荷開いたフック部分にチェーンを引っ掛け、ハンマーで叩けば、フックが閉まり、チェーンの連結が可能です。材質ステンレス(SUS304)種類フック
チェーンフックB型 ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥859~税込¥945~1個当日出荷チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれているチェーンフックです。材質ステンレス(SUS316)種類フック
ダブルフック
WAKI(和気産業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷犬などペット用には使用できません摩擦や変形した商品は使用しないで下さい安全のため専用の商品をお使い下さい材質ステンレスSUS304種類フック
オープンチェーンフック
WAKI(和気産業)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい材質ステンレスSUS304寸法(mm)5種類フック使用荷重(kg)30
チェーンフック
WAKI(和気産業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい材質ステンレスSUS304種類フック使用荷重(kg)30
12.7mmx15m ロープ(フック付)
エスコ¥18,300税込¥20,1301個4日以内出荷エスコ品番EA988ME-115材質ポリエステル全長(mm)15000種類フック全長(m)15構造三つ打ちロープ径(Φmm)12.7引張強度(kN)7.35
12.7mmx 6m ロープ(フック付)
エスコ¥9,720税込¥10,6921個翌日出荷エスコ品番EA988ME-106材質ポリエステル全長(mm)6000種類フック全長(m)6構造三つ打ちロープ径(Φmm)12.7引張強度(kN)7.35
1000kg パイプ用吊フック
エスコ¥21,200税込¥23,3201個翌日出荷エスコ品番EA987NG-4質量(kg)3.35種類フック寸法L(mm)315使用荷重(t)1寸法d(mm)42寸法L1(mm)160寸法L2(mm)250寸法T(mm)22
750kg パイプ用吊フック
エスコ¥16,900税込¥18,5901個翌日出荷エスコ品番EA987NG-3質量(kg)2.35種類フック寸法L(mm)276使用荷重(t)0.75寸法d(mm)36寸法L1(mm)140寸法L2(mm)220寸法T(mm)19
250kg パイプ用吊フック
エスコ¥9,940税込¥10,9341個翌日出荷エスコ品番EA987NG-1質量(kg)0.55種類フック寸法L(mm)165使用荷重(t)0.25寸法d(mm)22寸法L1(mm)90寸法L2(mm)130寸法T(mm)13
2.0ton 吊りフック
エスコ¥47,200税込¥51,9201個翌日出荷エスコ品番EA987NE-2材質特殊合金鋼質量(kg)5.0種類フック寸法L(mm)318使用荷重(t)2寸法d(mm)32寸法L1(mm)70寸法S(mm)150寸法B(mm)104寸法S1(mm)214
1.0ton 吊りフック
エスコ¥32,600税込¥35,8601個翌日出荷エスコ品番EA987NE-1材質特殊合金鋼質量(kg)1.8種類フック寸法L(mm)219使用荷重(t)1寸法d(mm)22寸法L1(mm)45寸法S(mm)105寸法B(mm)68寸法S1(mm)149
ベアリング入スイベル吊フック
エスコ¥29,300~税込¥32,230~1個翌日出荷荷重下でも回転し、常に正しく接続する、全方向アイボルト(360°回転、230°可動)。コブラフック(安全ラッチ付)タイプ。シャックル等、接続金具不要で吊り上げ作業時間を短縮。ワイヤーロープ・チェーンスリング・ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのまま利用可能。ダブルボールベアリング式で負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を向上。ボルトに対して90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たし、反転作業の多い現場に適しています。吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装。周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。(※400℃を上回る高温雰囲気では使用不可)。鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。屋外使用にも強い表面メッキ仕上げ。並目。CEマーク取得、BG安全認定品。材質ニッケルクロムモリブデン鋼種類フック
4.0ton スイベル付安全フック
エスコ¥18,900税込¥20,7901個翌日出荷付属品安全ラッチエスコ品番EA987FV-4A材質特殊鋼全長(mm)322質量(kg)3.6種類フック寸法L(mm)267寸法H(mm)39使用荷重(t)4.2寸法F(mm)16寸法D(mm)70寸法E(mm)50寸法B(mm)52寸法C(mm)50寸法G(mm)28寸法K(mm)138口の開き(mm)52チェーン寸法(mm)12.5
1.0ton スイベル付安全フック
エスコ¥9,000税込¥9,9001個翌日出荷付属品安全ラッチエスコ品番EA987FV-1A材質特殊鋼全長(mm)174.5質量(kg)0.7種類フック寸法L(mm)145寸法H(mm)19.5使用荷重(t)1寸法F(mm)10寸法D(mm)35寸法E(mm)30寸法B(mm)29.5寸法C(mm)30寸法G(mm)14寸法K(mm)72口の開き(mm)29.5チェーン寸法(mm)6.3
4.2ton 安全フック
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FT-4A材質特殊鋼質量(kg)2.8種類フック寸法L(mm)216寸法H(mm)39使用荷重(t)4.2寸法F(mm)16寸法D(mm)70寸法E(mm)45寸法B(mm)52寸法G(mm)28寸法K(mm)138チェーン寸法(mm)12.5
2.5ton 安全フック
エスコ¥7,430税込¥8,1731個翌日出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FT-2.5A材質特殊鋼質量(kg)1.5種類フック寸法L(mm)170寸法H(mm)28.5使用荷重(t)2.5寸法F(mm)15寸法D(mm)56寸法E(mm)35寸法B(mm)47寸法G(mm)24寸法K(mm)110チェーン寸法(mm)10