絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
基材
テープ長さ(m)
1・1.5・2・3・4・5・6・9・10・11・12・15・16・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・寺岡製作所・TRUSCO・ニチバン・RS PRO・マクセル・オカモト・日本緑十字社・セキスイ・tesa(テサ/テサテープ)・サンワ[テープ]・中興化成工業・リンレイテープ・ユニット・エクト・古藤工業(Monf)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: テープ

幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
4,930件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーテープ アサヒペン

    パワーテープ

    アサヒペン(112件のレビュー)
    529税込582
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
    用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など主な用途多用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応特性防水粘着タイプ強力
  • パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH

    ダイヤテックス(29件のレビュー)
    329税込362
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    手で簡単に切れて作業性抜群! 軽くて強い。 床に優しい粘着力。
    用途住宅、ビル等々のフローリングに 弱粘着
  • 3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)

    3M マスキングテープ No.243J Plus

    3M(スリーエム)(367件のレビュー)
    639税込703
    1パック(3巻)ほか
    当日出荷
    手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
    用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
  • シールテープ10巻単位 TRUSCO

    シールテープ10巻単位

    TRUSCO(16件のレビュー)
    689税込758
    1セット(10巻)
    当日出荷
    ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
    用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。幅(mm)13厚さ(mm)0.1特性手で切れる
  • 絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウ

    絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン

    モノタロウ(115件のレビュー)
    269税込296
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
    用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上
  • クラフトテープ 軽梱包用 幅50mm モノタロウ

    クラフトテープ 軽梱包用 幅50mm

    モノタロウ(4件のレビュー)
    189税込208
    1巻ほか
    当日出荷
    手で切れて引き出しやすいクラフトテープ 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。 軽量物の梱包に最適
    用途ダンボールの封緘。軽梱包用。幅(mm)50種類ラミネートタイプ基材クラフト紙テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.12粘着剤ゴム系粘着力3.2N/10mm引張強度(N/10mm)28テープタイプ重ね張り不可
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    389税込428
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • アルミガラスクロステープ モノタロウ

    アルミガラスクロステープ

    モノタロウ(224件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
    用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性粘着タイプ強力
  • 両面テープ 事務用 普通粘着タイプ モノタロウ

    両面テープ 事務用 普通粘着タイプ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    99税込109
    1巻
    当日出荷
    ちょっとした書類や図面などの貼り付けに便利な紙製の両面テープです。
    用途事務作業、資料作成、提示物などに。材質粘着力(N/10mm)4.8
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(92件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
    用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
  • スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
    用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
  • 表面保護テープ モノタロウ

    表面保護テープ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    欠品中
    外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
    用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に青(半透明)基材ポリエチレンテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
  • クロステープ モノタロウ

    クロステープ

    モノタロウ(39件のレビュー)
    329税込362
    1巻ほか
    当日出荷
    水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
    用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。引張強度(N/10mm)36.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 養生用PEクロス 621 リンレイテープ

    養生用PEクロス 621

    リンレイテープ(86件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷
    コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
    グリーン粘着力(N/cm)3.00伸び(%)13主な用途養生用引張強度(N/cm)55RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着再剥離
  • 布テープ 重梱包用 モノタロウ

    布テープ 重梱包用

    モノタロウ(47件のレビュー)
    399税込439
    1巻ほか
    当日出荷
    粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、テープ厚もあるので機械の保護にも利用できます。 手で切れるので作業性抜群。 強い接着力。 字が書ける・重ね貼りOK・赤糊。
    用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。タイプ重梱包用主な用途梱包用引張強度(N/25mm)150粘着力(N/25mm)12.5テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
  • P-カットテープ NO.4141 寺岡製作所

    P-カットテープ NO.4141

    寺岡製作所(102件のレビュー)
    259税込285
    1巻ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 貼ってすぐに安定した粘着力を発揮します。 粘着剤が特に残りづらいテープです。 No.4140の弱粘着タイプです。
    用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用。 建築現場の配管などの一時的穴ふさぎ。
  • 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7108AAD

    3M(スリーエム)(152件のレビュー)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
  • 養生テープ 床養生用 モノタロウ

    養生テープ 床養生用

    モノタロウ(39件のレビュー)
    289税込318
    1巻ほか
    欠品中
    フィルム基材タイプでスパッと切れる。手切れ性抜群の養生テープです。 フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。 安心の日本製!
    用途床養生に最適主な用途床養生引張強度(N/10mm)12粘着タイプ弱粘着再剥離
  • ニトフロンパイプシール No.95S 日東エルマテリアル

    ニトフロンパイプシール No.95S

    日東エルマテリアル(19件のレビュー)
    959税込1,055
    1箱(10巻)
    当日出荷
    自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
    用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
  • スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ建築用厚手強力両面テープ

    3M(スリーエム)(30件のレビュー)
    889税込978
    1巻
    当日出荷
    屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
    用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
  • 電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ)

    電気絶縁用ビニールテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10巻)
    当日出荷
    耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
    用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用) 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用)

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    459税込505
    1巻ほか
    当日出荷
    保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
    用途重梱包用。主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • ビニールテープVT-50 ニチバン

    ビニールテープVT-50

    ニチバン(29件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
    用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
  • クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ モノタロウ

    クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ

    モノタロウ(100件のレビュー)
    329税込362
    1巻ほか
    当日出荷
    安心の日本製クラフトテープ。 重ね貼りができるので2重に貼ってもテープが浮かず、梱包を強化する事ができます。 送り状やラベルも貼ることができます。 油性ペンで文字を書く事ができます。
    用途ダンボール箱の梱包に。タック(ボールNo.)14引張強度(N/10mm)59.0テープタイプ重ね張り可
  • パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CL ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CL

    ダイヤテックス(204件のレビュー)
    479税込527
    1巻ほか
    当日出荷
    引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
    用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ主な用途養生用引張強度(N/50mm)280
  • 布テープ No.600V セキスイ

    布テープ No.600V

    セキスイ(109件のレビュー)
    269税込296
    1巻ほか
    当日出荷
    コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
    用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)388タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214主な用途梱包用保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25特性強力テープタイプ手で切れる
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • アルミテープ 光沢あり モノタロウ

    アルミテープ 光沢あり

    モノタロウ(59件のレビュー)
    369税込406
    1巻
    当日出荷
    仕様光沢あり基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18
  • レクター・アーロンテープ Rectorseal

    レクター・アーロンテープ

    Rectorseal(75件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1巻
    当日出荷
    ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
    用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。幅(mm)25厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-54~260有効期限(年)製造より2年間(常温状態)引張強度7.0Mpa伸度(%)440耐圧力性圧力に応じて重ね巻き耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)絶縁強度(volts/mil)570使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど特性耐圧、耐薬品
  • OPPテープ 超透明 モノタロウ

    OPPテープ 超透明

    モノタロウ(2件のレビュー)
    169税込186
    1巻
    欠品中
    色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
    用途梱包用テープとして透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2引張強度(N/10mm)34
  • 養生 布テープ モノタロウ

    養生 布テープ

    モノタロウ(202件のレビュー)
    289税込318
    1巻ほか
    当日出荷
    外壁の養生に! 粗面に良く馴染み、糊残りがほとんどありません。 手切れ性の良いスフ布を使用しており、快適にお使いいただけます。 凹凸面や曲面に最適な養生テープです。
    用途建築養生、外壁塗装時主な用途養生用引張強度(N/25mm)125引張強度(N/10mm)50
  • 塗装用マスキングテープ 3M(スリーエム)

    塗装用マスキングテープ

    3M(スリーエム)(64件のレビュー)
    71税込78
    1巻
    当日出荷
    はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
    テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
  • 養生テープ さくら No.395N 日東電工(旧:Permacel)

    養生テープ さくら No.395N

    日東電工(旧:Permacel)(133件のレビュー)
    419税込461
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
    主な用途養生用粘着力(N/25mm)8.6(フローリング)、4.1(養生ボード)
  • ポリイミドテープ 絶縁 耐熱 モノタロウ

    ポリイミドテープ 絶縁 耐熱

    モノタロウ(26件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    高温対応、絶縁
    使用温度範囲(℃)-5~250主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)80特性耐高温、絶縁
  • テープカッター スチール製 モノタロウ

    テープカッター スチール製

    モノタロウ(162件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スチール製のテープカッター 重量感が有り、カットが安定し簡単!
    用途OPP・クラフトテープに。材質(刃)SUS410
  • エフコテープ2号(高圧絶縁テープ) 古河電工(古河電気工業)

    エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)

    古河電工(古河電気工業)(52件のレビュー)
    479税込527
    1巻
    当日出荷
    電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
    用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。種別セパレーターなし伸度(%)450引張強度(N/25mm)10引張強度(N/10mm)4.0粘着力(N/20mm)30粘着力(N/25mm)37.5
  • テープカッター(樹脂製) TRUSCO

    テープカッター(樹脂製)

    TRUSCO(110件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
    最大テープ幅(mm)50
  • P-カットテープα NO.4100 寺岡製作所

    P-カットテープα NO.4100

    寺岡製作所(18件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)が起きづらいテープです。 薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。
    用途一般養生。 建築・リフォーム作業。 橋梁の塗装養生。
  • はがせる両面テープ NO.7220 寺岡製作所

    はがせる両面テープ NO.7220

    寺岡製作所(34件のレビュー)
    399税込439
    1巻ほか
    当日出荷
    粘着力は強力ですが、剥がしてもほとんど粘着剤が残らない再剥離性を備えています。 各種材料に対して優れた初期タック(短時間でのつきやすさ)、粘着力を発揮します。 丈夫な支持体を使用しているため、剥がす際にテープが切れにくく剥がしやすいです。
    用途貼った後で剥がす用途。 各種材料の貼り合わせや固定。 ピンや接着剤での固定ができない壁などへの掲示。 ポスターやプレートの強力固定。 文具・雑貨・工作用。粘着力(N/10mm)4.5粘着力(N/20mm)10.20粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • ラインテープ 厚手タイプ モノタロウ

    ラインテープ 厚手タイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
    用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.4引張強度(N/10mm)24接着剤ゴム系

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ