絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
基材
テープ長さ(m)
1・2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・15・16・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・TRUSCO・寺岡製作所・ニチバン・マクセル・セキスイ・日本緑十字社・tesa(テサ/テサテープ)・オカモト・リンレイテープ・エクト・中興化成工業・日東エルマテリアル・古藤工業(Monf)・岩田製作所・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: テープ

幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
3,780件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両面接着スポンジシート#2310 まつうら工業

    両面接着スポンジシート#2310

    まつうら工業(11件のレビュー)
    689税込758
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。
    粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M スリーエム スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    569税込626
    1巻ほか
    当日出荷
    手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。 透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
    主な用途梱包用
  • 路面張り用テープ(ユニラインテープ) ユニット

    路面張り用テープ(ユニラインテープ)

    ユニット(9件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    屋外での簡単ライン施工が出来ます。 塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。 反射と無反射タイプがあります。 凸凹によく馴染みます。
    用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に厚さ(mm)1.5
  • マスクライトテープ No.730 セキスイ

    マスクライトテープ No.730

    セキスイ(37件のレビュー)
    269税込296
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。 アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。 テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
    用途各種養生資材の仮止め、一時固定に 建築養生、床養生シート固定用
  • バッグシーリングテープ No.540 ニチバン

    バッグシーリングテープ No.540

    ニチバン(65件のレビュー)
    279税込307
    1巻ほか
    当日出荷
    PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。 食品衛生法370号試験済み
    用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
  • 3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!
    使用温度範囲(℃)-20~180使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属
  • エフコテープ1号(絶縁性充填材) 古河電工(古河電気工業)

    エフコテープ1号(絶縁性充填材)

    古河電工(古河電気工業)(12件のレビュー)
    669税込736
    1巻
    当日出荷
    「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。 環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。
    用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。種別セパレーター付き伸度(%)1000引張強度(N/cm2)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパークラフトテープ#504NS セキスイ

    スーパークラフトテープ#504NS

    セキスイ(30件のレビュー)
    359税込395
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
    用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包
  • 強力両面テープ(防水用) ニトムズ

    強力両面テープ(防水用)

    ニトムズ(7件のレビュー)
    489税込538
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。 人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。 凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。 手で切断可能
    用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
  • P-カットテープ NO.4103 寺岡製作所

    P-カットテープ NO.4103

    寺岡製作所(4件のレビュー)
    279税込307
    1巻ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    簡単に手で切れ、軽くてコンパクトです。 剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)低減を重視しています。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。
    用途樹脂サッシ。 一般養生。 建築・リフォーム作業。伸び(%)22主な用途養生用粘着力(N/25mm[gf])4.1[422]RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ低粘着力
  • ビニールテープ 黒19mm幅 ヤマト(事務用品)

    ビニールテープ 黒19mm幅

    ヤマト(事務用品)
    129税込142
    1巻(10mL)
    当日出荷
    脱鉛タイプ。水系粘着剤を使用し、VOCの放散量を大幅に削減!電気絶縁、目張り、補修、密封用、色分け、その他様々な用途にご使用いただけます。
    質量(g)51gテープ幅(mm)19テープ長さ(m)10粘着剤水系本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×19×98主な用途電気絶縁、目張り、補修、密封用、色分けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ

    蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
    用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
  • テープ ハーネス結束用 モノタロウ

    テープ ハーネス結束用

    モノタロウ(34件のレビュー)
    739税込813
    1巻(19.6m)
    当日出荷
    薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。
    用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。消音効果(dB)Class A主な用途結束用耐摩耗性Class A
  • 包装用布粘着テープ カラー No.384 リンレイテープ

    包装用布粘着テープ カラー No.384

    リンレイテープ(16件のレビュー)
    479税込527
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。 巻き戻しが軽く、手切れ性が良好です。 色分けによる識別包装に最適です。 油性ペンで字が書けます。 環境にやさしい無溶剤タイプです。
    用途軽~重梱包RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ手で切れる、文字が書ける
  • グリップテープ衝撃吸収タイプ オーエッチ工業

    グリップテープ衝撃吸収タイプ

    オーエッチ工業(25件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。 振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。 テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。
    材質ポリウレタン質量(g)10テープ長さ(mm)1050
  • 両面粘着テープ 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷
    自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
    用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。主なワークパーツ
  • ポリエチレンポリプロピレン用 超強力両面テープ No.5015 ニトムズ

    ポリエチレンポリプロピレン用 超強力両面テープ No.5015

    ニトムズ(24件のレビュー)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷
    接着困難だった素材にも強力接着。
    用途ポリエチレン・ポリプロピレンなどの貼り合わせ・接着に。質量(g)110粘着力(N/10mm)8粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • AT(アテンション)クラフトテープ リンレイテープ

    AT(アテンション)クラフトテープ

    リンレイテープ(2件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    日本で働く外交人労働者・輸出業務に従事している人々のために
    ピッチ(mm)印刷:133.5文字種別日本語・英語・中国語・韓国語伸び(%)9使用可能ラベル約222枚引張強度(N/cm)64.8
  • テープカッター TRUSCO

    テープカッター

    TRUSCO
    559税込615
    1個
    当日出荷
    本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
    材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(SUS420)最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)116
  • 超強力両面テープ 粗面用 ニトムズ

    超強力両面テープ 粗面用

    ニトムズ(11件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1箱(40個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用
    用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
  • ルミラー フィルムT60-A4 TORAY(東レ)

    ルミラー フィルムT60-A4

    TORAY(東レ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10枚)
    当日出荷
    透明性に優れたフィルムです。
    サイズA4
  • マスキングテープ(建築塗装用) ニトムズ

    マスキングテープ(建築塗装用)

    ニトムズ(1件のレビュー)
    659税込725
    1セット(7巻)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
    用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
  • スコッチ融着テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ融着テープ

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
    用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなどトラスコ品番542-4020剥離紙あり
  • エスロンテープ No.340 セキスイ

    エスロンテープ No.340

    セキスイ(7件のレビュー)
    329税込362
    1巻
    当日出荷
    ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
    用途配管保護用、保湿材被覆用に。基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系
  • 建材・塗装養生用テープ ニトムズ

    建材・塗装養生用テープ

    ニトムズ(10件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷
    作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。 粗面への接着力も良く、簡単に切れ、のり残りが少ないテープです。
    用途建築塗装作業用に最適です主な用途建材・塗装養生用引張強度(N/10mm)33.6特性柔軟性、手で切れる
  • ブーブーラインロールタイプ グラス・ファイバー工研

    ブーブーラインロールタイプ

    グラス・ファイバー工研(6件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻
    当日出荷
    釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
    用途駐車場のライン引きテープ厚さ(mm)2.4主な用途表示・安全用特性高耐久性
  • ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS セキスイ

    ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS

    セキスイ(9件のレビュー)
    209税込230
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。 504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。 荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。
    用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 化粧品等のイメージ性の高い包装 装飾 軽梱包
  • シャッタースポンジ WAKI(和気産業)

    シャッタースポンジ

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シャッターと地面のすきまを塞ぎます。耐久性、耐候性に優れます。
    用途手動式シャッター、電動式シャッターの底部スポンジ硬度1以下耐熱温度(℃)80
  • オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアル

    オーバーコートテープ (保護テープ)

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    639税込703
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
    用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
  • はがせる両面強力接着用 ニトムズ

    はがせる両面強力接着用

    ニトムズ(7件のレビュー)
    309税込340
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    しっかり貼れるのに、きれいにはがせる両面テープです。 ネジやクギが使えない室内の平滑面へ、ネームプレートやカレンダーを貼るのに最適です。 手でちぎれるので作業性抜群。 基材が強いので、はがす時にテープが途中でちぎれてしまう事なく最後まではがす事ができます。 のり残りにくい粘着剤を採用しており、住まいにやさしいタイプ。
    用途表示プレートやカレンダーなどの貼り付けに主な用途固定用粘着力(N/10mm)8特性はがせる・両面・強力主なワークパーツ
  • ハイタック両面接着テープ 9712 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ 9712

    3M(スリーエム)(34件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻ほか
    当日出荷
    接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
    用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
  • 透明補修テープ tesa(テサ/テサテープ)

    透明補修テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    紫外線耐性にすぐれています。粘着剤が劣化しにくいです。耐候性にすぐれています。
    用途屋内外での補修。プラスチック製品の補修。透明性が必要な補修用途に。トラスコ品番149-7882幅(mm)50厚さ(mm)0.14質量(g)200長さ(m)33使用温度範囲(℃)95℃ (30分)引張強度(N/mm)10/20主な用途補修切断方法手切れ性あり特性紫外線耐性、耐候性
  • 両面テープ ナイスタック ニチバン

    両面テープ ナイスタック

    ニチバン(1件のレビュー)
    239税込263
    1個(9m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    書類や図面などの貼り合わせに/ポスターやカレンダーの掲示に/ホルダー、巻心は再生紙を使用
    グリーン購入法適合
  • クラフトテープ 環境思い オカモト

    クラフトテープ 環境思い

    オカモト(20件のレビュー)
    399税込439
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK。古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
    用途一般荷造り用。
  • すき間モヘヤシール 槌屋

    すき間モヘヤシール

    槌屋(26件のレビュー)
    579税込637
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
    用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。仕様切断にはカッターが必要主な用途隙間用
  • 表面保護養生テープ 20cm×100m NAVIC(ナヴィック)

    表面保護養生テープ 20cm×100m

    NAVIC(ナヴィック)
    2,798税込3,078
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。
    用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。幅(mm)200(20cm)厚さ(mm)0.05青透明色品名表面保護テープ(養生テープ)長さ(m)100基材ポリエチレン(PE)系フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)横≧180/縦≧140主な用途車用、養生用粘着タイプ耐久、柔軟
  • 忍者テープ Devcon(デブコン)

    忍者テープ

    Devcon(デブコン)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
    用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりにトラスコ品番404-2573質量(g)38伸び(%)600引張強度(MPa)8特性絶縁性絶縁性能16000V/mm
  • 導電性銅箔粘着テープ NO.8323 寺岡製作所

    導電性銅箔粘着テープ NO.8323

    寺岡製作所(22件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻ほか
    当日出荷
    厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
  • 一般用両面テープ ニトムズ

    一般用両面テープ

    ニトムズ(7件のレビュー)
    70税込77
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
    用途紙工作や木工作の仮止め、接着に 写真、スクラップ、ポスター、壁紙などの貼り付けに材質不織布主なワークパーツ
  • スーパーブチルテープ 両面 5938 マクセル

    スーパーブチルテープ 両面 5938

    マクセル(5件のレビュー)
    789税込868
    1巻ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
    用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ