10,342件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲージ取り出しブロック NACHI(不二越)

    ゲージ取り出しブロック

    NACHI(不二越)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    Pポートに圧力計などを接続するためのモジュラーブロックです。ポートへの取付けは極めて簡単です。
    質量(kg)0.6取付方式ガスケット取付形呼び径1/8最大流量(L/min)50最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25(255)
  • レデューシングモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    レデューシングモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    28,988税込31,887
    1台
    翌々日出荷
    一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
    質量(kg)1.3管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
  • 02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。
    管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
  • 絞り弁・チェック弁付絞り弁(ネジ接続形) ダイキン工業

    絞り弁・チェック弁付絞り弁(ネジ接続形)

    ダイキン工業
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
    仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類流量制御弁
  • 電磁弁 YUKEN

    電磁弁

    YUKEN
    25,029税込27,532
    1台
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ニードル弁 YUKEN

    ニードル弁

    YUKEN
    5,658税込6,224
    1台
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用)

    ニッタ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • ロッキングワイヤーサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 LWSシリーズ ニックス

    ロッキングワイヤーサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 LWSシリーズ

    ニックス
    2,998税込3,298
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    優れた耐熱性と耐薬品性、ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能、逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない、幅広い取付板厚対応、冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
  • ウエット形ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ウエット形ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
  • 工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    外傷保護
    用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)15.7
  • スロットルチェックモジュラー弁 油研工業

    スロットルチェックモジュラー弁

    油研工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁) 廣瀬バルブ

    圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁)

    廣瀬バルブ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類流量制御弁
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付 NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付

    NACHI(不二越)
    66,980税込73,678
    1台
    93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
  • DW型分配弁 ダイキン潤滑機設

    DW型分配弁

    ダイキン潤滑機設
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ダブル吐出により省スペース化
    用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc耐圧力(MPa)31.5グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2バルブ種類流量制御弁
  • 予備エレメント FPL型 増田製作所

    予備エレメント FPL型

    増田製作所
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
  • 注油口 CV型 増田製作所

    注油口 CV型

    増田製作所(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    10日以内出荷
    取付寸法をメーカー品MSA-C50T、およびMSA-C75Tの取り合いと同じものにした注油口です。 30Me相当のストレーナ付で、アルミ鋳物のボディは他製品と同様堅牢の上、密封度は極めて信頼性が高くなっています。
  • PF型フィラーパック ダイキン潤滑機設

    PF型フィラーパック

    ダイキン潤滑機設
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷
    用途16kg入または18kg入ペール缶に直接取り付け、タンクへグリースを補給します。付属品ゴムホース(ユニオンナット付)1.5m、手動ポンプおよび電動ポンプとも共通口金付適合16kg及び18kg質量(kg)5最高使用圧力(MPa)2グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2吐出量(cm3/ストローク)40
  • 平座金 日本発条(NHK)

    平座金

    日本発条(NHK)
    14税込15
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SS
  • 複動シリンダ MDシリーズ RIKEN(理研機器)

    複動シリンダ MDシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70
  • Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~ 堀内機械

    Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~

    堀内機械
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
  • 高圧継手 ゲージ取付アダプタ エナパック

    高圧継手 ゲージ取付アダプタ

    エナパック
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    形状アダプタ
  • 高圧継手 アダプタ エナパック

    高圧継手 アダプタ

    エナパック
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
  • バルブ ソレノイドアッセンブリ NACHI(不二越)

    バルブ ソレノイドアッセンブリ

    NACHI(不二越)
    6,548税込7,203
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    仕様ソレノイドコイル
  • ピストンベース RIKEN(理研機器)

    ピストンベース

    RIKEN(理研機器)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    種類ピストンポンプ最高使用圧力(MPa)30吐出口径Rc3/8
  • 高圧メスオス角エルボ RIKEN(理研機器)

    高圧メスオス角エルボ

    RIKEN(理研機器)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)70接続ねじ種類Rc×R
  • 高圧クロス RIKEN(理研機器)

    高圧クロス

    RIKEN(理研機器)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状クロス最高使用圧力(MPa)70接続ねじ種類Rc
  • クレビス用ピン RIKEN(理研機器)

    クレビス用ピン

    RIKEN(理研機器)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • エア抜き弁 RIKEN(理研機器)

    エア抜き弁

    RIKEN(理研機器)
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    仕様エア抜き弁
  • スイベルジョイント AS 昭和技研工業

    スイベルジョイント AS

    昭和技研工業
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス形状スイベルジョイント接続ねじ種類Rc
  • BIカップラー BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BIカップラー

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    18,900税込20,790
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 単動式シリンダ(LJシリーズ) RIKEN(理研機器)

    単動式シリンダ(LJシリーズ)

    RIKEN(理研機器)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    仕様シリンダチューブ、ピストン受:無電解ニッケルメッキ付きストローク(mm)15最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻り
  • PF2108 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PF2108 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,972税込4,369
    1本
    3日以内出荷
    柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。
    用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):530最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)85寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:20.1
  • PF2104 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PF2104 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,786税込3,065
    1本
    3日以内出荷
    柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。
    用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:12.1
  • PF1706 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PF1706 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,479税込3,827
    1本
    6日以内出荷
    柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。
    用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):330最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)68補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:16.9
  • 油圧ソレノイドバルブ ソレノイドコントロールバルブ DSS・DSAシリーズ NACHI(不二越)

    油圧ソレノイドバルブ ソレノイドコントロールバルブ DSS・DSAシリーズ

    NACHI(不二越)
    87,100税込95,810
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    ・パイロットバルブには高性能で定評のあるSS・SA-G01、ウエット形ソレノイドバルブを採用しているため、長寿命で確実な作動が得られます。・高圧・大容量。04サイズで300L/min、06サイズで600L/minまで使用できます。・独自の流路設計により大幅な低圧力損失化を実現、システム回路効率のアップが図れます。・パイロットおよびドレンの内部変更はバルブを外さずに、プラグの着脱により簡単に組替えができます。
  • ミニ高圧油圧シリンダHK-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダHK-25(クレビス形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    37,938税込41,732
    1個
    22日以内出荷から35日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。角形タイプ片ロット形/軽量・スイッチ付タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無。設置し易い角型シリーズとなります。
    用途角形で設置しやすくスイッチ選択も可能、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25タイプ角型シリンダ形式HK最高使用圧力(MPa)7使用作動油石油系作動油最大ストローク(mm)200周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)【サージ】10.5最低作動圧力(MPa)0.3最高使用速度(mm/s)200支持形式一山クレビス形
  • ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材 日阪製作所

    ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材

    日阪製作所
    43,980税込48,378
    1個
    31日以内出荷
    ブレージングプレート式熱交換器専用の断熱材です。断熱材には性能面、施工性、環境面に優れたアーマフレックスを採用しています。
    用途BX-314-PI(PBI)-20型専用の断熱材材質発泡ポリエチレン
  • ダイレクト形手動方向切換弁 DIN24340フォームAに準拠したポートパターン ボッシュ・レックスロス

    ダイレクト形手動方向切換弁 DIN24340フォームAに準拠したポートパターン

    ボッシュ・レックスロス
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)1.4サイズ6定格圧力(MPa)ポートT:16、ポート A,B,P:31.5材質(シール)NBR定格流量(L/min)60操作手動レバー取付方向制限なし周囲温度(℃)ー20~80
  • 一般産業用定電流アンプ ボッシュ・レックスロス

    一般産業用定電流アンプ

    ボッシュ・レックスロス
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷
    仕様●DITH調整範囲(Hz):50~200●ゲイン調整範囲(mA/V):0~200●指令供給用電源:DC±12V ±0,5V 20mA●時間調整範囲:0.5秒/10V~5秒/10V●適用負荷抵抗:5.2~30Ω/20℃●電力増幅方式:PWM方式●零点調整範囲:0~600mA以上電圧(V)入力指令:±10又は+10 2入力(スイッチ切換による)出力電流(A)0~1.5 2出力(アンプ能力)使用温湿度範囲周囲:0~50 湿度90%以下(結露なきこと)供給電源DC24V~DC30V 1.5A以上入力インピーダンス(kΩ)100

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース