4,770件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイドロリックホース K-70-12(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-12(両端金具04)

    十川ゴム
    2,708税込2,979
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)125寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
  • ハイドロリックホース K-70-09(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-09(両端金具05)

    十川ゴム
    2,493税込2,742
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)110呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05)

    十川ゴム(3件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)80呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • JL-LCスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    JL-LCスイベルジョイント

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類G×R
  • JL-CGスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    JL-CGスイベルジョイント

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類G×R
  • パスカラート PA1404(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)55接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • パスカラート PA0716(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0716(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)175接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)33.5質量(g/m)ホース/850概略質量(g)口金具/450、アダプタ/240推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • パスカラート PA0716(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0716(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G1最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)175寸法X(mm)41ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具C寸法Y(mm)36内径(inch)1適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)33.5質量(g/m)ホース/850推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)93
  • パスカラート PA0712(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0712(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)130接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)19金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)3/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)26.5質量(g/m)ホース/600概略質量(g)口金具/320、アダプタ/170推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • パスカラート PA0708(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0708(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)80接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19質量(g/m)ホース/380概略質量(g)口金部/140、アダプタ/100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • パスカラート PA0706(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0706(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)75接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.2質量(g/m)ホース/330推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • パスカラート PA0706(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0706(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)75寸法E(mm)29寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.2質量(g/m)ホース/330推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
  • ラインメイトホース 3000-12 ニッタ

    ラインメイトホース 3000-12

    ニッタ
    4,198税込4,618
    1本
    6日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
    適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)13.0最小曲げ半径(mm)250呼称12内径(inch)3/4適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)26.2内径(mm)19.0
  • ラインメイトホース 3000-04 ニッタ

    ラインメイトホース 3000-04

    ニッタ
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
    適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)30.0最小曲げ半径(mm)75呼称04内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)12.5内径(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインメイトホース 3000-03 ニッタ

    ラインメイトホース 3000-03

    ニッタ
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
    適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)34.0最小曲げ半径(mm)70呼称03内径(inch)3/16適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)10.4内径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (3130-02専用) ニッタ

    キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (3130-02専用)

    ニッタ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
    仕様テーパおねじタイプ適合アダプタ/130、030材質スチール形状ストレート質量(g)36使用温度範囲(℃)-20~100寸法L(mm)56管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)20寸法F(mm)22.5寸法X(mm)14呼称2内径D(Φmm)(最小)1.5適合ホース3130-02専用RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:PTFE) フジトク

    ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:PTFE)

    フジトク
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス鋼形状ユニオン最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)材質(パッキン)PTFE
  • 小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用) 日東造機

    小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)

    日東造機
    249,800税込274,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
    種類その他ポンプ電流(A)9.5(最大時)電圧(V)単相100(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5絶縁種別E種全閉油タンク油量(L)3油タンク有効油量(L)2電動機出力(kW)0.45
  • 小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用) 日東造機

    小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用)

    日東造機
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
    用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
  • システムスタック弁 ダイキン工業

    システムスタック弁

    ダイキン工業
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
    ・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。・回路変更が簡単。・油圧装置の小形化。
    使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御ポートPポートバルブ種類流量制御弁
  • 02シリーズスタック形 Aポート絞り弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 Aポート絞り弁

    ダイキン工業
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    質量(kg)1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]制御ポートAポートバルブ種類流量制御弁
  • 可変ピストンポンプ 油研工業

    可変ピストンポンプ

    油研工業
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形圧力調整範囲(MPa)1.2~16使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)定格使用圧力(MPa)16ポートの向きアキシアルポート軸端形状平行キー形許容回転速度(r/min)600~1800
  • 02シリーズスタック形 パイロットチェック弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 パイロットチェック弁

    ダイキン工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    仕様直動形質量(kg)1.1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1制御ポートAポートバルブ種類方向制御弁
  • 高圧差込溶接形異径チーズ フジトク

    高圧差込溶接形異径チーズ

    フジトク
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    材質炭素鋼形状チーズ最高使用圧力(MPa)12.0接続SW(差込溶接)管厚S80
  • 高圧差込溶接形丸キャップ フジトク

    高圧差込溶接形丸キャップ

    フジトク(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    材質炭素鋼形状キャップ接続SW(差込溶接)管厚S80
  • 高圧差込溶接形ハーフカップリング フジトク

    高圧差込溶接形ハーフカップリング

    フジトク
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    材質炭素鋼形状カップリング接続SW(差込溶接)管厚S80
  • 高圧45°差込溶接形エルボ フジトク

    高圧45°差込溶接形エルボ

    フジトク
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    材質炭素鋼形状エルボ45°最高使用圧力(MPa)12.0接続SW(差込溶接)管厚S80
  • ステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリング フジトク

    ステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリング

    フジトク
    659税込725
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス鋼形状カップリング最高使用圧力(MPa)12.0接続SW(差込溶接)管厚S80
  • 高圧45°捻込形エルボ フジトク

    高圧45°捻込形エルボ

    フジトク
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質炭素鋼形状エルボ45°最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
  • ステンレス鋼製高圧45°捻込形エルボ フジトク

    ステンレス鋼製高圧45°捻込形エルボ

    フジトク(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス鋼形状エルボ45°最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷から61日以内出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1ポンプ容量(cm3/rev)23
  • ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用) 日東工器

    ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用)

    日東工器
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の接続作業中に残圧がある場合でもスムーズな接続が可能です。パージ機能で接続時に面倒な残圧処理作業がカット。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適しています。また、自動開閉バルブを内蔵し分離時の流体を防止します。
    材質特殊鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油
  • フィードコントロールバルブ NACHI(不二越)

    フィードコントロールバルブ

    NACHI(不二越)
    49,617税込54,579
    1台
    翌々日出荷
    非常に小形軽量。工作機械のテーブル運動など、例えば、早送り⇒切削送り(2段)⇒早戻しを1個のバルブでスムーズに制御できます。各設定流量は圧力および油温の変化に対して安定した制御が可能です。ダイヤル目盛と流量が比例しているため制御流量の調整が容易です。ガスケット面をシールすれば、そのままねじ込み接続として使用できます。
    付属品六角穴付ボルトM8×60L 4本仕様一段フィードコントロールバルブ質量(kg)2.2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)35バルブ種類流量制御弁
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    53,180税込58,498
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
    質量(kg)4.2管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)25作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)70防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    53,180税込58,498
    1台
    当日出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
    質量(kg)4.2管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    42,138税込46,352
    1台
    翌々日出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
    質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式デテント形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    42,138税込46,352
    1台
    翌々日出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
    質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
  • リモートコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)

    リモートコントロールリリーフバルブ

    NACHI(不二越)
    17,549税込19,304
    1台
    翌々日出荷
    リリーフバルブ、レデュシングバルブなどバランスピストンタイプの圧力制御弁のベントポートに接続することにより、圧力を容易に遠隔制御することができます。
    質量(kg)1.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)2バルブ種類圧力制御弁
  • レデューシングモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    レデューシングモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    28,988税込31,887
    1台
    翌々日出荷
    一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
    質量(kg)1.3管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
  • フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    フローレギュレーターモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    22,301税込24,531
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
    仕様チェック弁付質量(kg)3管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートAポートバルブ種類流量制御弁

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース