4,770件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラースタック弁 02シリーズ ダイキン工業

    モジュラースタック弁 02シリーズ

    ダイキン工業
    29,980税込32,978
    1台
    60日以内出荷
    02シリーズスタック形のA・Bポート絞り弁です。
  • モジュラースタック弁 02シリーズ ダイキン工業

    モジュラースタック弁 02シリーズ

    ダイキン工業
    74,980税込82,478
    1台
    62日以内出荷
    02シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。
  • フロコン ダイキン工業

    フロコン

    ダイキン工業
    119,800税込131,780
    1個
    62日以内出荷
    04シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。
  • パイロット作動形リリーフ弁 ダイキン工業

    パイロット作動形リリーフ弁

    ダイキン工業
    54,980税込60,478
    1個
    62日以内出荷
    騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
  • パイロット作動形リリーフ弁 ダイキン工業

    パイロット作動形リリーフ弁

    ダイキン工業
    53,980税込59,378
    1個
    62日以内出荷
    広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
  • パイロット作動形リリーフ弁 ダイキン工業

    パイロット作動形リリーフ弁

    ダイキン工業
    45,980税込50,578
    1個
    50日以内出荷
    広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
  • チェック弁付絞り弁 ダイキン工業

    チェック弁付絞り弁

    ダイキン工業
    48,980税込53,878
    1個
    62日以内出荷
    圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。_x000D_。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。_x000D_。流量の微調整が容易にできます。
  • ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット ダイキン工業

    ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット

    ダイキン工業
    8,998税込9,898
    1式ほか
    40日以内出荷から50日以内出荷
    ソレノイドセット・ソレノイドコイルセットです。
    用途電磁操作弁に使用される部品
  • ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット ダイキン工業

    ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット

    ダイキン工業
    5,798税込6,378
    1式ほか
    40日以内出荷から50日以内出荷
    ソレノイドセット・ソレノイドコイルセットです。
    用途電磁操作弁に使用される部品
  • ストップ弁 ダイキン工業

    ストップ弁

    ダイキン工業
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から32日以内出荷
    油圧専用ストップ弁として、回路を開放・閉止する時に使用します。ハンドルの操作性がよく、スムーズな開閉ができます。
  • オープンループ制御方式ドライバ ダイキン工業

    オープンループ制御方式ドライバ

    ダイキン工業
    87,980税込96,778
    1個
    翌日出荷
    オープンループ制御方式の電磁比例制御弁を最適に制御します。_x000D_。定電流特性により、電源電圧の変動やソレノイド温度上昇等による出力電流の変動がほとんどありません。_x000D_。出力電流波形(ディザ周波数、振幅)は、電磁比例制御弁のヒステリシスや分解能が最も良好になる様に設定されています。_x000D_。電流は、PWM(パルス幅変調)方式で制御されていますので、ドライバの発熱は最小限におさえられます。_x000D_。ステップ状の指令入力の変化に対して出力電流の変化を緩やかに行う機能(応答時間調整機能)を有していますので、油圧出力をショックレスに変化させることができます(立ち上がり、立ち下がり各々独立して調整可能です)。
  • エンドプレート ダイキン工業

    エンドプレート

    ダイキン工業
    22,980税込25,278
    1個
    50日以内出荷
    エンドプレートです。
  • エコリッチR ダイキン工業

    エコリッチR

    ダイキン工業
    419,800税込461,780
    1個
    30日以内出荷
    省エネ率60%以上を実現可能(保圧時、ダイキン工業社製品比)_x000D_。保圧時50dB(A)の低騒音を実現しました。_x000D_。エコリッチRは電動機高効率規制の対象外です。_x000D_。全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。_x000D_。IoTに対応
    用途マシニングセンタ_x000D_。旋盤_x000D_。研削盤
  • インラインチェック弁 ダイキン工業

    インラインチェック弁

    ダイキン工業
    7,798税込8,578
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    ラインに軸線方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
  • C2形電磁操作弁付低圧リリーフ弁 ダイキン工業

    C2形電磁操作弁付低圧リリーフ弁

    ダイキン工業
    169,800税込186,780
    1台
    40日以内出荷
    ノーマルオープン形で、外部よりパイロット流量を内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。_x000D_。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。
  • C2形電磁操作弁 ダイキン工業

    C2形電磁操作弁

    ダイキン工業
    119,800税込131,780
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
  • C2形電磁弁付リリーフ弁 ダイキン工業

    C2形電磁弁付リリーフ弁

    ダイキン工業
    159,800税込175,780
    1台
    40日以内出荷
    C2形電磁比例リリーフ弁です。_x000D_。油圧回路の圧力を入力電流に対して比例制御することができます。
  • C2形減圧弁 ダイキン工業

    C2形減圧弁

    ダイキン工業
    72,980税込80,278
    1個
    40日以内出荷
    多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
  • C2形リリーフ弁 ダイキン工業

    C2形リリーフ弁

    ダイキン工業
    57,980税込63,778
    1個
    40日以内出荷
    多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
  • C2形パイロットチェック弁 ダイキン工業

    C2形パイロットチェック弁

    ダイキン工業
    129,800税込142,780
    1個
    40日以内出荷
    多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
  • C2形チェック弁 ダイキン工業

    C2形チェック弁

    ダイキン工業
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
  • C2形シート形電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    C2形シート形電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    129,800税込142,780
    1個
    40日以内出荷
    C2形シート形電磁パイロット切換弁です。_x000D_。長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
  • 電磁比例切換弁 ダイキン工業

    電磁比例切換弁

    ダイキン工業
    192,300税込211,530
    1個
    50日以内出荷から65日以内出荷
    圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。_x000D_。可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り付けられています。_x000D_。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    41,900税込46,090
    1個
    50日以内出荷から90日以内出荷
    パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    36,610税込40,271
    1個
    10日以内出荷から40日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途DC電源用
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    45,950税込50,545
    1個
    15日以内出荷から40日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途AC電源用
  • 電磁パイロット比例方向流量制御弁 ダイキン工業

    電磁パイロット比例方向流量制御弁

    ダイキン工業
    199,200税込219,120
    1個
    50日以内出荷
    方向切換機能を有する電磁パイロット形の比例方向流量制御弁です。アクチュエータの往復工程の制御が可能で、ショックレス切換弁として使用できます。_x000D_。35MPa(06サイズは28MPa)の高圧に対応しており、プレス機などの高圧仕様の機器で使用できます。_x000D_。専用のデジタルコントローラとの組合せにより、機器の制御に必要な条件を簡単、且つ優れた再現性で調整・設定することができます。
  • 電磁パイロット形比例切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット形比例切換弁

    ダイキン工業
    491,900税込541,090
    1個
    70日以内出荷
    パイロット弁にノズルフラッパ弁を使用し、主弁の変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う電磁パイロット形比例切換弁です。
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    109,400税込120,340
    1個
    50日以内出荷
    圧力補償弁(MUV、MDM)と組み合わせて使用することにより、流量調整ねじの調整量に応じた圧力補償付の流量特性が得られます。_x000D_。この弁単体で電磁パイロット切換弁としてのショックレス効果があります。また、パイロット系に、02サイズスタック弁(絞り弁、減圧弁)を使用することにより、さらに有効なショックレス効果を得ることができます。_x000D_。電磁比例弁切換弁(MEV)とマルチプル形式に多連スタックすることもできます。
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    91,400税込100,540
    1個
    40日以内出荷
    パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    70,900税込77,990
    1個
    40日以内出荷
    ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    91,400税込100,540
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    257,300税込283,030
    1個
    80日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、1100L/minの高圧・大流量を実現しました。
  • 比例弁電磁比例切換弁 ダイキン工業

    比例弁電磁比例切換弁

    ダイキン工業
    59,000税込64,900
    1台
    50日以内出荷
    圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。_x000D_。可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り付けられています。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
  • 比例弁電磁比例切換弁 ダイキン工業

    比例弁電磁比例切換弁

    ダイキン工業
    149,100税込164,010
    1台
    50日以内出荷から65日以内出荷
    圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。_x000D_。可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り付けられています。_x000D_。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
  • 比例弁電磁パイロット形比例切換弁 ダイキン工業

    比例弁電磁パイロット形比例切換弁

    ダイキン工業
    505,700税込556,270
    1台
    70日以内出荷
    パイロット弁にノズルフラッパ弁を使用し、主弁の変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う電磁パイロット形比例切換弁です。
  • 比例弁手動比例切換弁 ダイキン工業

    比例弁手動比例切換弁

    ダイキン工業
    81,500税込89,650
    1台
    50日以内出荷
    入口弁ブロックです。
  • 比例弁手動比例切換弁 ダイキン工業

    比例弁手動比例切換弁

    ダイキン工業
    48,930税込53,823
    1台
    50日以内出荷
    バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。_x000D_。負荷圧力の変化に対応してポンプ圧力が変わります。この圧力でポンプの余剰流は、タンクへバイパスします。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。8連まで使用することができ、切換弁シンボルは、11形式あります。_x000D_。切換弁中立アンロード機能を有し、リリーフ弁を内蔵しています。
  • 比例弁手動比例切換弁 ダイキン工業

    比例弁手動比例切換弁

    ダイキン工業
    274,400税込301,840
    1台
    50日以内出荷
    バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。_x000D_。負荷圧力の変化に対応してポンプ圧力が変わります。この圧力でポンプの余剰流は、タンクへバイパスします。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。8連まで使用することができ、切換弁シンボルは、11形式あります。_x000D_。切換弁中立アンロード機能を有し、リリーフ弁を内蔵しています。
  • 方向制御弁Ⅱライトアングルチェック弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅱライトアングルチェック弁

    ダイキン工業
    15,660税込17,226
    1台
    22日以内出荷から47日以内出荷
    ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース