4,770件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続プレート ダイキン工業

    接続プレート

    ダイキン工業
    18,000税込19,800
    1個
    51日以内出荷
    接続プレートです。
  • QUICK-TEST(クイックテスト) アダプター オーツカ

    QUICK-TEST(クイックテスト) アダプター

    オーツカ
    2,880税込3,168
    1個
    4日以内出荷
    カップリング(100-10.002)と組合わせてご使用頂けます。
  • 圧力制御弁減圧弁 ダイキン工業

    圧力制御弁減圧弁

    ダイキン工業
    71,980税込79,178
    1台
    40日以内出荷から60日以内出荷
    一部の油圧回路の圧力を、主回路よりも低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
  • 圧力スイッチ ダイキン工業

    圧力スイッチ

    ダイキン工業
    33,980税込37,378
    1個
    40日以内出荷
    油圧回路の圧力を検出して、電気回路のON-OFFを行います。
  • 圧力スイッチ ダイキン工業

    圧力スイッチ

    ダイキン工業
    46,980税込51,678
    1個
    40日以内出荷
    モジュラースタック形圧力スイッチです。
  • 圧力スイッチ ダイキン工業

    圧力スイッチ

    ダイキン工業
    44,980税込49,478
    1個
    40日以内出荷
    モジュラースタック形圧力スイッチです。
  • 減圧弁 ダイキン工業

    減圧弁

    ダイキン工業
    69,980税込76,978
    1個
    60日以内出荷
    一部の油圧回路の圧力を、主回路よりも低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
  • 電磁比例切換弁 ダイキン工業

    電磁比例切換弁

    ダイキン工業
    199,800税込219,780
    1個
    50日以内出荷から70日以内出荷
    圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。_x000D_。可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り付けられています。_x000D_。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
  • 電磁比例パイロットリリーフ弁 ダイキン工業

    電磁比例パイロットリリーフ弁

    ダイキン工業
    93,980税込103,378
    1個
    40日以内出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
  • 電磁操作弁付リリーフ弁 ダイキン工業

    電磁操作弁付リリーフ弁

    ダイキン工業
    99,980税込109,978
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
  • 電磁操作弁付リリーフ弁 ダイキン工業

    電磁操作弁付リリーフ弁

    ダイキン工業
    93,980税込103,378
    1個
    40日以内出荷
    広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    36,980税込40,678
    1個
    10日以内出荷から40日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途DC電源用
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    45,980税込50,578
    1個
    10日以内出荷から40日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途AC電源用
  • 電磁パイロット比例方向流量制御弁 ダイキン工業

    電磁パイロット比例方向流量制御弁

    ダイキン工業
    239,800税込263,780
    1個
    50日以内出荷
    方向切換機能を有する電磁パイロット形の比例方向流量制御弁です。アクチュエータの往復工程の制御が可能で、ショックレス切換弁として使用できます。_x000D_。35MPa(06サイズは28MPa)の高圧に対応しており、プレス機などの高圧仕様の機器で使用できます。_x000D_。専用のデジタルコントローラとの組合せにより、機器の制御に必要な条件を簡単、且つ優れた再現性で調整・設定することができます。
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    349,800税込384,780
    1個
    50日以内出荷
    圧力補償弁(MUV、MDM)と組み合わせて使用することにより、流量調整ねじの調整量に応じた圧力補償付の流量特性が得られます。_x000D_。この弁単体で電磁パイロット切換弁としてのショックレス効果があります。また、パイロット系に、02サイズスタック弁(絞り弁、減圧弁)を使用することにより、さらに有効なショックレス効果を得ることができます。_x000D_。電磁比例弁切換弁(MEV)とマルチプル形式に多連スタックすることもできます。
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    91,980税込101,178
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    69,980税込76,978
    1個
    40日以内出荷
    ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    91,980税込101,178
    1個
    40日以内出荷から80日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
  • 直動形リリーフ弁 リモートコントロール用 ダイキン工業

    直動形リリーフ弁 リモートコントロール用

    ダイキン工業
    29,980税込32,978
    1個
    52日以内出荷から62日以内出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
  • 流量制御弁温度補償付絞り弁 ダイキン工業

    流量制御弁温度補償付絞り弁

    ダイキン工業
    29,980税込32,978
    1台
    66日以内出荷
    温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。_x000D_。全閉時のリークが非常に少ない構造です。
  • 流量制御弁(圧・温補償付) ダイキン工業

    流量制御弁(圧・温補償付)

    ダイキン工業
    109,800税込120,780
    1台
    40日以内出荷
    圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。_x000D_。微少流量から大流量まで制御できます。_x000D_。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。_x000D_。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
  • 比例弁電磁比例切換弁 ダイキン工業

    比例弁電磁比例切換弁

    ダイキン工業
    189,800税込208,780
    1台
    50日以内出荷
    圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。_x000D_。可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り付けられています。_x000D_。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
  • 比例弁電磁比例リリーフ弁 ダイキン工業

    比例弁電磁比例リリーフ弁

    ダイキン工業
    129,800税込142,780
    1台
    40日以内出荷
    油圧回路の圧力を入力電流に対して比例制御することができます。
  • 方向制御弁Ⅱパイロットチェック弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅱパイロットチェック弁

    ダイキン工業
    77,980税込85,778
    1台
    22日以内出荷
    クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。_x000D_。主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    36,980税込40,678
    1台
    10日以内出荷から40日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途DC電源用
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    45,980税込50,578
    1台
    10日以内出荷から45日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途AC電源用
  • 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    129,800税込142,780
    1台
    50日以内出荷
    圧力補償弁(MUV、MDM)と組み合わせて使用することにより、流量調整ねじの調整量に応じた圧力補償付の流量特性が得られます。_x000D_。この弁単体で電磁パイロット切換弁としてのショックレス効果があります。また、パイロット系に、02サイズスタック弁(絞り弁、減圧弁)を使用することにより、さらに有効なショックレス効果を得ることができます。_x000D_。電磁比例弁切換弁(MEV)とマルチプル形式に多連スタックすることもできます。
  • 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    91,980税込101,178
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
  • 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    79,980税込87,978
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
  • 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    94,980税込104,478
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
  • 方向制御弁Ⅰ微少信号電流形電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ微少信号電流形電磁操作弁

    ダイキン工業
    69,980税込76,978
    1台
    40日以内出荷
    微小信号電流(約10mA)で弁の切り換えができますので、プログラマブルシーケンスコントローラで直接駆動できます。
  • 方向制御弁Ⅰ微少信号電流形電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ微少信号電流形電磁操作弁

    ダイキン工業
    53,980税込59,378
    1台
    40日以内出荷
    微小信号電流(約10mA)で弁の切り換えができますので、プログラマブルシーケンスコントローラで直接駆動できます。
  • 方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作

    ダイキン工業
    38,980税込42,878
    1台
    10日以内出荷から30日以内出荷
    低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。_x000D_。低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
  • 方向制御Ⅰ高圧電磁パイロット切替弁 ダイキン工業

    方向制御Ⅰ高圧電磁パイロット切替弁

    ダイキン工業
    139,800税込153,780
    1個
    80日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、700L/minの高圧・大流量を実現しました。
  • 微少信号電流形電磁操作弁 ダイキン工業

    微少信号電流形電磁操作弁

    ダイキン工業
    69,980税込76,978
    1個
    40日以内出荷
    微小信号電流(約10mA)で弁の切り換えができますので、プログラマブルシーケンスコントローラで直接駆動できます。
  • 多目的弁電磁弁 ダイキン工業

    多目的弁電磁弁

    ダイキン工業
    139,800税込153,780
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
  • 多目的弁電磁弁 ダイキン工業

    多目的弁電磁弁

    ダイキン工業
    179,800税込197,780
    1台
    40日以内出荷
    パイロット電磁操作弁の切り換えにより、アクチュエータの2速制御(加減速制御)が可能です。
  • 多目的弁低圧リリーフ弁電磁比例 ダイキン工業

    多目的弁低圧リリーフ弁電磁比例

    ダイキン工業
    159,800税込175,780
    1台
    40日以内出荷
    ノーマルオープン形で、外部よりパイロット流量を内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。
  • 多目的弁低圧リリーフ弁 ダイキン工業

    多目的弁低圧リリーフ弁

    ダイキン工業
    239,800税込263,780
    1台
    40日以内出荷
    ノーマルクローズ形で、パイロット流量を弁の1次側から内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。
  • 多目的弁リリーフ弁 ダイキン工業

    多目的弁リリーフ弁

    ダイキン工業
    79,980税込87,978
    1台
    40日以内出荷
    多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース