カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(951)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(535)
- ダイキン工業(454)
- ParkerTAIYO(345)
- 清水製作所[継手](307)
- NACHI(不二越)(283)
- フジトク(235)
- イハラサイエンス(168)
- ニッタ(122)
- 十川ゴム(120)
- ニューマシン(119)
- RIKEN(理研機器)(94)
- エスコ(88)
- ヤマト特殊鋼(84)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(76)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- 油研工業(58)
- 大生工業(54)
- 正和(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
42ページ目: 油圧機器・油圧ホース
商品豆知識

PF型フィラーパック
ダイキン潤滑機設¥94,980税込¥104,4781個5日以内出荷用途16kg入または18kg入ペール缶に直接取り付け、タンクへグリースを補給します。付属品ゴムホース(ユニオンナット付)1.5m、手動ポンプおよび電動ポンプとも共通口金付適合16kg及び18kg質量(kg)5最高使用圧力(MPa)2グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2吐出量(cm3/ストローク)40
ラインメイトホース継手付 N3130-12(SE-SE)
ニッタ¥5,798~税込¥6,378~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)19.2最高使用圧力(MPa)9外径(Φmm)26.6呼称12適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)35最高衝撃圧力(MPa)11.3
ラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SE)
ニッタ¥4,498~税込¥4,948~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.8最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)20.3呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 3130-06(SE-SE)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)18外径(Φmm)16.1呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)65最高衝撃圧力(MPa)22.5
アンチキャビテーションモジュラー弁
油研工業¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷仕様アンチキャビテーションモジュラー弁最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)70バルブ種類方向制御弁
スイベルジョイント AP
昭和技研工業¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類Rc
ストレートスイベルジョイント SJM
イハラサイエンス¥7,698~税込¥8,468~1個7日以内出荷から17日以内出荷仕様ストレート材質S45C形状スイベルジョイント温度範囲(℃)-20~95常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油
絞り弁
ダイキン工業¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。全閉時のリークが非常に少ない構造です。仕様Sシリーズ絞り弁、温度補償付質量(kg)0.6管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類流量制御弁
QUICK-TEST(クイックテスト) 圧力計直結コネクター
オーツカ¥7,524~税込¥8,276~1個4日以内出荷カップリングと圧力計を直接接続する事により、高圧ホース使用時に比べて応答性に優れ、サージ圧の測定に適しております。
多目的弁減圧弁
ダイキン工業¥97,847~税込¥107,632~1台41日以内出荷多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
多目的弁低圧高応答減圧弁
ダイキン工業¥221,539税込¥243,6931台41日以内出荷ノーマルクローズ形でパイロット流量を弁の1次側から内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。
ゲージコック
ダイキン工業¥29,693税込¥32,6621個33日以内出荷この弁を取り付けることにより、圧力計が損傷したときなど装置全体を止めることなく、圧力計を取り換えることができます。また、常時弁を閉止しておき、圧力の検出をするときのみ開いて、圧力計の寿命を延長させる目的にも使用できます。
電磁パイロット形サーボ弁
ダイキン工業¥468,770~税込¥515,647~1個51日以内出荷から71日以内出荷アクチュエータの位置・速度・圧力のクローズドループ制御に適しています。パイロット弁は、ノズルフラッパ形としては大口径のオリフィスノズルの採用により耐コンタミナントが強化されています。ドライバは、弁に搭載されています。圧力センサ付のオプションを用意していますので、圧力のクローズドループ制御が容易にできます。
絞り弁
ダイキン工業¥18,462税込¥20,3081個63日以内出荷圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
直動形リリーフ弁 リモートコントロール用
ダイキン工業¥25,385~税込¥27,924~1個63日以内出荷電磁操作弁とともに積層して使用し、リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。電磁操作弁の切り換えにより、多段圧力(3圧まで)の制御を自由に選択できます。スタック形取付(ISO 4401に準拠)により、取付スペースが大幅に小さくなり、複雑な配管、マニホールドブロックが不要になります。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース