カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧ポンプ(6)
- 油圧バルブ(7)
- 油圧シリンダ(4)
- 高圧用管継手(10)
- 油圧(高圧)用カプラ(1)
- 油圧ホース(1)
- 油圧補器(7)
- 油圧機器・油圧ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
油圧機器・油圧ホース :「D23」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
商品豆知識

プレッシャスイッチモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から93日以内出荷油圧回路中の圧力変化を感知して電気回路の開閉を行なうスイッチをモジュラー化したバルブです 検出精度が高く高精度な回路制御ができます DINコネクタにインジケータライトを内蔵しており、作動が一目でわかります A・B両ポート制御のW形があり、装置をコンパクトにできます
熱交換器 FCD
大生工業¥77,980税込¥85,7781台22日以内出荷遊動管板式なのでチューブネストの洗浄・交換が可能です。シェル側(油側)の汚れが多い場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥52,980税込¥58,2781個21日以内出荷から31日以内出荷パイロットリリーフ弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。構造ダイレクト形呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
ピストンポンプVシリーズ
ダイキン工業¥254,600~税込¥280,060~1台10日以内出荷から45日以内出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。_x000D_。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。_x000D_。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
フィルタエレメント
大生工業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から22日以内出荷最高使用圧力1MPa インパルス試験1MPa×107回 タンク上面に直接取付けるフィルターです。 ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。 TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。ろ過材の種類一般ろ紙
高圧オートカップ SPH050型 ソケット
ニューマシン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から48日以内出荷高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット適合流体作動油
圧力制御弁
NACHI(不二越)¥48,252税込¥53,0771台翌々日出荷一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。仕様レデューシングバルブ質量(kg)3.3寸法L(mm)63寸法H(mm)70管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)146寸法F(mm)19ねじの種類Rc寸法D(mm)23寸法E(mm)52.5寸法B(mm)118.5寸法C(mm)52接続方式ねじ接続形寸法M(mm)36寸法J(mm)40寸法G(mm)35寸法K(mm)32流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁
NACHI(不二越)¥56,932税込¥62,6251台翌々日出荷から3日以内出荷一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。仕様レデューシングアンドチェックバルブ質量(kg)3.6寸法L(mm)63寸法H(mm)70管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)146寸法F(mm)19ねじの種類Rc寸法D(mm)23寸法E(mm)52.5寸法B(mm)118.5寸法C(mm)52接続方式ねじ接続形寸法M(mm)36寸法J(mm)40寸法G(mm)35寸法K(mm)54流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
ベーンポンプモータポンプ
ダイキン工業¥179,800税込¥197,7801台45日以内出荷DS10P形ベーンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。_x000D_。直結方式のため、カップリング、保護カバー、ポンプベース、心出しが不要となり、ワンタッチで組付ができます。
油圧ソレノイドバルブ ソレノイドコントロールバルブ DSS・DSAシリーズ
NACHI(不二越)¥87,100~税込¥95,810~1個3日以内出荷から42日以内出荷・パイロットバルブには高性能で定評のあるSS・SA-G01、ウエット形ソレノイドバルブを採用しているため、長寿命で確実な作動が得られます。・高圧・大容量。04サイズで300L/min、06サイズで600L/minまで使用できます。・独自の流路設計により大幅な低圧力損失化を実現、システム回路効率のアップが図れます。・パイロットおよびドレンの内部変更はバルブを外さずに、プラグの着脱により簡単に組替えができます。タイプ標準形パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])~25
プレート式熱交換器用ガスケット EPDM
日阪製作所¥74,980税込¥82,4781セット6日以内出荷プレート式熱交換器用のEPDMガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。用途定期メンテナンス材質EPDM
プレート式熱交換器用ガスケット NBR
日阪製作所¥74,980税込¥82,4781セット6日以内出荷プレート式熱交換器用のNBRガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。用途定期メンテナンス材質NBR
油圧モジュラーバルブ 二圧レデューシングバルブ OGS
NACHI(不二越)¥95,550~税込¥105,105~1個42日以内出荷・モジュラーバルブとは、油圧装置の集積化を目的として開発、設計されたもので、それぞれの機能をもったバルブを積重ねることにより、バルブ間の配管を不要にし、そのまま回路構成ができるようにしたものです。・省力化、省資源はもとより、装置のコンパクト化、信頼性向上など、あらゆる点ですぐれた特長をもつ独特なバルブシステムです。・各バルブの構造は基本的には従来のバルブと同じで、性能もほぼ同等です。・一部の回路を主回路より低い圧力で使用し、減圧する圧力を二圧(高圧・低圧)に切換えて制御する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。・一次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。用途区分 複合弁 品名 二圧レデューシングバルブ区分複合弁品名二圧レデューシングバルブ呼び径1/8最大流量(L/min)40制御ポートPデザイン30
ピストンポンプ
ダイキン工業¥382,900税込¥421,1901個10日以内出荷から62日以内出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。_x000D_。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。_x000D_。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
ニューコック SAP型 ソケット
ニューマシン¥2,198~税込¥2,418~1個10日以内出荷二重安全ロック方式 独自の安全機構によって、使用中に思わぬ外力や振動によりスリーブが移動してソケットからはずれることを防止できるので、一般作業は勿論、建設現場その他の作業条件でも使用できます。 二重シール構造 二重安全シール構造によりソケットにプラグを接続する際の漏れを防止しています。 逆流防止弁付プラグ(PAC・PTC) 溶接作業中に万一異常があって、ガスが逆流しようとした場合、逆止弁が働き混合ガスの発生を未然に防止します。形状ソケット材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ・真鍮使用温度範囲(℃)-20~120材質(シール)特殊合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
フィルタエレメント
大生工業¥17,980~税込¥19,778~1個22日以内出荷タンク上面に直接取付けるフィルタです。 縦型で上抜きの為エレメント交換点検等にケースからの油の流出はありません。 エレメントはステンレス金網60,100,150,200メッシュを標準としています。 ネジ込み、フランジ(オプション)のいずれの配管接続も可能です。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締め付けてください。 リリーフ弁(オプション)の開弁圧力は40kPa インジケータ(オプション)は、負圧検知の目視式、電気接点式(作動圧力30kPa)が取付けられます。ろ過材の種類金網(SUS)
フィルタエレメント
大生工業¥4,598~税込¥5,058~1個22日以内出荷最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。寸法d1(mm)-ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
フィルタエレメント
大生工業¥53,980~税込¥59,378~1個22日以内出荷から42日以内出荷最高使用圧力1MPa 口径40A~200Aの大容量ラインフィルタです。 脚付の自立タイプです。 オプションでインジケータの装備が可能です。ろ過材の種類一般ろ紙
スーパーフローカップ DRSP型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥3,698税込¥4,0681個31日以内出荷形状プラグ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15)RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
















![SR01(2W)口金具 鉄 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19473267-230202-02.jpg)
![SR04(2W)口金具 鉄 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19473590-230202-02.jpg)
![SR05(2W)口金具 鉄 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19473748-230202-02.jpg)
![SR01(1W)口金具 SUS 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19473346-230202-02.jpg)
![SR05(1W)口金具 SUS 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19473827-230202-02.jpg)
![SR04(1W)口金具 SUS 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19473669-230202-02.jpg)