絞り込み
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(3)
電源電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(1)
  • AC220(1)
  • DC24(1)
タンク容量(L)
  • 5未満(2)
出力(kW)
  • 0.1
  • 0.2(12)
  • 0.24(5)
  • 0.25(4)
  • 0.4(16)
  • 0.45(8)
  • 0.54(5)
  • 0.75(55)
  • 0.9(8)
  • 1.3(9)
  • 1.5(52)
  • 2.2(59)
  • 3.7(73)
  • 5.5(67)
  • 7.5(69)
  • 11(54)
  • 14.8(4)
  • 15(15)
  • 22(11)
  • 37(6)
吐出圧力(MPa)
  • 0.20(1)
  • 0.39(1)
  • 0.45~0.6(1)
  • 0.5(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(2)
オイルレス
騒音値(dB)
  • 50未満(1)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(1)
50未満・50~60未満・60~70未満
種類
  • 低振動(1)
  • 静音(1)
低振動・静音
質量(kg)
  • 8(1)
  • 8.7(1)
8・8.7
ブランド
  • HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)(1)
  • オリオン機械(1)
  • 日本精器(1)
  • 日立産機システム(1)
HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)・オリオン機械・日本精器・日立産機システム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型オイルレスコンプレッサー PCシリーズ HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)

    小型オイルレスコンプレッサー PCシリーズ

    HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷から25日以内出荷
    振動が少ない静音設計のコンプレッサーです。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。軽量・コンパクトです。研究室・実験室で使用するのに最適です。安心の国内製造品です。
  • 調静音小型コンプレッサー 日本精器

    調静音小型コンプレッサー

    日本精器
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    25日以内出荷
    騒音値41db以下の為、騒音管理がほぼ不要になり、事務所や研究所など設置場所の自由度が高くなります。
    幅(mm)140高さ(mm)278対応ドライヤー付:ドライヤ無騒音値(dB)41吐出圧力(MPa)0.5空気タンク容量(L)1.3吐出空気量(L/min)10
  • 水槽無ユニットクーラー大型空冷式 オリオン機械

    水槽無ユニットクーラー大型空冷式

    オリオン機械
    ¥820,980税込¥903,078
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用温度範囲(℃)5~30電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用環境温度(℃)5~43冷媒R-407C凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器シェル:ポリエチレン・コイル:SUS304
  • オイルフリーベビコン LHシリーズ 日立産機システム

    オイルフリーベビコン LHシリーズ

    日立産機システム
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    11日以内出荷から76日以内出荷
    リップリング2気筒方式、専用フィルターサイレンサの採用により、低騒音化を実現。また、バランスなどの精度向上で、低振動を可能とし使用範囲を大幅にひろげました。 50/60Hzのどちらにも使える共用型。エリアフリーで全国で使用できます(単相100V仕様、特殊電源を除く)。 耐久性を考えて設計した中央空気吸込みによる温度の低減、さらには特殊弁の採用により、長寿命化を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類低騒音、低振動エアー出口Rc1/4
コンプレッサー