絞り込み
コード長さ(m)
機能
- USB連動(17)
- その他(5)
- ほこり防止シャッター(51)
- アース付(1)
- サーキットブレーカー(9)
- サーキットプロテクター(1)
- スイッチ付(30)
- スイングプラグ(61)
- フック穴付(12)
- マグネット付(9)
- ランプ付(30)
- 二重被覆(81)
- 抜け防止ロック(4)
- 絶縁キャップ付(70)
- 耐トラッキング(80)
- 耐熱性・難燃性(28)
- 耐衝撃性(10)
- 防水(1)
- 雷ガード(92)
ブランド
- オーム電機(97)
- エレコム(79)
- ELPA(72)
- サンワサプライ(47)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(35)
- サンワダイレクト(25)
- カシムラ(21)
- Fargo(18)
- エスコ(17)
- BUFFALO(バッファロー)(16)
- STAR Light(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 明工社(11)
- TOPLAND(11)
- ナカバヤシ(8)
- アメリカン電機(8)
- SONIC(ソニック)[文具](6)
- OWLTECH(オウルテック)(6)
- 大和電器(6)
- ブランドをもっと見る
オーム電機・エレコム・ELPA・サンワサプライ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・サンワダイレクト・カシムラ・Fargo・エスコ・BUFFALO(バッファロー)・STAR Light・Panasonic(パナソニック)・明工社・TOPLAND・ナカバヤシ・アメリカン電機・SONIC(ソニック)[文具]・OWLTECH(オウルテック)・大和電器・ブランドをもっと見る
「コード長さ(m)」から絞り込む

急速充電電源タップ
Libra¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷コンセント(3口)+USB-A(2ポート)+Type-C(1ポート)搭載の急速充電電源タップ。コンセント×3個口(1400Wまで)、USB-A×2個口(出力3.6W)、TYPE-C×1個口(出力20W)を搭載。ホコリ防止シャッター付きで、ゴミやホコリの侵入による火災・感電事故を防止します。軽量84gのコンパクト設計。手のひらに収まるサイズで旅行や出張時に重宝します。スイングプラグ仕様なので、コンセントプラグはたたんで収納が可能です。その他PSE認証取得色ホワイト質量(g)約84出力AC100V×3ポート 最大1400W、USBポート×3 最大20W(USB-A:DC5V 2.4A[2ポート合計]、TYPE-C:5V-3A,9V-2.22A,12V-1.67A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×27入力AC100V 50/60Hz 15A保証期間初期不良のみ
USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ホワイト
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷合計最大出力 35W(USB Type-C 単独使用時)。 くるっと収納。 持ち運びに便利。 超急速充電PD対応 ※Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブルが必要です。 Type-A×2、Type-C×2。 耐圧や熱伝導、高速性に優れた特長を持つ次世代素材GaNを採用。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます質量(g)136定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD35W)単独使用時】DC5V/3A9V/3A 12V/2.92 A15V/2.33A 20V/1.75A【PPS規格対応】DC4.5-11V/3Aコード長さ(cm)約45出力端子USB Type-A×2 Type-C×2定格入力AC100-240V 0.8A 50/60Hz直径×高さ(mm)87×29(コード長除く)
4個口節電タップ USBポート付き 2m
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷USB差込口 Type-C×1、Type-A×1(TOTAL 3.4A)。 USB Type-CポートはPD(Power Delivery)対応、最大20Wで高速充電。 AC出力は合計1400Wまで。 ラインカラーを七色から選んで設定できます。 ラインカラースイッチ長押しで、自動切り替えモードになります。 雷ガード機能付き。 光る押しボタン式個別スイッチ付き。 スイッチ安全性向上設計(特許番号:5537620号)。 ホコリシャッターでホコリの侵入・感電事故防止。 耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 丈夫な二重被ふくコードコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】 DC5V 合計 3.4A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A【AC出力】合計1400Wまで最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650定格入力AC 100V 45VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック
オーム電機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
Mate TAP 002 カームブルー
CIO¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷一見控えめ。でも、気が利く多機能電源タップ用途コンセントX3、USB-AX1、USB-CX1を備えた多ポート電源タップ
ランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく
ELPA¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:4個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用用途省エネ仕様の光らない個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく
ELPA¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:3m。口数:3個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく
ELPA¥2,198税込¥2,4181個当日出荷定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:3m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
モバイルUSBタップ くるっと収納
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利質量(g)120コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3A、Type-A単独使用時…DC5V/2.4A、Type-C(PD20W) 単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力 合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23ケーブル約23cm出力端子USB Type-A×2 Type-C×1定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
電源タップ AC3 USBA+C2 PD30W 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥2,898税込¥3,1881台6日以内出荷3口のACコンセントとUSBPD/PPS対応USB Type-C2ポートとUSB-A1ポートを搭載の電源タップです。持ち運びに便利な収納できるACプラグを採用、トラッキング防止絶縁カバー付き。USBコネクタの表も裏も気にせず挿せるリバーシブルUSBポートを採用。USB-A自動識別IC搭載、端末にあわせて最適に充電します(データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合自動識別できません)寸法(mm)幅46×高さ91×奥行32質量(g)92出力(W)【AC】3口合計1400、【USB(1ポート単独使用時)】●USB-C1/C2ポート:PD30(5V 3A,9V 3A,12V 2.5A,15V 2A,20V 1.5A)PPS22 (3.3~11V 2A)●USB-A:18(5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)使用温度範囲(℃)0~35出力【USB(複数ポート使用時)】合計15W(5V3A)入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
雷ガード付6個口節電タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷材質ABSタイプ6個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×287×33最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650
L型 Type-A to Type-Cケーブル ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥899税込¥9891個4日以内出荷・L字コネクターの超ショートケーブル。・ポートから抜き挿ししやすいL字コネクター。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・安心の1年保証仕様接続機種:iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。色ホワイト規格USB 2.0規格準拠長さ(cm)9本体質量(g)約9コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス)本体サイズ(mm)約 30(W) × 7(D) × 91.5(H) mm保証期間1年間出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480
耐屈曲3万回 Type-C to Type-C シリコンケーブル ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷・シルキータッチでやわらかな触り心地。・USB Power Delivery対応で高速充電。・もしもの時にスマートフォンを守る温度センサー搭載。・断線に強い。・安心の2年保証仕様対応電圧電流:最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。色ホワイト規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間通信速度最大480Mbps(データ転送対応)
ランプレススイッチ付きUSBタップ 2台同時充電可能 扉付きコンセント L型プラグ 急速充電 ランプレススイッチ
ELPA¥2,398税込¥2,6381個当日出荷使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。屋内専用。国内専用。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:3個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート用途スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。個別スイッチで接続機器ごとにON/OFFできます。スイッチが光らないので、消費電力をとことんカットします。ON時は"緑色"となり、見分けやすいです。ACアダプター用差込口は大きなアダプターも差せるゆったりスペースです。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。スッキリ配線L型プラグ。断線に強いコード。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。異常発生時は、保護回路が作動し接続機器を守ります。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。色ブラックスイッチ個別スイッチコンセント個数3コンセント形状2P電源コード(m)2プラグ形状L字プラグ
電源タップ_火災予防機能付き
サンワサプライ¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷ほこり防止、トラッキング火災予防機能が付いた火災予防安全タップシリーズ。ほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。。。。。。。。。色ホワイト規格PSE適合定格125V/15Aコンセント個数3コンセント形状2P/ノーマルコード長さ(m)1機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付きプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
集中スイッチ付き 節電タップ 3個口
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷節電に最適な集中スイッチ搭載。シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。絶縁カバー付き180°回転プラグ。丈夫な二重被ふくコード仕様絶縁キャップ:ありスイッチ集中スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15シャッターほこり防止シャッタープラグ形状スイングプラグコンセント3口
集中スイッチ付き 節電タップ 3個口
オーム電機¥879税込¥9671個当日出荷節電に最適な集中スイッチ搭載。シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。絶縁カバー付き180°回転プラグ。丈夫な二重被ふくコード仕様絶縁キャップ:ありスイッチ集中スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15シャッターほこり防止シャッタープラグ形状スイングプラグコンセント3口
電源タップ4AC-C/A PD20W スイッチ付き 1.2m
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。出力(W)ACコンセント:4口合計 1400、USBポート:2ポート合計 最大15 (5V 3A)コード長さ(m)約1.2本体質量(g)230入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
電源タップ4AC-C/A-PD20W スイッチ/雷サージ付き 1.2m
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。誘導雷から機器を守る雷ガード付き。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイトスイッチ個別スイッチコンセント形状2P本体質量(g)250入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185プラグ形状スイングプラグ
電源タップ_雷ガード付き
サンワダイレクト¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷雷サージから機器を守ります。 内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。雷ガードが作動しいるかどうかランプで確認ができます。 *雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。色ホワイト規格PSE適合定格125V/15Aコンセント個数3コンセント形状2P/ノーマルタイプ/平行型機能絶縁キャップ付、耐トラッキング、雷ガード、ランプ付アース端子なしマグネットなしプラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)455バリスタ電圧(V)270最大サージ電流(A)2500雷ガードあり埃防止シャッターなし
2ピン式電源タップ 個別スイッチ/ほこり防止シャッター付
BUFFALO(バッファロー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷全ての差込口にホコリ防止シャッターが付いており、火災の原因となるホコリの侵入を防ぎます。180°動くスイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリです。差込口は安心の2重構造で熱に強いです。安心のトラッキング現象防止プラグです。安全なコード二重被覆を採用です。幅(mm)45色ホワイト高さ(mm)31定格電圧(V)125コンセント形状2ピン定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状2ピン
ランプレスSW付USBタップ
ELPA¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。個別スイッチで接続機器ごとにON/OFFできます。スイッチが光らないので、消費電力をとことんカットします。ON時は"緑色"となり、見分けやすいです。ACアダプター用差込口は大きなアダプターも差せるゆったりスペースです。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。スッキリ配線L型プラグ。断線に強いコード仕様●使用温度範囲:-10℃~40℃●コード長:2m●屋内専用●国内専用AC差込口●定格:AC100V 14A●合計1400Wまで●口数:3個口(USBポート)●定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)●ポート数:2ポートアズワン品番65-5654-73
両面挿し電源タップ AC12個口
Fargo¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、コンパクトながら90度回転時最大12口を実現。スイッチ一括集中スイッチコンセント個数最大12(90度回転時使用可能)コンセント形状2Pコード長さ(m)2定格容量15A・100~125V(1500Wまで)機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応
耐雷スリム回転タップ 4個口 2M WBS-SL402SBシリーズ
ELPA¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180度に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造。オフィスでの使用に。
PD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ
エアージェイ¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷テレワークや旅行・出張などにとにかく便利!USB-Aポート×2、USB-Cポート×1、ACコンセント×3個口を装備した手のひらサイズの電源タップです。火事を未然に防ぐトラッキング防止コンセント安全プラグを採用。PDに対応するスマホ・タブレットを最大30Wの急速充電します。USB-Aポート(1ポート単独)最大18Wの高出力で充電します。仕様●USB-A 1・2:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max材質本体:PC、コネクタ部:PVC・銅質量(g)88出力AC100V total1400WMax寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86入力AC100V50/60Hz、15ARoHS指令(10物質対応)対応
耐サージ機能付OAタップ
大和電器¥6,598~税込¥7,258~1個7日以内出荷耐インパルスカテゴリⅡ(照明器具・電話・パソコン・エアコンなど)に分類される、壁のコンセントに接続して使用する電気製品を、誘導雷サージや開閉サージから護します。サージ吸収素子(バリスタ)を内臓し、サージ電圧から機器を守ります。サージ吸収効果を確認できるLEDを内蔵しています。マグネット付きなので、使いやすい位置に簡単に取り付けられ、移動も容易です。接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式の為プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。コンセント口数は4、6、8個より選択でき、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。外ケースは割れにくく、刃受け部は熱に強い二重構造です。壁、机などに、ねじで仮固定できるフック付きです。(ねじは付属していません)。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。
スイッチ付タップ
EXHEART¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷【断線に強い!】。従来仕様の二重被ふくに加え、銅線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5,000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!!。【アダプター対応】。差込口の間隔がゆったりスペースなのでACアダプターも使えます。【個別スイッチ・通電がわかるLED】。個別スイッチで使わない家電製品の待機電力のムダをカット。スイッチON/OFFで通電を操作できます。【トラッキング火災対策】。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。【スイングプラグ】。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。【フック穴】。裏面の2カ所にフック穴があるので壁などに取り付け可能です。【雷ガード搭載】。落雷により電線から伝わる雷サージを低減し接続機器を守ります!。※最大サージ電圧 3000V。【ホコリ防止シャッター付き】。ゴミやホコリの侵入により火災、感電などの事故を防止します。【熱に強い材質】。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC125V 50-60Hz
病院用接地タップ医用プラグ付 MR7548TDシリーズ
明工社¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷から48日以内出荷JISの改正により、医用機器の電源をタップからとる場合は、病院用タップをおすすめします。輸液や体液などの導電性が高い液体が進入しにくい横差し形構造の為、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の、安全性の高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。本体には丸みを持たせ、極力凹凸をなくし、汚れても清拭しやすい形状になっているので衛生的です。コードと、プラグのコードグリップ部が、コンセントと同じ色なので、電源の種類、用途による識別ができます。
2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付
BUFFALO(バッファロー)¥1,898~税込¥2,088~1台8日以内出荷2ピン4個口の電源タップ。集中スイッチ付きで電気の消費を抑える。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。差込口は安心の2重構造で熱に強い。安心のトラッキング現象防止プラグ色ホワイトスイッチ集中スイッチコンセント形状2P口数4個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×30×40機能雷サージガード付/二重被覆/トラッキング現象防止動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80プラグ形状スイング
耐雷USBコード付きタップ 1.5m 3個口2ポート 2.4A
MCO¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷色ホワイトコンセント個数3コンセント形状2P出力電流(A)USB2ポート合計2.4機能耐雷・耐トラッキングプラグ形状スイングUSBポートType-A×2耐雷サージあり雷ガードあり耐トラッキングあり
延長コード OAタップ フラットスイッチ付き
トライメイト¥1,698税込¥1,8681個当日出荷安心、安全設計の省エネタップです。接続機器ごとにON/OFFができ、待機電力を個別に節約します。用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)43×210×25色ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO極数AC2極スイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数4機能スイッチ付被覆二重絶縁コード
急速充電USB付き電源タップ 1個口 USB-A 3ポート(3.4A) 1.5m
トライメイト¥2,098税込¥2,3081個当日出荷コンセントを使いながらUSBポートでスマートフォンやタブレットを充電することが可能です。用途USBポートは高出力3.4A仕様。接続機器を急速充電できます。材質本体/プラグ:ABS樹脂、差込口:ユニア樹脂寸法(mm)146×41×30色ホワイト質量(g)220スイッチ個別定格AC100V(50/60Hz)1400Wまでコンセント個数1電源コード(m)1.5機能スイッチ付プラグ形状スイング(AC)USBポートtype-A、3ポート(合計3.4A)
雷ガード USBポート付電源タップ リビング用 4個口 USB2個口
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント USB充電ポート2個付きでスマホやタブレットの充電もできます。 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー付き ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵質量(g)約250定格15A 125V 1500W以下コンセント個数4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×155×34(プラグ含まず)USBポート2(電流容量2400mA)雷ガードあり耐トラッキングあり
独立回転タップ USBポート付 3個口
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ホコリ防止安全シャッターが付きUSBポート2個(電流容量、合計2400mA)搭載 独立回転(90°回転)コンセントで、プラグ同士が邪魔になりません。 過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用)付き トラッキング火災防止180°回転プラグ採用スイッチ一括電力(W)合計1400までコンセント個数3電源コード(m)1.5USBポート2耐トラッキングあり
ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口
オーム電機¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷押しボタン式省エネスイッチ 絶縁カバー付きL型プラグ 難燃性樹脂使用で、熱に強いです。 丈夫な二重被ふくコードスイッチ独立スイッチ付き(ランプレス)電力(W)合計1500以下コンセント個数3
USBポート付電源タップ 2AC2USB 2.4A リバーシブル 自動識別
カシムラ¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷2口のACコンセントとUSB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4Aコンセント個数2コンセント形状2P本体質量(g)60入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28耐トラッキングあり
USBポート付電源タップ 2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別
カシムラ¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4Aコンセント個数2コンセント形状2P本体質量(g)61入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28耐トラッキングあり