絞り込み
コード長さ(m)
コンセント個数
機能
プラグ(凸部)形状
L型プラグ・その他・スイングプラグ・ストレートプラグ
コンセント(凹部)形状
2P・2P抜止・3P(接地2P)・3P(接地2P)抜止
ブランド
オーム電機・エレコム・ELPA・サンワサプライ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・サンワダイレクト・カシムラ・Fargo・エスコ・BUFFALO(バッファロー)・STAR Light・Panasonic(パナソニック)・明工社・TOPLAND・ナカバヤシ・アメリカン電機・SONIC(ソニック)[文具]・OWLTECH(オウルテック)・大和電器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 2P電源タップ

576件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
  • AC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート) エスコ

    AC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    翌日出荷
    AC差込口。USBポート。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できるL型プラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能。
    寸法(mm)165×32.9使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数6個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2コネクタ形状USB Aタイプ(メス)機能USBポート・耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・コード保護被ふく付安全構造プラグ形状L型
  • AC100V/14A タップ(4口/USBポート/雷ガート) エスコ

    AC100V/14A タップ(4口/USBポート/雷ガート)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    AC差込口。USBポート。スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できるブレーカー内蔵集中スイッチ付。過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。消し忘れを防ぎ、通電状態が分かる夜間通電視認用ランプ付。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。コードは保護被ふく付安全構造。
    寸法(mm)41×212×25使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2スイッチ一括スイッチ出力USB:DC5V・合計3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数4個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2機能USBポート、スイッチ付、ランプ付、耐雷サージ機能、耐トラッキングカバー、ホコリ防止扉、保護被ふく付安全構造プラグ形状L型
  • タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ エスコ

    タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
    仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・3.4A●サイズ:70(W)×30(D)×160(H)mm●重量(g):90●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●スイングプラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能
  • えんとつ屋根のコンセントハウス 2m AC6個口 USB-A×3 SONIC(ソニック)[文具]

    えんとつ屋根のコンセントハウス 2m AC6個口 USB-A×3

    SONIC(ソニック)[文具]
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インテリアとして置きたくなるおうち型デザイン♪USBポート付卓上コンセント。3つのUSBポートと6つのACコンセントで複数同時給電・充電可能。タテ型タイプで場所を取らずにデスクまわりもスッキリ!。USB Type-A 3ポート(合計 最大5V/2.4A)。シリコン製の煙突の中にUSBポートが3つあります。ACコンセントは6口(合計1400Wまで)。差込口は3方向に向いているので、ACアダプター同士の干渉を防ぎます。お子様やペットのいたずら、感電事故等の予防に役立つコンセントキャップ6個付。(ドア型×2個、窓型×4個)。スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。180°回転するスイングプラグで、狭い場所でも配線しやすい。ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。
    材質難熱性ABS寸法(mm)60×130×60コンセント個数6コンセント形状2Pコード長さ(m)2機能USBありプラグ形状スイングプラグ
  • 電源タップAC2-C+A-PD20W 収納プラグ リバーシブル 自動識別 カシムラ

    電源タップAC2-C+A-PD20W 収納プラグ リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    PD20W充電+リバーシブルUSB 2ポート付きコンパクト電源タップ。最大出力PD20W(9V2.22A)、iPhone15充電に最適。USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電。リバーシブルUSBポートなので表裏気にせず挿せる。ACコンセントは大きいアダプタも挿せる正面と側面に設置。極性付きプラグ対応 2口合計1400Wまで。難燃材料、PSE取得品、国内最小級サイズ。国内・海外で使える100V~240V対応。ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利。
    ホワイト質量(g)61スイッチなしコンセント個数2機能USBあり入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×28×35
  • 国内タップ Aタイプ AC4口 USB2ポート 3A 1.2m (ホワイト) カシムラ

    国内タップ Aタイプ AC4口 USB2ポート 3A 1.2m (ホワイト)

    カシムラ
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
  • USBタップPD20W ELPA

    USBタップPD20W

    ELPA
    2,398税込2,638
    1台
    3日以内出荷
    。PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。※USBポートのうちType-Cポートのみ使用時。収納プラグ。雷から接続機器を守る雷ガード付
  • OAタップ 大和電器

    OAタップ

    大和電器
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。また、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接DCアダプタの接続が容易です。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。通電時に点灯するLED付です。マグネット付です。DHT-T5028-1Mはケーブル長が1mと短く、タブレット収納棚等での配線の整理が容易です。
  • OAタップ 大和電器

    OAタップ

    大和電器
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。また、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接DCアダプタの接続が容易です。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。通電時に点灯するLED付です。マグネット付です。DHT-T5028-1Mはケーブル長が1mと短く、タブレット収納棚等での配線の整理が容易です。
  • 漏電ブレーカー付OAタップ 大和電器

    漏電ブレーカー付OAタップ

    大和電器
    28,980税込31,878
    1個
    10日以内出荷
    漏電ブレーカー内臓のOAタップです。合計15Aを超える、または漏電(定格感度電流15mA)を検出するとブレーカーが作動し、電源を遮断します。電源LED付で通電時には点灯します。接地型、接地無しの一般プラグが使用できます。プラグが抜けにくい構造の為、不意の力によるプラグの抜けを防ぎコンピュータのデータ等をしっかりガードします。コンセント口数は6個で、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。マグネット付です。電気用品安全法(特定電気用品ひし形PSE)に適合しています。
    仕様●質量:0.9kg●色/外装処理:ホワイト・グレイアズワン品番65-6482-28
  • 安全ブレーカー付OAタップ 大和電器

    安全ブレーカー付OAタップ

    大和電器
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    安全ブレーカー内臓のOAタップです。合計15Aを超えるとブレーカーが作動し、電源を遮断します。電源LED付で通電時には点灯します。接地型、接地無しの一般プラグが使用できます。プラグが抜けにくい構造の為、不意の力によるプラグの抜けを防ぎコンピュータのデータ等をしっかりガードします。コンセント口数は6個で、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。マグネット付です。電気用品安全法(特定電気用品ひし形PSE)に適合しています。
    仕様●質量:0.9kg●色/外装処理:ホワイト・グレイアズワン品番65-6482-27
  • ノイズフィルター付OAタップ 大和電器

    ノイズフィルター付OAタップ

    大和電器
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    DHT-T5218はマグネット付きなので、使いやすい位置に簡単に取り付けられ、移動も容易です。壁、机などにねじで固定できます。接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式の為プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。8個のコンセント口数で、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。差込口の並列化により、L型プラグの連接やDCアダプターの接続が容易です。ノイズバグからデータを守るノイズフィルタ付き。0.5MHz~10MHzの周波数帯域で30dB以上の減衰効果を発揮します。サージ吸収素子(バリスタ)を内臓し、雷などによるサージ電圧から機器を守ります。サージ吸収効果を確認できるLEDを内蔵しています。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。外ケースは割れにくく、刃受け部は熱に強い二重構造です。通電時に点灯するLED付です。
    仕様●質量:0.8kg●色/外装処理:グレイアズワン品番65-6482-23
  • タップ エスコ

    タップ

    エスコ
    4,780税込5,258
    1個
    翌日出荷
    ジョイントボックスに接続できるハーネスプラグ仕様。
  • 10個口タップブラック STAR Light

    10個口タップブラック

    STAR Light
    2,498税込2,748
    1本
    6日以内出荷
    ブラックコンセント個数10
  • モバイルUSB電源タップ STAR Light

    モバイルUSB電源タップ

    STAR Light
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    本体にケーブルを収納でき、コンパクトで持ち運びに便利です。ACコンセントは3個口、合計1400Wまで使用可能。USB Type-A×2ポート(最大2.4A)、スマートホン、タブレット、ゲーム機 などを充電出来ます。
    質量(g)110コンセント個数AC:3個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)(AC)1400最大寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×111×23コード長さ(cm)約23USBポート数USB-A:2ポートUSBUSB-A:5V/2.4A最大/ポート、合計5V/2.4A最大
  • 病院用接地タップ医用プラグ付 MR7548TDシリーズ 明工社

    病院用接地タップ医用プラグ付 MR7548TDシリーズ

    明工社
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    JISの改正により、医用機器の電源をタップからとる場合は、病院用タップをおすすめします。輸液や体液などの導電性が高い液体が進入しにくい横差し形構造の為、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIST1021適合の、安全性の高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。本体には丸みを持たせ、極力凹凸をなくし、汚れても清拭しやすい形状になっているので衛生的です。コードと、プラグのコードグリップ部が、コンセントと同じ色なので、電源の種類、用途による識別ができます。
    アズワン品番63-2469-86
  • 巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    【本体】・衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用【プラグ】・絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防・スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ・熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用【コード】・保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用
    材質ポリカーボネート出力【USB】Type-A:DC5V 合計2.4A USB、Type-C :DC5V/3.0A 9V/2.22A 12V/1.67A 自動制御 出力合計:20W定格電圧AC100V (日本国内専用) 14A 合計 1400Wまでコンセント個数3個口コード長さ(m)0.9本体質量(g)206機能絶縁カバー、スイングプラグ包装形態ブリスターUSBポート数Type-A×1ポート、Type-C ×1ポートプラグ形状スイングコンセント3個口(表2個/裏1個)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25
  • 2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 BUFFALO(バッファロー)

    2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付

    BUFFALO(バッファロー)
    2,898税込3,188
    1台
    8日以内出荷
    2ピン6個口の電源タップ。集中スイッチ付きで電気の消費を抑える。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。差込口は安心の2重構造で熱に強い。安心のトラッキング現象防止プラグ
    ホワイトスイッチ集中スイッチケーブル長(m)3コンセント形状2P口数6個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×30×40機能雷サージガード付/二重被覆/トラッキング現象防止動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80プラグ形状スイング
  • 電源タップ サンワダイレクト

    電源タップ

    サンワダイレクト
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 ホコリの侵入を防止するシャッター付きの差込口を採用しています。
    外形寸法(mm)約3.4×6.8(コード仕上り)適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量15A・125V電源コード(m)2シャッターありアース端子なしマグネットありプラグ形状スイング導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2心RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775間隔(mm)(差込口)34差込口形状2P使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。バリスタ電圧(V)470雷ガードあり
  • 旅行用2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別 WH カシムラ

    旅行用2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別 WH

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    ホワイト質量(g)61出力(W)(ACコンセント)2口合計:1400使用温度範囲(℃)0~35スイッチなしコンセント個数2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28機能スイングプラグ・耐トラッキング・絶縁カバー付・USBポート付定格出力電圧(DC V)USB-A/USB-C:(1ポート最大)5/2.4A、(2ポート合計:最大)5/2.4Aプラグ形状スイング
  • スリムタップ 5個口 集中スイッチ付き 2m トライメイト

    スリムタップ 5個口 集中スイッチ付き 2m

    トライメイト
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ゆったりスペースでACアダプター使える5個口2mスリムタップです。
    用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)315×65×45ホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)250極数AC2極スイッチ一括集中定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数5電源コード(m)2機能スイッチ付
  • 巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用! 絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防! スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ! 熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用! 保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!
    材質ポリカーボネート質量(g)204定格AC100V(日本国内専用)14A合計1400Wまでコンセント個数3出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25電源コード(m)0.9プラグ形状スイングUSBポートUSB Type-A×2耐トラッキングあり
  • 雷ガード付両挿しUSBタップ2個口ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付両挿しUSBタップ2個口ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー タブレットも充電可能(メインポートのみ) 高出力で急速充電可能 雷ガード機能付き
    材質ポリカーボネート、ユリア樹脂ホワイトスイッチなし定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×23(コード含まず)機能絶縁カバー:あり、雷ガード:あり、スイッチ:なし定格容量(W)合計1400までプラグ形状スイング最大サージ電圧(V)6000USBポートUSB Type-A×2雷ガードあり
  • 雷ガード付両挿しUSBフロントタップ2個口ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付両挿しUSBフロントタップ2個口ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー タブレットも充電可能(メインポートのみ) 高出力で急速充電可能 雷ガード機能付き
    材質ポリカーボネートホワイト質量(g)約73スイッチなし定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)コンセント個数2コンセント形状2P出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×80×43機能絶縁カバー:あり、雷ガード:あり、スイッチ:なし定格容量(W)合計1400までプラグ形状ストレート最大サージ電圧(V)6000USBポートUSB Type-A×2雷ガードあり
  • 両挿しUSBタップ2個口ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    両挿しUSBタップ2個口ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー タブレットも充電可能(メインポートのみ) 高出力で急速充電可能
    材質ポリカーボネート、ユリア樹脂ホワイトスイッチなし定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×23(コード含まず)機能絶縁カバー:あり、雷ガード:なし、スイッチ:なし定格容量(W)合計1400までプラグ形状スイングUSBポートUSB Type-A×2雷ガードなし
  • 雷ガード ナイトライト付き USBポート付電源タップ リビング用 4個口 USB1個口 オーム電機

    雷ガード ナイトライト付き USBポート付電源タップ リビング用 4個口 USB1個口

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント USB充電ポート付きでスマホやタブレットの充電もできます。 スマートフォンスタンド付きで充電中のスマホを置くことができます。 ナイトライト付きで寝室にぴったり 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー、ホコリ防止安全シャッター付き 雷サージ軽減素子内蔵 コンセント周り難燃性樹脂採用
    質量(g)約250定格15A 125V 1500W以下コンセント個数4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×155×34(プラグ含まず)USBポート1(電流容量2400mA)雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 拡張電源コンセント TVボードバック用 6個口 過電流防止ブレーカー付 雷ガード オーム電機

    拡張電源コンセント TVボードバック用 6個口 過電流防止ブレーカー付 雷ガード

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー付き ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
    質量(g)(約)235電力(W)15A 125V 1500以下コンセント個数6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)120×155×34(プラグ含まず)雷ガードあり耐トラッキングあり
  • ランプレス個別スイッチ付電源タップ 4個口 オーム電機

    ランプレス個別スイッチ付電源タップ 4個口

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    押しボタン式省エネスイッチ 難燃性樹脂使用で、熱に強いです。 丈夫な二重被ふくコード 絶縁カバー付きL型プラグ
    スイッチ独立スイッチ付き(ランプレス)電力(W)合計1500以下コンセント個数4
  • 発煙ガード付電源タップ3個口 トラッキング火災防止プラグ オーム電機

    発煙ガード付電源タップ3個口 トラッキング火災防止プラグ

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 特許技術採用(特許第5853076号) 通電表示LED(通電が遮断された差込口のLEDは点灯しません。 LEDが点灯していない差込口は使用できません。) プラグ部分は、トラッキング火災防止仕様、耐熱性ユリア樹脂素材、耐トラッキング絶縁カバー 付き、180°回転。(プラグ側には発煙ガード機能はありません。) 二重被ふくコード。導体と保護の二重被ふくで導線の強度を向上
    耐トラッキングあり
  • PD対応 USB+AC電源タップ エアージェイ

    PD対応 USB+AC電源タップ

    エアージェイ
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    USBType-A×3、Type -C×1、ACコンセント×3個口備えた電源タップ。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 約25cmのコードは本体に収納できるため、携帯にも便利な仕様。 USBPort合計最大2.4Aの高出力で充電。SmartIC搭載だから端末にあわせた最適な充電が可能です。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
    その他スマートIC搭載材質PCホワイト出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD18W):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A 5V/2.4A(max)コンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133入力AC100V50/60Hz、14.6A電源コード(m)0.25RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×3耐トラッキングあり
  • 住電商事 タイマー付きOAタップ 住電商事

    住電商事 タイマー付きOAタップ

    住電商事
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    Wi-Fi経由でタイマー設定。操作はスマホ、タブレットでかんたんに。 各口にタイマー設定が可です。タイマーは、曜日・時間指定が出来ます。
    コンセント個数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×53×39電源コード(m)5機能抜け止め、タイマー機能、雷サージ、サーキットブレーカー、スイングプラグ使用環境温度(℃)-10~40マグネットあり雷ガードあり
  • TAPKING USB 4.8A イエロー×オリーブグレー Fargo

    TAPKING USB 4.8A イエロー×オリーブグレー

    Fargo
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
    材質難燃性PC樹脂寸法(mm)40×45×300イエロー×オリーブグレー質量(g)約613スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)1.8機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(急速充電用、合計4.8A)雷ガードあり耐トラッキングあり
  • スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-A×3 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]

    スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-A×3 ユートリムエル

    SONIC(ソニック)[文具]
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3つのUSBポート付+収納できるコードで持ち運び使用にも最適!従来品より約20%スリム&コンパクトに。 ポーチ付なのでケーブル・バッテリーなどの小物もまとめて持ち歩く事ができます。 USBは3ポート合計3.4Aの給電能力があり、複数同時充電ができるのでコンセントまわりもスッキリ! ACコンセントは3口(合計1400Wまで)。差込口の間隔を広めにし、アダプター同士が干渉しにくいよう設計しています。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。 ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。 より日常へマッチするカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。
    材質ポリカーボネートコンセント個数3本体寸法(mm)48×126×26電源コード(m)0.15USBポート3耐トラッキングあり
  • 3口コンセント 1.5m USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]

    3口コンセント 1.5m USBポート付 ユートリムエル

    SONIC(ソニック)[文具]
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    2つのUSBポートと3つのACコンセントで複数の機器を同時にサポート。 落ち着いたカラーリングでインテリになじむシンプルなデザイン。 狭い場所でも配線しやすい、180°回転するスイングプラグ。 コンセントは角度違いに3方向についていて、ACアダプタ同士が干渉しにくい。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
    材質難燃性ABS寸法(mm)45×105×26コンセント個数3コンセント形状2P電源コード(m)1.5プラグ形状スイングUSBポート2
  • 2AC2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    2AC2USB2.1A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    仕様絶縁カバー:あり材質ABS出力最大出力:2.1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×21プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込みフリータップ2面ブレーカーSW付1.5m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    差し込みフリータップ2面ブレーカーSW付1.5m

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。
    質量(g)約265スイッチ集中コンセント個数10.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×210×28電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込みフリータップブレーカーSW付 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    差し込みフリータップブレーカーSW付 ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。 合計使用容量が1500W超えた状態で継続すると内臓のブレーカーが作動し、電源が切られます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
    ホワイトコンセント個数7.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×262×28プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
  • USB2ポート付き3口電源タップ プリンストン

    USB2ポート付き3口電源タップ

    プリンストン
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    USB給電2ポート+電源タップ3口搭載で持ち運び便利なケーブル収納タイプのOAタップ
    質量(g)110出力USB最大出力(2口):DC5V/2.4A最大出力(W)AC(3口)合計:1400コンセント個数3コンセント形状2P本体寸法(mm)56×110×23入力電圧(V)AC100電源コード(m)約0.24プラグ形状ストレート(難燃性トラッキング防止型)USBポート2
  • AC125V/15A タップ(7口・マグネット・雷サージ) エスコ

    AC125V/15A タップ(7口・マグネット・雷サージ)

    エスコ
    4,190税込4,609
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)31×24×280(H)定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットあり雷ガードあり
  • 2ピン式電源タップ 雷サージ防止 BSTAPSGシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    2ピン式電源タップ 雷サージ防止 BSTAPSGシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    2ピンの電源タップ。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。
    ホワイト

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

2P電源タップ