絞り込み
ねじの呼び
  • R(PT) 1/4
  • -(6)
  • G(PF) 1/8(9)
  • G(PF) 1/4(14)
  • G(PF) 3/8(20)
  • G(PF) 1/2(21)
  • G(PF) 3/4(18)
  • G(PF) 1(18)
  • G(PF) 1-1/4(11)
  • G(PF) 1-1/2(7)
  • M6(19)
  • M8(8)
  • M10(9)
  • M12(3)
  • Rc(PT) 1/8(34)
  • Rc(PT) 1/4(30)
  • Rc(PT) 3/8(24)
  • Rc(PT) 1/2(5)
  • UNF 1/4(12)
  • その他(6)
材質(本体)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(3)
ブランド
  • エスコ(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • 家原ライト工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グリスニップル・カップのグリスニップルは、グリス注入用の部品で、ポンプなどから送られてきたグリスの受け入れ口になります。チューブを連結させる口の取り付け方向からA型、B型、C型に分類されています。耐油性に優れるよう金属製になっていることが特徴です。また、グリスニップル以外の注油器もこのカテゴリに分類されています。グリスカップは本体とフタからなる注油器で、グリスニップルに比べて大型の部品になります。ポンプによるグリスの補充には向きませんが、一度に多くのグリスを補充できます。
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアブリーザーBRA形 家原ライト工業

    エアブリーザーBRA形

    家原ライト工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    金属製のため、強度・耐薬品性に優れます。取付面から低くした設計のため、コンパクトで他部品との干渉を防げることができます。
    材質真鍮、ニッケルメッキ厚さ(mm)32ねじ長さ(mm)12寸法A(mm)30外径(Φmm)30寸法D(mm)32寸法E(mm)7寸法B(mm)27寸法C(mm)12
  • 異型ニップル 1/4×1/8 SUGICO(スギコ)

    異型ニップル 1/4×1/8

    SUGICO(スギコ)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ガス用の部材です。
    材質真鍮鋳物/樹脂形状異型ニップルねじR1/4×G1/8
  • R 1/4"x17.5mm レリーフニップル エスコ

    R 1/4"x17.5mm レリーフニップル

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    油やグリース等の圧力を逃せます。
    ねじ径R1/4”材質黄銅棒(ニッケルメッキ)エスコ品番EA991CY-52全長(mm)17.5
グリスニップル・オイル窓