絞り込み
使用流体
その他(2)
ガス(32)
水(46)
油(12)
空気(22)
蒸気(25)
蒸気・気体(6)
薬品(10)
呼び径(A)
- 10(1)
- 15(23)
- 20(32)
- 25(33)
- 32(36)
- 40(37)
- 50(42)
- 65(26)
- 80(30)
- 100(30)
- 125(28)
- 150(28)
- 200(14)
- 250(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.1(26)
- 0~0.12(14)
- 0~0.15(21)
- 0~0.18(10)
- 0~0.2(16)
- 0~0.21(10)
- 0~0.25(14)
- 0~0.3(24)
- 0~0.36(10)
- 0~0.4(12)
- 0~0.5(20)
- 0.05~1(10)
- 0.5~1(10)
- 0.7~1(10)
- 0.8~1(22)
- 1(11)
- 1.0~1.0(11)
- 1~1.3(12)
- 1.6~2(12)
- 2.5~3(12)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
- SCPH(13)
- SF(4)
- スチール(1)
- ステンレス(24)
- 鋳鉄(31)
- 青銅(16)
接続方式
- JIS 10K ルーズフランジ(4)
- JIS 10KFF(入口)× JIS 10KFF(出口)(4)
- JIS 10KRF(入口)× JIS 10KFF(出口)(4)
- JIS 20KRF(入口)× JIS 10KFF(出口)(4)
- JIS 30KRF(8)
- JIS 30KRF(入口)× JIS 10KFF(出口)(2)
- ねじ込み形(19)
- フランジ形(23)
呼び径(B)
- 3/8(1)
- 1/2(20)
- 3/4(24)
- 1(25)
- 1-1/4(26)
- 1-1/2(27)
- 2(30)
- 2-1/2(14)
- 3(18)
- 4(18)
- 5(17)
- 6(17)
- 8(11)
- 10(1)
3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10
バルブ種類

安全弁(27)

逃し弁(12)
安全弁・逃し弁
ブランド
- ベン
- ヨシタケ(6)
- 兼工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(11)
オーダー・加工
特価
「使用流体」から絞り込む

ガス(32)

その他(2)

水(46)

油(12)

蒸気(25)

蒸気・気体(6)

空気(22)

薬品(10)

安全逃し弁 SL38 ふく太郎
ベン(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38
ベン¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷から59日以内出荷安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37
ベン¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)150以下(225以下)設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
新基準適合 温水機器用逃し弁 190kPaセット
ベン(4件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷小型温水ボイラや電気温水器用のダイヤフラム式逃し弁で、 熱膨張による圧力の逃しや減圧弁二次側の逃し弁として使用します。付属品保温ケース(自己消火性)仕様本体耐圧試験:水圧にて600kPa材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み式使用流体冷水・温水JIS規格JIS B8414流体温度(℃)5~100圧力(kPa)吹始め:190、吹止り:180以上取付姿勢入口側を下にした垂直取り付け適合流体冷水・温水端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ材質(ダイヤフラム)FKM
SL35N-F 新基準適合 温水機器用逃し弁【97kPa設定】
ベン(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷付属品保温ケース(自己消火栓)仕様吹止り圧力:92kPa以上材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み式使用流体冷水・温水JIS規格JIS B8414流体温度(℃)5~100取付姿勢入口側を下にした垂直取付適合流体冷水・温水端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ材質(ダイヤフラム)FKM
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40
ベン¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質SCS型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS RcねじRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38V
ベン¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37V
ベン¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
FC全量式安全弁【フランジ・レバー無・1.0MPa】 SF14
ベン¥229,800~税込¥252,780~1台90日以内出荷材質FC形式全量式接続JIS 10KFF(入口)× JIS 10KFF(出口)使用流体空気・気体・液体バルブ種類安全弁
FC全量式安全弁【フランジ・レバー付・1.0MPa】 SF13
ベン¥249,800~税込¥274,780~1台90日以内出荷材質FC形式全量式接続JIS 10KFF(入口)× JIS 10KFF(出口)使用流体空気・気体バルブ種類安全弁
FC全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー無・1.0MPa】 SF14L
ベン¥229,800~税込¥252,780~1台90日以内出荷材質FC形式全量式接続JIS 10KFF(入口)× JIS 10KFF(出口)使用流体蒸気バルブ種類安全弁
FC全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー付・1.0MPa】 SF13L
ベン¥249,800~税込¥274,780~1台90日以内出荷材質FC形式全量式接続JIS 10KFF(入口)× JIS 10KFF(出口)使用流体蒸気バルブ種類安全弁
FCD/SUSレリーフ弁【フランジ・レバー無】 SL46ED
ベン¥249,800~税込¥274,780~1台90日以内出荷材質FCD形式ポンプレリーフ用接続JIS 20K FF使用流体液体バルブ種類逃し弁
フク太郎 SCS揚程式安全逃し弁【フランジ・1.0MPa・ソフトシート SL40FV
ベン¥139,800~税込¥153,780~1台90日以内出荷材質SCS形式揚程式接続JIS 10K ルーズフランジ使用流体空気・気体・液体バルブ種類逃し弁
フク太郎 SCS揚程式安全逃し弁【フランジ・1.0MPa・ソフトシート SL39FV
ベン¥149,800~税込¥164,780~1台90日以内出荷材質SCS形式揚程式接続JIS 10K ルーズフランジ使用流体空気・気体・液体バルブ種類逃し弁
フク太郎 SCS揚程式安全逃し弁【フランジ・1.0MPa】 SL39F
ベン¥139,800~税込¥153,780~1台90日以内出荷材質SCS形式揚程式接続JIS 10K ルーズフランジ使用流体蒸気・気体・液体バルブ種類逃し弁
SUS揚程式安全弁【フランジ・レバー無・JIS30KRF】 SL10
ベン¥399,800~税込¥439,780~1台90日以内出荷材質SUS形式揚程式接続JIS 30KRF使用流体蒸気・気体・液体バルブ種類安全弁
SUS揚程式安全弁【フランジ・レバー付・JIS30KRF】 SL9
ベン¥419,800~税込¥461,780~1台90日以内出荷材質SUS形式揚程式接続JIS 30KRF使用流体蒸気・気体バルブ種類安全弁
SUSポンプレリーフ弁【フランジ・レバー無・JIS30KRF】 SL10ED
ベン¥459,800~税込¥505,780~1台90日以内出荷材質SUS形式ポンプレリーフ用接続JIS 30KRF使用流体液体バルブ種類逃し弁
SF揚程式安全弁【フランジ・レバー無・JIS30KRF】 SL10
ベン¥249,800~税込¥274,780~1台90日以内出荷材質SF形式揚程式接続JIS 30KRF使用流体空気・気体・液体バルブ種類安全弁
SF揚程式安全弁【フランジ・レバー付・JIS30KRF】 SL9
ベン¥269,800~税込¥296,780~1台90日以内出荷材質SF形式揚程式接続JIS 30KRF使用流体蒸気・気体バルブ種類安全弁
SFポンプレリーフ弁【フランジ・レバー無・JIS30KRF】 SL10ED
ベン¥319,800~税込¥351,780~1台90日以内出荷材質SF形式ポンプレリーフ用接続JIS 30KRF使用流体液体バルブ種類逃し弁
SCS揚程式安全逃し弁【フランジ・1.0MPa】 SL40F
ベン¥129,800~税込¥142,780~1台90日以内出荷材質SCS形式揚程式接続JIS 10K ルーズフランジ使用流体蒸気・気体・液体バルブ種類逃し弁
SCPH揚程式安全弁【フランジ・レバー無・3.0MPa】 SL12
ベン¥369,800~税込¥406,780~1台90日以内出荷材質SCPH形式揚程式接続JIS 30KRF使用流体空気・気体・液体バルブ種類安全弁
SCPH揚程式安全弁【フランジ・レバー付・3.0MPa】 SL11
ベン¥419,800~税込¥461,780~1台90日以内出荷材質SCPH形式揚程式接続JIS 30KRF使用流体空気・気体バルブ種類安全弁
SCPH全量式安全弁【フランジ・レバー無・2.0MPa】 SF18
ベン¥569,800~税込¥626,780~1台90日以内出荷材質SCPH形式全量式接続JIS 20KRF(入口)× JIS 10KFF(出口)使用流体空気・気体・液体バルブ種類安全弁
SCPH全量式安全弁【フランジ・レバー無・1.0MPa】 SF16
ベン¥549,800~税込¥604,780~1台90日以内出荷材質SCPH形式全量式接続JIS 10KRF(入口)× JIS 10KFF(出口)使用流体空気・気体・液体バルブ種類安全弁