絞り込み
呼び径(A)
- 20
- 6(8)
- 8(10)
- 10(10)
- 15(14)
- 25(14)
- 32(14)
- 40(14)
- 50(14)
- 65(12)
- 80(10)
- 100(10)
適合流体
- アルカリ(4)
- ガス(7)
- 冷媒(1)
- 水(11)
- 油(8)
- 溶剤(3)
- 炭化水素(1)
- 空気(5)
- 蒸気(6)
- 酸(3)
厚さ(mm)
- 1.5(13)
- 2(5)
種別

ユニオンパッキン(14)
材質
- その他(1)
- グラファイト(黒鉛)(2)
- ノンアスベスト(3)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(2)
- 二トリルゴム(NBR)(3)
- 天然ゴム(NR)(1)
- 炭素鋼(3)
特性
- 耐圧(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(2)
耐圧・耐油・耐熱・耐薬品
ブランド
- ニチアス(5)
- 日本バルカー(4)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ダイコー(1)
- アキツ(1)
- Matex(1)
ニチアス・日本バルカー・エスコ・TRUSCO・ダイコー・アキツ・Matex
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ユニオンパッキンとは、配管継手の一種であるユニオンに使用するシール材のことです。パイプとの隙間を埋めて、漏れを防ぐ働きをします。低圧でそれほど温度が高くならない2つの配管の接続に使われ、比較的着脱が容易。パッキンの材質にはジョイントシート・テフロンなどがありますが、特徴がそれぞれの材質によって違うため、用途にあったものかどうかを予め確認しておきましょう。一枚から個別に、またはセット販売がされています。
「呼び径(A)」から絞り込む
10(10)
15(14)
20
25(14)
32(14)
40(14)
50(14)
65(12)
80(10)
100(10)

ユニオンパッキン (蒸気用)
日本バルカー(15件のレビュー)¥119税込¥1311枚当日出荷有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別ユニオンパッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-50~214使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)密度(kg/m3)1761特性耐熱性適合JIS規格JIS B 2301
ユニオンパッキン (NAジョイントシート)
ニチアス(7件のレビュー)¥94税込¥1031枚当日出荷無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット仕様●ガスケット係数m:2.75●最小設計締付圧力γ:25.5N/mm2●最小締付面圧σ3:14.7N/mm2(水・油系流体)/34.3N/mm2(ガス系流体)●不適用流体:支燃性流体(純酸素など)、強酸、強アルカリ、芳香族炭化水素、毒性ガスなど種別ユニオンパッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガスJIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材密度(g/cm3)1.84許容面圧(N/mm2)【締付】196.1(ペーストなし)/68.6(ペーストあり)※防食ペースト併用時58.8引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
ユニオンパッキン (ノンアス)
日本バルカー(8件のレビュー)¥90税込¥991枚当日出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別ユニオンパッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5色青使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)
ユニオンパッキン(ノンアスベスト)
ダイコー(2件のレビュー)¥56税込¥621枚当日出荷種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
ユニオンパッキン (PTFE)
日本バルカー(9件のレビュー)¥159税込¥1751枚当日出荷純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。種別ユニオンパッキン材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン)
ニチアス¥50税込¥551枚当日出荷から4日以内出荷種別ユニオンパッキン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
クリンシルトップ ユニオンパッキン (NAジョイントシート)
ニチアス¥98税込¥1081枚当日出荷から5日以内出荷膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。仕様●ガスケット係数m:2.75●最小設計締付圧力γ:25.5N/mm2●最小締付面圧σ3:14.7N/mm2(水・油系流体)/34.3N/mm2(ガス系流体)●不適用流体:酸化性酸(硫酸、濃硫酸、クロム酸など)、酸化性塩、ハロゲン化合物、支燃性流体(純酸素など)、毒性ガスなど種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260(水系流体は215まで)主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛許容面圧(N/mm2)【締付】196.1(ペーストなし)/68.6(ペーストあり)※防食ペースト併用時58.8耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大4、ガス系流体/最大1適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
ユニオンパッキン(高機能タイプ)
日本バルカー(4件のレビュー)¥829~税込¥912~1枚当日出荷ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別ユニオンパッキン温度範囲(℃)-200~300特性耐熱性、耐薬品性
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン)
ニチアス(1件のレビュー)¥88~税込¥97~1枚当日出荷から4日以内出荷純粋なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。用途耐薬品性を求められるプロセス配管や機器。種別ユニオンパッキン材質フッ素樹脂(PTFE)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン)
ニチアス(1件のレビュー)¥93~税込¥102~1枚当日出荷から4日以内出荷種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
ユニオンパッキン(ノンアスベスト)
アキツ¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。用途ユニオン継手用パッキン。 配管継手、給湯設備。種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5
蒸気用ユニオンパッキン
エスコ(1件のレビュー)¥680税込¥7481個当日出荷から翌日出荷仕様配管用/熱交換器用/圧力タンク用種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)25(一般フランジ)耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水、蒸気、溶剤、排ガス、空気など
蒸気用ユニオンガスケット
Matex(5件のレビュー)¥829税込¥9121枚当日出荷耐熱性、耐薬品性、耐圧性に優れる 応力緩和(面圧低下)が少ない シール性、取扱い性、緊急対応性に優れる種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気ラインでは、650まで使用可能)規格ユニオン最高使用圧力(MPa)25.9使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ特性耐熱性、耐薬品性、耐圧性